カテゴリ
- 農業機械(62)
- 空圧工具(48)
- 電動工具(40)
- 卓上消耗品(35)
- オフィス家具(14)
- 制御機器(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 整備工具・収納(9)
- 自動車補修部品(8)
- 切削工具(8)
- 家電(7)
- 作業工具(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 測定用品(6)
- 手袋(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 事務用品(4)
- 建築金物(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 自転車部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- メカニカル部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ヘルスケア(2)
- 研磨材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(9)
- BIGMAN(ビッグマン)(8)
- omron(オムロン)(5)
- Santek(5)
- SHINANO(信濃機販)(5)
- SK11(5)
- インガソール・ランド(5)
- エスコ(7)
- コクヨ(7)
- シングウ(新宮商行)(25)
- ゼノア(14)
- ミルウォーキーツール(24)
- リスパック(35)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- 住友電工ハードメタル(5)
- 宇都宮製作[手袋](5)
- 東空販売(22)
- 瓜生製作(6)
- 雅(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「bpm」の検索結果

スーパールミネX BPM SLX-3000BPM
WING ACE¥6,398税込¥7,0381個当日出荷M社製18V/14.4V純正リチウムイオンバッテリー対応クリップランプ。電源のとれない場所で大活躍!。お手持ちのバッテリーを装着することで使用ができます。コンパクトで明るい!明るさ最大3000Lm。強力マグネット付クリップでしっかり装着。ロッカースイッチのON/OFFで簡単操作材質本体/ABS・PVC、LEDランプ/PC、バッテリーホルダー/PC質量(g)約900(本体・ランプ・バッテリーコード含)口金B22コード長さ(m)5(VCTFK/2C)定格消費電力(W)25使用電圧(V)DC12.8~21周波数50/60Hz使用環境温度(℃)0~40連続点灯時間約4.5時間 ※18V 6.0Ah(BL1860B)新品バッテリー使用の場合電源タイプ充電式適合バッテリーリチウムイオンバッテリー、電圧:直流14.4V/18V、容量:4.0~6.0Ah、【M社製品番】BL1440、BL1450、BL1460B、BL1840、BL1850B、BL1850、BL1860明るさ(Lm)3000電球の種類LED
スパークプラグBPM6Y
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷規格NGKBPM6Y部品名称スパークプラグBPM6Y図解NoDB301 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、MS058R-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.51、MB3030U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、MB2630U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、MP2520E2-B クランクケース,フューエルタンク部品 スパークプラグBPM6Y_No.48、MJS-10 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.46、MB2460L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、MKC304-20(丸山エンジン) エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.54、MS058R-25 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.51、MBS2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、MBS200 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、SD030SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.46、MK057E エンジン クランクケースなど
プラグ BPM7A
BIGM(丸山製作所)¥899税込¥9891個8日以内出荷規格BPM7A図解NoMD575G-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.32、DKJ60GT-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 プラグ BPM7A_No.32、DKJ60G-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 プラグ BPM7A_No.32、MD575G-15-1クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.32、DKJ60GT-26 クランクケース,シリンダ部品 プラグ BPM7A_No.44、DKJ60G-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 プラグ BPM7A_No.32、MD575Tエンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品_No.44、DKJ60G-15-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 プラグ BPM7A_No.32、MD575G-26M-1クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.32、MD-J60T エンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品_No.44、MDJ61-26 -A(レンコン) クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.37、MDJ82G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.37など
プラグ BPM7A
BIGM(丸山製作所)¥939税込¥1,0331個8日以内出荷部品名称プラグ BPM7A図解NoMCV340D-14 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.2、MCV381D シリンダ、ピストン、クランクシャフト部品_No.2、MC41 パワーヘッド部部品_No.14、MC38 パワーヘッド部部品_No.14、MCV380D-16 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.2、MCV392D(16) シリンダ、クランクケース部品_No.3、MCV430D-16 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.2、MCV431D シリンダ、ピストン、クランクシャフト部品_No.2、MCV352D(16) シリンダ、クランクケース部品_No.3、MCV352D(14) シリンダ、クランクケース部品_No.3、MC48 パワーヘッド部部品_No.14、MCV432D(18) シリンダ、クランクケース部品_No.3、MCV430D-18 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.2、MCV380D-14 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.2
惣菜容器 バイオカップ 丸型 本体
リスパック(15件のレビュー)¥569税込¥6261パック(50個)当日出荷から7日以内出荷シンプルな形状で使いやすい透明丸カップです。ドレッシング・タレなどに。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。熱シールはできません。材質バイオPET
惣菜容器 バイオカップ 丸型 嵌合蓋
リスパック(10件のレビュー)¥519税込¥5711パック(50個)当日出荷から4日以内出荷シンプルな形状で使いやすい透明丸カップ「バイオカップシリーズ」用の嵌合蓋です。再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。材質バイオPET
キーボックス用ゴムマグネットシート
光(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷スチール面にキーボックスを簡単に取り付けできます キーボックス本体をスチール面に固定するためのマグネットシート 工具不要で取付取り外しが簡単にできます ゴムマグネットは両面着磁です仕様両面着磁設置方式壁掛け施錠方法シリンダー錠
マグネットホルダ台 (吸着面・底面 V形)
カネテック(2件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181台当日出荷磁石がON/OFFできる切替式のマグネットホルダ台として広く利用できます。ねじ穴を利用して治具を取り付けられます。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。仕様吸着面:底面(V形)
フルメタル隔壁ユニオン
AirTAC¥289~税込¥318~1個当日出荷から4日以内出荷型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。 フルメタル継手は高温環境で使用することができます。規格フルメタル隔壁ユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用スパークプラグ
セフティー3(12件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。用途刈払機メンテナンス用品。材質鉄
刈払機用スパークプラグ
セフティー3(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。用途刈払機メンテナンス用品材質鉄
スパークプラグ No.6
SK11¥679税込¥7471個当日出荷交換用のスパークプラグです。チェンソー・刈払機・農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPM7A・チャンピオン/CJ6Y・デンソー(ND)/W22MP-U適合機種マキタチェンソー(E3030A・E3035A・E3435A),日立チェンソー(CS40EB2/E・CS45E2/E),マキタ刈払機(EM260・EM233/A・EM222・EM252・EM253・EM280・EM310),タスチェンソー(ECS415・ECS506)
LEDミニミニポケットライト 充電式 キューブ 蓄光
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷暗い場所や荷物の中でも迷子にならない、蓄光タイプのライトです。最大1000ルーメンの点灯が可能なほか、数種類の点灯方法を備えております。二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。クリップや磁石がついており様々な用途に対応します。電池残量表示で充電量が一目でわかります。雨でも使用可能な防水・防塵仕様(IP66)。用途《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》。・自転車のサドル後方に設置しバックライトに。・夜のランニングや暗い所での作業に。付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)材質ABS(蓄光材含む)+ステンレスタイプ蓄光保護等級IP66機能電池残量表示・磁石・クリップ電池リチウムポリマー電池/500mA充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります)LED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOBサイズ(mm)40×27.7×40明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色:[HI]675[LOW]30、暖色:[HI]600[LOW]30駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)エコロジー商品省エネ
スパークプラグ No.4
SK11(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷交換用のスパークプラグです。チェンソー・刈払機・農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPM6A・チャンピオン/CJ8Y・デンソー(ND)/W20MP-U適合機種リョービチェンソー(ES29A/AL・ES32/L/VL・ES36VL),日立チェンソー(CS35E1・CS40E1),マキタ発電機(G400),日立刈払機(CG22E/EB),マキタチェンソー(E-2830・E-2835・E-3635・E-3640)
小物入れパーツケース ボルトンパック
TRUSCO¥999税込¥1,0991セット(20個)当日出荷フタをしっかりと嵌め合いできるプラケースです。用途小ねじや部品の管理に材質ポリエチレンテレフタレート色クリア
スパークプラグ No.19
SK11¥669税込¥7361個当日出荷交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPM-7Y・チャンピオン/CJ7Y・デンソー(ND)/W20MP-U適合機種マキタチェンソー(E2930/T・E2935),共立トリマー(RMCH260),共立刈払機(RM230・RM260・RMC260・RMA230・RMA231・RMA260),共立刈払機(RMA261・SRC260/P・SRM200・SRM230/P・SRM255・SRM260・SRM265),共立枝打機(RMAHT260),共立パワーブロアー(PB2100・PBV2100),共立散布機(DMA521・DMA621・DMA4601・DMA6100),共立散布機(DMA6101・DMC521・DMC621・DMC3101・DMC4101・DMC4601・DMC6100・DMD521・DMD621・DMD3101・DMD4101・DMD6100),共立噴霧器(SHP700・SHP706・SHR500・SHR605・SHR606),共立チェンソー(CS221・CS321S・CS332/A/C・CS362/A/B・CS441/H・CS551・CS611T/N・CS651T/TH・CSN441),共立チェンソー(CSV281/A/T・CSV361・CSV381・CSV3600・CSV3800・CSVB281/A/A/T・CSVB361・CSVB381・CSVB3600・CSVB3800)
PROコンベックス
BIGMAN(ビッグマン)¥429~税込¥472~1個当日出荷から4日以内出荷ナイロンコートテープで、摩擦、ホコリから目盛をガード。W固定ボタンで、テープロックボタンと巻取スピード調整にも便利な押しボタンを装備。二重成形グリップにより、高いグリップ性能で作業効率がアップ。巻取スピード調整ボタン付。用途テープには目盛りが振られており、先端のツメを使って基点から測定ができます。手際よく寸法や長さを測定するときに活躍します。テープタイプナイロンコートテープ
LEDミニミニライト充電式キューブ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷車のリモコンキーのような凹凸のないシンプルデザインのライトです。最大1000ルーメンの点灯が可能なほか、数種類の点灯方法を備えております。二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。クリップや磁石がついており様々な用途に対応します。電池残量表示で充電量が一目でわかります。雨での使用可能な防水・防塵仕様(IP66)。用途《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》。・自転車のサドル後方に設置しバックライトに。・夜のランニングや暗い所での作業に。付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)材質ABS+ステンレス寸法(mm)40×30×40質量(g)33保護等級IP66機能電池残量表示・磁石・クリップ充電時間約1時間(電池残量・充電器によって異なります)電池リチウムポリマー電池/500mALED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOB(色温度:[白色] 6000K [昼光色] 4500K)明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色HI:675・LOW:30、暖色HI:600・LOW:30、赤色:点灯・点滅電球の種類LED駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)エコロジー商品省エネ
SDS-maxビット/ブルポイント
ミヤナガ(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。用途あらゆる構造物へのハツリ、破砕、溝掘り、角出し作業に。適合ボッシュ/GSH388、GSH5E、GSH11Eマキタ/HM/1100C、HM/1202Cシャンク形状SDS-max
めがねレンチ(ベアリングプーラセット部品)
スーパーツール¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷BPS6用めがねレンチ。用途BPS6用めがねレンチ。トラスコ品番813-0621材質特殊鋼六角対辺(mm)(適合)41
ホワイトボードマグネットタイプ 330×220mm/ホワイト
ナカバヤシ¥599税込¥6591枚3日以内出荷付属のヒモでスチール面以外の壁面へつり下げも可能。薄型・軽量、タテ・ヨコ使えて便利。用途背面のマグネットでスチール面にピタッと貼り付け付属品つり下げヒモ×1本材質フレーム/PVC、ABS、盤面/スチール、芯材(プラ段)/PP、 マグネット/ゴム磁石シート、つり下げヒモ/ポリエステル色ホワイト本体質量(g)195寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×8.5×220有効盤面寸法(幅W×高さH)(mm)約310×200
インパクト用 コンビソケットセットケース
KTC¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷19.0sq.インパクトレンチ用コンビソケットセット ATBP611TPおよび25.4sq.インパクトレンチ用コンビソケットセット ATBP811TPに採用されている片開きメタルケースです。中・大型車両の足回り作業に使用する標準的なサイズのソケット類の管理ができます。質量(kg)1.2タイプ中皿なし内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×70外寸法・幅(mm)310外寸法・高さ(mm)70外寸法・奥行(mm)165外寸(幅×奥行×高さ)(mm)310×165×70