カテゴリ

  • 農業機械(131)
  • エンジン工具(8)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク純正部品(2)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bpmr」の検索結果

関連キーワード
148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ(BPMR8Y) BIGM(丸山製作所)スパークプラグ(BPMR8Y)BIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
備考NGKBPMR8Y部品名称スパークプラグ(BPMR8Y)図解NoMGC-S401EX クランクケース,シリンダ部品_No.58、MGC-S501EX-1 クランクケース,シリンダ部品_No.59、MGC-S501 クランクケース,シリンダ部品_No.58、MGC-S501EX クランクケース,シリンダ部品_No.58、MGC-S401EX-1 クランクケース,シリンダ部品_No.58、MGC-S401 クランクケース,シリンダ部品_No.58
スパークプラグ BPMR8Y BIGM(丸山製作所)スパークプラグ BPMR8YBIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
部品名称スパークプラグ BPMR8Y図解NoMKF-A425-JK エンジン(クランクケース,シリンダ,マグネト)部品_No.32、MKF-A425-JS エンジン(クランクケース,シリンダ,マグネト)部品_No.32
プラグ スパーク (BPMR 9807354944 ホンダプラグ スパーク (BPMR 9807354944ホンダ
559税込615
1個
4日以内出荷
点火プラグ BPMR8Y 京セラインダストリアルツールズ点火プラグ BPMR8Y京セラインダストリアルツールズ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
用途EKM-2300A用パーツ
BPMR6A    スパ - クプラグ 94709 - 00211 YAMAHA(ヤマハ)BPMR6A スパ - クプラグ 94709 - 00211YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
点火プラグ BPMR8Y 京セラインダストリアルツールズ点火プラグ BPMR8Y京セラインダストリアルツールズ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
用途EKM-2630A用パーツ
スパークプラグ BPMR7A BIGM(丸山製作所)スパークプラグ BPMR7ABIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
規格BPMR7A図解NoBL4500HA-A エンジン(TEX45D-FG20) シリンダ、クランクケース、リコイルスタータ部品_No.32、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-EG22) シリンダ、クランクケース、リコイルスタータ部品_No.34、GD4000 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 スパークプラグ BPMR7A_No.30、GKD4000クランクケース,シリンダ,スタータ部品スパークプラグBPMR7A_No.30、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.30、GD401 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 スパークプラグ BPMR7A_No.30、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.30
スパークプラグ BPMR7A(NGK) BIGM(丸山製作所)スパークプラグ BPMR7A(NGK)BIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
図解NoMDJ4000-13 エンジンTJ035E-KG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.28、MDJ4001G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.28、GKD4001-15クランクケース,シリンダ,スタータ部品スパークプラグBPMR7A(NGK)_No.28、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-KG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.28、MLD4000-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.28、MLD4000-23 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.28、MDJ4001G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.28、GKD4001-23クランクケース,シリンダ,スタータ部品スパークプラグBPMR7A(NGK)_No.28、MDJ4001-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.28
スパークプラグ BPMR7A-9 BIGM(丸山製作所)スパークプラグ BPMR7A-9BIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
部品名称スパークプラグ BPMR7A-9図解NoBL8500SP(コクナイ) エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.35、MDJ8001G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.35、MDJ6500G-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.35、MDJ8000G-30-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.35
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1857件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
PLUG,SPARK (BPMR7 ホンダPLUG,SPARK (BPMR7ホンダ
2,098税込2,308
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
スパークプラグ 4626 NGK NTK(日本特殊陶業)スパークプラグ 4626 NGKNTK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
刈払機用スパークプラグ セフティー3刈払機用スパークプラグセフティー3(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。材質
スパークプラグ 1589 NGK NTK(日本特殊陶業)スパークプラグ 1589 NGKNTK(日本特殊陶業)(7件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
刈払機用スパークプラグ セフティー3刈払機用スパークプラグセフティー3(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品材質
スパークプラグ 6028 NGK NTK(日本特殊陶業)スパークプラグ 6028 NGKNTK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
適合メーカーSUZUKI主な適合純正品番09482-00261
スパークプラグ No.3 SK11スパークプラグ No.3SK11
899税込989
1個
当日出荷
交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPMR6A・チャンピオン/RCJ8Y・デンソー(ND)/W20MPR-U適合機種ヤマハ発電機(EF500S),マキタ発電機(G700),スズキ発電機(SE700A・SD650R),ホンダ発電機(EM400・EX400・ED300)
エンジン式刈払機 EKM-2630A 京セラインダストリアルツールズエンジン式刈払機 EKM-2630A京セラインダストリアルツールズ
36,980税込40,678
1台
当日出荷
●体の中心に近い位置でハンドルを握ることができるので左右に振りやすく腕や腰などの負担も少なく長時間作業でも疲れにくい左右非対称の両手ハンドルを採用した排気量25.6mLのエンジン刈払機です ●リコイルの引きが軽く始動が簡単なKスタートを採用しています ●排出ガス自主3次規制に適合したクリーン50エンジンを採用しているので燃焼ガスの流出を大幅に減少しています ●国内組立の日本製です ●部品点数が少ないシンプルな構造で軽くてメンテナンス性にも優れています
用途畦・庭・山間部の雑草の刈り込み、畦草刈り・家周りの雑草刈り、平面の多い草地での草刈り付属品飛散防護カバー×1・工具袋(ビニール)×1・スパナ×1・ソケットレンチ×1・六角棒レンチ×1・保護メガネ×1・肩掛けバンド×1・刈刃カバー×1・チップソー(外径255mm×刃数40)×1材質パイプ:AL6063-T5・グリップ:EPDM/燃料タンク:HDPE・タンクキャップ:PA66/チップソー:65Mn/YM9質量(kg)5(刈刃・燃料・肩掛バンド・飛散防護カバーを除いた数値)排気量(mL)25.6型番EKM-2630Aハンドル両手ハンドル(非対称)使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)燃料タンク容量(L)0.6点火方式電子点火キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式電源タイプエンジン式点火プラグBPMR8Y刈刃外径(Φmm)255
ゼノア エンジンブロワー HBZ260 部品 エンジン ゼノアゼノア エンジンブロワー HBZ260 部品 エンジンゼノア(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から6日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合品番HBZ260
ドリームパワー エンジンチェーンソー ナカトミドリームパワー エンジンチェーンソーナカトミ
19,980税込21,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
小型&軽量のトップハンドルタイプのチェーンソー。始動がしやすいスターター(スムーズに引けるダンパー付きスターター)。
用途材木、丸太の切断、枝払いに。エンジンチェンソーとして。切断 伐採 丸太 枝 園芸 ガーデニング 剪定材質樹脂/スチール使用燃料潤滑油混合ガソリンエンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスターター(ダンパー付き)給油方式自動保証期間1年点火プラグNGK BPMR7A
刈払機 TRZ265W ゼノア刈払機 TRZ265Wゼノア
46,980税込51,678
1個
当日出荷
お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTRZ"5"シリーズ!。新型キャブレタ搭載。ハイパワー&信頼性抜群な軽作業向け刈払機。
乾燥質量(kg)4.9全長(cm)183.3燃料タンク容量(L)0.68スパークプラグNGK BPMR8Y全高(cm)38.4ハンドル形状両手ハンドル全幅(cm)61.4排気量(cm3)25.4
エンジンオーガー ドリル1本セット 排気量32.6ml 出力0.9kW ナカトミエンジンオーガー ドリル1本セット 排気量32.6ml 出力0.9kWナカトミ(7件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。質量(kg)8.5排気量(mL)32.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×240使用燃料潤滑油混合ガソリン25:1騒音値(dB)97燃料タンク容量(L)0.8エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン回転速度(min-1[r.p.m])【ドリル】200、【エンジン】6000始動方式ダンパー付リコイルスターターエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)0.9(1.2)/7500点火プラグTORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換)オイル量(mL)100(ギアオイル:SAE80W-90)取付軸径(Φmm)【ドリル】200
エンジンブロワー 京セラインダストリアルツールズエンジンブロワー京セラインダストリアルツールズ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
●低燃費・軽量・高耐久・クリーンエンジンで強力吹き寄せができる広い場所での清掃に適したエンジンブロワーです ●リコイルの引き力が軽く始動が楽なKスタートを採用しています ●振動を軽減する防振機構付ハンドルを採用しています ●排出ガス自主3次規制に適合した「クリーン50」エンジンを搭載しています ●空気の取り入れを周囲から行う大型ファンカバーの採用で衣服の吸付きを防止します ●作業時や運搬時に便利な肩掛けバンドを標準装備しており緊急時にはすぐに外せるクイックリリース機能を装備しているので安全です
用途庭先・倉庫の清掃、洗浄後の乾燥作業、ほこり飛ばし付属品肩掛けバンド×1 ・元噴管×1・丸噴管×1・ソケットレンチ(13×19)×1材質ハウジング(ファンケース):PA6+GF/ノズル:HDPE質量(kg)3.8(噴管、燃料を除く)排気量(mL)20.6型番EBLK-2100使用燃料混合50:1(FC/FD級)風量(m3/min)10.5燃料タンク容量(L)0.4点火方式電子点火キャブレターダイヤフラム電源タイプエンジン式点火プラグBPMR8Y
エンジンチェンソー(135 Mark II ) ハスクバーナエンジンチェンソー(135 Mark II )ハスクバーナ
37,980税込41,778
1台
当日出荷
小木の伐採や薪つくりに時々チェンソーを使用する一般のユーザーの方向けのガーデンチェンソー。 堅牢なつくりで、信頼性があり、使いやすいチェンソー。サイドチェンテンショナーでチェン張りも楽に行え、始動性もよく、簡単に取り扱うことができます。バーサイズは14"。
用途薪割、剪定、日曜大工スパークプラグNGK BPMR7A質量(kg)4.7排気量(mL)38チェーン形式3/8[S93G]、52コマ
ハンディエンジンブロワ(HBZ260LV) ゼノアハンディエンジンブロワ(HBZ260LV)ゼノア
68,980税込75,878
1台
当日出荷
驚きの風量!驚きの低振動!ストラト・チャージドエンジン搭載で環境にやさしく低燃費。音も静か。さらにS型ボリュート採用で疲れにくい。最強のハンディブロワを求めるならゼノアです。
風量(m3/min)13最大風速(m/s)70仕様(電極ギャップ)0.65mm質量(kg)4.1外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×280×350燃料タンク容量(L)0.45スパークプラグNGK BPMR8Y騒音レベル(dB(A))104排気量(cm3)25.4
エンジンチェーンソー EARTH MANエンジンチェーンソーEARTH MAN(6件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
点火プラグNGK BPMR7A(CHAMPION RCJ7Yも使用可)使用燃料潤滑油混合ガソリン始動方式リコイルスターター給油方式自動給油式混合比25(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用オイル)エンジン型式単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
ドリームパワー エンジンオーガー ナカトミドリームパワー エンジンオーガーナカトミ
31,980税込35,178
1台
当日出荷
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに最適な掘削機。今まで苦労していた下穴掘りがラクラク。垂直・斜め・横穴など様々な角度の穴掘りが可能。ドリルの交換は工具不要。差込ピン1本で簡単に行えます。左右非対称ハンドル形状で、安定した作業ができ長時間作業でも疲れません。ウォームギア採用:ドリルが土に食い込んだ際、本店を逆転させながら簡単に引き抜くことができます。
用途ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに。穴掘り機/穴掘機/穴掘り器/穴掘器/エンジン式ドリル/エンジンドリル/穴掘りドリル/井戸掘りドリル/杭穴ドリル/杭穴掘り機/ビニールハウス穴掘り機/らせん穴掘り器/軽量/アウトドア用品/園芸用品/農業用品/農業機械/庭/農用/ガーデン用具/ガーデニング/フェンスポストの穴/木の植え付け/土の回転/掘削/灌漑作業/樹木/野菜減速比30:1質量(kg)8.5排気量(mL)32.6使用燃料潤滑油混合ガソリン (無鉛ガソリン:2サイクルエンジン専用オイル 25:1)騒音値(dB)約97(1m四方平均値)適合ドリル径(mm)Φ20~150燃料タンク容量(L)0.8回転速度(min-1[r.p.m])ドリル:200(エンジン回転数6000min-1)エンジン形式空冷2サイクルガソリンエンジン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×35×24出力(kW[PS])0.9[1.2]/7500min-1点火プラグTORCH:L7RTC(NGK:BPMR7A互換)オイル量(mL)100(ギヤオイルSAE80W-90取付軸径(Φmm)ドリル:20
エンジンチェンソー 新ダイワエンジンチェンソー新ダイワ
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271乾燥質量(kg)3.7燃料タンク容量(L)0.28点火方式フライホイールマグネト始動方式softスタート点火プラグNGK BPMR8Yエンジン総排気量(cm3)34.4振動3軸合成値(m/s2)5オイルタンク容量(L)0.23
TKZ265L 刈払機 ゼノアTKZ265L 刈払機ゼノア
66,980税込73,678
1個
当日出荷
お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTKZ"5"シリーズ!環境対応のストラト・チャージド®;・エンジンで、低燃費&エコ。ハイパワーで信頼性抜群な軽作業向け背負い式刈払機。ループハンドル仕様。
刃の種別チップソー 10インチ乾燥質量(kg)7.4全長(cm)267燃料タンク容量(L)0.66スパークプラグNGK BPMR8Y全高(cm)36全幅(cm)25.5排気量(cm3)25.4
エンジンブロア 新ダイワエンジンブロア新ダイワ(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
風量(m3/min)(平均)10最大風速(m/s)63.9仕様フラットノズル付き質量(kg)約3.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×230×330排気量(mL)21.1使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1乾燥質量(kg)3.1燃料タンク容量(L)0.6スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバースパークプラグBPMR6A始動方式(エンジン)Softスタート(コイルダンパータイプ)
高枝プルーナ 新ダイワ高枝プルーナ新ダイワ
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
約3.5mまでの高所の枝落しに。
質量(kg)4.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2.572×227×238排気量(mL)22.8使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1チェンタイプ90PX-39E燃料タンク容量(L)0.51スロットル方式トリガーレバースパークプラグNGK BPMR8Y始動方式softスタート最大切断径(Φmm)250
エンジン刈払機 ゼノアエンジン刈払機ゼノア(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
用途山林・造園・プロ向け刃の種別10"チップソー(255×40P)キャブレターダイヤフラム式 ロータリーバルブ始動方式EZスタート
エンジン背負式刈払機 新ダイワエンジン背負式刈払機新ダイワ(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
タンク容量(L)1.03付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ草刈刃(Φmm)255使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1スパークプラグBPMR8Yエンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)
エンジンブロワ 新ダイワエンジンブロワ新ダイワ(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
軽量で大風量 お求め易さを追求した、お手軽ハンディブロワ
風量(m3/min)12.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1乾燥質量(kg)(本体)3.6燃料タンク容量(L)0.55スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバースパークプラグBPMR8Yブロワ最大風量(m3/min)76.2始動方式リコイルスタータ排気量(cm3)25.4
エンジンブロワ ハンディタイプ 新ダイワエンジンブロワ ハンディタイプ新ダイワ(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1台
翌日出荷
別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
風量(m3/min)12.8最大風速(m/s)76.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1※やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD乾燥質量(kg)3.6燃料タンク容量(L)0.55スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバースパークプラグBPMR8Y始動方式リコイルスタータ排気量(cm3)25.4
エンジン草刈機 背負い式 新ダイワエンジン草刈機 背負い式新ダイワ(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載 +20cmロングパイプ仕様
タンク容量(L)1.03付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ材質操作桿:高強度アルミ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2900×300×360草刈刃(Φmm)255使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Yエンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)振動3軸合成値(m/s2)3
エンジン刈払機 新ダイワエンジン刈払機新ダイワ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
使いやすさとパワーを備えたミドルクラスの刈払機!
用途一般草刈用付属品保護めがね、刈刃(チップソーΦ255)、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ排気量(mL)25.4レバー形式ツインスロットル使用燃料混合燃料燃料タンク容量(L)0.7スパークプラグBPMR8Y始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
背負式エンジンブロワ ゼノア背負式エンジンブロワゼノア
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
プロ向け62cm3クラスの軽量・ハイパワーな背負い式ブロワ。道路や施設構内等のゴミ・落ち葉の除去に活躍します!
用途除草作業、施設の清掃等に仕様スークプラグ:NGK BPMR7A風量(m3/min)14全長×全幅W×全高(mm)(外形)354×435×495乾燥質量(kg)(本体)9.1燃料タンク容量(L)2始動方式リコイルスタート最大風量(m/s)90排気量(cm3)62
刈払機 新ダイワ刈払機新ダイワ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
細部までこだわり抜いた軽量化で気軽に使えるライトモデルです。AVS採用で防振性・再加速度が向上しております。軽量化を図った新しいギアケースは、軽量・小型の樹脂安定板を新たに採用しました。先端重量の削減に貢献します。軽さを追求したマグネシウム製ファンケースには軽量加工を施した、大きな窓が特徴です。耐久性と軽量化を両立しました。伝導軸には中空ドライブシャフトを採用。肉厚を極限まで削ることでグラム単位の軽量化を実現しました。クラッチ一体型のスプリングダンバーがエンジン・刃先から伝わる振動・衝撃を吸収し、作業者への負担を軽減します。
寸法(mm)付属刈刃:230使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1燃料タンク容量(L)0.41スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:softスタート(コイルダンパータイプ)操作桿:高強度アルミ適合バンド(付属)シングルバンド排気量(cm3)20.9