カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(1)

「bq4-012」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー機器部品 SMCエアー機器部品SMC
99税込109
1個
当日出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
付属品ビス含む
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BQ~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BQ~)CKD
70,225税込77,248
1個
8日以内出荷
作動方式複動・落下防止形
MB_Q/MDB_Q - エアシリンダ/低摩擦形(MBBQ40) SMCMB_Q/MDB_Q - エアシリンダ/低摩擦形(MBBQ40)SMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/エンドロック形 MBBシリーズ MDBBQ40 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/エンドロック形 MBBシリーズ MDBBQ40SMC
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBQ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBQSMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBQ~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBQ~)SMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
14,450税込15,895
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
15,045税込16,550
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
真空管アンプ TRIODE真空管アンプTRIODE
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
6BQ5 A級シングルプリメインアンプ美しいパールホワイト塗装とブルーLEDによる真空管照明のクールでスタイリッシュなデザインのアンプです。横幅19cm、奥行き18cmの超小型で、デスクトップやベッドサイドなどにもおしゃれに設置でき、心地良く美しい真空管サウンドが手軽に楽しめます。真空管は、小型ながら駆動力がありバランスが良い6BQ5を搭載し、出力回路は、6BQ5真空管の持ち味をそのまま引き出す純A級シングル回路を採用しています。ヘッドホン端子も装備し、真空管が奏でる美しいサウンドをヘッドホンでも楽しめます。
仕様スピーカー出力端子:1系統 4~8Ω、バイアス方式:自己バイアス、ヘッドホン端子(mm):6.3標準ジャック(真空管回路出力)、使用真空管:6BQ5×2本、12AX7×2本、SN比:88dB付属品真空管ボンネット、電源ケーブル質量(kg)4.7消費電力(W)45定格出力(W)3 + 3(8Ω)周波数特性30Hz~40kHz(±2dB)入力感度260mV入力端子2系統(RCA)回路構成A級シングル入力インピーダンス(kΩ)100