カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bqe325w」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) 1個用・2個用 Panasonic(パナソニック)コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) 1個用・2個用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様1コ用・2コ用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイトタイプBQR・BQE共用タイプ縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5
太陽光発電システム対応リニュアルボックス BQR・BQE共通タイプ Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応リニュアルボックス BQR・BQE共通タイプPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。
仕様太陽光発電システム対応種別リニューアルボックスタイプBQR、BQE共通タイプ縦(mm)325横(mm)150入数1台半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30収納機器BJWA 33037(30A)
EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ40A・単2 Panasonic(パナソニック)EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ40A・単2Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。ホワイト縦(mm)325(半埋込310)収納機器BSHE34023(40A)
燃料電池/ガス発電対応リニュアルボックス BQR・BQE共通タイプ Panasonic(パナソニック)燃料電池/ガス発電対応リニュアルボックス BQR・BQE共通タイプPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
32日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。
仕様燃料電池/ガス発電対応種別リニューアルボックスタイプBQR、BQE共通タイプ縦(mm)325横(mm)150入数1台半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30収納機器BJWA 3203(20A)
EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ20A・単2 Panasonic(パナソニック)EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ20A・単2Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
32日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。仕様(引込開閉器用スペース)付ホワイト縦(mm)325(半埋込310)横(mm)314(半埋込299)収納機器BSHE22022(20A)
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ