カテゴリ

  • バイク部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • テープ(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 食品・飲料(1)

「br-102r」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフィスチェア ファブレ ブラック脚 ストライプタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨオフィスチェア ファブレ ブラック脚 ストライプタイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ
86,980税込95,678
1脚
6日以内出荷から21日以内出荷
インテリア起点で生まれた、やさしいフォルム。サステナブル素材を用いながら、気品ある空間にも調和するタスクチェアー。親しみやすいデザイン性とタスクチェアーとしての確かな機能性を両立。風合い豊かな張地を多数ラインアップし、幅広いシーンに対応します。
特記ロッキングの調節、オートアジャストロッキング、座の高さ調節(上下ストローク:90mm)、座の構造(メッシュ+ウレタン)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×570×905~995座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×450グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
オフィスチェア ファブレ ポリッシュ脚 ストライプタイプ 肘無し(配送・組立サービス付き) コクヨオフィスチェア ファブレ ポリッシュ脚 ストライプタイプ 肘無し(配送・組立サービス付き)コクヨ
95,980税込105,578
1脚
6日以内出荷から21日以内出荷
インテリア起点で生まれた、やさしいフォルム。サステナブル素材を用いながら、気品ある空間にも調和するタスクチェアー。親しみやすいデザイン性とタスクチェアーとしての確かな機能性を両立。風合い豊かな張地を多数ラインアップし、幅広いシーンに対応します。
特記ロッキングの調節、オートアジャストロッキング、座の高さ調節(上下ストローク:90mm)、座の構造(メッシュ+ウレタン)材質【背】<背フレーム>強化ナイロン<背板>ポリプロピレン<クッション>スラブウレタン<張り地>ポリエステル【座】<座フレーム>強化ナイロン<張り地>ポリエステル、ポリエステル弾性メッシュ<クッション>モールドウレタン【脚】<脚羽根>アルミダイカスト<キャスター>ポリウレタン巻き外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×570×905~995座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×450グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
スリップオンライン カーボン S-A10SO6-ZC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン カーボン S-A10SO6-ZCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-A10SO6-ZC集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:バッフル付適合情報:アプリリア[APRILIA] RSV4 FACTORY [ファクトリー] 09-14アプリリア[APRILIA] TUONO V4R APRC [トゥオーノ] 11-14アプリリア[APRILIA] RSV4R 09-14タイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:5.6重量[キログラム]:2.0STD音量:102 dB / 6200 rpm音量:102.6 dB / 6200 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:チタン加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:121.36kW/12400rpm最大出力:123.49kW/12450rpmSTD 最大トルク:107.7Nm/10100rpm最大トルク:109Nm/10050rpmオプション:品番:P-MBA10AL3/A2
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:チタン形状ヘキサゴナル質量(kg)2、STD:5.6カーボンタイプスリップオン音量102.6 dB / 6200 rpm加工音量(dB)STD:102/6200rpm
RS PRO危険表示テープ 黒 ポリエチレン, 102mm x 18.3m RS PRORS PRO危険表示テープ 黒 ポリエチレン, 102mm x 18.3mRS PRO
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
色 = 黒バックの材質 = ポリエチレン幅 = 102mm長さ = 18.3m厚さ = 0.05mmEN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。滑ると非常に危険な場所に最適です。特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。
USB Type C ケーブル 1m 互換性あり USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) OHM LEDライト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換性あり USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) OHM LEDライト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】Panasonic・イヤホン・ヘッドホンEAH-AZ70WRZ-S50WTaoTronics・イヤホン・ヘッドホンSoundLiberty88PURECORE TT-BH1003TT-BH092OHM/オーム電機・LEDライトLH-C48B5SLH-CT25A5LH-CT55A5LH-CW60A5LH-CW70A5LN-C40A7・ポケットラジオRAD-P332N-KRAD-P332N-W・ワイヤレス充電器MAV-Q610NMAV-W05-W・モバイルバッテリーSMP-JV41KSMP-JV41WSMP-JV51KSMP-JV51WSMP-JV52WSMP-JV53W・ワイヤレスイヤホン/スピーカーABT-AP5 NVABT-AP5 WHASP-W125N-KASP-W125N-WASP-W180NASP-W600NASP-WS300NHP-BC110NHP-BC500NHP-BC70NHP-W160NHP-W410N-AHP-W410N-KHP-W410N-RHP-W430N-KHP-W430N-WHP-W600NHP-WH500NHSP-W530NL102BEANPGL102BEANRCPRBTESMS05BKすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
スリップオンライン チタン S-H10SO21-ASZT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン S-H10SO21-ASZTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
129,800税込142,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H10SO21-ASZT集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:一般公道走行不可適合情報:ホンダ[HONDA] CB1000R 18-23タイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:4.3重量[キログラム]:1.3STD音量:95 dB / 5250 rpm音量:98.2 dB / 5250 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製:E-H10R7)。商品区分:マフラーSTD 最大出力:98.34kW/10150rpm最大出力:100.14kW/10150rpmSTD 最大トルク:100.6Nm/8450rpm最大トルク:102Nm/8350rpmオプション:品番:E-H10R7
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用質量(kg)1.3、STD:4.3チタン/カーボン備考別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製:E-H10R7)。タイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工音量(dB)98.2/5250rpm、STD:95/5250rpm
丸型接点入力送信機(4周波切替対応型) TAKEX(タケナカエンジニアリング)丸型接点入力送信機(4周波切替対応型)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
無線部は4周波切替対応型現行品の丸型接点入力送信機TX-102Rの無線部を4周波切替対応型に改良しましたので、送信機や中継機を多数使用するワイヤレスシステムにおいて電波混信が軽減できます。基本仕様現行品同様に、各種センサーの接点信号を入力すると電波で送信します。そして、火災センサーなどと組み合わせて天井に設置しても違和感のない丸形の外観形状です。電池の長寿命化を実現付属の専用電池で約8年の電池寿命を実現しました。(常温時にて1日100回送信、現行品は付属の9Vアルカリ乾電池で1日10回送信にて約2年)送信パターン切替機能を搭載警報・タンパー・定期送信・電池切れの各信号の送信パターンを[ランダム送信]もしくは[1回送信]に選択できます。送信機タイプ切替機能を搭載本機の接点入力端子に接続する機器に合わせて[接点(警報信号と復旧信号を送信)]もしくは[パッシブ(警報信号のみ送信)]に選択できます。規制送信切替機能を搭載送信回数が多い場合に、設置される環境や用途に応じて規制送信間隔を選択して送信回数を抑えることで、電池低下を防ぐことができます。その他接点入力切替式(1a接点/1b接点)、ワンショット/繰り返し送信切替式。
仕様空中線:内蔵型材質樹脂質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~50電源専用リチウム電池配線接続端子式出力電圧(V)DC3電池寿命8年出力(mW)10以下電波到達距離(m)100以内使用場所屋内使用周波数(MHz)426帯・4波
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【ローランド】★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器TB-3TD-07DMKTD-07KVTD-07KVXTD-11TD-11KTD-11KQ-PSTD-11KVTD-15TD-15KTD-15KL-STD-15KVTD-17TD-17K-LTD-17KVTD-17KVXTD-1DMKTD-1KTD-1KPXTD-1KPX2TD-1KVTD-25TD-25KTD-25KVTD-25KVXTD-27TD-27KVTD-30TD-30KTD-30KVTD-50TD-50DPTD-50KTD-50K2TD-50KVTD-50KV2TD-50KVXTD-50XTM-1TM-2TM-6 PROTR-6STR-8TR-8SBK-3Blues Cube Artist | 80WBlues Cube ArtistBlues Cube Artist212Blues Cube Hot ”British EL84 Modified”Blues Cube HotBlues Cube Stage | 60WBlues Cube StageBlues Cube TourCD-01AEURUS GS-1F107F-130RF-140RF-20F701FA-06FA-07FA-08FANTOM 6FANTOM 7FANTOM 8FANTOM-06FANTOM-07FANTOM-08Fantom-G6Fantom-G7Fantom-G8Fantom-X6Fantom-X7Fantom-X8Fantom-XRFP-10FP-2FP-30FP-30XFP-4FP-4FFP-5FP-60FP-60XFP-7FP-7FFP-80FP-90FP-90XFP-E50FR-1xFR-1xbFR-4xFR-4xbFR-8xFR-8xbA-300PROA-49A-500PROA-500SA-800PROA-88AIRA & DJAT-100AT-300AT-500AT-75AT-800AT-900AT-900CATELIER Combo AT-350CAX-EdgeAX-SynthGAIA SH-01GI-20GO:PIANO88GO-61PGP-10GP-3GP-6GP607GP609GP-9GP-9MGR-55HandSonic HPD-20HandSonicHPD-20HP-107HP-203HP205HP-207HP-302HP-305HP-307HP-503HP504HP-505HP506HP-507HP508HP601HP603HP603AHP605HP700 SeriesHP702HP704HPi-50HPi-50eHPi-6HPi-6FHPi-6sHPi-7HPi-7FHPi-7LEHPi-7sHS-5INTEGRA- 7INTEGRA-7JD-XAJD-XiJUNO-DiJUNO-DS61JUNO-DS76JUNO-DS88JUNO-GiJUNO-STAGEJUNO-XJUPITER-50JUPITER-XJUPITER-XmDJ-202DJ-505DJ-707MDJ-808DP603DP-90DP90eDP-90SDP90SeDUO-CAPTURE EXDUO-CAPTURE mk2DUO-CAPTUREKiyola KF-10KiyolaKR-107KR107RKR-115KR-117MKR117MRLucinaAX-09LX-10LX-10FLX-15LX-15eLX-17LX-7LX705LX706LX708MC-101MC-707MC-808MC-909MX-1OCTA-CAPTURE UA-1010OCTA-CAPTUREOCTAPAD SPD-30 Version 2PC-50PC-80PCR-1PCR-300PCR-500PCR-800PCR-M1PCR-M30PCR-M50PCR-M80PIANO88SBX-1SD-20SD-50SD-80SH-201SonicCellSP-555SP-606SPD-SX Special EditionSPD-SXSRI-2STUDIO-CAPTURE UA-1610STUDIO-CAPTURESuper UASY-1000SY-300SYSTEM-1SYSTEM-1mSYSTEM-8QUAD-CAPTURERD-2000RD-300NXRD-64RD-700GXRD-700NXRD-700SXRD-800RD-88RG-1RG-1FRG-3RG-3FRG-3MRG-7RG-7-RRK-100RK-300RK-500RP102RP107RP401RRP501RRP701Rubix22Rubix24Rubix44UA-1000UA-101UA-25UA-25EXUA-3FXUA-4FXUA-55VariOSVB-99VC-1VC-2V-Combo VR-09V-COMBO VR-09-BV-Combo VR-700V-COMBO VR-730VERSELAB MV-1VG-99V-Piano GrandVS-2000CDV-Synth GTV-SynthVT-3VT-4などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
チップ LRM DIJET(ダイジェット工業)チップ LRMDIJET(ダイジェット工業)
16,980税込18,678
1箱(2個)
4日以内出荷
ミラーバレル用インサート LRM形
精度(mm)コーナR:±0.010、外周R フォーム:±0.010
チップ KRM DIJET(ダイジェット工業)チップ KRMDIJET(ダイジェット工業)
16,980税込18,678
1箱(2個)
4日以内出荷
ミラーバレル用インサート
寸法r(mm)1
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
5,690税込6,259
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ステンA形ブラケットL止(右) シロクマステンA形ブラケットL止(右)シロクマ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
用途屋外用材質ステン形状L止仕様高耐久性、抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×16×D6、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
A形ブラケットL止(右) シロクマA形ブラケットL止(右)シロクマ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別材質亜鉛合金形状L止
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
レモンと乳酸菌の水分補給ゼリー 1箱 24袋入 クリニコレモンと乳酸菌の水分補給ゼリー 1箱 24袋入クリニコ
4,218税込4,555
1箱(24袋)
当日出荷
シールド乳酸菌(R)クエン酸を配合しまた電解質にも配慮したゼリー飲料。1袋130g当たり水分126g炭水化物3.5g食塩相当量0.26gカリウム102mg。さわやかな塩レモン風味で美味しく水分補給可能。
アズワン品番64-0833-55
az-102特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら