カテゴリ
- 制御機器(1,783)
- バイク部品(923)
- パソコン/周辺機器(682)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(569)
- 作業服(464)
- メカニカル部品(414)
- 作業工具(393)
- 船舶用品・漁業資材(391)
- 学童・教育用品(362)
- 科学研究・開発用品(340)
- 機構部品(314)
- 空調・照明・電設資材(263)
- カー用品(233)
- 家電(212)
- 事務用品(197)
- バイク純正部品(191)
- トラック用品・パーツ(189)
- 切削工具(186)
- 建築金物(178)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(176)
- 電気材料(157)
- 清掃用品(139)
- オフィス家具(135)
- 測定用品(131)
- バッテリー・電装(130)
- 介護用品(122)
- 防犯用品(103)
- 電動工具(99)
- 研磨材(86)
- 自動車補修部品(82)
- 店舗什器・備品(81)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(79)
- 厨房用品(71)
- FA担当者のオススメ新商品(68)
- 医療(67)
- 日用品(66)
- 自転車部品(66)
- 農業・園芸資材(61)
- ねじ・ボルト・釘(59)
- 配管・水廻り設備部材(59)
- 物流用品(57)
- 自転車整備工具・アクセサリー(57)
- 建材・エクステリア(53)
- 保管用品(45)
- 縫製用品(43)
- 防災用品(41)
- 卓上消耗品(39)
- テープ(35)
- 食品・飲料(32)
- 塗料(31)
- 溶接用品(31)
- 印刷用紙/インク/印刷機(31)
- 安全用品(29)
- 自動車純正部品(29)
- 農業機械(27)
- 安全保護具(26)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
- 梱包用品(23)
- はんだ関連・静電気対策用品(20)
- 塗装・養生・内装用品(19)
- 自動車用オイル・ケミカル(19)
- ポンプ・送風機・電熱機器(19)
- エンジン工具(17)
- 肥料・農薬・除草剤・種(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- 整備工具・収納(15)
- 住設機器(14)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 接着剤・補修材(11)
- 理美容(11)
- 安全標識(11)
- 手袋(11)
- 完成車(11)
- 救急・衛生(10)
- 空圧工具(10)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- ヘルスケア(8)
- タイヤ・足回り(8)
- 測定関連サービス(6)
- 農具(6)
- 安全靴・作業靴(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 洗車・清掃(4)
- クリーンルーム用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- マスク(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 鈑金・塗装(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- RS PRO(1,705)
- サンエス(403)
- マリンテック(253)
- TRACO POWER(251)
- アーテック[学校教材・教育玩具](224)
- SMC(196)
- brembo(143)
- スズキ(141)
- DAYTONA(デイトナ)(114)
- エレコム(105)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(96)
- StarTech.com(92)
- プロトブレンボ(90)
- ビーエム機器(86)
- VISHAY(85)
- AFAM(アファム)(82)
- EBM PAPST(79)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(68)
- Qlight(68)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「br-12」の検索結果

L軸CDブラケット受 BR-12
シロクマ¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷付属品取付ビス:ナベプラス6×40、4.1×20、4×10、8×40ナイロンプラグ形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-12
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷・非磁性、耐蝕性に優れています。材質ブロンズBC6質量(kg)0.15タイプBR型寸法L(mm)50寸法D(Φmm)25寸法l(mm)13寸法d(Φmm)12(H7)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)15
ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(12本組)当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
NBR(ニトリルゴム)シート
(13件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ブナN[GK-NBR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48635152-161021-02.jpg)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ブナN[GK-NBR]
TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から4日以内出荷水や油脂類等の使用に適しています。用途カムロック用使用流体水、油
研磨布ロールペーパー(36.5M巻)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581巻当日出荷作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。砥材アルミナ質研削材(A)長さ(m)36.5適合材金属、鋼材
金柄ワイヤブラシ
KTC(16件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。トラスコ品番807-0824形状直(頭部)寸法(mm)67(ブラシ)全長(mm)260質量(g)87タイプ金柄ワイヤブラシ線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)鋼柄の形状曲材質(柄部)スチール![マニホールド(ブランチ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87160482-140123-02.jpg)
マニホールド(ブランチ)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
ポップアップロールペーパー
TRUSCO¥8,198税込¥9,0181巻当日出荷金属研磨のベーシックな研磨材、布やすりをロール状にしました。布地なので切って引き裂いて好みの幅や長さにすることができます。ムダなく使え、とても経済的です。比較的柔軟性があるので曲面研磨にも適しています。巻きの中央からペーパーを引き出して必要な長さに切って使用できるポップアップ式のため、製品がバラけず湿気にくく長期間品質が変わりません。パックしてある為、外から粒度が判別でき、工場内や作業現場で持ち運びがしやすくなっています。用途車両、機械器具等の金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビとり、汚れ取り、バリ取り、各種素材のキズ取りや表面研磨に。砥材アルミナ質研削材(A)寸法(幅Wmm×長さLm)93×37適合材各種金属
オピニ お願いごとスタンプ お仕事用
シヤチハタ(6件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から4日以内出荷いつものひと言キレイにそえる。 お仕事メッセージを何度も手書きする手間がなくなります。 女性らしくやさしい印象の手書き風フォントです。 スタンプ台を使わずに連続して捺(お)せます。 ふせん等に捺(お)すだけで、直接書き込めない書類などへ簡単にメッセージを付けられます。 お仕事メモでよく使う定型メッセージを18種類のスタンプにしました。質量(g)7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×9.9×63インク色茶印面サイズ(mm)5×29印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ
北川鉄工所¥569,800税込¥626,7801台当日出荷から7日以内出荷驚異の精度を誇る次世代チャックBRシリーズ。 ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。 ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。 オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。 現在ご使用の北川製チャックB-200、BB200シリーズから容易に交換が可能です。 現在ご使用いただいている回転油圧シリンダを継続してご使用いただけるため、最小のコストで最高の性能を導入いただけます。
E型ブラケット出隅止
シロクマ(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷抗菌ブラケットです。仕様抗菌材質亜鉛合金形状出隅止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ステンレス 丸カンボルト
ひめじや¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から10日以内出荷壁面、床面、柱等にボルトで固定し、チェーン、ワイヤー、ロープ等を吊り下げる事ができます。使用しない時はリングが倒れるので邪魔になりません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類ボルト・スクリュー
エースボール ストレート型 銅管用リング型
アソー(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×リング式接続R×銅管使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR1シリーズ
TOYOZUMI(トヨズミ)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から7日以内出荷入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)絶縁種別A種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)100/110
J型チャンネルブラシ
KTC¥679税込¥7471個当日出荷針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。トラスコ品番373-9384材質(ブラシ)鋼、(柄)スチール形状(柄・頭部)曲寸法(mm)85(ブラシ)全長(mm)235質量(g)62線径(Φmm)0.25ヘッド形状J型
リサイクルインク ブラザー対応 LC12互換
エコリカ(20件のレビュー)¥719~税込¥791~1個ほか当日出荷brother(ブラザー)用 LC12シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。適合機種DCP-J525N/J540N/J725N/J740N/J925N/J940N、MFC-J5910CDW/J6510DW/J6710CDW/J6910CDW/J705D/J705DW/J710D/J710DW/J810DN/J810DWN/J825N/J840N/J860DN/J860DWN/J955DN/J955DWN/J960DN/J960DWN種別リサイクルインクエコマーク認定認定適合機種メーカーブラザー(brother)RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 023
アネロイド型気圧計
三商¥29,980税込¥32,9781個当日出荷hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ。。駆動エネルギー不要。。温度補償付の高精度タイプ。。検査証付取扱説明書付。材質本体:真鍮、アルミニウムケース:鉄(焼付け塗装)精度±2hPa以内(at+20℃)最小目盛1Pa/1mmg測定範囲(hPa)905~1055(680~790mmHg)温度誤差3hPa以内(0~+30℃)![メスネジ型カプラー[OZ-D] ブロンズ 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20762568-160622-02.jpg)
メスネジ型カプラー[OZ-D] ブロンズ
小澤物産(OZC)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から63日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。接続方式ワンタッチ式![オスネジ型アダプター[OZ-F] ブロンズ 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20762324-160622-02.jpg)
オスネジ型アダプター[OZ-F] ブロンズ
小澤物産(OZC)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。接続方式ワンタッチ式
リモコンブレーカBR型 (瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用
Panasonic(パナソニック)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から33日以内出荷端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上電気的開閉耐久性(主回路)AC200V 30A(Pf=0.8)10万回以上フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
A型チャンネルブラシ
KTC(2件のレビュー)¥609税込¥6701個当日出荷針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。トラスコ品番807-0825材質(ブラシ)鋼、(柄)スチール形状(柄・頭部)直寸法(mm)65(ブラシ)全長(mm)215線径(Φmm)0.25ヘッド形状A型
情報ウォルボックス (屋外用)防水・防塵タイプ(カバー左右開き)
未来工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌日出荷高耐候で難燃性のPC-ABS製です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。付属品8.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)材質PC-ABS製色ミルキーホワイト質量(g)1100種類回転ロック式
...




![[EA928BR-12用] 交換パッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64641274-210506-02.jpg)









![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ブナN[GK-NBR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48635152-161021-02.jpg)



![マニホールド(ブランチ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87160482-140123-02.jpg)










![低背ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82631308-220615-02.jpg)








![メスネジ型カプラー[OZ-D] ブロンズ 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20762568-160622-02.jpg)
![オスネジ型アダプター[OZ-F] ブロンズ 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20762324-160622-02.jpg)