カテゴリ

  • バイク部品(79)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • エンジン工具(2)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • DAYTONA(デイトナ)
  • モノタロウ(6)
  • RS PRO(1,710)
  • サンエス(411)
  • TRACO POWER(248)
  • マリンテック(238)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](215)
  • SMC(196)
  • brembo(143)
  • スズキ(140)
  • エレコム(107)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(96)
  • StarTech.com(92)
  • プロトブレンボ(90)
  • ビーエム機器(88)
  • AFAM(アファム)(83)
  • VISHAY(82)
  • EBM PAPST(80)
  • Qlight(68)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(67)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-12」の検索結果

117件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インチソケットセット 3/8 DAYTONA(デイトナ)

    インチソケットセット 3/8

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    欠品中
    差込角:3/8 ソケットレール付。セット内容。12角ソケットサイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、10mm。6角ソケットサイズ:9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8。※ハーレーダビッドソン用インチ工具セット(69697)とはサイズは同じですが、外径等の仕様は異なります。
    付属品ソケットレール付セット内容12角ソケット:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、10mm、6角ソケット:9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8ソケットレール付差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8
  • ドレスアップボルトキャップ (レンチ対応5mm用) M6 DAYTONA(デイトナ)

    ドレスアップボルトキャップ (レンチ対応5mm用) M6

    DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1セット(12個)
    当日出荷
    ライザー等キャップスクリューのネジ穴を隠してすっきりと見せるドレスアップキャップ。クロームメッキ仕上げ。M6キャップスクリュー用。12個入り。
    仕様・M6キャップスクリュー用(レンチ対応5mm用)・12個入りねじの呼びM6
  • 耐震ゲル専用グリップボンド DAYTONA(デイトナ)

    耐震ゲル専用グリップボンド

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    初期硬化30分、完全硬化24時間。使用可能温度:MAX85℃。色調:黒。容量:12g。
    最高使用温度(℃)85色調黒危険物の類別非危険物硬化時間初期硬化:30分、完全硬化:24時間
  • ホーン12V DAYTONA(デイトナ)

    ホーン12V

    DAYTONA(デイトナ)(33件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ≪汎用ホーンシリーズ≫。3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。※本体裏側のビスを回さないでください。内部樹脂が破壊されて二度と音が鳴らなくなります。※交流車両には使用できません。定格:12V/1.0A 6V/1.5A
    定格12V/1.0A、6V/1.5A
  • ハーレーダビットソン用インチツールセット (43ピース) DAYTONA(デイトナ)

    ハーレーダビットソン用インチツールセット (43ピース)

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    当日出荷
    ハーレーダビッドソンにエントリーしたばかりのビギナーにおすすめです。ハーレーダビッドソン以外でも、インチサイズのボルトナットを使用している車両に使用可能です。【セット内容】。コンビネーションレンチ【7PCS】:3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4。6角ソケット【6PCS】:9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8。12角ソケット【6PCS】:1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・10mm。ヘックスローブ(TORX)ソケット【9PCS】:T-10・15・20・25・27・30・40・45・50。ヘックス(6角)ビットソケット【8PCS】:1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8。プラグソケット【2PCS】:5/8(16mm)・13/16(21mm)。エクステンションバー【2PCS】:70・150mm。スライディングハンドル:1PC。ユニバーサルジョイント:1PC。ラチェットハンドル:24枚ギヤ─1PC。計 43PCS
    セット内容コンビネーションレンチ【7PCS】:3/8、 7/16、 1/2、 9/16、 5/8、 11/16、 3/46角ソケット【6PCS】:9/16、 5/8、 11/16、 3/4、 13/16、 7/812角ソケット【6PCS】:1/4、 5/16、 3/8、 7/16、 1/2、 10mmヘックスローブ(TORX(R))ソケット【9PCS】:T-10、 15、 20、 25、 27、 30、 40、 45、 50ヘックス(6角)ビットソケット【8PCS】:1/8、 9/64、 5/32、 3/16、 7/32、 1/4、 5/16、 3/8プラグソケット【2PCS】:5/8(16mm)、 13/16(21mm)エクステンションバー【2PCS】:70、 150mmスライディングハンドル:1PCユニバーサルジョイント:1PCラチェットハンドル:24枚ギヤ─1PC計 43PCS
  • フレックス B-13 オフセットステムベース DAYTONA(デイトナ)

    フレックス B-13 オフセットステムベース

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォンホルダー フレックス FSH用 オプション品。ステムホールに取り付けできるスマートフォンホルダー用ベースマウント。セパレートハンドル車のように、取り付け用のバー部分が無い車両にオススメ。12ー27mmのステムホールに取り付け可能。オフセットタイプのため、ステムホール上にハンドルバーがある車両にも対応。安定した固定が可能で、スマートフォンホルダーなどをしっかり支えます。
    用途幅広い車種に取り付け可能な設計。ボール径(Φmm)25適合穴径(Φmm)2025/12/27
  • ディスプレイバッテリーチャージャーUSB DAYTONA(デイトナ)

    ディスプレイバッテリーチャージャーUSB

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    バイク用12Vバッテリー専用、ディスプレイ付きバッテリー充電器ポータブル。コンセント、ポータブル電源等から給電可能。Type-C、PowerDeliveryに対応しています。充電状態、終了時間がひと目でわかるディスプレイ。電圧バッテリー状態判定充電時間充電完了までの残り時間が表示。バッテリーの状態に合わせた5ステップ充電方式。(サルフェーション除去 / ステップチャージ / セーフティーチャージ / ステップ判定 / メンテナンスチャージ)。充電後はバッテリーが安定したところで正確に判定を行います。コードを本体に巻いてコンパクトに収納でき、そのまま持ち運べて携帯に便利。盗難防止用のワイヤーロックが通せるΦ7ホールを装備。コンセントを外した状態でバッテリーに接続すると、簡易テスターとして使用でき電圧測定ができます。放置された鉛バッテリーに発生するサルフェ―ションの除去が可能。付属の車体接続ハーネスをバッテリーに取り付ければ、カプラーオンで充電することができます。LCDをOFFにすれば画面のライトが消えてまぶしくない。画面ライトOFF後も充電は継続。【対応バッテリー種類】。12Vバイクベント型バッテリー。シールドバッテリー。VRLAバッテリー。ジェルバッテリー
    用途バイク用12Vバッテリー専用、ディスプレイ付きバッテリー充電器ポータブル。ポータブル電源やモバイルバッテリーから電源がとれる。コンセント、ポータブル電源等から給電可能。Type-C、PowerDeliveryに対応。充電状態、終了時間がひと目でわかるディスプレイ。電圧・バッテリー状態判定・充電時間・充電完了までの残り時間が表示。バッテリーの状態に合わせた5ステップ充電方式。(サルフェーション除去 / ステップチャージ / セーフティーチャージ / ステップ判定 / メンテナンスチャージ)。対応バッテリー種類:12Vバイクベント型バッテリー、シールドバッテリー、VRLAバッテリー、ジェルバッテリー質量(g)500出力電圧(V)DC12バッテリー容量(Ah)(対応)2.3ー28本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×110×59入出力入力:AC 100V、USB PD、20V1.5A/出力:DC12V1.25A
  • ブリーザーホース 12MMX17MMX1M DAYTONA(デイトナ)

    ブリーザーホース 12MMX17MMX1M

    DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ブリーザーホースとして最適な、強度の高いメッシュホース。ホースバンド1個付属。長さ:1m。内径:Φ12.0。外径:Φ17.0。※ガソリン用としての使用は不可。
    付属品ホースバンドホース寸法(内径×外径)(mm)Φ12×Φ17ホース長さ(m)1
  • 65MM メッキホーン 12V DAYTONA(デイトナ)

    65MM メッキホーン 12V

    DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    ≪汎用ホーンシリーズ≫。3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。定格:12V/1.0A
    仕様100dB±5(近接)色メッキ穴径(Φmm)6(ステー)外径(Φmm)65
  • NANO2スピードメーター DAYTONA(デイトナ)

    NANO2スピードメーター

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!。防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!。。デュアル表示のトリップメーターと最高速記憶機能、時。計表示(12h)機能を装備。オドメーター&トリップメー。ター12切り替え表示可能。消費電流:約20mA(待機時:0.1mA以下)。表示レンジ:0~399km/h(0~250MPH)。オドメーター:0~999,999km(mile)。トリップメーター:0~99,999.9km(mile)。 デュアル表示(TRIP1,TRIP2を切り替え表示)。表示更新切り替え(0.16秒/0.5秒)。最高速記憶機能。時計(12h 表示)(誤差:±115秒/ 月)。共通仕様。寸法:60×40mm、厚み17.5mm。動作電圧:DC9~16V。防水性能:IPX6相当。液晶:白色LEDバックライト
    厚さ(mm)17.5寸法(mm)60×40消費電流(mA)約20(待機時:0.1mA以下)動作電圧DC9~16V防水性IPX6相当
  • ヘラタイプシガーソケット メス側 DAYTONA(デイトナ)

    ヘラタイプシガーソケット メス側

    DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    メス側。定格:12V3A。取付穴径:Φ18。外車で使われている純正ヘラタイプシガーソケットの増設などに使用。。。
    タイプメス側定格12V3A仕上ブラックアルマイト取付穴径(Φmm)18
  • ヘラタイプシガーソケットオスガワ DAYTONA(デイトナ)

    ヘラタイプシガーソケットオスガワ

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    オス側。定格:12V3A。外車で使われている純正ヘラタイプシガーソケットから電源を取る際に使用。海外車両で国内のシガーソケットオスが使用できない時に交換。。
    定格電圧12V 3A
  • サイレンサーバッフル(STD) DAYTONA(デイトナ)

    サイレンサーバッフル(STD)

    DAYTONA(デイトナ)(24件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    汎用タイプのサイレンサーエンドバッフル(内径:19.8mm)。サイレンサーエンドへ装着して音量を抑えます。レトロタイプは、プルアウトバーをエンド部センターへ配置したレトロ風デザインを採用。スタンダードタイプは、エンドパイプを奥側へ設置してバッフルが見えにくいデザインとしました。スチール製黒塗装仕上げ。固定ボルト(M6×12L)付属。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー(サイレンサー)内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。車両により消音効果は異なります。
    全長(mm)48.5
  • フレックス FSH-3 PD充電 DAYTONA(デイトナ)

    フレックス FSH-3 PD充電

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥5,980税込¥6,578
    1個
    翌々日出荷
    左右のアームでガッチリ固定、ワンアクションで脱着できるバイク用スマートフォンホルダー。USB充電ポート内蔵で、ワイヤレス充電よりも速い充電スピードを実現。【ワンアクションで簡単脱着】。スマホを置いて本体のロックレバーを閉じるだけの簡単ロック。レバーを開けば簡単リリース。【USB充電ポート内蔵】。本体底面にUSB Type-C・PD対応の充電ポートを内蔵。ワイヤレス充電よりも速い充電スピードで、走行中もスマートフォンをしっかり充電。過電流・過電圧・ショート・過温度の保護機能も搭載。【振動吸収機構】。本体に振動吸収機構を搭載。ハンドルから伝わる振動を減らしてスマートフォンを保護します。【角度調整可能な中間アーム】。中間アームのノブを緩めることで、見やすい角度に調整可能。【左右アームでガッチリ固定】。左右のロックアームでスマートフォンを固定。【工具不要で簡単調整】。スマホ装着時に工具不要。本体側面の調整ダイヤルを回すだけでサイズ調整可能。・12Vバッテリー搭載車専用。・防犯ボルト・防犯カバー付属
    用途本体背部に振動吸収ダンパーを4つ装備。ハンドルから伝わる振動を減らしてスマートフォンを保護。左右のロックアームとロックレバーでスマートフォンをしっかり固定。ロックレバーのワンタッチ操作で片手での脱着が可能。調整ダイヤルで工具を使わずサイズ調整ができる
  • イージーリペア DAYTONA(デイトナ)

    イージーリペア

    DAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 。スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
  • リベットセット(20個入り) DAYTONA(デイトナ)

    リベットセット(20個入り)

    DAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷
    リベットサイズ:Φ12×Φ4×13.5mm。20個入り
    寸法(mm)Φ12×Φ4×13.5
  • ハリツケウインカー ホシュウゴムシール DAYTONA(デイトナ)

    ハリツケウインカー ホシュウゴムシール

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥359税込¥395
    1個
    5日以内出荷
    カウルに貼り付け&ネジ止めで簡単強固に装着できるウェッジ球タイプのウインカー。最小投影面積(7cm2以上)を確保しているので保安基準もクリア。(※1)各種2個1セットです。12Vバッテリー搭載車専用。使用ウェッジバルブ:T-13型(12V/15W オレンジ)。※1) 装着する場所や取り付ける向きによっては保安基準に適合できなくなります。※2) 純正ウインカーリレーの仕様によってハイフラ状態となってしまうため、メーカーLED対応ウインカーリレー(69571)に変換が必要な場合があります。※3) 保安基準上、ウインカーの取付位置は車両中心面に対して対称の位置に取り付けられており、その照射部の中心において、前方に対しては250mm以上、後方に対しては150mm以上の間隔を有する必要があります。※4) ポジションランプ使用不可。(常時点灯不可)
  • スレンダーヘルメットロック ダイヤル ケーブル付 DAYTONA(デイトナ)

    スレンダーヘルメットロック ダイヤル ケーブル付

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥3,498税込¥3,848
    1セット
    当日出荷
    せまいスキマに取り付けできるヘルメットロック。カギが増えないダイヤル式。本体幅12mm(取り付け必要幅13mm)とスリムで狭い隙間にスッキリ収まる。ロック部は縦方向にスライドするので、コントロールスイッチ横など、左右のスペースが無くても取り付けができます。フック部もスリムなので、ヘルメットのDリングを引っかけやすく、ロック部をオープン状態にしないと取り付けボルトを回せないので、防犯性に優れます。Φ22.2/Φ25.4/28.6mmハンドル装着可能。付属のΦ4.6極太の500mmワイヤーは、Dリングのないヘルメットロックやヘルメットをタンクに載せたい時に便利です。ステンレス製のワイヤーにビニールを被覆し、車体へのキズを防止します。
    用途せまいスキマに取り付けできるヘルメットロック。本体幅12mmとスリムでハンドル周りの狭い隙間にスッキリ収まる。ロック部は縦方向に大きくスライド。左右のスペースが無くてもDリングやワイヤーを掛けやすい。カギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ。ロック中は取付ネジにアクセスできない仕様で防犯性アップ。Φ4.6極太の500mmワイヤー付属。Dリングのないヘルメットロックやヘルメットをタンクに載せたい時に便利
  • ハイパフォーマンスバッテリー DYTZ4V DAYTONA(デイトナ)

    ハイパフォーマンスバッテリー DYTZ4V

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    バイク用の12Vバッテリー。高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。自己放電が少ないため、バイクの乗らない期間があっても安心。使用温度環境も厳しい条件で使用でき、暑い夏、寒い冬にも適した性能。電解液をジェル状にすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性も希硫酸バッテリーに比べ高いです。充電時間が短いうえ自己放電も少なく長寿命です。電解液が注入済で開封後すぐに使用可能。
    用途バイクに最適な高性能12V NanoGELバッテリーで、スムーズな始動と安定した電力供給を実現質量(kg)約1.42電圧(V)12バッテリー容量(Ah)4(10時間率)適合車種スーパーカブ50プロ(18-22)[AA07]スーパーカブ50(18-22)[AA09]スーパーカブ110プロ(18-22)[JA61][JA42]スーパーカブ110(18-23)[JA59][JA44]クロスカブ50(18-22)[AA06]クロスカブ110(18-23)[JA60][JA45]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)114×70×85
  • PRECIOUS RAY ZX 6500K H4 DAYTONA(デイトナ)

    PRECIOUS RAY ZX 6500K H4

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    欠品中
    ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。光効率に優れたCSP LED(Chip Scale Package)を採用し、ハイビーム3500ルーメン/ロービーム3250ルーメンの明るさを発揮。従来品のプレシャス・レイZ比約1.2倍の明るさです。デュアルファンを搭載し、効率的に冷却。DC12V二輪車専用、Hi/Lowビーム切り替え対応、6500Kの白色光を採用した車検対応モデルです。アシストランプ機能を搭載。LED特有のカットラインの境界を補助的に照らし、人の目で認識しやすい配光をサポートします。
    用途ハロゲンバルブから差し替えるだけでLED化。白さが際立つ6500ケルビン
  • フランジ付きボルト 12X202XP1.25 DAYTONA(デイトナ)

    フランジ付きボルト 12X202XP1.25

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    パイプエンジンガード(品番:62415用)の補修品。・フランジ付きボルト(M12×202×P1.25)
    色白
  • PRECIOUS RAY R2 6500K H4 DAYTONA(デイトナ)

    PRECIOUS RAY R2 6500K H4

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    翌々日出荷
    ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。ファンレス仕様で回転音や振動がなく、コストパフォーマンスにも優れています。光効率に優れたCSP LED(Chip Scale Package)を採用し、ハイビーム2250ルーメン/ロービーム2150ルーメンの明るさを発揮します。コンパクトなボディはPRECIOUS RAY-Zと同様サイズで、多くのH4ハロゲンバルブ採用ヘッドライトへ装着可能です。DC12V二輪車専用、Hi/Lowビーム切り替え対応、6500Kの白色光を採用した車検対応モデルです。
    用途ハロゲンバルブから差し替えるだけでLED化。白さが際立つ6500ケルビン。ファンレス仕様で回転音や振動のない静音設計
  • ハイビジミラー GXミラー DAYTONA(デイトナ)

    ハイビジミラー GXミラー

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐振性と広角ミラーの組み合わせにより、視認性も確保したバイク用ミラー。直径12mmの極太ロッドを採用し、鏡の取付強度を高くすることで振動の多いバイクにも対応します。一般的な純正ミラーが曲率R1200-1300に対し、R1000の鏡面を採用しているので、後方視界を広く確保。ミラーをスライドさせて位置調整が可能です。ネオクラシックモデルに調和するスクエア形状のハウジングと、ラバーブーツ付きシャフトを採用。保安基準対応のミラー面積とターナー機構を備えています。
    用途どんな車両にも合わせやすいスクエアミラー【意匠登録済】。ターナータイプの衝撃緩衝装置を採用し、ローポジション化でスタイリングを引き締めます。鏡の取付強度を高めることで共振を低減。曲率R1000の広角ミラーで後方視界を広く確保。新保安基準適合
  • DN-012SV フルフェイスヘルメット DAYTONA(デイトナ)

    DN-012SV フルフェイスヘルメット

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。街乗りからツーリングまで幅広く対応するスタンダードフルフェイス。ベンチレーションに優れ、インナーバイザーやスピーカーホールなど基本装備も充実。【DN-012SV】。空力性能を意識した帽体設計を採用したスポーツフルフェイスヘルメット。特徴的なチン形状が口元へ効率よく走行風を導き、大型ベンチレーションと組み合わせることで、シールドの曇りを軽減し呼吸のしやすさにも配慮。快適なライディング環境をサポートします。さらに、深めのインナーバイザーや別売ピンロックシート(品番:62354)対応により、日差しや天候変化にも対応。内装は全て取り外して洗えるので、清潔に使用できます。スピーカーホールを備え、ラチェット式あごひもを採用するなど、街乗りからツーリングまで使いやすい装備を充実させました。
    用途後頭部のスポイラーがヘルメットのリフトを抑制し、負圧効果によってベンチレーションの排気効率向上に貢献
  • スレンダーヘルメットロック ダイヤルタイプ DAYTONA(デイトナ)

    スレンダーヘルメットロック ダイヤルタイプ

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    せまいスキマに取り付けできるヘルメットロック。カギが増えないダイヤル式。本体幅12mm(取り付け必要幅13mm)とスリムで狭い隙間にスッキリ収まる。ロック部は縦方向にスライドするので、コントロールスイッチ横など、左右のスペースが無くても取り付けができます。フック部もスリムなので、ヘルメットのDリングを引っかけやすく、ロック部をオープン状態にしないと取り付けボルトを回せないので、防犯性に優れます。Φ22.2/Φ25.4/28.6mmハンドル装着可能。
    用途せまいスキマに取り付けできるヘルメットロック【特許出願中】。本体幅12mmとスリムでハンドル周りの狭い隙間にスッキリ収まる。ロック部は縦方向に大きくスライド。左右のスペースが無くてもDリングやワイヤーを掛けやすい。カギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ。ロック中は取付ネジにアクセスできない仕様で防犯性アップ
  • ディスプレイバッテリーチャージャー 91875 DAYTONA(デイトナ)

    ディスプレイバッテリーチャージャー 91875

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:91875。本体仕様・対応バッテリー二輪:2.3Ah~28Ah四輪:27Ah~80Ah・出力/入力 入力:AC100V 50Hz/60Hz出力:DC12V 二輪/最大1.25A 四輪/最大4A・本体サイズ幅:73mm 高さ:53mm長さ:167mm 本体重量:355g
    出力電圧(V)DC12
  • フレックス B-10 樹脂クローベース DAYTONA(デイトナ)

    フレックス B-10 樹脂クローベース

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォンホルダー フレックス FSH用 オプション品。工具不要で取り外しが可能なベースマウント。ネジ式でしっかり固定でき、取り外しもスムーズ。Φ12ー35mmまでの幅広いハンドル径に対応し、さまざまな車種に取り付け可能。
    ボール径(Φmm)25適合ハンドル径(Φmm)Φ12-35材質(マウント)樹脂製
  • ハイビジミラー ROUND DAYTONA(デイトナ)

    ハイビジミラー ROUND

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    直径12mmの極太ロッドで振動に強い!!。曲率R1000の広角ミラーで後方視界が広い!!高低2種類のロッドを用意。鏡面:クリアーミラー。左右共通。
  • ハイビジミラー CLASSIC DAYTONA(デイトナ)

    ハイビジミラー CLASSIC

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    直径12mmの極太ロッドで振動に強い!!。曲率R1000の広角ミラーで後方視界が広い!!高低2種類のロッドを用意。鏡面:クリアーミラー。左右共通。
  • DT-02インカム ワイヤーマイクユニット DAYTONA(デイトナ)

    DT-02インカム ワイヤーマイクユニット

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット
    当日出荷
    【ワイヤーマイクタイプ】フルフェイスヘルメットに適した内装配線仕様。【会話のラグを感じない低遅延通話】ほぼリアルタイムのスムーズな通話を実現。ノイズを抑えたクリアな音質で対面に近い会話品質。【最大8人のグループ通話対応】DT-02同士なら8名で同時通話可能。ボタン一斉押しで誰でも迷わずペアリング、通信が途切れても自動再接続。【ハイエンドチップを2つ搭載】インカム通話とスマホ接続を同時に安定処理。アプリで接続状況や設定を直感的にカスタマイズ。【その他機能】防水防塵仕様IP67相当/ファームウェアアップデート/連続通話最大約12時間以上/バックグラウンドミュージック/ボイスミキサー機能/オーディオシェア機能/通信可能距離約1500m(DT-02同士1:1接続時)/スマホ2台同時接続/スピードダイヤル機能
    用途【ワイヤーマイクタイプ】フルフェイスヘルメットに適した内装配線仕様。【会話のラグを感じない低遅延通話】ほぼリアルタイムのスムーズな通話を実現。ノイズを抑えたクリアな音質で対面に近い会話品質。【最大8人のグループ通話対応】DT-02同士なら8名で同時通話可能。ボタン一斉押しで誰でも迷わずペアリング、通信が途切れても自動再接続。【ハイエンドチップを2つ搭載】インカム通話とスマホ接続を同時に安定処理。アプリで接続状況や設定を直感的にカスタマイズ。【その他機能】防水防塵仕様IP67相当/ファームウェアアップデート/連続通話最大約12時間以上/バックグラウンドミュージック/ボイスミキサー機能/オーディオシェア機能/通信可能距離約1500m(DT-02同士1:1接続時)/スマホ2台同時接続/スピードダイヤル機能
  • スレンダーヘルメットロック ダイヤルタイプケーブル DAYTONA(デイトナ)

    スレンダーヘルメットロック ダイヤルタイプケーブル

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    せまいスキマに取り付けできるヘルメットロック。カギが増えないダイヤル式。本体幅12mm(取り付け必要幅13mm)とスリムで狭い隙間にスッキリ収まる。ロック部は縦方向にスライドするので、コントロールスイッチ横など、左右のスペースが無くても取り付けができます。フック部もスリムなので、ヘルメットのDリングを引っかけやすく、ロック部をオープン状態にしないと取り付けボルトを回せないので、防犯性に優れます。Φ22.2/Φ25.4/28.6mmハンドル装着可能。付属のΦ4.6極太の500mmワイヤーは、Dリングのないヘルメットロックやヘルメットをタンクに載せたい時に便利です。ステンレス製のワイヤーにビニールを被覆し、車体へのキズを防止します。
    用途せまいスキマに取り付けできるヘルメットロック【特許出願中】。本体幅12mmとスリムでハンドル周りの狭い隙間にスッキリ収まる。ロック部は縦方向に大きくスライド。左右のスペースが無くてもDリングやワイヤーを掛けやすい。カギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ。ロック中は取付ネジにアクセスできない仕様で防犯性アップ。Φ4.6極太の500mmワイヤー付属。Dリングのないヘルメットロックやヘルメットをタンクに載せたい時に便利
  • ムーニーテールランプユニバーサル DAYTONA(デイトナ)

    ムーニーテールランプユニバーサル

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    車検に対応した、丸形の小型テールランプ。幅広いカスタムにマッチする形状です。汎用品につき、取り付けには加工が必要。取り付けピッチ49mm、12V21/5W バルブ付属。別売のリフレクターキット(品番:20871、34496)との同時装着が必要です。
    用途丸形デザインの小型テールランプで、幅広いカスタム車両にマッチ。汎用設計で多くの車両に装着可能(※取り付けには加工が必要)。取付ピッチ:49mm、12V21/5Wバルブ付属(G18タイプ/S25タイプ不可)。別売のリフレクターキット(品番:20871、34496)と同時装着が必要レンズ径(Φmm)約56(保安基準対応)電球形状G18タイプ(S25タイプ不可)
  • ハイビジミラー オーバルローミラー2ベントロッド DAYTONA(デイトナ)

    ハイビジミラー オーバルローミラー2ベントロッド

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐振性と広角ミラーの組み合わせにより、視認性も確保したバイク用ミラー。直径12mmの極太ロッドを採用し、鏡の取付強度を高くすることで振動の多いバイクにも対応します。一般的な純正ミラーが曲率R1200-1300に対し、R1000の鏡面を採用しているので、後方視界を広く確保できます。ミラーをスライドさせて位置調整が可能。
    用途2ベントロッド採用し低く身構えたフォルムが特徴的なミラー。どんな車両にも合わせやすい楕円型ミラー。鏡の取付強度をUPさせることで鏡自体の共振を低減。曲率R1000の広角ミラーで後方視界を広く確保仕様M10正ネジ 新保安基準条件付適合(2007年以降の車両は別途緩衝装置の取り付けが必要)
  • ハイビジミラー オーバルローミラー DAYTONA(デイトナ)

    ハイビジミラー オーバルローミラー

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    4日以内出荷
    耐振性と広角ミラーの組み合わせにより、視認性も確保したバイク用ミラー。直径12mmの極太ロッドを採用し、鏡の取付強度を高くすることで振動の多いバイクにも対応します。一般的な純正ミラーが曲率R1200-1300に対し、R1000の鏡面を採用しているので、後方視界を広く確保できます。ミラーをスライドさせて位置調整が可能。
    用途どんな車両にも合わせやすい楕円型ミラー。鏡の取付強度をUPさせることで鏡自体の共振を低減。曲率R1000の広角ミラーで後方視界を広く確保仕様M10正ネジ 新保安基準適合品種別左右共通色クローム
  • ハイビジミラー オーバルローミラー DAYTONA(デイトナ)

    ハイビジミラー オーバルローミラー

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷
    耐振性と広角ミラーの組み合わせにより、視認性も確保したバイク用ミラー。直径12mmの極太ロッドを採用し、鏡の取付強度を高くすることで振動の多いバイクにも対応します。一般的な純正ミラーが曲率R1200-1300に対し、R1000の鏡面を採用しているので、後方視界を広く確保できます。ミラーをスライドさせて位置調整が可能。
    用途※ 鏡面積は新保安基準に適合したサイズですが、衝撃緩衝装置が無いため、新保安基準適合外となります。2007年以降のモデルは別途緩衝装置の取り付けが必要です。タイプロー / ブラック規格新保安基準条件付適合(2007年以降の車両は別途緩衝装置の取り付けが必要)
  • ハイビジミラー オーバルローミラー DAYTONA(デイトナ)

    ハイビジミラー オーバルローミラー

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
    耐振性と広角ミラーの組み合わせにより、視認性も確保したバイク用ミラー。直径12mmの極太ロッドを採用し、鏡の取付強度を高くすることで振動の多いバイクにも対応します。一般的な純正ミラーが曲率R1200-1300に対し、R1000の鏡面を採用しているので、後方視界を広く確保できます。ミラーをスライドさせて位置調整が可能。
    サイズM10正ネジタイプロー / ブラック規格新保安基準適合品入数左右共通 片側1本入り
  • ハイビジミラー オーバルローミラー DAYTONA(デイトナ)

    ハイビジミラー オーバルローミラー

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    4日以内出荷
    耐振性と広角ミラーの組み合わせにより、視認性も確保したバイク用ミラー。直径12mmの極太ロッドを採用し、鏡の取付強度を高くすることで振動の多いバイクにも対応します。一般的な純正ミラーが曲率R1200-1300に対し、R1000の鏡面を採用しているので、後方視界を広く確保できます。ミラーをスライドさせて位置調整が可能。
    用途どんな車両にも合わせやすい楕円型ミラー。鏡の取付強度をUPさせることで鏡自体の共振を低減。曲率R1000の広角ミラーで後方視界を広く確保色クローム
  • クラシックローミラー2ベンド DAYTONA(デイトナ)

    クラシックローミラー2ベンド

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐振性と広角ミラーの組み合わせにより、視認性も確保したバイク用ミラー。直径12mmの極太ロッドを採用し、鏡の取付強度を高くすることで振動の多いバイクにも対応します。一般的な純正ミラーが曲率R1200-1300に対し、R1000の鏡面を採用しているので、後方視界を広く確保できます。ミラーをスライドさせて位置調整が可能。・新保安基準条件付適合(2007年以降の車両は別途緩衝装置の取り付けが必要)
    用途2ベントロッド採用し低く身構えたフォルムが特徴的なミラー。鏡の取付強度をUPさせることで鏡自体の共振を低減。曲率R1000の広角ミラーで後方視界を広く確保。新保安基準条件付適合(2007年以降の車両は別途緩衝装置の取り付けが必要)
  • DN012SV 内装セット DAYTONA(デイトナ)

    DN012SV 内装セット

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    4日以内出荷
    デイトナヘルメット用補修品内装セット。【適合モデル】DN-012SV
  • DN012SV ブレスディフレクター DAYTONA(デイトナ)

    DN012SV ブレスディフレクター

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    デイトナヘルメット用補修品ブレスディフレクター。【適合モデル】DN-012SV