カテゴリ

  • 建築金物(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-138l」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンドエルボ (左) シロクマ

    エンドエルボ (左)

    シロクマ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    付属品A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金形状エンドエルボ
  • 充電式タンクキャリー付きモーター動噴 25L 工進

    充電式タンクキャリー付きモーター動噴 25L

    工進
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    4日以内出荷
    コードレスで使用場所を選ばないバッテリー動噴。バッテリー充電式なので電気が無い場所でも使用出来ます。移動に便利な25Lタンク・20mホースリール・専用キャリーの一体式。直射距離4m、高い木への噴霧が可能。噴霧ノズルのグリップを回せば直射・噴霧の調節が出来ます。便利なボールコック付き。ポンプ:水平一連差動ピストン式。噴霧量(高圧時):噴霧2.0L/分 直射2.3L/分。噴霧量目安:噴霧120L(タンク約5杯分) 直射138L(タンク約5.5杯分)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途家回りの消毒作業に付属品ノズル(54cm)・吐出ホース(6mm×20m)・吸水ホース(10mm×0.7m)・余水ホース(7mm×0.8m)・ストレーナー・ジュビリバンド・ボールコックタイプ充電器・バッテリー付き寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×600×640-900本体質量(kg)18.3モーターブラシモーターバッテリーリチウムイオン DC36V2.5Ah×2個最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5使用電池PA-334 36V2.5Ahバッテリーモーター出力(W)250吸水量(L/min)2.8充電時間(分)約90運転時間(分)約60(2個使用時)