カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • バイク部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電気材料(3)
  • バイク純正部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-153」の検索結果

60件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SKBブラケット直受 BR-153 シロクマ

    SKBブラケット直受 BR-153

    シロクマ
    ¥829税込¥912
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス:A4×40、A4×20仕様抗菌材質亜鉛合金形状直受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • ターンタイプステージ1型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ターンタイプステージ1型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンド360°回転mステージ部±90°傾斜 目盛りで確認、位置再現 ステージ部取付けネジ穴加工 目盛り10°刻み付き スペースに合わせて小型3タイプ
  • ロボ次元 ターンステージ 1型 MBR15-300 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ロボ次元 ターンステージ 1型 MBR15-300

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    4日以内出荷
    ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状。用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
    仕様●六角ネジM1:4●取付用ネジピッチ4-M:3●取付用ネジピッチR×P:10×8●固定ベースW×C:30×30●固定用ボルト穴4-Φザグリ:3.5●固定用ボルト穴G×F:21×21寸法ステージ面K×N:24×15、板厚H:6、板厚J:5.5全高L:39耐荷重(N)30
  • 電動送風機  高圧シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 高圧シリーズ

    SDG株式会社(1件のレビュー)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    翌々日出荷から50日以内出荷
    0.4kW~7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。
    用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
  • サインロッドレスシリンダ ダイレクトマウント形 (REBR15-~) SMC

    サインロッドレスシリンダ ダイレクトマウント形 (REBR15-~)

    SMC
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 600mm/s
  • HFBR-1532Z BROADCOM

    HFBR-1532Z

    BROADCOM
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HFBR-1531Z BROADCOM

    HFBR-1531Z

    BROADCOM
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • REBR - サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形(REBR15) SMC

    REBR - サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形(REBR15)

    SMC
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
  • サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形 REBR1 SMC

    サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形 REBR1

    SMC
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    9日以内出荷
    ・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 600mm/s
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
  • サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形 REBRシリーズ REBR15 SMC

    サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形 REBRシリーズ REBR15

    SMC
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
  • Vishay コンデンサ 4.7μF, ,50V dc, MAL215371478E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4.7μF, ,50V dc, MAL215371478E3

    VISHAY
    ¥899税込¥989
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    静電容量 = 4.7μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 5.0 x 5.0 x 5.3mm。153 CRVシリーズ. 汎用長寿命SMTコンデンサ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイコム マイク風防 HM-153、HM-176L等対応 6910017500 ICOM ICOM(アイコム)

    アイコム マイク風防 HM-153、HM-176L等対応 6910017500 ICOM

    ICOM(アイコム)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    アイコム 6910017500。HM-153、HM-176L等の交換用マイク風防です
  • ドライバードリル SHINANO(信濃機販)

    ドライバードリル

    SHINANO(信濃機販)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台ほか
    4日以内出荷
    10.8V コードレスドライバードリル。耐久性の高いブラシレスモーター採用。全長153mmのショートタイプ。ドリル、ドライバー、ハンマーのモード切替付き。高速・低速スピード切換付き。キーレスチャック仕様の為、色々な先端ツールが使用可能。
    チャック能力(mm)0.8~10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153回転速度(min-1[r.p.m])0~1800(高速)/0~450(低速)
  • メニューファイル オープン工業
    ブラウン
    ブラック

    メニューファイル

    オープン工業(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    クリップでケースを止めるタイプ。 表紙と追加できるケースのセット商品(4ページ分付いています)。 落ち着いた雰囲気のレザー調。 ページの追加ができるクリップタイプ。 表紙とケースのセット商品。
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:51 mm, 奥行き:153 mm 1590P1F HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:51 mm, 奥行き:153 mm 1590P1F

    HAMMOND
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    8日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 153 mm。高さ = 51 mm。幅 = 84 mm。外形寸法 = 153 x 153 x 51mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダ(ブレーキ),RR  43034-0153 Kawasaki

    ホルダ(ブレーキ),RR 43034-0153

    Kawasaki
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:43034-0153
  • バックステップ SIL GB350 21-22 153GARAGE

    バックステップ SIL GB350 21-22

    153GARAGE
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット
    16日以内出荷
    ライダーとの一体感を高める1ポジションのバックステップ。極力装飾を抑えたシンプルで洗練された輪郭はネオクラシックマシンによく似合うシルエット。さらに精度の高い加工技術で思い通りの正確な操作性を備えています。操作性を追求。シフトリンクやブレーキアームの位置や角度を最適にすることで快適なシフト・ブレーキタッチに。エッジの効いたステップバーは切削溝が適度に食い込みスポーツライディングをサポート。ボルトオン&純正パーツ対応。純正ブレーキホース、スイッチキット使用可。153GARAGE セパレートハンドル&トップブリッジキットとの組み合わせがオススメ!。スポーツライディングに適した”カフェレーサー”の理想的なポジションを叶えます。
    色シルバー適合車種HONDA GB350 '2021 ~ '2022
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:50.4 mm, 奥行き:153 mm 1590WP1FL HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:50.4 mm, 奥行き:153 mm 1590WP1FL

    HAMMOND
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 153 mm。高さ = 50.4 mm。幅 = 83.1 mm。外形寸法 = 153 x 83.1 x 50.4mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 355g。防爆 = なし
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプ(シグナル),  23040-0153 Kawasaki

    ランプ(シグナル), 23040-0153

    Kawasaki
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:23040-0153
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:50.4 mm, 奥行き:153 mm 1590P1 HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:50.4 mm, 奥行き:153 mm 1590P1

    HAMMOND
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 153 mm。高さ = 50.4 mm。幅 = 83.1 mm。外形寸法 = 153 x 83.1 x 50.4mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 336g。防爆 = なし
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:50 mm, 奥行き:153 mm 1590P1FL HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:50 mm, 奥行き:153 mm 1590P1FL

    HAMMOND
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 153 mm。高さ = 50 mm。幅 = 83 mm。外形寸法 = 153 x 83 x 50mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 370g。防爆 = なし
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:50 mm, 奥行き:153 mm 1590P1BK HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:50 mm, 奥行き:153 mm 1590P1BK

    HAMMOND
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 153 mm。高さ = 50 mm。幅 = 83 mm。外形寸法 = 153 x 83 x 50mm。範囲 = 1590。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 341g。防爆 = なし
  • ミニロッキングワイヤーサドル ニックス(日幸工業)

    ミニロッキングワイヤーサドル

    ニックス(日幸工業)
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(500個)
    当日出荷
    優れた耐熱性及び耐薬品性。過酷な環境下に耐えるフッ素樹脂製。UL1565取得製品、UL取得温度-20℃~153℃
    材質ETFE色白寸法A(mm)5寸法F(mm)16.5寸法D(mm)9.5寸法E(mm)23寸法B(mm)11寸法C(mm)3.3寸法G(mm)14.6取付穴径(Φmm)3.5+0.2取付板厚(mm)0.5~1.6
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:50.5 mm, 奥行き:153 mm 1590WP1 HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:50.5 mm, 奥行き:153 mm 1590WP1

    HAMMOND
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 153 mm。高さ = 50.5 mm。幅 = 83 mm。外形寸法 = 153 x 83 x 50.5mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9006
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニミニアイロンビーズ専用プレート(大)円形10枚セット 創&遊

    ミニミニアイロンビーズ専用プレート(大)円形10枚セット

    創&遊
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット(10枚)
    9日以内出荷
    Φ2.6mm ミニミニアイロンビーズ専用 円形プレート。サイズ直径153mm
    用途希望のイラストや文字などのデザインにあわせてミニミニアイロンビーズを並べたり、入れ替えたり、アイロンで固定させたりするときに便利なプレートです。材質PS形状円形直径(Φmm)153対象8歳以上
  • アイロンビーズ専用プレート(大)円形 10枚セット 創&遊

    アイロンビーズ専用プレート(大)円形 10枚セット

    創&遊
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット(10枚)
    9日以内出荷
    Φ5mm レギュラーサイズのアイロンビーズ用円形プレート。サイズ直径153mm
    用途希望のイラストや文字などのデザインにあわせてアイロンビーズを並べたり、入れ替えたり、アイロンで固定させたりするときに便利なプレートです。材質PS形状円形直径(Φmm)153対象5歳以上
  • フロントフェンダー モートーン

    フロントフェンダー

    モートーン
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE153。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SE [ボンネビル SE] 09-15。色[カラー]:ブラック。サイズ:外寸長377mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:プレス加工。備考:キャストホイール車用、ヘアライン仕上げ。関連商品:品番:PTS004B,MMU091,MTE168,MSM015
    材質アルミ長さ(mm)377色ブラック備考キャストホイール車用、ヘアライン仕上げ製法プレス加工関連部品PTS004B / MMU091 / MTE168 / MSM015
  • 鉄鋳物 スキレット木柄 イシガキ産業

    鉄鋳物 スキレット木柄

    イシガキ産業
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    外径×内径×深さ×底径(mm):160×153×30×130。蓄熱性に優れる鉄鋳物製だから加熱ムラ少なく美味しく調理できます。
    容量(mL)540寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×165×52
  • 宇宙をとじこめようギャラクシーボトル アーテック[学校教材・教育玩具]

    宇宙をとじこめようギャラクシーボトル

    アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
    ¥800税込¥880
    1セット
    当日出荷
    球体ボトルにキラキラの宇宙をとじこめよう。宇宙を閉じ込めたようなキラキラのボトルが簡単に作れるキットです。インテリアのアクセントに星雲がつくれるキラキラ粉付です。材質:PET,アルミ,LED,綿。サイズ:完成サイズ:Φ78×153mm。セット内容:電球型ボトル×1、水のり×1、キラキラ粉×1、綿×4
    用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。セット内容電球ボトル×1、水のり×1、キラキラ粉×1、綿×4材質PET、アルミ、LED、綿寸法(mm)ボトルサイズ:155×70×70包装形態ヘッダー付き化粧箱
  • LEDヘッドランプ XPH30R COAST

    LEDヘッドランプ XPH30R

    COAST
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    重量153gの本体に、4つの照射モードを備え最大1500ルーメンの明るさが特徴です。ANSI FL1に準拠する性能の信頼性と、高品質アルミニウムによる製品の堅牢性が特徴です。ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプルな操作性です。3WAYで使用可能です。バンドからライトを外してハンドライト。本体マグネット部を金属面に固定しワークライトになります。本体に充電用USB-Cポートを内蔵しており、簡単に充電ができます。「ヘルメットクリップクリップ」と「シリコンヘッドバンド」が付属しています。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
    付属品専用充電池、Micro-USBケーブル、ヘルメットクリップ、シリコンヘッドバンドトラスコ品番710-1816幅(mm)43高さ(mm)27奥行(mm)94保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)ZX850またはCR123×2本明るさ(Lm)1500(ターボ)、530(ハイ)、175(ミディアム)、48(ロー)、16(ムーン)照射距離(m)ターボ:210 / ハイ:122 / ミディアム:70 / ロー:36 / ムーン:21最大点灯時間8.5時間(ハイ)、12時間(ミディアム)、30時間(ロー)、88時間(ムーン)
  • 簡易サーマルカメラセット アーテック[学校教材・教育玩具]

    簡易サーマルカメラセット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥18,182税込¥20,000
    1セット
    当日出荷
    病院・会社・学校・施設での一次スクリーニングに。・計測者の感染リスクを徹底軽減測定人員不要遠隔での映像確認・双方向の会話も可能なセット ・異常があるとアラートでお知らせ・別室でリアルタイムの映像確認・会話が可能。材質:ABS/ガラス/金属。サイズ:カメラ:70×85×105mm,検温計:98×153×60mm,プレート:30×270×20mm。セット内容:防犯見守りカメラ×1、固定式非接触赤外線検温計×1、ツインプレート×1、USBケーブル×2、木ネジ(Φ4×25mm)×4、プラグ×4、防犯見守りカメラ用固定パーツ×1
    用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。温度範囲(℃)34.0~42.9精度(℃)±0.2セット内容防犯見守りカメラ×1、固定式非接触赤外線検温計×1、ツインプレート×1、USBケーブル×2、木ネジ(Φ4×25mm)×4、プラグ×4、防犯見守りカメラ用固定パーツ×1材質ABS、ガラス、金属寸法(mm)カメラ:70×85×10515、検温計:98×153×6015、プレート:30×270×2015測定範囲(℃)34.0~42.9包装形態化粧箱アズワン品番64-8311-03
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Canon EOS シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Canon EOS シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。キヤノン。EOS M6 Mark II。EOS R。EOS R1。EOS R10。EOS R100。EOS R3。EOS R5 Mark II。EOS R5。EOS R50。EOS R6。EOS R7。EOS R8。EOS Ra。EOS RP。EOS-1D X Mark III。PowerShot G5 X Mark II。PowerShot G7 X Mark III。PowerShot GOLF。PowerShot V10。自動撮影カメラ。PowerShot PICK。パーソナル向けスキャナー。LiDE 400。プリンター。BP-F400。iNSPiC PV-223。SELPHY CP1500。TR153。ポインター。PRESENTER PR3。ワイヤレススピーカー。albos Light & Speaker ML-A。ML-A-BK/ML-A-SL。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 釘なしあと付け引き出し ベスト・アンサー

    釘なしあと付け引き出し

    ベスト・アンサー
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    デスク下スペースを有効活用。デスクの天板下に貼り付けるだけで、簡単に引き出しを追加できます。工具不要で取り付け簡単。付属の強力な両面テープで取り付けるため、釘や工具を使わず、デスクに傷をつけずに設置可能です。収納力もバッチリ。引き出しの耐荷重は約5kg。筆記具や小物など、デスク上の散らかりやすいものをすっきり収納できます。
    用途ラックの棚板、パソコンデスク、デスク、ドレッサーテーブル、収納棚、ワゴンの天板、クローゼットの棚板、下駄箱などに材質ABS、PS質量(g)約252耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×200×72保証期間購入日から2週間(初期不良のみ)
  • フォークダストシール Φ41 アリート(ariete)

    フォークダストシール Φ41

    アリート(ariete)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.153。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[DUCATI:34914531A/HONDA:51490-MER-R61, 51490-MKA-D81/KAWASAKI:92093-0035]メーカー適合表をご確認ください。タイプ:Y CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ41 [41x54.3x5.8/15]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:54.3。内径:41。フォーク径:Φ41mm。高さ:5.8 to 15。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:Z1000 04-19/Ninja650 16-19等材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ41 [41×54.3×5.8/15]高さ(mm)5.8 to 15タイプY CAP径(Φmm)フォーク:41外径(mm)54.3内径(mm)41
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:50.4 mm, 奥行き:153 mm 1590P1FLBK HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:50.4 mm, 奥行き:153 mm 1590P1FLBK

    HAMMOND
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    材質 アルミダイキャスト。奥行き 153 mm。高さ 50.4 mm。幅 83.1 mm。外形寸法 153 83.1 50.4mm。範囲 1590。色 Black。蓋色 黒。フランジ あり。シールド あり。シリーズ 1590。重量 373g。防爆 なし。Hammond 1590ダイキャストアルミエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、丈夫でありながら、加工性にも優れて、電子機器に最適です。 これらのエンクロージャには、フランジ付きのふたがあるので、河辺面にも取り付けられます。ふたのねじは壁面や棚から見えないので、セキュリティも高くなります。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 丈夫なサテンブラックのポリエステル粉体塗装仕上げ 組み立て後の外観が整然となるように、ふたと同色の黒色ねじが付属 エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 万華鏡 プレートタイプ アーテック[学校教材・教育玩具]

    万華鏡 プレートタイプ

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    ¥491税込¥540
    1個
    3日以内出荷
    自分で描いた絵が、万華鏡の美しい模様になる。透明板に絵を描いて回すと模様が変化する万華鏡です。オリジナルの万華鏡がつくれます。プラスチックキャップに差し込むだけなので、組み立ても簡単です。材質:紙、PP、ポリ塩化ビニル。サイズ:完成サイズ:Φ100×153mm、紙管:Φ39×140mm、ミラー:31×140mm、千代紙:140×125mm、透明板・六角:100×100×2mm。セット内容:紙管×1、ミラー×3、キャップ×各1、千代紙×1、ネジ×1、透明板・六角×2
    用途万華鏡の工作キットとして。光と色の学習やクラフト・ワークショップに。セット内容紙管(Φ39×140mm)×1、ミラー(31×140mm)×3、上、下キャップ×各1、千代紙(140×125mm)×1、ネジ×1、透明板・六角(100×100×2mm)×2
  • テンパードウシントメワ(アナ(ハシマ 大阪魂

    テンパードウシントメワ(アナ(ハシマ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) セイワ BTE170 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) セイワ BTE170 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。セイワ/SEIWA。・イヤホン/ヘッドホン。BTE170 / BTE171。BTE200 / BTE201。BTW100 / BTW101。BTW102。XKT02BK。XKT02NV。XKT02WH。XKT05NV。XKT08BK。XKT08GR。XKT08NV。XKT08OR。XKT08RD。XKT08WH。XKT09NV。XKT09YL。XKT10NV。XKT10YL。XKT11NV。IRIS/アイリスオーヤマ。・ハンディファン/ネックファン。JNF-01-A。JNF-01-W。・タブレット。TE081N1-B。TE081N1-B。TE082M2N1-B。TE083M3N1-B。TE084M4V1-B。TE101N1-B。TE102M3N1-B。TE103M3N1-B。TE104M4V1-B。TM082M4N1-B。TM082M4N2-B。TM083M4V1-B。TM101N1-B。TM101N2-GY。TM102M4N1-B。TM102M4N2-B。TM103M4V1-B。TM152M4N1。TM152M4N1-B。TM152M4V1-B。TM152M8N1。TM152M8V1。TM153M6V1-B。・液晶ディスプレイ。DP-BF132S-B。DP-BF162S-B。ILD-A1616MS-B。ILD-A16262KS-B。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Detachable CM3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Detachable CM3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。CX1 (CX1100)。CX1 (CX1101)。CX1 (CX1500)。CX34 Flip (CX3401)。CX3402CBA-MW0151。CX3402CBA-MW0153。Dash F15。Detachable CM3 (CM3000)。Detachable CZ1 (CZ1000)。Duo 15 SE。duo 16 GX650。E210。E410。E510。FA507NU。FA507NV。FA507XI。FA507XV。FA607PI-R98R4070S。FA607PV-R98R4060S。Flip 14 TM420。Flip C214。Flip C434。Flip C436。Flip CM1(CM1400)。Flip CM3 (CM3200)。Flip CM5 (CM5500)。Flip CR1。Flip CX3 (CX3400)。Flip CX5 (CX5500)。Flip CX5 (CX5601)。FX507VV。FX507VV4。FX507ZU4。FX507ZV4。FX607JV-I7R4060S。G14 (2024) GA403。G14 AW SE。G14 GA402。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス