カテゴリ
- 制御機器(18)
- パソコン/周辺機器(3)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「br-1e idec」の検索結果

TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)
IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から32日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ30シリーズ ASLN形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から32日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2定格通電電流(A)10
Φ30 押ボタンスイッチ(大形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から32日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロック
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥579~税込¥637~1台当日出荷から4日以内出荷適合本体TWN/TWNDシリーズ質量(g)約11保護構造IP20
Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から4日以内出荷モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。種類長レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。種類短レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 多方向スイッチ
富士電機(10件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。タイプ多方向スイッチ種類多方向保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60端子ねじプラス・マイナス両用ねじ、またははんだ兼タブ(#110)端子取付寸法(mm)Φ30.5絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.33Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ボール形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)ロック無条件付短絡電流(A)1000色(ボール)黒耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 多方向スイッチ
富士電機¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から23日以内出荷種類その他保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子ボタン色黒取付穴径(Φmm)22.3
Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ インターロック付
IDEC(和泉電気)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷種類インターロック付使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
セレクタスイッチ AR22シリーズ
富士電機(21件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から23日以内出荷前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
3ポート急速充電器 140W PD USB AC充電器
AOHI(アオハイ)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-C×2、USB-A×1で3台同時に合計最大140Wでの充電が可能。AOHICE 3.0温度制御技術を搭載し、高出力でも高温による発熱を制御。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus。【Samsung】Galaxy S22/S22+/S22 Ultra/S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】XZ3。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Edition。【LG】Nexus 5X/6Pなど。。○タブレット。【Apple】iPad 第10世代/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ(2020)/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 13インチ/MacBook Pro 13.3インチ/MacBook Pro 14インチ/MacBook Pro 15.6インチ/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13/XPS 13 2 in 1(9365)/Dell XPS 13 937。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4/Spectre X360/Spectre X2/Spectre Folio/ Spectre-13-af001。【Lenovo】X1/YOGA 730/E490/ideapad 720s-13/ThinkPad X390/C930 13.9インチ/ThinkPad X270/ThinkPad New S2 13.3/ThinkPad T470/Legion/MateBook X Pro/MateBook X/MateBook13。【Samsung】Samsung Notebook9(950XBE)。【Google】Pixelbook/Chromebook Plus(XE513C24)。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15/Xiaomi Air。【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Book 2/Surface pro 7/X など。。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 折りたたみ式コンセント Type-A USB-A 3ポート色イエロー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.3×6.85×3.15
2ポート急速充電器 100W LEDディスプレイケーブル付き PD USB AC充電器 MAGCUBE
AOHI(アオハイ)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷最大100W高速充電対応のリアルタイムLEDディスプレイケーブルが付属。最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-C×2で2台同時に合計最大100Wでの充電が可能。デバイスによって最適な充電を提供しデバイスを保護。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE/iPhone 8/8 Plus/iPhone 7/7 Plus/iPhone 6/6 Plus。【Samsung】Galaxy S22/S22+/S22 Ultra/S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】Xperia シリーズ。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Edition。【LG】Nexus 5X/6Pなど。○タブレット。【Apple】iPad 第10世代/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。【Samsung】Samsung Tab。【Google】Google Pixel Slate など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 13インチ/MacBook Pro 13.3インチ/MacBook Pro 14インチ/MacBook Pro 15.6インチ/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13/XPS 13 2 in 1(9365)/Dell XPS 13 937。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4/Spectre X360/Spectre X2/Spectre Folio/ Spectre-13-af001。【Lenovo】X1/YOGA 730/E490/ideapad 720s-13/ThinkPad X390/C930 13.9インチ/ThinkPad X270/ThinkPad New S2 13.3/ThinkPad T470/Legion/MateBook X Pro/MateBook X/MateBook13。【Samsung】Samsung Notebook9(950XBE)。【Google】Pixelbook/Chromebook Plus(XE513C24)。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15/Xiaomi Air。【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Book 2/Surface pro 7/X など。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 ケーブル 折りたたみ式コンセント 2ポート LEDディスプレイケーブル CtoC ケーブル付付属品LEDディスプレイケーブル質量(g)232ケーブル長(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×6.2×3.2ケーブルコネクタUSB Type-C to C出力ポートUSB Type-C×2
APC NetShelter KVM 16ポートデジタルIP バーチャルメディア対応 リモートローカルユーザー x1 KVM1116R
APC(シュナイダーエレクトリック)¥169,800税込¥186,7801式7日以内出荷APC(Schneider Electric)製 KVMスイッチ KVM1116R は、。1組のキーボード・マウス・モニターから最大16台のサーバーを集中管理できる、19インチラック対応のKVMスイッチです。TCP/IPネットワーク経由のリモートアクセスに対応しており、。遠隔地からサーバーの操作・監視・保守が可能。データセンターやサーバールーム、IT管理業務の省人化・効率化に最適です。【特長】。16ポートKVMスイッチ:1台のコンソールで最大16台のサーバーを管理。階層接続により最大256台まで拡張可能。リモート管理対応:。LAN/WAN/インターネット経由でアクセス可能。Webブラウザ、Windowsクライアント、Javaクライアントに対応。1Uラックマウント設計:標準19インチラック(1U)対応で省スペース。CAT5e/CAT6ケーブル接続:スイッチ~サーバー間はLANケーブルで接続。マルチユーザー対応:最大16ユーザーが同時にアクセス可能。バーチャルメディア機能対応:ISOファイルやUSBメディアをリモートサーバーへマウント可能(対応アダプタ使用時)。幅広いOS対応:Windows / Linux / UNIX / Mac に対応用途【用途】。データセンター・サーバールームでの集中管理。複数サーバーの遠隔保守・運用。IT管理・システム管理業務の効率化。【主な仕様】。型番:KVM1116R。ポート数:16ポート(RJ-45)。対応規格:19インチラック(1U)。ネットワーク:10 / 100 / 1000 Mbps。最大解像度:1600 × 1200(60Hz)。電源入力:AC100~240V(50/60Hz)。対応OS:Windows / Linux / UNIX / Mac。保証期間:2年間メーカー保証保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
















![コンタクトブロック[保守用部品] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02487904-260723-02.jpg)