カテゴリ

  • 制御機器(1,219)
  • パソコン/周辺機器(840)
  • 配管・水廻り設備部材(287)
  • 測定用品(237)
  • 空調・照明・電設資材(221)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(220)
  • バイク部品(217)
  • 船舶用品・漁業資材(212)
  • 電気材料(174)
  • 家電(136)
  • 学童・教育用品(107)
  • 科学研究・開発用品(101)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(81)
  • 作業工具(76)
  • メカニカル部品(71)
  • 電動工具(69)
  • 防犯用品(64)
  • 建材・エクステリア(62)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(58)
  • 清掃用品(53)
  • 店舗什器・備品(46)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(45)
  • 建築金物(45)
  • 農業・園芸資材(43)
  • 安全用品(41)
  • 測量用品(土木/建設)(39)
  • カー用品(37)
  • 事務用品(37)
  • 梱包用品(34)
  • 物流用品(31)
  • オフィス家具(31)
  • 切削工具(30)
  • 自動車補修部品(28)
  • トラック用品・パーツ(27)
  • 接着剤・補修材(25)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(25)
  • 安全標識(21)
  • 自転車部品(21)
  • 農業機械(21)
  • はんだ関連・静電気対策用品(19)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • 塗料(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 溶接用品(15)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(15)
  • 縫製用品(15)
  • 介護用品(14)
  • バッテリー・電装(14)
  • 作業服(14)
  • 保管用品(12)
  • テープ(12)
  • 防災用品(12)
  • 救急・衛生(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 医療(10)
  • 住設機器(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • 機構部品(6)
  • 日用品(6)
  • 手袋(6)
  • 研磨材(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 安全保護具(5)
  • 厨房用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • マスク(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 農具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車純正部品(1)

「br-1m」の検索結果

5,491件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロン結束バンド コンタータイ (耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド コンタータイ (耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,298税込6,928
    1袋(1000本)
    当日出荷
    電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
    用途ケーブル、電線の結束。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内・屋外用特性耐候
  • 結束バンド コンタータイ PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド コンタータイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,898税込7,588
    1袋(1000本)
    当日出荷
    電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
    用途ケーブル、電線の結束。材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内用
  • ナイロン結束バンド コンタータイ 耐熱性タイプ 黒 CBRシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド コンタータイ 耐熱性タイプ 黒 CBRシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1袋(1000本)
    当日出荷
    結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。、連続して振動のある場所での使用に適しています。、電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。、ケーブルの結束に。
    仕様●材質/仕上:耐熱性ナイロン66●コード番号:818-0208アズワン品番67-6602-70
  • フリクシヨンプレートキツト BR8-W001M-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フリクシヨンプレートキツト BR8-W001M-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • M1-BR異径竹の子 築地製作所

    M1-BR異径竹の子

    築地製作所
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    用途ホース継手仕様ネジ小×竹の子大材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル温度計 外部センサー付き はくでん

    デジタル温度計 外部センサー付き

    はくでん(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    非常に小型なサイズの温度計です。電池を入れることですぐに使用することができます。1mの外部センサーが付いているため、モニター(ディスプレイ)とセンサーを離してご利用頂けます。お届けの際、動作確認用の電池が内蔵されている場合がありますが、残量が少ないため、新品の電池と交換頂くことをお勧め致します。
    ケーブル長(m)センサー:1本体寸法(mm)約48×30×16センサータイプNTC(10K/3435)取付寸法(mm)約46×27温度測定範囲(℃)-50~70分解能(℃)0.1使用電池LR44ボタン電池×2(別売)測定精度(℃)±1
  • LEDテープライト (両面発光タイプ・単体) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト (両面発光タイプ・単体)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷
    作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)保護等級防水電球の種類LED
  • 3ヶ口延長コード ノア[照明]

    3ヶ口延長コード

    ノア[照明](1件のレビュー)
    769税込846
    1台
    当日出荷
    トラッキング防止機能付きの3個口タップ。差込口には熱に強いユリア樹脂を使用しています。角度を変えられるフリープラグ採用。1m、2m、3m、5mのバリエーションがあります。
    ホワイトコンセント形状2P機能トラッキング防止コンセント仕様2P・1.5A・125Vプラグ形状スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
  • LEDテープライト セット (両面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト セット (両面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)。持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。付属品電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)発光色保護等級防水LED色使用周囲温度(℃)5~40使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED
  • BR-M65Tブレーキシュー 1ペア SHIMANO(シマノ)

    BR-M65Tブレーキシュー 1ペア

    SHIMANO(シマノ)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • LEDテープライト (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト (片面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など質量(kg)1.0(テープライトのみ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900/m保護等級防雨電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • YL-200BR1部品 NO セムスピス(M4X10) Panasonic(パナソニック)

    YL-200BR1部品 NO セムスピス(M4X10)

    Panasonic(パナソニック)
    71税込78
    1個
    5日以内出荷
  • ペアコイル リホマ

    ペアコイル

    リホマ
    29,980税込32,978
    1巻(20m)
    当日出荷から4日以内出荷
    難燃性保温材が、火災による延焼を遅らせます。銅管はりん脱酸銅継目無し管を使用していますので、溶接継目部分がなくこの部分から腐食する心配がありません。なまし銅管を使用しているため、容易に曲げて施工できます。1m毎に残量表示をしているので、残りメーター数がすぐにわかります。
    用途エアコンの本体と室外機の配管に使用します。仕様●JCDA 0009:難燃性適合品●UL94 HBF 相当の難燃性保温材使用●JIS H3300 C1220T-O材質●内層材:高融点系低密度ポリエチレン(耐熱120℃)JIS A9511(A-PE-C-2)準拠品●外層材:低密度ポリエチレン JIS A9511(PE-C-P1)準拠品●表皮:ポリエチレンフィルム エンボス加工品長さ(m)20
  • チューブカッタ BeHAUS

    チューブカッタ

    BeHAUS
    1,943税込2,137
    1個
    当日出荷
    六角刃の採用により、6倍長持ちします。1m メジャー付です。
    用途チューブ、ホースの切断に材質本体:プラスチック、刃部:鋼鉄質量(g)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×104×16.8切断能力(Φmm)3~16RoHS指令(10物質対応)対応
  • カダン除草王ザッソージエース 除草剤 フマキラー

    カダン除草王ザッソージエース 除草剤

    フマキラー(8件のレビュー)
    789税込868
    1本(1L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    しっかり付着して根まで枯らす除草剤。庭木の根元にも使えるから、家まわりにぴったり。散布しやすいシャワータイプ。[農林水産省登録第21951号]。広い範囲もしっかりカバー!適用拡大でより広くまけるようになりました。空き地や駐車場などの広いスペースもしっかりカバー。1L入で最大100m2にまくことができます。しっかり付着、根まで枯らす!独自処方で雑草への拡展性と浸透性を高めた最新の除草成分〈グリホサートカリウム塩〉が、雑草の葉茎表面にサッと広がりしっかり付着、根まで浸透してしっかり枯らします。雨に強い!除草成分がすばやく浸透するので、散布後1時間の雨でも流れてしまうことなく安定した効果を発揮します。庭木の根元に散布できます!薬剤は土壌に落ちるとすみやかに吸着・不活性化され、土壌微生物によって分解されるので、庭木の根元に生えた雑草にも使えます。
  • BlueLEDマウス 無線 5ボタン 静音 エレコム

    BlueLEDマウス 無線 5ボタン 静音

    エレコム(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    左右ボタンとホイールボタンに加え、「進む」、「戻る」を含めた5ボタンにサイレントスイッチを採用し、しっかりとした押し心地がありながらクリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できるワイヤレスマウスです。 。シンプルで手になじみやすいミディアムサイズのデザインを採用しています。 。本体側面にレザー調のサイドグリップを採用することで、手の滑りを防ぐとともに、道具としての上質感を高めています。 。スムーズで快適な操作を実現する分解能1600カウントです。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 。小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。 。無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ) 。ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 。レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。 。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
    付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1サイズM質量(g)【マウス本体】約62※電池を含まず、【レシーバー】約2電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB-Aオス接続方式無線対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1600カウント対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】65.5×98.4×39.6、【レシーバー】14.5×18.0×6.3通信方式GFSK方式インターフェースUSBLED色ブルー保証期間6カ月間ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約210時間連続待機時間約1666日ホイール数1個電池使用可能期間約478日(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
  • BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP 交換用バッテリーキット APC(シュナイダーエレクトリック)

    BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP 交換用バッテリーキット

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
    付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)151質量(kg)2.5Black高さ(mm)105種類小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×151×65適合品番BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JPバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1寿命長寿命保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
  • テープカッター PLUS(プラス)[文具]

    テープカッター

    PLUS(プラス)[文具](16件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    しっかりした重みもあるのでずれにくい、シンプルな卓上テープカッター。安定感抜群で高級感のあるタイプ。太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型。テープ幅24mm、長さ70mまで対応可。※セロハンテープは付属しておりません。※再生樹脂のため若干色のばらつきがあります。
    仕様使用テープ(巻芯径):1型(インチ)(25mm)・3型(インチ)(約75mm)両用材質96%再生樹脂(本体/100%再生PP、底板/100%再生HIPS、プーリー小/100%再生ABS、プーリー大/100%再生ポリスチレン(PS))質量(kg)約1.28(平均)外形寸法(mm)W86×D223×H103テープ幅(mm)24(テープ長さ70mまで対応可)テープ種類大巻/小巻両用グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • カラー不織布ロール 切り売り アーテック[学校教材・教育玩具]

    カラー不織布ロール 切り売り

    アーテック[学校教材・教育玩具](31件のレビュー)
    455税込501
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    厚くて丈夫で安い。サイズ:巾1m×1m
    用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。素材ポリプロピレン
  • ナイロンチューブ 100M 黒 TRUSCO

    ナイロンチューブ 100M 黒

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    耐摩耗性、耐熱性に優れたナイロン製チューブです。1m間隔で表示がありカット時に便利です。
    材質ナイロン(PA6)ブラック使用温度範囲(℃)-40~80全長(m)100使用流体空気、水(常温)、熱媒体油(常温)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンコード 2.2mm四角型ナチュラル スプールパック カルエンタープライズ

    ナイロンコード 2.2mm四角型ナチュラル スプールパック

    カルエンタープライズ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    草刈り用のナイロンコードです。石や異物の多いところ、樹の根際などに特に性能を発揮します。1Mごとにマークがついているので使うときに便利です。
    用途草刈り仕様(側面)ストレート、(断面)四角形形状四角型素材ナチュラル太さ(mm)2.2
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • TYPE-C延長ケーブル1.0M FSC

    TYPE-C延長ケーブル1.0M

    FSC
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    充電通信対応 Type-C用延長ケーブル。1.0m<ホワイト>
    用途PD60W対応 Type-C to Type-C。データ通信480Mbps。映像や音声の出入力には非対応ホワイト
  • LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機

    LEDイーブライトスリム ライトバー

    オーム電機(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
    平均演色評価数(Ra)80使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
  • LEDテープライト セット (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト セット (片面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など質量(kg)1.0(テープライトのみ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900/m保護等級防雨電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • YL-200BR1部品 NO セムスビス(M4X10) Panasonic(パナソニック)

    YL-200BR1部品 NO セムスビス(M4X10)

    Panasonic(パナソニック)
    71税込78
    1個
    5日以内出荷
  • YL-200BR1部品 NO サラコネジ(M5X10) Panasonic(パナソニック)

    YL-200BR1部品 NO サラコネジ(M5X10)

    Panasonic(パナソニック)
    71税込78
    1個
    5日以内出荷
  • ロスナイシステム部材 / タテ(袖壁)取付用給排気パイプ 三菱電機

    ロスナイシステム部材 / タテ(袖壁)取付用給排気パイプ

    三菱電機
    3,500税込3,850
    1台
    4日以内出荷
    タテ取付用。1m。壁掛1パイプ取付ロスナイ用
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×99×1030
  • ネオロックGTZ 27巾 ムラテックKDS

    ネオロックGTZ 27巾

    ムラテックKDS
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    タチを極めた剛立27mm巾。見やすいデカ数字。1m毎のスターマーク(メートル目盛のみ)。耐摩耗性に優れたデュラコート採用。マルチアングルブレーキ(あらゆる方向から作動可能)
    仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付質量(g)326種類ロック付テープ幅(mm)27表面処理(テープ)デュラコート材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)スチール材質(バネ)スチール目盛種別両面
  • ハンディメジャーR 20m SUN UP

    ハンディメジャーR 20m

    SUN UP
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    屋内や屋外で簡易に距離を測定。丈夫なグラスファイバー製テープ。軽量でコンパクト。巻取りハンドルは、必要な時に取り出して使用可能。不要な時はスッキリ収納。テープの先端に仮固定しやすい鉄製リング付き。1m毎の表示は視認しやすい赤文字。
    仕様●本体:ABS、テープ:PVC+グラスファイバー●テープサイズ:長さ20m×巾13mmアズワン品番65-4356-95
  • インナーイヤー型マイク付イヤホン アーテック[学校教材・教育玩具]

    インナーイヤー型マイク付イヤホン

    アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)
    264税込290
    1個
    当日出荷
    通話時に便利なマイク付。インピーダンス/32Ω、音圧感度/約80db、最大入力/105mW±10%、再生周波数/20-20000Hz、プラグ/Φ3.5mm4極ステレオミニプラグ(CTIA規格)。材質:PP、ABS。サイズ:コード長:1.2m、ドライバーユニット/Φ14.2mm。セット内容:本体×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。材質ABS、PP
  • EPSON純正 メンテナンスボックス EPMB1 EPSON

    EPSON純正 メンテナンスボックス EPMB1

    EPSON(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    適合機種EP-50V、EP-879AB、EP-879AR、EP-879AW、EP-880AB、EP-880AN、EP-880AR、EP-880AW、EP-881AB、EP-881AN、EP-881AR、EP-881AW、EP-882AB、EP-882AR、EP-882AW、EP-883AB、EP-883AR、EP-883AW、EP-884AB、EP-884AR、EP-884AW、EP-885AB、EP-885AR、EP-885AW、EP-982A3、EP-M552T、EP-M553T、EP-M553TR、EW-M752T、EW-M752TB、EW-M754BR、EW-M754TB、EW-M754TW、EW-M754WR、PX-S5010、PX-S5010R1種別純正品適合機種メーカーEPSON
  • YL-200BR1部品 NO セムスビス(M4X25) Panasonic(パナソニック)

    YL-200BR1部品 NO セムスビス(M4X25)

    Panasonic(パナソニック)
    109税込120
    1個
    5日以内出荷
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送[indus CS-OR] カクイチ

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送[indus CS-OR]

    カクイチ
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    【耐圧性】。【耐油性】。【柔軟性】。【透明性】。・透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が。容易です。・1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認。が容易です。
    用途・工場機械設備給排水管用。・エアーツール、空圧機械配管用。・各種化学薬品輸送用。・流体?:水、エアー、弱酸性溶液、弱アルカリ溶液、。 油分を含んだ流体材質(内管/外管)耐油性軟質PVC層/軟質塩ビ樹脂使用温度範囲(℃)5~50
  • ネオロックGT 27巾 ムラテックKDS

    ネオロックGT 27巾

    ムラテックKDS
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    傷の付きにくいサテンメッキケース。サビにくいステンレスバネ。タチを極めた剛立27mm巾。見やすいデカ数字。1m毎のスターマーク(メートル目盛のみ)。マルチアングルブレーキ(あらゆる方向から作動可能)
    仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付種類ロック付テープ幅(mm)27表面処理(テープ)デュラコート材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)スチール材質(バネ)ステンレス目盛種別両面
  • TYPE-C延長ケーブル1.0M FSC

    TYPE-C延長ケーブル1.0M

    FSC
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    充電通信対応 Type-C用延長ケーブル。最大3Aの急速充電対応。1.0m<ブラック>
    用途PD60W対応 Type-C to Type-C。データ通信480Mbps。映像や音声の出入力には非対応ブラック
  • SBP マスキングフィルム? ケイエヌトレーディング

    SBP マスキングフィルム?

    ケイエヌトレーディング
    3,798税込4,178
    1本
    3日以内出荷
    ブルーのサンドブラスト用マスキングシートです。糊残りの少ない再剥離粘着です。1m単位の切り売り販売。
    仕様【離型紙】紙材質ポリメリックPVC幅(mm)610長さ(m)1粘着剤再剥離糊RoHS指令(10物質対応)対応基材厚さ(μm)375
  • テープカッター PLUS(プラス)[文具]

    テープカッター

    PLUS(プラス)[文具](10件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    おしゃれでカラフルな卓上テープカッター。コンパクトで安定感の良いテープカッター。太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型。テープ幅24mm、長さ70mまで対応可
    テープ種類大巻/小巻両用グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • LEDテープライトUSB 昭和商会

    LEDテープライトUSB

    昭和商会
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    モバイルバッテリーで点灯し狹小スペースでの作業等に最適。広範囲をムラなく照射し影ができにくい。1mでもベースライトとして十分活躍する明るさ(光束850lm)。収納時丸めればポケットに入るほどコンパクト。
    材質シリコン電圧5V2A長さ(m)最大連結:3電流(A)2電圧(V)5消費電力(W)7/m電源モバイルバッテリー最小曲げ半径(mm)約15保護等級IP65(USB端子を除く)色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-20~75電源タイプUSBLED寿命(時間)30000~40000消費電力(W/m)7明るさ(Lm)850LED使用数(個)120/M防水性IP65電球の種類LED
  • インダス CS-CB カクイチ

    インダス CS-CB

    カクイチ
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柔軟性に優れ、作業性が向上します。透明性が良く、流体を確認できるので管理が容易です。色の使い分けにより、輸送物の識別管理が可能です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。
    用途工場機械設備の給排水用。橋梁工事でのセメントミルク注入。PC工法に最適な透明耐圧ホースです。使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂使用流体セメントミルク特性柔軟
関連キーワード
...