カテゴリ
- バイク部品(641)
- パソコン/周辺機器(122)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(119)
- 空調・照明・電設資材(110)
- 防犯用品(93)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
- 家電(66)
- 学童・教育用品(51)
- 制御機器(46)
- 配管・水廻り設備部材(43)
- 測定用品(41)
- メカニカル部品(37)
- 科学研究・開発用品(33)
- FA担当者のオススメ新商品(32)
- 防災用品(30)
- 厨房用品(29)
- 船舶用品・漁業資材(28)
- 清掃用品(24)
- 建築金物(24)
- 研磨材(23)
- 自転車部品(22)
- 作業服(20)
- 電動工具(18)
- 切削工具(17)
- 作業工具(17)
- 電気材料(16)
- オフィス家具(16)
- ポンプ・送風機・電熱機器(16)
- 物流用品(15)
- 卓上消耗品(15)
- 自動車補修部品(14)
- 鈑金・塗装(14)
- 自転車整備工具・アクセサリー(14)
- スプレー・オイル・グリス(12)
- 溶接用品(11)
- 日用品(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- カー用品(11)
- 農業機械(11)
- 農業・園芸資材(11)
- 保管用品(10)
- 事務用品(10)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 安全用品(8)
- 機構部品(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- タイヤ・足回り(6)
- バッテリー・電装(6)
- 安全保護具(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 医療(5)
- 自動車純正部品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- バイク純正部品(3)
- 梱包用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 救急・衛生(3)
- マスク(3)
- 食品・飲料(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 住設機器(2)
- 手袋(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- AFAM(アファム)(177)
- ゴールドメダル(126)
- brembo(83)
- CKD(74)
- ブロードウォッチ(71)
- PMC(71)
- NOLAN(55)
- EFFEX(エフェックス)(47)
- アーテック[学校教材・教育玩具](46)
- ダイヤトレンド(32)
- DAYTONA(デイトナ)(28)
- omron(オムロン)(26)
- メディアカバーマーケット(26)
- KIJIMA(キジマ)(24)
- StarTech.com(24)
- カクダイ(22)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(22)
- bitstrong(ビットストロング)(22)
- ケルヒャー(21)
- ブランドをもっと見る
「br-400」の検索結果

BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP 交換用バッテリーキット
APC(シュナイダーエレクトリック)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)151質量(kg)2.5色Black高さ(mm)105種類小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×151×65適合品番BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JPバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1寿命長寿命保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BR-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥2,498税込¥2,7481袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)ねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
グリ-ンパッド(BR400/530BAT)20PCS
ケルヒャー¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷凹凸のない床材の強力な洗浄と、こびり付いた汚れの除去に適した、緑色の研磨ローラーパッド。 。 色 緑。 硬さ ハード。 入数 (個) 20。 梱包重量 (kg) 0.2。 適合機種:BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp Li、ブラシヘッド ローラー45 C、ブラシヘッド ローラー45 W、ブラシユニットR 55 ローラーパッドシャフト, 550 mm、BR 35/12 C Bp、BR 45/22 C Bp、BR 45/40 W Bp、BR 55/40 W Bp、BR 55/40 RS Bp
荷ほどき専用カッターの替刃
NTカッター(8件のレビュー)¥429税込¥4721箱(10枚)当日出荷ステッチャーはずしや、替刃ポケットもついていて便利です。用途PPバンドを切る。 封函針を抜く。仕様替刃トラスコ品番403-0320材質SK2質量(g)21穴径(Φmm)5.2刃長(mm)37刃形台形刃刃幅(mm)12.5刃厚(mm)0.6
研磨布ロールペーパー(36.5M巻)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581巻当日出荷作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。砥材アルミナ質研削材(A)長さ(m)36.5適合材金属、鋼材
ポップアップロールペーパー
TRUSCO¥8,198税込¥9,0181巻当日出荷金属研磨のベーシックな研磨材、布やすりをロール状にしました。布地なので切って引き裂いて好みの幅や長さにすることができます。ムダなく使え、とても経済的です。比較的柔軟性があるので曲面研磨にも適しています。巻きの中央からペーパーを引き出して必要な長さに切って使用できるポップアップ式のため、製品がバラけず湿気にくく長期間品質が変わりません。パックしてある為、外から粒度が判別でき、工場内や作業現場で持ち運びがしやすくなっています。用途車両、機械器具等の金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビとり、汚れ取り、バリ取り、各種素材のキズ取りや表面研磨に。砥材アルミナ質研削材(A)寸法(幅Wmm×長さLm)93×37適合材各種金属![セキュリティースマートキーケースBK BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40658949-190408-02.jpg)
セキュリティースマートキーケースBK
BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷リレーアタック盗難防止用ケースです。 車の鍵(スマートキー)を入れるだけで不正な電波を遮断し、リレーアタックからの盗難を防ぐことができます。寸法(mm)約95×140
ブリッジリーマー BR
大洋ツール¥97,980税込¥107,7781本翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO表面処理ノンコート
ケーブルラック用支持材 ブラケット
カナフジ電工¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から10日以内出荷壁へラックを固定する金具です。許容荷重は、W3/8 メカニカルアンカ(めす形)を使用して壁面に直角に取付ける場合を算定。※本施工参考図の方法では耐震支持にはなりません。
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証
APC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個翌日出荷から8日以内出荷クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。 ・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力 ・長寿命バッテリー ・無償保証期間3年間 ・ACアダプターに対応した広間隔コンセント ・ギガビットネットワークサージ保護 ・省エネルギー ・「PowerChute Personal Edition」に対応 ・一目でわかるUPSのステータス色Black取付方式ラックマウント不可規格UL 1778, VCCI Class Bケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)45出力波形正弦波保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%保証期間3年間動作温湿度範囲0~40℃/0~95%保護機能ギガビットネットワークサージ保護入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)安全規格UL 1778、VCCI Class B標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m定格出力電圧(V)100蓄電池タイプ鉛蓄電池適合バッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命3~5年停電時の切替時間(ms)6(最大10)出力コンセント形状NEMA 5-15R
防爆 バール
HAMACO¥32,980税込¥36,2781丁6日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途釘抜き、テコとして使用できます。化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番778-8916材質ベリリュウム銅合金軸径(Φmm)16全長(mm)400寸法A(mm)27
APC RS 400VA Sinewave Battery Backup 100V 5年保証
シュナイダーエレクトリック¥49,980税込¥54,9781台8日以内出荷出力容量 400VA/240W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(3)、サージ保護のみコンセント(3)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、先出しセンドバック保証5年が付いたモデルです。
BR-RX400-F 油圧ディスクブレーキキャリパー フロント用 フラットマウント ハイドローリック
SHIMANO(シマノ)¥6,898税込¥7,5881個9日以内出荷荒れた路面に躊躇はいらない 優れた放熱機能 アイステクノロジー フラットマウント 組み付け易さとメンテナンス性を両立した設計 優れたツールアクセス イージーホースジョイントシステム(J-キット) シンプルなホイールの交換 クリーンなブリーディングシステム ワンウェイ・ブリーディング仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-JK-SSR/SM-BH90-J-SSR色シリーズカラーシリーズGRX 10-speedブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキパッドレジンパッド(L03A)フィン付ホースジョイントストレート
BR-RX400-R 油圧ディスクブレーキキャリパー リア用 フラットマウント ハイドローリック
SHIMANO(シマノ)¥6,298税込¥6,9281個12日以内出荷荒れた路面に躊躇はいらない 優れた放熱機能 アイステクノロジー フラットマウント 組み付け易さとメンテナンス性を両立した設計 優れたツールアクセス イージーホースジョイントシステム(J-キット) シンプルなホイールの交換 クリーンなブリーディングシステム ワンウェイ・ブリーディング仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-JK-SSR/SM-BH90-J-SSR色シリーズカラーシリーズGRX 10-speedブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:10/15/20/25/30/35パッドレジンパッド(L03A)フィン付ホースジョイントストレート
チップ TPM
DIJET(ダイジェット工業)¥16,980税込¥18,6781箱(2個)4日以内出荷ミラーバレル用インサート TPM形寸法r(mm)2寸法C(mm)1精度(mm)フォーム:±0.010、先端R:±0.010角度θ(°)30
マルチベーカーMSP-200
サンテックコーポレーション¥369,800税込¥406,7801台15日以内出荷簡単なプレート交換で簡単にマルチ・メニューを実現。電源(V)単相200消費電力(W)2000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×350(取手含む450)×190
太丸バリカン用寄せ板
ニシガキ工業¥2,498税込¥2,7481台翌々日出荷太丸バリカン用の寄せ板。400mmの替刃用になります。適合機種N-960・N-961・N-962・N-970・N-971・N-972・N-975・N-976・N-977
グラファイトスプレーG
SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(220mL)当日出荷合成油に耐熱性に優れる超微粒子のグラファイトを高濃度に配合した高温用潤滑剤スプレーです。耐火物や金属表面によく付着して潤滑被膜を形成します。400℃を超える高温下でも摩擦低減や摩耗防止に効果を発揮します。逆さ噴きが可能です。用途高温機械の摺動面、軸受面に。耐火物の潤滑やはく離に。スライディングノズルの潤滑に。トラスコ品番381-3631色黒使用温度範囲(℃)600以下主成分エステル油、グラファイト、溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
選べるホーン 2端子
PIAA(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷世界初!好みの組み合わせで音が選べる。1つでも、2つでも、3つでも、選べる和音で自分だけの音色を。それぞれ1つでも美しい音色。400Hz+500Hz(HO-3+HO-4):高級セダンの深みのある音色。500Hz+600Hz(HO-4+HO-5):高級スポーツカーの透き通った音色。400Hz+500Hz+600Hz(HO-3+HO-4+HO-5):3連で未体験の美しい音色。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。付属品アース線仕様車検対応材質樹脂色ブラック質量(g)約180(1個あたり)周波数(Hz)500(中音)定格電圧(V)12端子2音量(dB)112
選べるホーン 2端子
PIAA(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷世界初!好みの組み合わせで音が選べる。1つでも、2つでも、3つでも、選べる和音で自分だけの音色を。それぞれ1つでも美しい音色。400Hz+500Hz(HO-3+HO-4):高級セダンの深みのある音色。500Hz+600Hz(HO-4+HO-5):高級スポーツカーの透き通った音色。400Hz+500Hz+600Hz(HO-3+HO-4+HO-5):3連で未体験の美しい音色。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。付属品アース線仕様車検対応材質樹脂色ブラック質量(g)約180(1個あたり)周波数(Hz)600(高音)定格電圧(V)12端子2音量(dB)112
選べるホーン 2端子
PIAA(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷世界初!好みの組み合わせで音が選べる。1つでも、2つでも、3つでも、選べる和音で自分だけの音色を。それぞれ1つでも美しい音色。400Hz+500Hz(HO-3+HO-4):高級セダンの深みのある音色。500Hz+600Hz(HO-4+HO-5):高級スポーツカーの透き通った音色。400Hz+500Hz+600Hz(HO-3+HO-4+HO-5):3連で未体験の美しい音色。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。付属品アース線仕様車検対応材質樹脂色ブラック質量(g)約180(1個あたり)周波数(Hz)400(低音)定格電圧(V)12端子2音量(dB)112
ヘッドホン
SONY(ソニー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷音漏れを80%低減。400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット。新開発からみにくいセレーションコード 。コードのからみを防ぐコードスライダー 。コードの長さを調節できるアジャスター 。快適な装着感ハイブリッドイヤーピース色ブルーイヤホン形状カナル型
ボーガスペーパー(再生紙)ミシン目タイプ
TRUSCO¥6,298税込¥6,9281本当日出荷段ボールの隙間を埋めたり、ラッピングなどの包装紙として使用可能です。400mmピッチでミシン目がはいっており、ロールタイプでお好みのサイズにカットして使用可能です。紙の緩衝材なので、古紙として廃棄が可能です。用途簡易的な緩衝材として。包装紙として。仕様ミシン目ありトラスコ品番256-9600材質再生紙(更紙)幅(mm)538長さ(m)350
エルモアソフトパックティシュー
カミ商事(1件のレビュー)¥399税込¥4391パック(200組×5個)当日出荷箱をなくしたフィルムパッケージで、ゴミ捨ての手間が省けます。コンパクトなパッケージに400枚(200組)入りでたっぷり使えます。ピュアパルプ100%で肌にやさしい、ソフトなティシューペーパーです。水回りでの仕様や持ち運びなど、用途に合わせて便利にお使いいただけます。省スペースで保管できるので、いざという時の備えにも。材質ピュアパルプ100%タイプソフトパックシリーズエルモア
高温用基本スイッチ TZ
omron(オムロン)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷400℃の高温雰囲気中でも安定した動作。絶縁物にセラミック、ばね材料にCo系特殊合金を、さらに接点に特殊合金を使用し、高温雰囲気中での動作、および接触信頼性を確保。400℃の高温でも安定した動作が可能。保護構造IP00接点構成1c (単極双投形)耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子(M3.5)保護等級IP00絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-65~400(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)機械的耐久性10万回以上許容操作速度0.05mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合です)電気的耐久性5万回以上感電保護クラスClassⅠ突入電流(A)(常時閉路)最大9、(常時開路)最大4.5衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(ピン押ボタン形の場合)(誤動作1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大500許容操作頻度(回/min)機械的:60、電気的:20材質(接点)白金接点間隔(mm)0.5
保護めがね ゴグル形 LX-91/LX-92
重松製作所(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷革新的な視界を確保したゴグル。上下・左右が見渡せる大きなアイピース。X型のフレームが柔軟に動くので色々な顔の形状にフィットします。安定感のある30mmの幅広いヘッドバンド。視力矯正めがねのテンプル(つる)を通すスペースを確保しています。シゲマツのゴグル形の中で非常に強い防曇性能があります。400nmまでの紫外線を、100%カットします。日本人の顔の形に合わせたデザインです。メタルフリーなので軽量です。LX-91はベンチレーター(換気口)付きで、内部が曇りにくい構造です。LX-92はLX-91と同形状のベンチレーター(換気口)がなく、粉じんが内部に入りにくい構造です。用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理 PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。 除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等) 火山灰対策 リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 感染症対策 家畜検査 滅菌・消毒作業適合交換用アイピース〈07336〉、交換用ヘッドバンド〈07337〉形状ゴーグル型機能UVカット、レンズ交換可、眼鏡併用可、バンド交換可、マスク併用可材質(レンズ)ポリカーボネート耐溶剤性交換用アイピース〈07336〉、交換用ヘッドバンド〈07337〉
Fluid Pro AI Gimbal
GoPro¥29,980税込¥32,9781個当日出荷スマートフォンとGoPro用のマウントが付属。400gの耐荷重で、プロの撮影環境にも対応。バッテリー駆動時間は最大18時間。AI被写体トラッキング機能により被写体を常にフォーカス。3軸手ブレ補正機能採用幅(mm)100質量(kg)0.3高さ(mm)250奥行(mm)80
電動式グリスガン
ヤマダコーポレーション¥89,980税込¥98,9781台当日出荷リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリスアップが行えます。400ccカートリッジグリス専用です。建築現場、高所等のグリスアップに最適です。付属品充電器(EG10SA)、バッテリー(EG1040B )、ロックカプラ付1000mmホーストラスコ品番159-4248全長(mm)379接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5充電時間約60分吐出量(mL/min)51最大圧力(MPa)40容量(cc)420危険物の類別非危険物
...











![セキュリティースマートキーケースBK BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40658949-190408-02.jpg)







![[2.2-4.0m] スマートロック ポール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03663125-180827-02.jpg)

![3/8"sq 4個組[エクストラディープ]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50049064-170327-02.jpg)