カテゴリ

  • 制御機器(461)
  • バイク部品(297)
  • 空調・照明・電設資材(249)
  • 物流用品(193)
  • 科学研究・開発用品(153)
  • オフィス家具(134)
  • パソコン/周辺機器(127)
  • 測定用品(123)
  • 学童・教育用品(113)
  • メカニカル部品(100)
  • 家電(99)
  • 電気材料(87)
  • 建材・エクステリア(68)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(65)
  • 住設機器(64)
  • 清掃用品(61)
  • 防災用品(58)
  • 厨房用品(56)
  • 作業工具(43)
  • バイク純正部品(40)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(39)
  • 研磨材(38)
  • 安全標識(37)
  • 建築金物(35)
  • 店舗什器・備品(32)
  • 卓上消耗品(31)
  • カー用品(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 安全用品(23)
  • 農業・園芸資材(21)
  • 保管用品(19)
  • 梱包用品(19)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 事務用品(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 医療(17)
  • 日用品(16)
  • 自転車部品(14)
  • 安全保護具(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 溶接用品(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 電動工具(12)
  • 介護用品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 作業服(10)
  • 機構部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 切削工具(9)
  • 防犯用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 手袋(8)
  • テープ(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 縫製用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 食品・飲料(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 農業機械(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 塗料(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 農具(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「br-600」の検索結果

関連キーワード
3,250件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C形ブラケットL受 BR-600 シロクマ

    C形ブラケットL受 BR-600

    シロクマ(3件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ビス:A4×40、A4×20仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • 段差解消スペーサー BR-600P シロクマ

    段差解消スペーサー BR-600P

    シロクマ
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス:A3.5×25仕様抗菌材質自然木
  • GFワッシャー(R) グリーン グリーンフィールド

    GFワッシャー(R) グリーン

    グリーンフィールド(6件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1セット(600個)
    当日出荷から5日以内出荷
    防草シートを固定する際に面で抑えるワッシャーです。
    用途シートをむき出しに施工する場合に、コ型止めピン及び防草ワッシャーで完全にシートを固定します。寸法(直径Φ×厚さ)(mm)80×12.5
  • ファン用雨除けカバー(シリコン製) ブレイン

    ファン用雨除けカバー(シリコン製)

    ブレイン(1件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1セット(2個)
    当日出荷
    空調服 ファン用雨除けカバー雨天や水しぶきがあるような現場で、ファンに水が入り故障するのを防ぐカバーです。柔らかなシリコン製のため軽くて丈夫で、ファンにフィットします。カバーの溝にファンをはめるだけの簡単装着のため、雨の日の急な屋外作業や移動の際に効果を発揮します。防塵フィルター(別売)との併用も可能です。
    用途空調ウェア用、雨除け材質シリコン
  • 布ロールペーパー ベルスター研磨材工業

    布ロールペーパー

    ベルスター研磨材工業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    金属系素材の研磨に適しています。次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。
    用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。
  • エクセレントニトリル手袋 パウダーフリー 100枚入 NBR-600シリーズ 三興化学工業

    エクセレントニトリル手袋 パウダーフリー 100枚入 NBR-600シリーズ

    三興化学工業
    1,598税込1,758
    1箱(100枚)
    当日出荷
    手にフィットする極薄手仕上げのため、素手感覚で使用可能です。便利な左右兼用タイプのため、無駄なく使用可能です。
    材質合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(mm)指部・手の平/0.09、腕部/0.07全長(mm)240
  • 高耐久ゴム軸付砥石(#600) TRUSCO

    高耐久ゴム軸付砥石(#600)

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1パック(10本)
    当日出荷
    従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性能が優れ耐久性が3倍です。仕上げ面精度が向上します。天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
    用途微細な傷やバリ取りに最適。鏡面仕上げに最適。光沢を上げられます。軸径(Φmm)3形状円筒型粒度600軸長(mm)30使用工具マイクログラインダー材質(軸)ステンレス(SUS430)
  • 真空断熱ダイレクトボトル アイリスオーヤマ

    真空断熱ダイレクトボトル

    アイリスオーヤマ
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    ディズニー・トイストーリーをデザインしたダイレクトボトルです。真空断熱構造で冷たさキープします。2段階ボタンロックで持ち運び時の漏れを防ぎ、衝撃に強いハード底です。持ち運びに便利な洗えるカバー付きで、広口で氷も入ります。パーツが少なくお手入れ簡単で、いつでも清潔を保てます。スポーツドリンク対応で運動中の水分補給に最適です。
    容量(mL)600質量(g)商品:300タイプトイストーリー/TOY STORY保冷効力(℃)9以下(6時間)
  • 真空断熱ダイレクトボトル アイリスオーヤマ

    真空断熱ダイレクトボトル

    アイリスオーヤマ
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    ディズニー・アナと雪の女王をデザインしたダイレクトボトルです。真空断熱構造で冷たさキープします。2段階ボタンロックで持ち運び時の漏れを防ぎ、衝撃に強いハード底です。持ち運びに便利な洗えるカバー付きで、広口で氷も入ります。パーツが少なくお手入れ簡単で、いつでも清潔を保てます。スポーツドリンク対応で運動中の水分補給に最適です。
    容量(mL)600質量(g)商品:300タイプアナと雪の女王 /FROZEN保冷効力(℃)9以下(6時間)
  • C形ブラケットL受 シロクマ

    C形ブラケットL受

    シロクマ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
    用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。トラスコ品番183-3928形状L受全長(mm)70材質/仕上亜鉛合金アンティークゴールド質量(g)180径(Φmm)35適合パイプ径(Φmm)35
  • ケーブルラック用支持材 アルミ製ブラケット カナフジ電工

    ケーブルラック用支持材 アルミ製ブラケット

    カナフジ電工
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    壁へラックを固定する金具です。
    備考1個
  • C形ブラケットL受 シロクマ

    C形ブラケットL受

    シロクマ
    899税込989
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
  • ケーブルラック用支持材 ステンレス製ブラケット カナフジ電工

    ケーブルラック用支持材 ステンレス製ブラケット

    カナフジ電工
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    壁ヘラックを固定する金具です。
    備考1個
  • ケーブルラック用支持材 ブラケット カナフジ電工

    ケーブルラック用支持材 ブラケット

    カナフジ電工
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    壁へラックを固定する金具です。許容荷重は、W3/8 メカニカルアンカ(めす形)を使用して壁面に直角に取付ける場合を算定。※本施工参考図の方法では耐震支持にはなりません。
  • ブレラ(Brera) ABC商会

    ブレラ(Brera)

    ABC商会
    15,980税込17,578
    1ケース(4枚)
    4日以内出荷
    柔らかな質感が特徴のライムストーンをよりソフトな雰囲気に仕上げたイタリア製磁器質セラミックタイル。セラミックタイルならではのメンテナンス性の良さと豊富な色数が特長です。石材では叶わない場所やインテリアにマッチ色も選べるなど、あらゆる場所にお使いいただけます。表面がフラットなマット仕上げと防滑性のあるグリップ仕上げをご用意しました。環境配慮型商品でLEED認証品です。
    用途屋内外床・壁材質磁器質セラミックタイル厚さ(mm)9寸法(mm)600×600
  • MOB1グラファイトカエゴム#131 PIAA

    MOB1グラファイトカエゴム#131

    PIAA
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    商品タイプグラファイト
  • ドアハンドル Banboo Material 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ドアハンドル Banboo Material

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    21,980税込24,178
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    付属品ビス(M8)仕様抗菌、防静電セット内容内外1セット(ドア1枚分)材質竹集成材タイプ屋内用取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16ハンドル固定取手取手
  • グリーンフィールド 防草パッチ グリーンフィールド

    グリーンフィールド 防草パッチ

    グリーンフィールド
    37,980税込41,778
    1セット(600枚)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シートとピンをしっかりと固定するため、雑草を抑制し、シートの破断や破れ等を 防止することで、防草シート本来の抑制効果を維持できます。 ピンを覆うため、施工の跡が目立ちません。つや消しタイプでシートになじみます。
    用途ザバーン、プランテックス防草シートのピン固定部の保護、固定力向上を目的としています。仕様片面テープ寸法(mm)120角
  • ドアハンドル Banboo Material 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ドアハンドル Banboo Material

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。 ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。
    付属品ビス(M8)仕様抗菌、防静電セット内容内外1セット(ドア1枚分)材質竹集成材取付穴ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10取手取手
  • ドアハンドル Banboo Material 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ドアハンドル Banboo Material

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。 ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。
    付属品ビス(M6)仕様抗菌、防静電セット内容内外1セット(ドア1枚分)材質竹集成材取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12取手取手
  • CABLE COMP.,FR.BR    45450GAH600 ホンダ

    CABLE COMP.,FR.BR 45450GAH600

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • CABLE COMP.,FR.BR    45450KY0600 ホンダ

    CABLE COMP.,FR.BR 45450KY0600

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • PIPE COMP A,RR BR   43131MFP600 ホンダ

    PIPE COMP A,RR BR 43131MFP600

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • 電工メジャー(ケーブルゲージ付) JEFCOM(ジェフコム)

    電工メジャー(ケーブルゲージ付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)。・600V ビニル絶縁電線(IV)より線。・600V 架橋ポリエチレンビニル。 絶縁ビニルシースケーブル(CVT)。尺目盛。ベルトクリップ
    材質ステンレス・樹脂質量(g)483長さ(m)7.5テープ幅(mm)32本体サイズ(mm)57×111×85
  • ACアダプタ AP-12V-OP-ACPW サイレックス・テクノロジー

    ACアダプタ AP-12V-OP-ACPW

    サイレックス・テクノロジー
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    AP-800AX、AP-300AX、BR-600AX用のACアダプタです。
  • ケーブルカッタ(E Roboシリーズ アタッチメント) 泉精器製作所

    ケーブルカッタ(E Roboシリーズ アタッチメント)

    泉精器製作所
    82,980税込91,278
    1個
    当日出荷
    切断能力(適用電線):。600V-CV150mm2 3芯(Φ46)。600V-CV500mm2 単芯(Φ38)。600V-IV500mm2 単芯(Φ35)。6KV-CV500mm2 単芯(Φ45)。(CVT)。VVR150mm2 3 芯(Φ47)。切断回数(満充電時の目安):。600V-CV150mm2 3芯 25回
    トラスコ品番395-2045適合機種イズミ油圧工具種別ケーブルカッター質量(kg)1.5
  • デスクマット サンワサプライ

    デスクマット

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    背面は滑り止め素材で机の上で滑りにくく快適に使用できます。マウスパッドの延長としても使用できます。簡単に巻けるので持ち運びや収納に便利です。600×300mm。
    セット内容本体、まとめベルト材質フェルト、天然ゴム質量(g)約290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×4
  • 低圧ゴム手袋 ヨツギ

    低圧ゴム手袋

    ヨツギ
    5,198税込5,718
    1双
    当日出荷
    電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。柔軟性に富み、作業性に優れています。600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
    用途600V以下の電気回路の活線作業など。トラスコ品番466-6097材質天然ゴム厚さ(mm)0.5サイズ全長(cm)28.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23試験電圧(V/1分)3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVFケーブル 愛知電線

    VVFケーブル

    愛知電線(59件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(5m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
    用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
  • メガプルメジャー JEFCOM(ジェフコム)

    メガプルメジャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    巻取り式ケーブルフィッシャー。先端部フック形状。OAフロアなどのケーブルの引込作業に最適。簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)。・600V ビニル絶縁電線(IV)より線。・600V 架橋ポリエチレンビニル。 絶縁ビニルシースケーブル(CVT)。尺目盛。ベルトクリップ
    材質ステンレス・樹脂幅(mm)32テープ質量(g)483長さ(m)7.5本体寸法(mm)57×111×85
  • 検電器 HIOKI(日置電機)

    検電器

    HIOKI(日置電機)(47件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
    用途検電器適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326使用周波数(Hz)50/60動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ対象電線非接触RoHS指令(10物質対応)対応
  • カダン除草王オールキラー粒剤 フマキラー

    カダン除草王オールキラー粒剤

    フマキラー(6件のレビュー)
    679税込747
    1個(400g)ほか
    当日出荷
    根まで枯らして6ヵ月間生やさない!雑草発生前にまけば予防にも。家まわり、駐車場、道路、空き地、墓地などに。最大600m2(約180坪)用。 [農林水産省登録第20936号]。広範囲の雑草の発生を予防!。適用が拡大し、雑草の発生前にもまけるようになりました。3kg入りで最大600m2まで一度にまくことができ、広範囲の雑草の発生を防ぎます。 ※一年生雑草(発生前)に5~20g/m2散布の場合。根まで枯らす!。ササ、ヨモギ、ススキ、セイタカアワダチソウ、スギナ等いろいろな雑草によく効き、根までも枯らします。6ヶ月間※効果が持続!。薬剤が土壌近くに保持され、種や茎から新たに出現した芽も枯らします。優れた持続効果で長期間新たな雑草を生やしません。 ※メヒシバ・生育初期散布(40g)の場合。※使用環境によって十分な効果が得られないことがあります。
    剤形粒剤農耕地/非農耕地非農耕地
  • スーパークッションドライバー ベッセル

    スーパークッションドライバー

    ベッセル(36件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。握った時は柔らかく、ねじった瞬間手のひらにピタッとくる感覚のままトルクを伝達。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り。従来品の600シリーズと比較して約4倍のクッション性。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • マフラー防錆コートシルバー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    マフラー防錆コートシルバー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(300mL)
    欠品中
    耐熱600℃のマフラー用塗料です。有機溶剤中毒予防規則をクリアーしています。しっとりと落ち着いたシルバー色です。600℃から冷水による熱衝撃でもはく離しません。塩水噴露試験を200時間クリアーしました。
    用途自動車、オートバイのマフラーなどの塗装、煙突、ボイラー配管などの塗装シルバー使用温度範囲常温耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)20~30(15℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    5,690税込6,259
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • スーパークッションドライバー ベッセル

    スーパークッションドライバー

    ベッセル(11件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。握った時は柔らかく、ねじった瞬間手のひらにピタッとくる感覚のままトルクを伝達。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り。従来品の600シリーズと比較して約4倍のクッション性。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • フルハシ日本一軍手 ダース入れ フルハシ繊維

    フルハシ日本一軍手 ダース入れ

    フルハシ繊維
    399税込439
    1ダース(12双)
    5日以内出荷
    日本一印。600gで2本網
    用途各種作業に仕様編み方:2本網質量(g)600入数(双)12
  • 600x400mm 作業台 EA903BRシリーズ エスコ

    600x400mm 作業台 EA903BRシリーズ

    エスコ
    51,000税込56,100
    1個
    翌日出荷
    アルミ合金製、縞板天板、縞板天板により防滑性が向上。補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。昇降角度が45°で200mmピッチは、昇降時に体勢を崩しにくい。
...