カテゴリ
- バイク部品(298)
- 空調・照明・電設資材(203)
- パソコン/周辺機器(109)
- 学童・教育用品(85)
- 家電(70)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(65)
- 物流用品(55)
- 測定用品(53)
- 住設機器(52)
- 厨房用品(49)
- 制御機器(48)
- 防災用品(38)
- 清掃用品(37)
- 安全標識(35)
- 建築金物(35)
- 研磨材(34)
- 作業工具(34)
- 自転車整備工具・アクセサリー(30)
- 卓上消耗品(26)
- カー用品(26)
- 科学研究・開発用品(25)
- 電気材料(23)
- 店舗什器・備品(21)
- 船舶用品・漁業資材(19)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
- オフィス家具(17)
- 農業・園芸資材(15)
- 日用品(14)
- 安全用品(14)
- 事務用品(14)
- 自転車部品(13)
- メカニカル部品(12)
- 安全保護具(12)
- 電動工具(11)
- 溶接用品(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 切削工具(9)
- 自動車補修部品(8)
- 作業服(8)
- 防犯用品(7)
- バッテリー・電装(7)
- 保管用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 医療(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 手袋(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 機構部品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 介護用品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 食品・飲料(4)
- 縫製用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- テープ(3)
- 塗料(3)
- 農具(3)
- バイク純正部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 農業機械(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- AFAM(アファム)(146)
- Panasonic(パナソニック)(138)
- TRUSCO(66)
- brembo(63)
- GATOR Case(59)
- 渡辺製作所[住設機器](41)
- アーテック[学校教材・教育玩具](38)
- GOGO不動産(31)
- 岩崎電気(28)
- メディアカバーマーケット(25)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(24)
- StarTech.com(18)
- ゴールドメダル(18)
- omron(オムロン)(16)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(16)
- NETGEAR(16)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(16)
- 三菱電機(15)
- Jackery(ジャクリ)(14)
- ブランドをもっと見る
「br-600」の検索結果

C形ブラケットL受 BR-600
シロクマ(3件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から4日以内出荷付属品取付ビス:A4×40、A4×20仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
GFワッシャー(R) グリーン
グリーンフィールド(6件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781セット(600個)当日出荷から5日以内出荷防草シートを固定する際に面で抑えるワッシャーです。用途シートをむき出しに施工する場合に、コ型止めピン及び防草ワッシャーで完全にシートを固定します。寸法(直径Φ×厚さ)(mm)80×12.5
ファン用雨除けカバー(シリコン製)
ブレイン(1件のレビュー)¥2,790税込¥3,0691セット(2個)当日出荷空調服 ファン用雨除けカバー雨天や水しぶきがあるような現場で、ファンに水が入り故障するのを防ぐカバーです。柔らかなシリコン製のため軽くて丈夫で、ファンにフィットします。カバーの溝にファンをはめるだけの簡単装着のため、雨の日の急な屋外作業や移動の際に効果を発揮します。防塵フィルター(別売)との併用も可能です。用途空調ウェア用、雨除け材質シリコン
高耐久ゴム軸付砥石(#600)
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1パック(10本)当日出荷従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性能が優れ耐久性が3倍です。仕上げ面精度が向上します。天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。用途微細な傷やバリ取りに最適。鏡面仕上げに最適。光沢を上げられます。軸径(Φmm)3形状円筒型粒度600軸長(mm)30使用工具マイクログラインダー材質(軸)ステンレス(SUS430)
C形ブラケットL受
シロクマ¥799税込¥8791個当日出荷バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。トラスコ品番183-3928形状L受全長(mm)70材質/仕上亜鉛合金色アンティークゴールド質量(g)180径(Φmm)35適合パイプ径(Φmm)35
ケーブルラック用支持材 ブラケット
カナフジ電工¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から10日以内出荷壁へラックを固定する金具です。許容荷重は、W3/8 メカニカルアンカ(めす形)を使用して壁面に直角に取付ける場合を算定。※本施工参考図の方法では耐震支持にはなりません。
ブレラ(Brera)
ABC商会¥15,980税込¥17,5781ケース(4枚)4日以内出荷柔らかな質感が特徴のライムストーンをよりソフトな雰囲気に仕上げたイタリア製磁器質セラミックタイル。セラミックタイルならではのメンテナンス性の良さと豊富な色数が特長です。石材では叶わない場所やインテリアにマッチ色も選べるなど、あらゆる場所にお使いいただけます。表面がフラットなマット仕上げと防滑性のあるグリップ仕上げをご用意しました。環境配慮型商品でLEED認証品です。用途屋内外床・壁材質磁器質セラミックタイル厚さ(mm)9寸法(mm)600×600
ドアハンドル Banboo Material
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥21,980税込¥24,1781セット3日以内出荷から4日以内出荷付属品ビス(M8)仕様抗菌、防静電セット内容内外1セット(ドア1枚分)材質竹集成材タイプ屋内用取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16ハンドル固定取手取手
グリーンフィールド 防草パッチ
グリーンフィールド¥37,980税込¥41,7781セット(600枚)翌々日出荷から4日以内出荷シートとピンをしっかりと固定するため、雑草を抑制し、シートの破断や破れ等を 防止することで、防草シート本来の抑制効果を維持できます。 ピンを覆うため、施工の跡が目立ちません。つや消しタイプでシートになじみます。用途ザバーン、プランテックス防草シートのピン固定部の保護、固定力向上を目的としています。仕様片面テープ寸法(mm)120角
ドアハンドル Banboo Material
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。 ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。付属品ビス(M8)仕様抗菌、防静電セット内容内外1セット(ドア1枚分)材質竹集成材取付穴ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10取手取手
ドアハンドル Banboo Material
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷から4日以内出荷竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。 ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。付属品ビス(M6)仕様抗菌、防静電セット内容内外1セット(ドア1枚分)材質竹集成材取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12取手取手
電工メジャー(ケーブルゲージ付)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)。・600V ビニル絶縁電線(IV)より線。・600V 架橋ポリエチレンビニル。 絶縁ビニルシースケーブル(CVT)。尺目盛。ベルトクリップ材質ステンレス・樹脂質量(g)483長さ(m)7.5テープ幅(mm)32本体サイズ(mm)57×111×85
ケーブルカッタ(E Roboシリーズ アタッチメント)
泉精器製作所¥82,980税込¥91,2781個当日出荷切断能力(適用電線):。600V-CV150mm2 3芯(Φ46)。600V-CV500mm2 単芯(Φ38)。600V-IV500mm2 単芯(Φ35)。6KV-CV500mm2 単芯(Φ45)。(CVT)。VVR150mm2 3 芯(Φ47)。切断回数(満充電時の目安):。600V-CV150mm2 3芯 25回トラスコ品番395-2045適合機種イズミ油圧工具種別ケーブルカッター質量(kg)1.5
メガプルメジャー
JEFCOM(ジェフコム)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷巻取り式ケーブルフィッシャー。先端部フック形状。OAフロアなどのケーブルの引込作業に最適。簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)。・600V ビニル絶縁電線(IV)より線。・600V 架橋ポリエチレンビニル。 絶縁ビニルシースケーブル(CVT)。尺目盛。ベルトクリップ材質ステンレス・樹脂幅(mm)32テープ質量(g)483長さ(m)7.5本体寸法(mm)57×111×85
VVFケーブル
愛知電線(59件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
検電器
HIOKI(日置電機)(47件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。用途検電器適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326使用周波数(Hz)50/60動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ対象電線非接触RoHS指令(10物質対応)対応
低圧ゴム手袋
ヨツギ¥5,198税込¥5,7181双当日出荷電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。柔軟性に富み、作業性に優れています。600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。用途600V以下の電気回路の活線作業など。トラスコ品番466-6097材質天然ゴム厚さ(mm)0.5サイズ大全長(cm)28.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23試験電圧(V/1分)3000RoHS指令(10物質対応)対応
カダン除草王オールキラー粒剤
フマキラー(6件のレビュー)¥679~税込¥747~1個(400g)ほか当日出荷根まで枯らして6ヵ月間生やさない!雑草発生前にまけば予防にも。家まわり、駐車場、道路、空き地、墓地などに。最大600m2(約180坪)用。 [農林水産省登録第20936号]。広範囲の雑草の発生を予防!。適用が拡大し、雑草の発生前にもまけるようになりました。3kg入りで最大600m2まで一度にまくことができ、広範囲の雑草の発生を防ぎます。 ※一年生雑草(発生前)に5~20g/m2散布の場合。根まで枯らす!。ササ、ヨモギ、ススキ、セイタカアワダチソウ、スギナ等いろいろな雑草によく効き、根までも枯らします。6ヶ月間※効果が持続!。薬剤が土壌近くに保持され、種や茎から新たに出現した芽も枯らします。優れた持続効果で長期間新たな雑草を生やしません。 ※メヒシバ・生育初期散布(40g)の場合。※使用環境によって十分な効果が得られないことがあります。剤形粒剤農耕地/非農耕地非農耕地
スーパークッションドライバー
ベッセル(36件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。握った時は柔らかく、ねじった瞬間手のひらにピタッとくる感覚のままトルクを伝達。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り。従来品の600シリーズと比較して約4倍のクッション性。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
マフラー防錆コートシルバー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(300mL)欠品中耐熱600℃のマフラー用塗料です。有機溶剤中毒予防規則をクリアーしています。しっとりと落ち着いたシルバー色です。600℃から冷水による熱衝撃でもはく離しません。塩水噴露試験を200時間クリアーしました。用途自動車、オートバイのマフラーなどの塗装、煙突、ボイラー配管などの塗装色シルバー使用温度範囲常温耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)20~30(15℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
スーパークッションドライバー
ベッセル(11件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。握った時は柔らかく、ねじった瞬間手のひらにピタッとくる感覚のままトルクを伝達。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り。従来品の600シリーズと比較して約4倍のクッション性。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
マグアース600
SUZUKID(スズキッド)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷溶接作業用マグホールドシリーズ アースクランプモデルです。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、アース接続の場所を選びません。使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリーです。600A出力モデルまで対応可能なので、SUZUKIDモデル全てで使用可能です。吸着力は686(N)です。用途お手持ちのアースケーブルに取付すれば、マグネット式アースになります。適合アンペア:600Aまで材質本体材質:スチール、磁石種類:ネオジム寸法(mm)95×55×62スイッチ磁力:有吸着力(N)686本体質量(g)560接続ボルトM12
床下収納庫本体のみ 600型深型 ホワイト
吉川化成¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷点検口にセットするだけの便利な収納庫。 (通気孔付き)。600×600用深型収納庫本体のみ!仕様抗菌仕様適合【アルミ枠(床下点検口)】B600ZJ、S600ZJ、B600ZJTKS、S600ZJTKS材質ポリプロピレン寸法(mm)564×564色ホワイト高さ(mm)437寸法【フロア面より】485mm【床下必要高さ】465mm(※寸法は吊金具取付時)容量(L)約110
スリップオンマフラー フルチタン オーバル Q1 CBR 600RR(05-06)
BODIS (ボディス)¥199,800税込¥219,7801個36日以内出荷適合車種HONDA CBR600RR (2005-2006)
スリップオンマフラー ステンレス オーバル Q1 CBR 600RR(03-04)
BODIS (ボディス)¥169,800税込¥186,7801個36日以内出荷適合車種HONDA CBR600RR (2003-2004)
オーバル Q1-S スリップオンマフラー EC approved チタニウム for CBR600RR (07-)
BODIS (ボディス)¥249,800税込¥274,7801個36日以内出荷適合車種HONDA CBR600RR (2007-2012)
REN濃縮洗浄液
RENJAPAN¥17,980税込¥19,7781本(3785mL)翌々日出荷エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。600mmエスカレーターで85回清掃。800mmエスカレーターで70回清掃。1000mmエスカレーターで60回清掃が可能です。用途エスカレーターステップ用の洗浄液(中性洗剤)になります。
スリップオンマフラー ステンレス オーバル Q1 CBR 600RR(05-06)
BODIS (ボディス)¥169,800税込¥186,7801個36日以内出荷適合車種HONDA CBR600RR (2005-2006)
...