カテゴリ
- 制御機器(710)
- バイク部品(411)
- パソコン/周辺機器(409)
- 事務用品(156)
- 電気材料(102)
- ねじ・ボルト・釘(83)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
- カー用品(49)
- 学童・教育用品(42)
- 印刷用紙/インク/印刷機(39)
- 作業工具(35)
- メカニカル部品(33)
- 自動車用オイル・ケミカル(31)
- 船舶用品・漁業資材(28)
- バッテリー・電装(23)
- 自動車補修部品(20)
- 家電(19)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 建材・エクステリア(18)
- オフィス家具(17)
- 介護用品(17)
- 作業服(17)
- 自動車純正部品(16)
- 測定用品(15)
- 防災用品(14)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- トラック用品・パーツ(13)
- 店舗什器・備品(12)
- 機構部品(12)
- 電動工具(11)
- 物流用品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 溶接用品(9)
- 安全用品(9)
- 切削工具(9)
- トラック純正部品(9)
- 塗料(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- バイク純正部品(6)
- 医療(6)
- 自転車部品(6)
- 清掃用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- 完成車(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(5)
- 日用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 防犯用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 建築金物(3)
- 救急・衛生(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 空圧工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 食品・飲料(2)
- 農業機械(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(251)
- TAKEGAWA(武川)(148)
- Panasonic(パナソニック)(113)
- X.A.M(105)
- onsemi(91)
- VISHAY(73)
- omron(オムロン)(54)
- StarTech.com(54)
- エレコム(44)
- SMC(39)
- BOURNS(31)
- 明工社(30)
- SPARKFUN(28)
- プロトブレンボ(28)
- TRACO POWER(26)
- サンワサプライ(25)
- マリンテック(25)
- AFAM(アファム)(24)
- 永岡書店(24)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「br-6a」の検索結果

油性ボールペン替芯 K-0.7芯
ゼブラ(31件のレビュー)¥479税込¥5271箱(10本)当日出荷適合エアーフィット、エアーフィットS、エアーフィットライト、ジムノック、ノッククリスタルケア、Bn2、ハンドフィットR、プリズミー種別K-0.7全長(mm)98.0質量(g)0.8適合本体シリーズ名ジムノック、BN2、ウェットニー最大径(Φmm)3.0先端ボール径(mm)0.7インク油性入数10本商品タイプ替芯
油性ボールペン替芯 SK-0.7芯
ゼブラ(23件のレビュー)¥469~税込¥516~1箱(10本)当日出荷適合クリップ-オン スリム(2C 、3C 、4C)、クリップ-オンG(2C 、3C 、4C)、SK-シャーボ+1、SK-シャーボ ケア+1、エアーフィット2+S、クリップ-オン マルチ、クリップ-オン マルチF、クリップ-オン マルチ1000、クリップ-オン マルチ1000S、クリップ-オン マルチ2000、クリップ-オン マルチ3000、データツールU1種別SK-0.7全長(mm)89.8質量(g)0.6適合本体シリーズ名クリップ-オンG(4C/3C/2C)、クリップ-オンスリム(4C/3C/2C)、クリップオンマルチ1000、クリップオンマルチ2000、クリップオンマルチ最大径(Φmm)3.0先端ボール径(mm)0.7インク油性入数10本商品タイプ替芯
油性ボールペン替芯 K-0.7芯
ゼブラ(1件のレビュー)¥51税込¥561本当日出荷適合商品ジムノックジムノック ケア ノッククリスタルノッククリスタル ケア Bn2 フィンガード成分油性染料(インキ)全長(mm)98.0質量(g)0.8最大径(Φmm)3.0インク色青先端ボール径(mm)0.7
K-0.7芯
ゼブラ¥51税込¥561個当日出荷書きごたえがあり、耐水性・耐光性に優れた油性インク軸径(Φmm)3全長(mm)98質量(g)0.7適合本体シリーズ名ジムノック、BN2、ウェットニーボール径(Φmm)0.7インク油性染料入数1本繰り返し・詰め替え対応
(19.0SQ)ラチェットハンドル
KTC(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。 19.0sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。差込角(sq.)19全長(mm)505ギヤ歯数40送り角度(°)9トラスコ品番381-0607質量(kg)2.5質量(g)2500タイプ小判形寸法L(mm)505グリップ径(Φmm)25寸法B(mm)71寸法T(mm)36(ヘッド)厚さT(mm)36(ヘッド)部品番号補助部品BR6A-K直径(mm)71
(19.0SQ)ラチェットヘッドリペアキット
KTC¥7,198税込¥7,9181個当日出荷19.0sq.ラチェットハンドル(BR6A)用のリペアキットです。トラスコ品番390-0835セット内容ドライブギア、クロウ、スチールボール、スプリング、レバー、ナベ小ネジ、フタ各1、サラ小ネジ×2質量(g)680差込角(sq.)19
油性ボールペン替芯 SK-0.7芯
ゼブラ¥54税込¥591本当日出荷適合商品4C-SKケアボール クリップ-オンG3C クリップ-オンG2C SK-シャーボケア+1 2C-SKケアボール 3C-SKケアボール 4C-SK350 SK-シャーボ+1 クリップ-オンG4C成分油性染料(インキ)全長(mm)89.8質量(g)0.7最大径(Φmm)3.0インク色緑先端ボール径(mm)0.7
油性ボールペン替芯 K-0.7芯(パック入り)
ゼブラ(1件のレビュー)¥54税込¥591本当日出荷チューブにノック式ボールペン用の突起(スプリング止め)がついています。 突起がついていない替芯と交換しても問題なくご使用いただけます。全長(mm)98径(Φmm)(最大)3適合本体シリーズ名ジムノック、BN2、ウェットニー方式ノック式インク色黒先端ボール径(mm)0.7入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
油性ボールペン替芯 SK-0.7芯(パック品)
ゼブラ(1件のレビュー)¥289税込¥3181パック(5本)当日出荷全長(mm)89.8径(Φmm)(最大)3適合本体シリーズ名クリップ-オンG(4C/3C/2C)、クリップ-オンスリム(4C/3C/2C)、クリップオンマルチ1000、クリップオンマルチ2000、クリップオンマルチインク色黒先端ボール径(mm)0.7入数5本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ボールペン 替え芯K-0.7芯 赤
ゼブラ¥59税込¥651本当日出荷適合商品。・ウェットニー。・Bn2。・ジムノック0.7材質樹脂軸径(Φmm)最大3.0全長(mm)98質量(g)0.7インク色赤ボール径(Φmm)0.7インク油性染料繰り返し・詰め替え対応
19.0sq.ロングラチェットハンドル
KTC¥32,980税込¥36,2781本当日出荷40枚ギア、送り角度9度のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。差込角(sq.)19.0全長(mm)1000ギア数40送り角度(°)9厚さ(mm)ヘッド部:35.5質量(kg)5.4タイプ小判形グリップ径(Φmm)31.8寸法T(mm)35.5ヘッド幅(mm)70.6ギヤ歯数40
K-0.7芯 黒 5本入パック
ゼブラ(1件のレビュー)¥279税込¥3071セット(5本)当日出荷書きごたえがあり、耐水性・耐光性に優れた油性インク幅(mm)3質量(g)5適合本体シリーズ名ジムノック、BN2、ウェットニー寸法(縦×横)(mm)180×60インク色黒ボール径(Φmm)0.7インク油性染料入数5本繰り返し・詰め替え対応
壁付形呼出ボタン
アイホン¥1,998税込¥2,1981台3日以内出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の呼出ボタンです。壁埋込型。用途病院・施設向け仕様壁付形呼出ボタン材質樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×38![アイボルト[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71341116-260325-02.jpg)
アイボルト[ステンレス製]
エスコ¥1,200税込¥1,3201本翌日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。 RoHS2対応品。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に付属品六角ナット(1個)、丸ワッシャー(1個)材質SUS304
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷非磁性、耐蝕性に優れています。用途非磁耐蝕用その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質BC6軸穴種別左右A-Aタイプ非磁耐蝕タイプBR型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
油性ボールペン ラバー80
ゼブラ¥74税込¥811本当日出荷手になじむ、ラバーグリップです。 替芯:H-0.7芯 BR-6A-H-BK(黒)。軸はラバー仕上げ、キャップは樹脂。キャップ安全性ISO規格適合。成分油性染料(インキ)全長(mm)151.5質量(g)8.0最大径(Φmm)10.0先端ボール径(mm)0.7入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
キャッシュボックス ホワイト
カール事務器(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷簡易レジとして活躍の手提げ金庫。錠前。ダイヤル錠。コイントレー。A6書類収納可能。コイン飛散防止クッション付用途現金管理。主にイベントのフリーマーケットやフェス など簡易販売の際におすすめです。付属品鍵2個付き色ホワイト質量(g)900収納サイズA6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(コイントレーサイズ)183×131×34、(コイントレー設置時)195×155×87(内寸:164×110×27)収納枚数(枚)紙幣:200枚(目安) ※トレー下収納、\500:50枚、\100:50枚、\50:50枚、\10:50枚、\5:50枚、\1:50枚施錠方法ダイヤル錠
空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷届いてすぐに使える空調ウェアフルセット(ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット)。生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感。ウェア横にファンがあるため、座りながら・運転しながらでも使用可能。保冷剤をウェアに装着可能!空調ウェア×保冷剤で冷却力アップ!。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。ファンは、前ガードを取り外して掃除ができます。・風量3段切替。・保冷剤用メッシュポケット:2箇所。・電池使用時間(運転時間):(強)約1時間45分、(中)約2時間20分、(弱)約3時間40分。・大型ファン:外径 約100mm、厚み約38mm。・ジャンパーの服穴径:90mm。《バッテリー》。・型式番号:FT-MB006P5BK。・電池電圧:12V。・電池容量:5000mAh。・出力ポート:USB-A×2/USB Type-C×1。・入力ポート:USB Type-C。・定格入力:Type-C PD 5V 3A/9V 2A/12 1.5A。・付属品:USB-A to USB Type-Cケーブル50cm、取り扱い説明書。・充電時間目安。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V2A出力)・・・約3時間半。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V1A出力)・・・約5時間。LEDランプの点灯でバッテリーの残量が確認できます用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣りセット内容専用ウェア×1着、5000mAhモバイルバッテリー×1個、12V大ファン(ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1台、USBスイッチケーブル×1個色ブラック素材ポリタスラン
電源タップ 延長コード 6個口 3m 2P 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント
エレコム¥2,198税込¥2,4181個当日出荷雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いています。個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。コンセント個数6個口コード長さ(m)3フック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター○
セーフティ・リレー G7SA
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から96日以内出荷EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。保護構造耐フラックス形応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000
盤用マルチキー
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。タキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、。TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応。他、200番キー、0番キー※に対応。※IDEC(旧 和泉電気)製用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等。14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2.No.500(タキゲン)。3.200番。4.旧型。5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)。6.No.210(タキゲン)。7.No.400(タキゲン)。8.0番(IDEC(旧 和泉電気))。9.TAK 60(タキゲン)。10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)。11.【現行型】0061型(タキゲン)。12.旧型。13.No.300(タキゲン)。14.No.030(タキゲン)。配電盤、分電盤用の合鍵。シリンダー錠、平面ハンドル。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)107本体寸法(mm)110×36×16
充電器 USB-A×6ポート おまかせ充電 最大12W 多ポート 同時充電 スマホ iPhone Android タブレット
エレコム(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷6つのUSBポートを搭載し、スマートフォンやタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。 。1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力60W(連続するポートごとに30W(5V/6A)ずつ)の高出力タイプです。 。USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroid端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。 。スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、家庭用コンセントから充電可能です。 。足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。その他耐トラッキングスリーブ付ACケーブル、全ポートおまかせ充電対応、滑り止め付き適合規格◇PSE 特定電気用品本体質量(g)約268外形寸法約 幅78×厚み106×高さ33(mm)コネクタ形状【電源出力側】USB Type-Aメス×6定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-Aポートから合計最大5V/12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ定格出力電圧5V保証期間1年間使用地区日本定格出力電流合計最大12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))![ノートブック A6 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31524474-220823-02.jpg)
ノートブック A6
PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)¥98税込¥1081冊(48枚)当日出荷「いつものノート」だからこそ、スタイリッシュでシンプルに。ポケットにA6:男性のスーツ・Yシャツのポケットに入る大きさ。メモやTODOリストにオススメの文庫本サイズ。糸や鉄線などを使わず、切り込みを入れて糊を浸透させるタイプの「無線とじ製本」のノートです。糸綴じやホチキス止めのように綴じている所に力がかかると破けやすいタイプに比べ、均等に糊付けされているので丈夫です。飽きのこないスタイリッシュなデザイン。ハッキリとして個性的でありながら、深みのあるカラーリング。鮮やかながら落ち着いた色彩が揃ったプラスのスタンダードノートのシリーズは、日本パッケージデザイン大賞2009の入選商品です。仕様無線綴じ材質(本文)100%植林木上質紙サイズA6外形寸法(mm)縦148×横105枚数48坪量(g/m2)(本文)A6:70
はしご兼用脚立 RYZ-d
長谷川工業(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から翌日出荷特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。脚部伸縮ピッチ:6mm。Aマーク認定品。ワンタッチバー。天板トレー形式。最大使用質量100kg用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。材質アルミ/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)298使用角度(°)はしご:75高さ調整範囲(mm)310(最大)各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
タッチ式 LED調光器
マリンテック¥1,398税込¥1,5381式6日以内出荷DC12V/24V用。6Aまでの負荷で使用可。LED製品以外での使用不可。DCプラグ付きコネクター付き。ボリュームノブはアルミ製。本体はアルミニウム製黒色アルマイト処理。ON-OFF可能。防水パッキング付き。青色LEDリングランプ付き。12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへお問い合わせください)仕様【入力側/出力側】5.5-2.1mm・DCコネクター付き型式DIM-1-B出力≦72W(12V時)下穴径(Φmm)16長さ(cm)18.5(コネクター含む)定格電流(A)6(MX)入力電圧(V)DC12-24発光色青色色(本体)黒色
カテゴリー6Aケーブルジョイント(シールド付)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷モジュラープラグ同士の接続用。カテゴリー6A性能準拠品。シールド付カテゴリー6Aのモジュラープラグ同士を。ジョイントすることができる。ストレート接続。くし型配線の採用で高性能材質ハウジング:ABS、コンタクト:りん青銅、シールド:銅合金寸法(mm)30×16.7×20規格CAT6A
...





















![アイボルト[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71341116-260325-02.jpg)













![ノートブック A6 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31524474-220823-02.jpg)