カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3,436)
  • カー用品(684)
  • バイク部品(436)
  • 家電(397)
  • 空調・照明・電設資材(251)
  • 制御機器(246)
  • 事務用品(195)
  • 船舶用品・漁業資材(123)
  • 作業工具(111)
  • 切削工具(108)
  • 配管・水廻り設備部材(106)
  • 建築金物(98)
  • 学童・教育用品(95)
  • 機構部品(89)
  • オフィス家具(85)
  • 測定用品(83)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(68)
  • 清掃用品(57)
  • メカニカル部品(50)
  • 自転車部品(46)
  • 電動工具(45)
  • 建材・エクステリア(40)
  • 自動車補修部品(40)
  • 厨房用品(37)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(36)
  • 日用品(36)
  • 防犯用品(36)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • 作業服(36)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(34)
  • 店舗什器・備品(32)
  • 医療(32)
  • 農業・園芸資材(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • ヘルスケア(25)
  • 安全保護具(24)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(24)
  • 電気材料(21)
  • 測量用品(土木/建設)(20)
  • 保管用品(19)
  • 防災用品(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • 安全靴・作業靴(17)
  • 物流用品(16)
  • 溶接用品(16)
  • 介護用品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 安全用品(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • 農業機械(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 研磨材(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 塗料(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 空圧工具(8)
  • テープ(7)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 住設機器(7)
  • 食品・飲料(7)
  • 縫製用品(7)
  • 理美容(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 安全標識(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • 手袋(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • マスク(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 農具(1)

「br-90」の検索結果

7,722件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブローガン標準型 TRUSCO

    ブローガン標準型

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
    用途エアブロー、ダスト作業にトラスコ品番231-4754全長(mm)237材質(本体)ポリアセタール質量(g)110使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)90使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3.5材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅ノズル形状標準型エア取入口Rc1/4
  • 止め輪ハウジング用BR形 NTN(エヌティーエヌ)

    止め輪ハウジング用BR形

    NTN(エヌティーエヌ)
    179税込197
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • パッドシャフト (BR55/90) ケルヒャー

    パッドシャフト (BR55/90)

    ケルヒャー
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    パッド用シャフト。長さ532mm。1本入り
  • ブラケットベース BR-900 シロクマ

    ブラケットベース BR-900

    シロクマ(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様抗菌材質タモ集成材
  • 合成ゴム前掛 NBR-90 弘進ゴム

    合成ゴム前掛 NBR-90

    弘進ゴム
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷
    日本製。耐油性、耐摩耗性に優れた合成ゴムタイプ。耐熱温度(130℃)耐寒温度(-25℃)共紐タイプ(1.3m×2本)抗菌
    用途食品加工、水産加工、食肉加工、病院等種別前掛材質表面:抗菌配合NBRゴムトッピング、裏面:ポリエステル100%厚さ(mm)0.25タイプスタンダード(アイレット4つ)加工縫製機能軽量、抗菌、耐油、共紐耐熱温度(℃)130(JIS K 6404)胴幅(cm)90裾幅(cm)90耐寒温度(℃)-25(JIS K 6404)胸幅(cm)21
  • パッドシャフト (BR65/90) ケルヒャー

    パッドシャフト (BR65/90)

    ケルヒャー
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    ローラーパッドまたはマイクロファイバーローラーを装着する際に必要なアルミ製ローラーパッドシャフトです。
  • ブラケットベースキャップ BR-901 シロクマ

    ブラケットベースキャップ BR-901

    シロクマ
    219税込241
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品両面テープ仕様抗菌材質樹脂
  • 【15年保存】抗菌非常用トイレ50回分(凝固剤のみ) ブレイン

    【15年保存】抗菌非常用トイレ50回分(凝固剤のみ)

    ブレイン(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(10g×50袋)
    当日出荷
    水が使えない状況でも排泄袋(別売)をかぶせるだけで用を足すことができます。使用後に凝固剤をふりかけるだけ。ジェル状に固まりゴミとして廃棄可能です。凝固剤は1回分ずつアルミパックで密封されているので、開封しない限りそれぞれ15年の保存が可能!抗菌作用があり、感染症の原因となる大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑制。公的機関で各種性能検査テスト済み。抗菌力、消臭力、焼却残渣、急性経口毒性、皮膚一次刺激性のテストを実施済み。
    用途災害時・断水時・アウトドア用セット内容凝固剤×50個材質(凝固剤)高吸水ポリマー・抗菌剤機能防災製品等推奨品マーク取得済入数50回分保存期間(年)凝固剤:常温未使用未開封で15使用可能回数50回分効果【抗菌】6種(大腸菌・ピロリ菌・緑膿菌・サルモネラ・黄色ブドウ球菌・カンジダ)、【消臭】5種(アンモニア・トリメチル・メチルメルカプタン・硫化水素・酢酸)
  • 抗菌消臭凝固剤(凝固剤のみ) 非常用トイレ・防災トイレ【15年保存】 ブレイン

    抗菌消臭凝固剤(凝固剤のみ) 非常用トイレ・防災トイレ【15年保存】

    ブレイン
    2,598税込2,858
    1袋(10g×30袋)
    当日出荷
    水が使えない状況でも汚物袋をかぶせるだけで用を足すことができます。使用後に凝固剤をふりかけるだけ。ジェル状に固まりゴミとして廃棄可能です。凝固剤は1回分ずつアルミパックで密封されているので、開封しない限りそれぞれ長期の保存が可能です。さらに!そのアルミ凝固剤をアルミパックに密封しました!これで15年の保存が可能となりました!。銀を配合しているので抗菌作用があり、感染症の原因となる大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。ヤシ殻活性炭を配合。消臭効果があり快適に使用できます。 。公的機関で各種性能検査テスト済み。抗菌力、消臭力、5大悪臭ガス、焼却残渣、急性経口毒性、皮膚一次刺激性のテストを実施済みです。1回に凝固剤を1個ご使用下さい。
    用途非常用トイレ、防災、備蓄、非常用袋材質凝固剤:高吸水ポリマー、ヤシ殻活性炭、銀、抗菌剤、消臭剤質量(g/個)凝固剤:約10保存期間(年)15効果【抗菌】6種(大腸菌・ピロリ菌・緑膿菌・サルモネラ・黄色ブドウ球菌・カンジダ)、【消臭】5種(アンモニア・トリメチル・メチルメルカプタン・硫化水素・酢酸)
  • フランジパッキンJIS10K用 アキツ

    フランジパッキンJIS10K用

    アキツ(1件のレビュー)
    469税込516
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
  • チェーン式ロールスクリーン 遮光 SIS

    チェーン式ロールスクリーン 遮光

    SIS(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    日光を遮断する遮光性のロールスクリーン。遮光等級1級の遮光性能で、遮光率は99.99%以上!。コード式に比べて操作の負荷が少なく、高さの微調整も簡単。取り付け方法は、「天井付け」「正面付け」ができ、カーテンレールへの取り付けも可能です。ホワイト,カフェ,ブラウンの3カラーからお部屋にあった色を選択できます。
    材質アルミニウム、ポリエステル
  • ブリッジリーマー BR 大洋ツール

    ブリッジリーマー BR

    大洋ツール
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO表面処理ノンコート
  • 【オーダー】NBRゴム90° 黒 ノーブランド

    【オーダー】NBRゴム90° 黒

    ノーブランド(1件のレビュー)
    958税込1,054
    1枚
    3日以内出荷
    耐油性に優れています
    用途燃料用パッキング素材材質アクリロニトリルブタジエンゴム長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10規格BGH9321(JISK6380該当番号)硬さタイプA 90(87)引張強度(MPa[kgf/cm2])8.6(88)切断時伸(%)360圧縮永久ひずみ(%)55(100℃×72h)サービス分類オーダー・加工
  • フランジパッキンJIS5K用全 アキツ

    フランジパッキンJIS5K用全

    アキツ(2件のレビュー)
    789税込868
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
  • 【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 穴なし ノーブランド

    【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 穴なし

    ノーブランド
    94税込103
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。
    材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    20税込22
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • リサイクルエッジング Vタイプ+/防草シート見切用  90度ジョイントセット グリーンフィールド

    リサイクルエッジング Vタイプ+/防草シート見切用 90度ジョイントセット

    グリーンフィールド(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    リサイクルエッジング用副資材。
    セット内容細コーナー:1本、太コーナー:1本、太ストレートジョイント2本
  • 【15年保存】抗菌非常用トイレセット 非常用・防災 ブレイン

    【15年保存】抗菌非常用トイレセット 非常用・防災

    ブレイン
    1,798税込1,978
    1セット(10回分)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    水が使えない状況でも排泄袋をかぶせるだけで用を足すことができます。使用後に凝固剤をふりかけるだけ。ジェル状に固まりゴミとして廃棄可能です。凝固剤は1回分ずつアルミパックで密封されているので、開封しない限りそれぞれ15年の保存が可能です。抗菌作用があり、感染症の原因となる大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます公的機関で各種性能検査テスト済み。抗菌力、消臭力、5大悪臭ガス、焼却残渣、急性経口毒性、皮膚一次刺激性のテストを実施済みです。1回に凝固剤を1個ご使用下さい。
    用途非常用トイレ、防災、備蓄、非常用袋材質(凝固剤)高吸水ポリマー・抗菌剤 (排泄袋)ポリエチレン機能防災製品等推奨品マーク取得済保存期間(年)凝固剤:常温未使用未開封で15効果【抗菌】6種(大腸菌・ピロリ菌・緑膿菌・サルモネラ・黄色ブドウ球菌・カンジダ)、【消臭】5種(アンモニア・トリメチル・メチルメルカプタン・硫化水素・酢酸)
  • L軸スライドブラケット止(右) シロクマ

    L軸スライドブラケット止(右)

    シロクマ
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス:C8-50オールアンカー、4.1×20、4×10、ホーロー5×5仕様13Φ軸材質ステン形状L止
  • L軸スライドブラケット止(左) シロクマ

    L軸スライドブラケット止(左)

    シロクマ
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス:C8-50オールアンカー、4.1×20、4×10、ホーロー5×5仕様13Φ軸材質ステン形状L止
  • 90kg サムロック(グレー/2個) エスコ

    90kg サムロック(グレー/2個)

    エスコ
    3,730税込4,103
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA979BR-90種別転倒防止ベルト
  • ブラケットベース BR-900G シロクマ

    ブラケットベース BR-900G

    シロクマ
    6,398税込7,038
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様抗菌材質ゴム集成材寸法(mm)2000
  • KB型 円テーブル 金沢車輌

    KB型 円テーブル

    金沢車輌
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
    材質天板:シナ合板・縁材:ソフトエッジ巻・脚部:メラミン焼付塗装
  • B 90 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B 90 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    4,520税込4,972
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-90種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)16.5角度(°)40有効長(mm)2286材質(ベルト)高グレードゴム使用限界温度(℃)-30~90ベルト形B
  • ラビンローラーバッグ防災サバイバルセット ブレイン

    ラビンローラーバッグ防災サバイバルセット

    ブレイン
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷
    防災厳選役立つ豪華セット、これだけあれば安心! 避難時・避難生活に必要なものを厳選。 ローラータイプの防災バッグで、避難に便利です。 防寒・寝具も充実、非常時での快適です。 食料・飲料も充実、非常時でも大丈夫です。 トイレ・救急も充実、非常時でも安心です。
    セット内容バッグ、ダイナモラジオ(カラー指定不可)(ライト・ラジオ・充電)、軍手、ホイッスル、ロープ3m、アルミポンチョ、非常用ブランケット、給水タンク3L、保存水500mL×3本、マジックライス×3食、カンパン、救急ポーチセット、グルーミングセット、スチームシェフ3回分、紙皿、サランラップ15m、布テープ、非常用スリーピングバッグ、携帯用ミニトイレ、金銀レスキューシート、防災用ウェットティッシュ、コンパクトエアーベッド、防災チェックリスト、段ボールヘルメット
  • 90A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ

    90A吊バンド(鋼管用/10個)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    蝶番式吊バンド
    用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)90適合管外径(Φmm)101.6
  • 防炎遮光カフェカーテン フォレストリンク

    防炎遮光カフェカーテン

    フォレストリンク
    3,490税込3,839
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    突っ張り棒で簡単に取付けできる防炎加工で遮光1級のカフェカーテン。 リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。 幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。 高さは生地の総丈になります。
  • レベルアジャスター OHNO(大野ゴム工業)

    レベルアジャスター

    OHNO(大野ゴム工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。 ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
    用途各種産業機器の振動防止。 機器の高さをレベル調整。 床面への備え付け。
  • バイオ R 115-OC リスパック

    バイオ R 115-OC

    リスパック
    839税込923
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみ、本体は別売りです。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ115×23質量(g)4
  • 惣菜容器 バイオ R 115-350B リスパック リスパック

    惣菜容器 バイオ R 115-350B リスパック

    リスパック
    1,298税込1,428
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    汎用しやすい透明カップ。本体のみ、蓋は別売りです。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ115×62質量(g)7
  • 防炎 断熱 遮光1級 カフェカーテン フォレストリンク

    防炎 断熱 遮光1級 カフェカーテン

    フォレストリンク(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    消防法対応の防炎加工が施されており、証明の防炎ラベル付きです。国産縫製工場にて製造しているので高品質。
    用途断熱率は約54%。外気をシャットアウトして中の空気を外に逃がしにくいエアコン効率を考えたカフェカーテンです。付属品防炎ラベル付材質ポリエステル100%機能遮光1級/ウオッシャブル
  • 惣菜容器 バイオ R 115-400B リスパック リスパック

    惣菜容器 バイオ R 115-400B リスパック

    リスパック
    1,298税込1,428
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    透明な丸型カップ。サラダやフルーツなどにおすすめです。本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約390ml。[首下容量]330ml。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ115×72
  • 【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 4穴 ノーブランド

    【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 4穴

    ノーブランド
    1,560税込1,716
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。
    材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 3穴 ノーブランド

    【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 3穴

    ノーブランド
    1,372税込1,509
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。
    材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 1穴 ノーブランド

    【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 1穴

    ノーブランド
    996税込1,096
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。
    材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
  • 吸着ぴたマットループ 広幅タイプ ワタナベ工業

    吸着ぴたマットループ 広幅タイプ

    ワタナベ工業
    2,698税込2,968
    1枚
    4日以内出荷
    カーペット裏面が床にピタッと吸着しますので、動きません。洗濯できますので、汚れた部分の2枚だけ洗うことが可能です。ハサミで簡単に切れるフリーカットタイプ。幅広タイプなので敷く手間を軽減します。廊下やキッチンにも最適です。
    材質(表面)ポリエステル、(裏面)アクリル樹脂厚さ(mm)4幅(cm)180奥行き(cm)90
  • 【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 6穴 ノーブランド

    【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 6穴

    ノーブランド
    1,936税込2,130
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。
    材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 2穴 ノーブランド

    【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 2穴

    ノーブランド
    1,184税込1,302
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。
    材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
  • ITS BORE イスカル

    ITS BORE

    イスカル
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途端面・溝入れブレード勝手右勝手
...
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
"br-90" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷