カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(150)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • バイク部品(15)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 制御機器(12)
  • 切削工具(8)
  • 作業工具(8)
  • 事務用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 安全保護具(5)
  • 電気材料(4)
  • 安全用品(4)
  • 電動工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)

「br-301」の検索結果

327件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レザーフロアマット(整備用) BRIDGE[自動車用品]レザーフロアマット(整備用)BRIDGE[自動車用品]
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
レザータイプでペーパーよりも耐久抜群。ピット作業時使用すことにより他店と差別化できます。
用途整備用足マット材質PVC寸法(mm)530×420RoHS指令(10物質対応)対応
単相100V型コードリール ハタヤリミテッド単相100V型コードリールハタヤリミテッド
42,980税込47,278
1台
当日出荷から31日以内出荷
安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。巻取ドラムは耐衝撃性のすぐれたABS樹脂を採用、高い本体絶縁性を持つ安全型です。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型)漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型限度電流(A)15使用場所屋内
スプリングボディー SBR MIYOSHI(小西製作所)スプリングボディー SBRMIYOSHI(小西製作所)
249税込274
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(ピン)鋼材SUM22L・ニッケルメッキ材質(バネ)ステンレスSUS301
ブレーカーリール ハタヤリミテッドブレーカーリールハタヤリミテッド
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
漏電遮断器付(接地付)タイプのコードリールです。巻き取りドラムは絶縁性に優れた樹脂ドラムを採用。巻き線中心部の熱を逃がす放熱孔付。ワンタッチで開く透明ブレーカーカバーは外から動作状況が確認できます。また、ブレーカーへの粉塵の侵入を防ぐ役割をしています。コンセント防塵キャップ:油やホコリが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。ブレーキストッパー(ドラム空転止め):優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。社名、住所、購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。
電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格2P、15A、125V接地付コンセント形状標準型電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT心数(C)3
パラシュートコード エスコパラシュートコードエスコ(1件のレビュー)
6,320税込6,952
1本
当日出荷から翌日出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
単相100V型コードリール ハタヤリミテッド単相100V型コードリールハタヤリミテッド
49,980税込54,978
1台
当日出荷
どこまでも安全性を追求する!ハタヤコンセプト製品です。アース不備による感電事故や、ケーブルを巻いたまま発熱したときの溶解事故は大変危険です。それを防止するのがアースチェックとサーモカットです。アースが完全に接地されているかどうかを確認するアースチェック機能、過電流による発熱を察知するサーモカット機能を装備して事故を未然に防ぎます。サーモカット(温度感知器)付:ハタヤサーモカットリールは電線の温度上昇を感知し80℃前後でコンセントへの給電をストップさせて発火事
質量(kg)8.8仕様コンセントキャップ付PL付とび出しプラグ付電源パイロットランプ付円盤 樹脂製サーモカット(遮断/警報ブザー)付アースチェックパイロットランプ(アース/極性)付トラスコ品番164-5340種別サーモカット&アースチェックタイプ(屋内型)漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性アース付
カーファスナー・プッシュリベット BRIDGE[自動車用品]カーファスナー・プッシュリベットBRIDGE[自動車用品]
199税込219
1袋(2個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングボディーステンレス SBR MIYOSHI(小西製作所)スプリングボディーステンレス SBRMIYOSHI(小西製作所)
249税込274
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(ピン)ステンレスSUS305材質(バネ)ステンレスSUS301
CoroCut(R) XS 旋削加工用チップ サンドビックCoroCut(R) XS 旋削加工用チップサンドビック
17,980税込19,778
1箱(5個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ JTBR/L タンガロイチップ JTBR/Lタンガロイ
16,980税込18,678特価
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス製コーナー棚受け FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製コーナー棚受けFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
2,998税込3,298
1個ほか
3日以内出荷
シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強いコーナータイプの棚受金物です。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具等材質ステンレス付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25仕上電解研磨棚受け金具L型棚受け
CoroBore(R) BR30 3枚刃荒ボーリングツール サンドビックCoroBore(R) BR30 3枚刃荒ボーリングツールサンドビック
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
用途ボーリング
CoroBore(R) BR30 マルチエッジ荒ボーリング工具 サンドビックCoroBore(R) BR30 マルチエッジ荒ボーリング工具サンドビック
289,800税込318,780
1個
翌々日出荷
ナビ操作用リモコン受光アダプタ ガレイラナビ操作用リモコン受光アダプタガレイラ
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
チップ JTBR/L タンガロイチップ JTBR/Lタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
3日以内出荷
厚さ(mm)3.18勝手R最大切込深さ(mm)2.5切込深さ(mm)最小0.01内接円(mm)9.438取付穴径(Φmm)4.4最大送り(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応最小送り(mm)0.01
Taiwan Semiconductor ショットキーバリアダイオード TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor ショットキーバリアダイオードTAIWAN SEMICONDUCTOR
9,598税込10,558
1セット(50個)
7日以内出荷
CoroCut(R)XS 旋削加工用チップ1205 MABRシリーズ SANDVIKCoroCut(R)XS 旋削加工用チップ1205 MABRシリーズSANDVIK
23,980税込26,378
1箱(5個)
14日以内出荷
用途仕上げ被削材SM勝手RコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175母材超硬適合被削材種PMS材種1205
ブレーカーリール(単相100V) ハタヤリミテッドブレーカーリール(単相100V)ハタヤリミテッド
48,980税込53,878
1台
翌日出荷から31日以内出荷
安全作業の必需品。 漏電遮断器付タイプのコードリールです。
付属品ネームプレート定格電圧(V)100コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×253電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2
コロボアBR30 3枚刃荒ボーリングツール サンドビックコロボアBR30 3枚刃荒ボーリングツールサンドビック
279,800税込307,780
1個
20日以内出荷
テープカッター 替刃 PLUS(プラス)[文具]テープカッター 替刃PLUS(プラス)[文具](11件のレビュー)
93税込102
1個
当日出荷
プラスのテープカッターTC-101E/TC-201/TC-301用替刃粘着物の付着などで、切れ味が落ちたと思ったら替え時です。刃の交換時は、マイナスドライバー、又はペンチを用いて本体から刃を上方向に引き抜いて下さい。GPNエコ商品ねっと掲載商品
適合TC-101E、201、301用材質シリコンアズワン品番65-0431-04繰り返し・詰め替え対応
テープカッター プーリー PLUS(プラス)[文具]テープカッター プーリーPLUS(プラス)[文具](11件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
TC-201/301用2種のテープが保持できる、テープカッター用プーリーです。内側と外側を使用して、1型(約25mm)と3型(約75mm)のテープを保持できる便利な2WAYテープカッター用プーリー。
適合TC-201・TC-301材質HIPSテープ種類大巻/小巻両用アズワン品番65-0431-03繰り返し・詰め替え対応
便箋 花妙 日本ノート便箋 花妙日本ノート
409税込450
1冊(40枚)
当日出荷
花をモチーフにした封筒花名:デンファレ 花期:年中FU301がお揃いの封筒として使えます。
用途便箋仕様無罫 柄入り 下敷付寸法(幅W×高さH)(mm)セミB5(177×250)用紙レード目罫線無罫 柄入り 下敷付き
一筆箋 花妙(はなたえ) 日本ノート一筆箋 花妙(はなたえ)日本ノート
418税込460
1冊(45枚)
当日出荷
花をモチーフにした一筆箋花名:デンファレ 花期:年中縦横どちらでも使えます。FU301がお揃いの封筒として使えます。
サイズ短冊寸法(幅W×高さH)(mm)82×185無罫 柄入り 下敷付
スライドレール用 両方向キャッチ LAMP(スガツネ工業)スライドレール用 両方向キャッチLAMP(スガツネ工業)
319税込351
1個
当日出荷
両方向から着脱できるキャッチです。ストライク本体を回転させることで、キャッチ力を切替できます。C301TW等の両トラベルスライドレールと併用するとセンターキャッチとして使用できます。レール厚19~21 mmのスライドレールと組み合わせられます。
用途両トラベルスライドレールのセンターキャッチ片トラベルスライドレールの開保持、閉保持のキャッチ、中間位置保持のキャッチ付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×16材質ポリアセタール(POM)グレー高さ(mm)30質量(g)12.4幅W(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
メモロック25 タジマツール(TJMデザイン)メモロック25タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から31日以内出荷
寸法を書いて記録、こすって消せる。ステンレスバネ使用(SUS301)0点補正移動爪フックガードバンパーショックアブソーバー付右基点目盛
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SUS301寸法(縦×横×厚さ)(mm)105×36×39爪部0点補正移動爪
防水型スピーカーマイク (WED-NO-301 IC-DPR45用)  EK-404W(talkie3R) EK-404W-WT トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジ防水型スピーカーマイク (WED-NO-301 IC-DPR45用) EK-404W(talkie3R) EK-404W-WT トランシーバー 無線機 インカム 用ウェッジ
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
対応機種:Wedge TalkieWED-NO-301アイコム icomIC-DPR45 等
長4封筒 花妙 日本ノート長4封筒 花妙日本ノート
318税込350
1個
4日以内出荷
花をモチーフにした封筒花名:デンファレ 花期:年中SEN301、SEN401がお揃いの便箋として使えます。
サイズ長4/セミB5仕様二重 柄入寸法(mm)250×177内容無罫 柄入り 下敷付き郵便番号欄あり紙種レード目窓枠なし
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS GV301QE-R9R3050T4K 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS GV301QE-R9R3050T4K 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】ASUS・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニターASUS Chromebook/ASUS TUFASUS Vivobook/ExpertBookROG Strix/ROG Zephyrus/VivobookZenScreen/ExpertBookGV301QE-R9R3050T4KGV301QH-R9G1650H120GV301QH-R9G1650S32GGV301RA-R76UMAGV301RC-R96E3050EGV301RC-R96R30504KGV301RE-R96R3050TEGX650RW-R76R3070TBYGX650RW-R96R3070TIEGX650RX-R96R3080TIGX703HS-I9R3080U120GZ301ZC-I7R3050GZ301ZC-I7R3050BYGZ301ZE-I9R3050TEInk MB14AHDL410MA / M15M16 GU604M3400WUMB14AC / MB16ACMB16AC / MB16ACEMB16ACR / MB16ACVMB16AH / MB16AH-JMB16AHP / MB16AMTMB16AMT / MB16AMT-JMB16APOLED MQ13AHOLED MQ16AHP2451FAPlus CM34 Flip (CM3401)Plus CX34 (CX3402)Pro 14 OLED (M3401)Pro 14X OLED (M7400)すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
捕虫器ムシポン(MP-301シリーズ、吊り下げ型) 朝日産業捕虫器ムシポン(MP-301シリーズ、吊り下げ型)朝日産業
21,980税込24,178
1台
当日出荷
インバーター方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。MP-301の片面目隠しタイプです。表面側からは捕虫テープに付いた虫が見えないため人目を気にしません。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設などの厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場などに。仕様【捕虫方法】粘着式、【目隠し】表:あり 裏:なし付属品捕虫テープ(S-20)5個、吊下げ用クサリセットトラスコ品番826-6705材質ステンレス(SUS304)幅(mm)740高さ(mm)175タイプ誘引:両面奥行(mm)60電源(V)単相100消費電力(W)30電源コード(m)1.8有効面積(m2)50~80誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯)捕虫紙S-20誘引方式
DPFマフラー DPFドットコムDPFマフラーDPFドットコム
159,800税込175,780
1個
当日出荷
車種:デュトロ,ダイナ,トヨエースコースター,リエッセ適合型式:XZU301,XZU423,XZB40,XZB50など主な適合純正品番:18450-78140エンジン型式:J05D,N04C,S05D
メーカー日野、トヨタ
合体工具セット35点セット エンジニア合体工具セット35点セットエンジニア
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
組み合わせによって様々なシーンに対応する合体工具セットです。DZ-90/狭い場所でもパワフルに作業できるスタビーグリップです。DR-37/耐久性に優れたフルスチールデザインのラチェットハンドルです。DBZ-301/潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ 極短の7本セットです。DS-301、DH-301、DT-301/ご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なプラス/マイナス、ヘックス、へクスローブビットの7本セットです。DR-19/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。DR-322/スリムヘッドで狭い場所での作業に便利なエクステンションバーです。DR-26/コーナーや壁際のネジもはずせる極短ビット用ユニバーサルジョイントです。KSE-37/工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバックです。
用途狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品KSE-37トラスコ品番704-5005セット内容DZ-90、DR-37、DBZ-301、DS-301、DH-301、DT-301、DR-19、DR-322、DR-26材質ビット:炭素鋼、グリップ:エラストマー、PP、鉄、ケース:ポリエステル差込角(mm)6.35寸法(幅W×奥行D)(mm)【ケース】465×25内容35点適合サイズDBZ-301、DH-301/対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト、DS-301/No.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジ、DT-301/T6、T8、T10、T15、T20、T25、T30
極薄ラチェット&ネジモグラ極短 エンジニア極薄ラチェット&ネジモグラ極短エンジニア
7,398税込8,138
1セット
当日出荷
極薄ラチェット(DR-27)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短7本組(DBZ-301)のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。幅(mm)19.5厚さ(mm)18.5全長(mm)103グリーン/ブラック質量(g)84対辺(mm)6.35適合ねじ対辺0.89・1.5・2・2.5・3・4・5mmの六角穴付きボルト商品構成セット品ビット全長(mm)18寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)103×19.5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンダーガン Bセット オオサワ&カンパニーワンダーガン Bセットオオサワ&カンパニー(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。W101、W301は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。
シンプルグリーンウェットタオル(75枚入) simple greenシンプルグリーンウェットタオル(75枚入)simple green
4,298税込4,728
1個(75枚)
当日出荷
高い安全性を誇る環境洗剤(生分解度100% OECD 301D protocol)です。ph9.5の弱アルカリ性です。
用途油汚れ、手の油汚れの洗浄。ホワイトトラスコ品番376-2009材質不織布質量(kg)1.25シートサイズ(mm)250×290
シンプルグリーン新ピカ5 500ml ムラテックKDSシンプルグリーン新ピカ5 500mlムラテックKDS(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。生分解性100%(OECD 301D Protocol)国際標準原液は弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです。酸化剤と反応したり危険なガスの発生もなく、燃えません。濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません。家庭から工場、土壌改良など多目的に使用できます。
用途(家庭用として)換気扇の油落とし、洗面所・風呂場、床・絨毯のシミ、テレビ・OA機器の汚れ落とし(業務用として)工具・機械の掃除、洗車・塗装の脱脂、ビル清掃、工場清掃など使用場所室内全般、キッチン、浴室、洗面所、工場液性弱アルカリ性トラスコ品番824-7949セット内容シンプルグリーン500mL詰替×1本、うすめボトル350mL×1本、きれい生活ハンドブック×1冊形状液体質量(g)700香りハーブ商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ウェッジ Wedge Talkie 登録局 タイピンマイク (WED-NO-301 IC-DPR45 等対応) マイク単体 トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジウェッジ Wedge Talkie 登録局 タイピンマイク (WED-NO-301 IC-DPR45 等対応) マイク単体 トランシーバー 無線機 インカム 用ウェッジ
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
対応機種:Wedge TalkieWED-NO-301アイコム icomIC-DPR45 等イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
802.3bt PoE++エクステンダー PLANET Technology802.3bt PoE++エクステンダーPLANET Technology
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
1ポート802.3btから1ポート802.3btへのギガビットPoE++エクステンダー。POE-E301はギガビットイーサネットデータとIEEE 802.3bt/802.3at/802.3af PoEの伝送距離を、標準100mまで延長可能です。POE-E301は、802.3bt PoE++入力ポートから最大95WのPoE電力を得ることができ、出力ポートは最大65Wの電力を供給することができます。
仕様●DIPスイッチ:PoE給電オプション BT/UPOE●PoE入力:DC50-56V 最大95W●PoE入力 RJ45:1●PoE出力:DC55V 最大65W PoEバジェット●PoE出力 RJ45:1●ハードウェアバージョン:1●筐体:メタル規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70×26取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント動作温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応データレート10/100/1000Mbps
PCRシングルチューブ キャップレス 0.2ml ナチュラル PCR-02Cシリーズ ビーエム機器PCRシングルチューブ キャップレス 0.2ml ナチュラル PCR-02Cシリーズビーエム機器
87,980税込96,778
1セット(10個×1000本)
4日以内出荷
T312 クライオバイアル用キャップインサートクライオバイアル(T301シリーズ、T310シリーズ)用キャップインサートサンプルの識別がしやすいオートクレーブ可能書き込み可能
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ7.0mm、全長21.0mm、胴部Φ6.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-43
PCRシングルチューブ ドームトップ 0.2ml ナチュラル PCR-02Dシリーズ ビーエム機器PCRシングルチューブ ドームトップ 0.2ml ナチュラル PCR-02Dシリーズビーエム機器
87,980税込96,778
1セット(10個×1000本)
4日以内出荷
T312 クライオバイアル用キャップインサートクライオバイアル(T301シリーズ、T310シリーズ)用キャップインサートサンプルの識別がしやすいオートクレーブ可能書き込み可能
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ7.0mm、全長21.0mm、胴部Φ6.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-45
ハンドルバーウェイトBIG アルミ/RED EBB301R EFFEX(エフェックス)ハンドルバーウェイトBIG アルミ/RED EBB301REFFEX(エフェックス)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBB301R販売備考:インナーウェイトタイプ 2本組 1本重量約230g ハンドルバー内寸法155mmタイプ:インナーウエイトタイプ色[カラー]:レッドサイズ:エンド部(高さ):35mm Φ32/Φ35 テーパー形状重量[グラム]:片側1本:約230材質[素材]:バランサーシャフト部[真鍮] エンド部[アルミ]内容量[数量]:2本組型番:EBB301特記事項:純正ハンドルバーでは取付けできない場合があります。(記載の内径が、先端から奥行まで150mm以上あれば取付け可)
特記純正ハンドルバーでは取付けできない場合があります。(記載の内径が、先端から奥行まで150mm 以上あれば取付け可)適合ハンドル内径Φ14(ハンドル先端より150mm 以上が同径である事)材質バランサーシャフト部[真鍮] エンド部[アルミ]レッド高さ(mm)【エンド部】35 Φ32/Φ35 テーパー形状質量(g)【片側1本】230タイプインナーウエイトタイプ内容2本組型番EBB301