カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「br-302ml」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三相200V型コードリール(漏電遮断器付) ハタヤリミテッド三相200V型コードリール(漏電遮断器付)ハタヤリミテッド
72,980税込80,278特価
1台
当日出荷
用途製鉄所、各種生産工場、ゼネコン、展示会での機器電源、農業機械器具など、200V用の移動電源です。電線長さ(m)30コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V特性防塵、アース付電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT仕様引掛け型 3P接地付プラグ、コンセント防塵キャップ、ドラム空転止め(ブレーキストッパー)、電源パイロットランプ付トラスコ品番851-3842材質(円盤)樹脂製質量(kg)10コンセント個数2限度電流(A)19電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4
ラウンドテーパー/ラバー RU-5065XD K&Nラウンドテーパー/ラバー RU-5065XDK&N
17,980税込19,778
1個
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌメーカー品番:RU-5065XDK&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:ラウンドテーパータイプ色[カラー]:フィルターカラー:レッド重量[キログラム]:1材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ内容量[数量]:1付属品:エアフィルター x1差込径:127高さ:302備考:オイル塗布量 131 ml商品区分:エアフィルターベース外径:165mmトップ外径:129mmフランジ長:25mm関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1材質エアフィルター:コットンガーゼ質量(kg)1フィルター色:レッド容量(mL)オイル塗布量:131高さ(mm)302区分エアフィルタータイプラウンドテーパータイプ径(Φmm)差込:127外径(Φmm)トップ:129ベース径(Φmm)165入数1