カテゴリ

  • 建材・エクステリア(110)
  • 清掃用品(30)
  • 空調・電設資材(17)
  • 自転車部品(16)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 制御機器(8)
  • 厨房用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 介護用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 日用品(2)
  • 防災用品(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)

「br-90l」の検索結果

263件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L軸スライドブラケット止(左) シロクマL軸スライドブラケット止(左)シロクマ
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
材質ステン形状L止仕様13Φ軸付属品取付ビス:C8-50オールアンカー、4.1×20、4×10、ホーロー5×5
再生原料入りポリ袋90L RYCシリーズ ジャパックス再生原料入りポリ袋90L RYCシリーズジャパックス
559税込615
1冊(10枚)
当日出荷
再生プラスチックを40%使用したポリ袋です。90Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。
仕様●縦(mm):1000●横(mm):900●厚さ(mm):0.05●容量(L):90●色:透明●グリーン購入法適合・エコマーク●材質/仕上:LLDPE+再生原料●原産国:インドネシア●コード番号:389-1144容量(L)90エコマーク認定認定アズワン品番67-2213-24エコマーク認定番号06 128 041
再生原料入りポリ袋90L RYCシリーズ ジャパックス再生原料入りポリ袋90L RYCシリーズジャパックス
559税込615
1冊(10枚)
当日出荷
再生プラスチックを40%使用したポリ袋です。90Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。
仕様●縦(mm):1000●横(mm):900●厚さ(mm):0.05●容量(L):90●色:半透明●グリーン購入法適合・エコマーク●材質/仕上:LLDPE+再生原料●原産国:インドネシア●コード番号:389-2632容量(L)90エコマーク認定認定アズワン品番67-2213-25エコマーク認定番号06 128 041
大型ミストファン J&S大型ミストファンJ&S
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
ノズルを使わない遠心分離式ミストファンです。熱中症、粉塵、静電気対策に最適です。ミスト噴霧量10L/hです。単相100Vです。90Lの大型タンク。左右自動首振り(約90度)機能搭載しております。据付工事不要です。
用途工場・倉庫・工事現場・ビニールハウス・学校・イベント会場・ゴルフ場・畜舎など質量(kg)約79電源(V)単相100消費電力(W)830タンク容量(L)90風量(m3/min)160騒音値(dB)70首振角度(°)約90羽根径(Φmm)600噴霧量(L/h)10
鉄製 L型ホースニップル(両端タケノコ) 岩崎製作所鉄製 L型ホースニップル(両端タケノコ)岩崎製作所(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から7日以内出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど鉄製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質鉄製
業務用MAX 90L ジャパックス業務用MAX 90Lジャパックス
1,698税込1,868
1ケース(100枚)
当日出荷
90Lのごみ箱に適した横900mmx縦1000mm、厚み0.020mmのゴミ袋(ポリ袋)です。徳用タイプ、100枚組のゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるゴミ袋(ポリ袋)です。柔軟性に優れた原料をブレンドし、底部シール強度がアップ。伸びやすく、結びやすいゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質HDPE厚さ(mm)0.02半透明縦(mm)1000横(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂(PP)製 配管継手 L型ホースニップル(両端タケノコ) 岩崎製作所樹脂(PP)製 配管継手 L型ホースニップル(両端タケノコ)岩崎製作所(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど樹脂製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
キャスターペール 2輪 TRUSCOキャスターペール 2輪TRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
移動を楽にする車輪・ハンドル付です。ごみの臭いを防ぐパッキン付です。排水栓付です。フタワンハンドロック式です。フタ270度オープン機能です。70Lと90Lは連結が可能です。
用途工場、倉庫の屋内・外での使用。ゴミ容器としての使用だけでなく、水産現場などでの物の運搬作業。オレンジ材質(本体・フタ・ホイール・ハンドル)ポリプロピレン(PP)、(キャスター)エラストマー樹脂種類キャスター付
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
リネンカート 抗菌・防カビ FSイレクター(R)neo NFSLCシリーズ ナビス(アズワン)リネンカート 抗菌・防カビ FSイレクター(R)neo NFSLCシリーズナビス(アズワン)
39,980税込43,978
1台
17日以内出荷から18日以内出荷
パイプは軽くて錆びに強く衛生的な素材で、取り回しも容易です。四隅にはリングバンパーが付いています。5色のラインナップで管理区域ごとに使い分け可能です。大型キャスター付きのパイプ製ですので、軽量で取り回しが容易です。90Lゴミ袋が装着可能です。
寸法(mm)470×434×780質量(kg)6材質(本体)AAS樹脂コーティング(スチールパイプ)耐荷重(kg)50キャスターΦ100mmウレタン製(静音型・対角ストッパー付き)棚ピッチ(mm)600
業務用ポリ袋 90L ジャパックス業務用ポリ袋 90Lジャパックス
399税込439
1ケース(10枚)
当日出荷
90Lのごみ箱に適した横900mmx縦1000mm、厚み0.045mmのゴミ袋(ポリ袋)です。黄色(イエロー、yellow)のゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、病院・介護施設等での廃棄物の分別用として、収納やラッピング等、多目的に使えます。低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。病院・介護施設、工場、幼稚園や学校など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質LLDPE厚さ(mm)0.045黄色縦(mm)1000横(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応
ガラ袋スタンド タテルくん エバー商会ガラ袋スタンド タテルくんエバー商会(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
ゴミ袋やガラ袋を自立させる組み立て式のスタンドです。45Lのゴミ袋や60×90cmのガラ袋に対応します。袋の口が開いた状態にできるので、ゴミが入れやすくなります。複数設置することで、ゴミ(産業廃棄物)の分別に最適です。持ち運びに便利な取っ手、表示が入れられるラベルポケット付き。使わないときは広げて、重ねられ、かさばらずに運搬・保管が可能です。意匠登録出願中。
用途建築現場、イベント会場、工場、オフィスなどに最適。材質PP(ポリプロピレン)質量(g)540寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)595×1290×1商品タイプ本体
ポリ袋 日本サニパックポリ袋日本サニパック
12,980税込14,278
1箱(30枚×10冊)
4日以内出荷
業務用スタンダードな90L透明ゴミ袋!30枚入タイプでお買い得。中身が見える透明ゴミ袋。
用途ゴミ袋材質LLDPE厚さ(mm)0.045透明容量(L)90ケース入数10冊組数30枚寸法(横×縦)(mm)900×1000RoHS指令(10物質対応)対応
カムクラッチ BRシリーズ 椿本チエインカムクラッチ BRシリーズ椿本チエイン
399,800税込439,780
1個
60日以内出荷
リサイクルボックスNYI-90 CONDOR(山崎産業)リサイクルボックスNYI-90CONDOR(山崎産業)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
設置場所に応じて最適なタイプをセレクトできるシンプルなデザインのダストボックス(ゴミ箱)。ゴミを投入しやすい蓋デザイン。高さ調節ができるアジャスター付き。専用分別シールが付属。内容器付きでゴミの回収が楽々。薄いヨコ型。容量90Lのゴミ箱です。
用途屋内用材質本体:スチール紛体塗装、投入口:再生PP100%形状質量(kg)21容量(L)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×400×900グリーン購入法適合フタの種類オープンタイプ商品タイプ本体
刃物から手を守る耐切創ワイヤー手袋(左右兼用、インナー手袋付) 天牛(富士手袋工業)刃物から手を守る耐切創ワイヤー手袋(左右兼用、インナー手袋付)天牛(富士手袋工業)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
材質は0.05ミリのステンレス糸(SUS316L)が33本にて撚られて90%、APE(抗菌繊維)が10%で構成されています。LFGBドイツ食品衛生管理法検査安全基準合格。耐切創レベル ANSI:A9、EN-388:耐摩耗性4、耐切創性×、耐引き裂き性4、耐突き刺し性×、EN ISO13997耐切創性:F付属のインナーグローブを使用する事でさらに手を保護します。脱着防止リストバンドはボタン式で長さ調節も可能です。
用途農作業・剪定・園芸・木工・DIY・アウトドア・害獣駆除・切断加工・廃棄・解体処理・食肉解体・救援防災・セキュリティー対策など付属品インナー手袋×1枚タイプ左右兼用1枚入り入数(枚)1
リサイクルボックスNTI-90 CONDOR(山崎産業)リサイクルボックスNTI-90CONDOR(山崎産業)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
設置場所に応じて最適なタイプをセレクトできるシンプルなデザインのダストボックス(ゴミ箱)。ゴミを投入しやすい蓋デザイン。高さ調節ができるアジャスター付き。専用分別シールが付属。内容器付きでゴミの回収が楽々。スリムなタテ型。容量90Lのゴミ箱です。
用途屋内用材質本体:スチール紛体塗装、投入口:再生PP100%形状質量(kg)22容量(L)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×520×945グリーン購入法適合フタの種類オープンタイプ商品タイプ本体
樹脂製エアダスター TRUSCO樹脂製エアダスターTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
90%以上の材質をPP樹脂化しました。吐出力40~290L/minで流量調節可能です。流量調節機能を本体に搭載。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。エアー取付口G1/4ノズル口径(Φmm)3ノズル取付部M14×1仕様流量調整MAX流量(動圧0.5MPa/270lmin)、樹脂プラグJS-02付材質本体:PP(ポリプロピレン)全長(mm)128質量(g)90使用温度範囲0~50℃最高使用圧力1.0MPa使用流体空気2018年トラスコ掲載ページ5 0606
Jキット 左/リア用 BL-RX820-L/BR-RX820-R/SM-BH90 ブレーキセット SHIMANO GRX SHIMANO(シマノ)Jキット 左/リア用 BL-RX820-L/BR-RX820-R/SM-BH90 ブレーキセット SHIMANO GRXSHIMANO(シマノ)
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたブレーキレバーとブラケットのエルゴノミクスブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装フレアハンドルバーに最適化された設計
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1700mm (ブラック)、ブレーキレバー:BL-RX820-L Jキットダイレクト 左/リアアダプター型式リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm
Jキット 左/リア用 ST-RX820-L/BR-RX820-R/SM-BH90 ブレーキセット SHIMANO GRX SHIMANO(シマノ)Jキット 左/リア用 ST-RX820-L/BR-RX820-R/SM-BH90 ブレーキセット SHIMANO GRXSHIMANO(シマノ)
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたエルゴノミクスなブレーキレバーとブラケットブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装フレアハンドルバーに最適化された設計
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1700mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-RX820 Jキットダイレクト、シフトインナーケーブル(1800 mm) 左/リアアダプター型式リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm
二酸化炭素(CO2)濃度・温湿度計 イチネンTASCO二酸化炭素(CO2)濃度・温湿度計イチネンTASCO
43,980税込48,378
1個
当日出荷
経済産業省策定「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠検知感度が高いながらも誤検知が少なく、安定したNDIR(非分散赤外線式)セ ンサーを採用。CO2濃度に加え、温度・湿度も同時測定可能。視認性抜群のバックライト付大型ディスプレイ。STEL(短期暴露限界値)及びTWA(時間荷重平均値)測定可能。「任意に設定可能な、2段階の」CO2濃度アラーム搭載。パソコンに接続してデータダウンロードやリアルタイムデータ記録が可能。検出タイプ…CO2非分散型赤外線(NDIR)検出タイプ…温度半導体湿度及び温度センサー検出タイプ…湿度半導体湿度及び温度センサー測定範囲…CO20~30,000ppm測定範囲…温度-20~60℃測定範囲…湿度0~100%RH指示精度(@23±5℃)…CO2 ±(75ppm+3%表示値)(0~5,000ppm) ±(150ppm+5%表示値)(5,001~30,000ppm)指示精度(@23±5℃)…温度 23±5℃ ±0.8℃(18~28℃) <18℃ ±{[0.08×(18℃-表示温度値)]+0.8℃} 28℃< ±{[0.08×(表示温度値-28℃)]+0.8℃}指示精度(@23±5℃)…湿度±3.0%RH(10~90%RH) ±5.0%RH(<10%、90%<)分解能(CO2)…1ppm分解能(温度)…0.1℃分解能(湿度)…0.1%RH応答時間CO2…20秒応答時間温度…20秒(ゆっくり動く空気)応答時間湿度…60秒(ゆっくり動く空気)サンプリング速度CO2…2秒湿度変動誤差…湿度<1.5%RH(90%→10%→90%)記録可能数…32000データ電源…006P型9Vアルカリ乾電池またはUSB給電(5V)電池寿命…約10時間(アルカリ乾電池)動作環境…0~50℃、10~90%RH(結露無きこと)保管環境…-20~60℃、10~75%RHサイズ…L284.5×W65×H38.5mm本体質量…約304g付属品…9Vアルカリ乾電池、アプリインストール用CD、USBケーブル、キャリングケース、取扱説明書
対象ガスCO2測定範囲(ppm)0~30000
アウトドアキャリーカート MROCATアウトドアキャリーカートMROCAT
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
小さく折りたためコンパクト収納できるアウトドアキャリーカートです。容量は約90L、耐荷重約80KGで沢山の荷物にも安心!ペットボトルホルダー付きで便利です。
用途アウトドア、キャンプ、グランピング、野外活動などに。仕様ペットボトルホルダーx2、持ち手伸縮材質骨組み:スチール / 本体布:ポリエステル /車輪:PPアイボリーサイズ荷台部:約62×40xH27cm (約90L)サイズ(cm)折り畳み時約48×123×67耐荷重(kg)約80本体質量(kg)約4.6
PPペール角型99L用フタ TRUSCOPPペール角型99L用フタTRUSCO
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
角型PPペール95L(品番:TPPK-90-GY-A)用のフタです。食品衛生法適合品です。
トラスコ品番694-9636適合本体TPPK-90-GY-A材質ポリプロピレン(PP)グレー高さ(mm)130奥行(mm)621間口(mm)426
バスマーカー取付ステー L型 JET INOUE(ジェットイノウエ)バスマーカー取付ステー L型JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
マーカーステーZ型(【502869】90×28×70×118mm)のL型タイプ車両へ取付ける側のステー面積が90×70mmの幅広仕様。
寸法(mm)90×70×118板厚(mm)1.5
Jキット 左/リア用 ST-R9180-L/BR-R9270-R/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACE SHIMANO(シマノ)Jキット 左/リア用 ST-R9180-L/BR-R9270-R/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACESHIMANO(シマノ)
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
・安定したフードポジションで伝達される最適なパワーエアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング手を離さずに内蔵のスイッチボタンにアクセスできます・直感的なシフティングが可能シフト時もグリップをしっかり握ったままSHIMANO SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでもフロント変速が可能・レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮・ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能マルチシフトのON/OFF機能を各スイッチに搭載E-TUBE PROJECT・シンプルでクリーンなコックピットE-TUBE ワイヤーとブレーキケーブルのルーティングを統一様々なバイクフレームに対応するジャンクションAに対応 (EW-RS910/911、EW-JC130)・ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現・パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1700mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R9180 Jキットダイレクト 左/リアアダプター型式リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm
Jキット 左/リア用 ST-R9270-L/BR-R9270-R/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACE SHIMANO(シマノ)Jキット 左/リア用 ST-R9270-L/BR-R9270-R/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACESHIMANO(シマノ)
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、高速シフティングはそのままにバイクのコックピットをよりシンプルで美しく交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能上方に伸びたグリップ部は、握った際の滑り止め効果と、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上サテライトシフターに対応・サーボウェーブ・テクノロジーによりブレーキコントロールを最適化より軽くスムーズなレバー操作ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上・最先端素材カーボンファイバー製ブレーキレバーとチタニウム製ハードウェア・有線接続に対応(E-BIKE用アプリケーション)・DURA-ACEをあなたに最適な仕様にカスタマイズE-TUBEアプリで簡単にボタン機能のカスタマイズが可能リーチアジャスト機能により、簡単に最適なレバーポジションに調整可能・ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現・パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1700mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R9270 Jキットダイレクト 左/リアアダプター型式リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm
ベルク 90N 【本体・フタ セット品】 リスベルク 90N 【本体・フタ セット品】リス
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷
シンプルで使い易い角型の大型ゴミ容器。便利なポリ袋止め付き。食品衛生法適合品で飲料水も入れられます。ポリ袋最適サイズ:90L用
材質PP質量(kg)2.541容量(L)90直径×高さ(mm)(蓋セット時)542×752
パークくずいれ80 CONDOR(山崎産業)パークくずいれ80CONDOR(山崎産業)
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷
エキスパンドメタルの丸型メッシュ仕様のゴミ箱。大型のくず入れを設置したい公園や学校におすすめです。ダストボックス用のポリ袋90Lが使用可能です。
用途学校や公園のゴミ回収に材質エキスパンドメタル粉体塗装、底:スチール粉体塗装、足キャップ:再生PP100%寸法(mm)Φ470×H635質量(kg)4.3ホワイト内径(Φmm)(上枠)445、(下枠)380グリーン購入法適合
SATAケーブル 15cm 片側下向きL型タイプ StarTech.comSATAケーブル 15cm 片側下向きL型タイプStarTech.com
629税込692
1個
翌々日出荷
1x SATAコネクタ1x L型/90度SATAコネクタSATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート2.5および3.5インチSATA HDDに対応15cmのケーブル長
用途小型フォームファクターのコンピュータケースにシリアルATA HDDやDVDドライブを搭載サーバやストレージサブシステムで使用ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装SATAドライブアレイに接続レッドケーブル長(mm)152質量(g)6保証期間ライフタイムRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ形状SATA (データ、7ピン)(オス)ーSATA (データ、7ピン)(オス)変換タイプオス - オス
SATAケーブル 15cm 片側上向きL型タイプ StarTech.comSATAケーブル 15cm 片側上向きL型タイプStarTech.com
629税込692
1個
翌々日出荷
1x SATAコネクタ1x片側上向きL型/90度SATAコネクタSATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート2.5および3.5インチSATA HDDに対応15cmのケーブル長
用途小型フォームファクターのコンピュータケースにシリアルATA HDDやDVDドライブを搭載サーバやストレージサブシステムで使用ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装SATAドライブアレイに接続レッドケーブル長(mm)152質量(g)6保証期間ライフタイムRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル長(m)0.152コネクタ形状SATA (データ、7ピン)(オス)ーSATA (データ、7ピン)(オス)変換タイプオス - オス
業務用ゴミ袋 実用本位 NJシリーズ 日本サニパック業務用ゴミ袋 実用本位 NJシリーズ日本サニパック
5,398税込5,938
1ケース(60冊×10枚)
6日以内出荷
メタロセン配合で伸縮性の優れた袋20L~90Lサイズの幅広いラインナップ
仕様●サイズ:520×600×0.020mm●色:白半透明●入数 10枚×60冊●素材:ポリエチレン(LLDPE+META)●ITFコード:14902393216293容量(L)20アズワン品番65-8126-83
業務用ゴミ袋 実用本位 NJシリーズ 日本サニパック業務用ゴミ袋 実用本位 NJシリーズ日本サニパック
5,398税込5,938
1ケース(60冊×10枚)
6日以内出荷
メタロセン配合で伸縮性の優れた袋20L~90Lサイズの幅広いラインナップ
容量(L)20
業務用ゴミ袋 プロシリーズ3層 日本サニパック業務用ゴミ袋 プロシリーズ3層日本サニパック
2,798税込3,078
1ケース(30冊×10枚)ほか
6日以内出荷
3枚のフィルムを貼り合わせた強力な複合3層構造のゴミ袋20L~90Lサイズの幅広いラインナップ
容量(L)20
トリプルコンボ コンボシャンク ユニカトリプルコンボ コンボシャンクユニカ
3,774税込4,151
1個
当日出荷から翌々日出荷
ユニカ トリプルコンボシリーズのシャンク各種です。軽いワンタッチ作業でボディ交換が可能となっております。オレンジリングを90度回すことで、脱着機構のロックが可能です。また、Lタイプのコンボシャンクには専用防塵カバーが装着可能です。
25 スカイハイ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 スカイハイDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
カーボンモノコックリアグリップを搭載!次世代外観のシーバス・マルチショアロッド。【86ML】運河や都市型河川といった小場所に最適なショートモデル。ピンスポットキャストやルアー操作が軽快。シーバスをはじめ、チヌのトップゲームなどにも対応。【86M】重量のあるトップウォータープラグやミノーをピンスポットに撃ち込んだり、ロッド操作でドッグウォークやジャークなどを駆使して魚を誘い出す釣法に最適。【90L】小・中型のミノーやシンキングペンシル、ワームを使ったフィネス釣法に最適。バチやマイクロベイトを捕食するシーバスはもちろん、大型メバルやチヌにも対応。【90ML】おかっぱりやウェーディングを問わないバーサタイルモデル。ラインテンションの調整が重要なドリフト釣法からルアーを積極的に動かす釣法までマルチに対応。【96ML】中・大型ミノーやシンキングペンシルを遠投して流れを攻略するスタイルや、デイのバイブレーションの釣りにマッチ。河川の中下流域からサーフまで幅広く活躍。【96M】使い所を選ばないバーサタイルモデル。中・大型のプラグから、メタルジグの遠投まで幅広く対応するので、シーバスをはじめ、ライトショアジギングにも最適。【96MH】河川の中下流域からサーフ、堤防まで幅広く活躍するハイパワーモデル。大型プラグの遠投やジグのシャクりやすさが魅力。ランカーシーバスや青物に対応する。【100ML】河口域やサーフに対応する遠投モデル。12cmまでのミノーをはじめ、小型ルアーの遠投も得意とする。シーバスやフラットフィッシュをナチュラルに誘惑できる。【100M】オープンエリアを得意とするロングモデル。河口域やサーフ、堤防に対応する遠投モデル。12cmクラスのミノーをはじめ高比重のバイブレーションまでカバー。シーバスから青物、ヒラメまで幅広く対応する。【100MH】流れの強い河川や河口を大型シンキングペンシルやジョイント系ルアーで攻略したり、沖堤防などでヘビーバイブレーションやブレードを遠投する釣りにも最適。【106M】サーフのシーバスやフラットフィッシュ、磯のマルスズキ狙いに最適なロングモデル。しなやかなブランクにより、幅広いルアーを軽快に遠投できる。【106MH】サーフのシーバスやフラットフィッシュ、磯のマル・ヒラスズキ、青物狙いに最適なハイパワーなロングモデル。大型のミノーやシンキングペンシルなどが得意。
継数(本)2
業務用ゴミ袋 実用本位 NJシリーズ 日本サニパック業務用ゴミ袋 実用本位 NJシリーズ日本サニパック
10,980税込12,078
1ケース(30冊×10枚)
6日以内出荷
メタロセン配合で伸縮性の優れた袋20L~90Lサイズの幅広いラインナップ
仕様●サイズ:900×1000×0.035mm●色:青半透明●入数 10枚×30冊●素材:ポリエチレン(LLDPE+META)●ITFコード:14902393216910容量(L)20アズワン品番65-8126-74
業務用ゴミ袋 実用本位 NJシリーズ 日本サニパック業務用ゴミ袋 実用本位 NJシリーズ日本サニパック
8,698税込9,568
1ケース(60冊×10枚)ほか
6日以内出荷
メタロセン配合で伸縮性の優れた袋20L~90Lサイズの幅広いラインナップ
容量(L)20
業務用ゴミ袋 実用本位 NJシリーズ 日本サニパック業務用ゴミ袋 実用本位 NJシリーズ日本サニパック
5,898税込6,488
1ケース(60冊×10枚)ほか
6日以内出荷
メタロセン配合で伸縮性の優れた袋20L~90Lサイズの幅広いラインナップ
容量(L)20
クールインキュベーター 三菱電機エンジニアリングクールインキュベーター三菱電機エンジニアリング(2件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番1-6684-01有効内容量(L)25温度調節精度±0.5℃(無負荷時)温度分布精度±0.5℃(35℃運転時)温度設定単位1℃有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477付属品棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分)トラスコ品番311-0591質量(kg)12使用温度範囲(℃)0~30消費電力(W)98電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ安全装置過昇温度保護機能電源コード(m)2冷却方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール加熱方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール内装アルミ(エポキシ焼付塗装)外装ABS樹脂温度設定範囲(℃)3~45ドレン水自然蒸発式