カテゴリ

  • 制御機器(4,110)
  • パソコン/周辺機器(2,544)
  • バイク部品(1,533)
  • メカニカル部品(1,434)
  • 作業服(1,331)
  • 空調・電設資材(1,266)
  • ねじ・ボルト・釘(830)
  • 科学研究・開発用品(715)
  • 家電(600)
  • 測定用品(570)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(480)
  • 日用品(466)
  • 照明(437)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(427)
  • 事務用品(401)
  • 物流用品(386)
  • 船舶用品・漁業資材(373)
  • 厨房用品(355)
  • オフィス家具(326)
  • 学童・教育用品(294)
  • 作業工具(283)
  • 清掃用品(267)
  • 電気材料(252)
  • 手袋(251)
  • 卓上消耗品(248)
  • 建築金物(233)
  • 防災用品(230)
  • 介護用品(212)
  • カー用品(205)
  • 切削工具(197)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(196)
  • 電動工具(190)
  • 住設機器(184)
  • 医療(182)
  • 機構部品(178)
  • 救急・衛生(162)
  • 建材・エクステリア(149)
  • 店舗什器・備品(142)
  • 食品・飲料(138)
  • 梱包用品(134)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(133)
  • 溶接用品(129)
  • バイク純正部品(123)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(123)
  • 防犯用品(118)
  • 測量用品(土木/建設)(118)
  • 安全用品(116)
  • 農業・園芸資材(116)
  • 自転車部品(114)
  • ヘルスケア(90)
  • 配管・水廻り設備部材(90)
  • 洗剤・除去剤(89)
  • 保管用品(84)
  • 研磨材(80)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(73)
  • クリーンルーム用品(72)
  • 自動車用オイル・ケミカル(67)
  • 塗装・養生・内装用品(65)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(59)
  • 油圧機器・油圧ホース(58)
  • 安全保護具(56)
  • 安全靴・作業靴(56)
  • テープ(52)
  • 安全標識(52)
  • トラック輸送・安全用品(52)
  • 縫製用品(51)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(48)
  • 自動車補修部品(46)
  • 塗料(43)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(42)
  • 農業機械(40)
  • バッテリー・電装(38)
  • FA担当者のオススメ新商品(35)
  • 洗車・清掃(34)
  • 測定関連サービス(33)
  • トラック用品・パーツ(33)
  • はんだ関連・静電気対策用品(28)
  • 接着剤・補修材(26)
  • タイヤ・足回り(26)
  • マスク(26)
  • 理美容(20)
  • スプレー・オイル・グリス(18)
  • 自動車純正部品(18)
  • 整備工具・収納(15)
  • エンジン工具(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • 鈑金・塗装(11)
  • 空圧工具(11)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(7)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 農具(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 完成車(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)

「br100」の検索結果

関連キーワード
25,675件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックタイト 黒ゴム接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 黒ゴム接着剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(46件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(100g)
当日出荷
耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。容量(g)100質量(g)131仕様速乾タイプトラスコ品番445-2399主成分クロロプレンゴム系主な用途ゴム、布、皮革危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L特性耐水性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾主なワーク大面材、パーツ
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
研磨布ロールペーパー(36.5M巻) TRUSCO研磨布ロールペーパー(36.5M巻)TRUSCO(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。長さ(m)36.5砥材アルミナ質研削材(A)適合材金属、鋼材
お知らセンサー専用カートリッジ uni(三菱鉛筆)お知らセンサー専用カートリッジuni(三菱鉛筆)(12件のレビュー)
87税込96
1本
当日出荷から翌々日出荷
使い終わりがわかる「お知らせセンサー」。 最後までかすれずに、書きやすく、消しやすい新開発インク。 簡単に詰め替え可能なカートリッジ式。
商品タイプ交換用カートリッジ繰り返し・詰め替え対応
A型ブラケットL受 シロクマA型ブラケットL受シロクマ(19件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)TRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ニトリルゴム手袋 100枚【S/M/L】 アイリスオーヤマニトリルゴム手袋 100枚【S/M/L】アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ニトリルゴム製の使い捨て手袋です。薄手タイプで手にフィットするため、細かな作業に適しています。ニトリルゴム製のため、洗剤や油に対する耐久性や突き刺し強度・耐久性にも優れています。手袋内側にパウダーを使用していない(パウダーフリー)ため、手に粉がつきません。
用途塗装・自動車機械整備・清掃・介護・食品加工材質ニトリルゴム全長(mm)230入数(枚)100機能薄手・耐洗剤・耐油・耐久・耐突き刺し粉有無粉なし
一次元バーコードリーダー BC-BR1000U USBタイプ BUSICOM(ビジコム)一次元バーコードリーダー BC-BR1000U USBタイプBUSICOM(ビジコム)(3件のレビュー)
6,736税込7,410
1個
当日出荷
CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
使用温度範囲(℃)0~40(結露・結氷のないこと)対応OSWindows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS)センサーCMOS保護等級IP30光源赤色LED(625nm)読取(mm)【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により)速度【スキャン速度】200スキャン/秒消費電流(mA)動作時70/待機時43読取(確認)青色LED、ブザー保証期間1年使用CPU32bit CPU プロセッサケーブルストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m)保存温度範囲(℃)-20~60(結露・結氷のないこと)
止め輪ハウジング用BR形 NTN(エヌティーエヌ)止め輪ハウジング用BR形NTN(エヌティーエヌ)
209税込230
1個
当日出荷から8日以内出荷
ポップアップロールペーパー TRUSCOポップアップロールペーパーTRUSCO
7,498税込8,248
1巻
当日出荷
金属研磨のベーシックな研磨材、布やすりをロール状にしました。布地なので切って引き裂いて好みの幅や長さにすることができます。ムダなく使え、とても経済的です。比較的柔軟性があるので曲面研磨にも適しています。巻きの中央からペーパーを引き出して必要な長さに切って使用できるポップアップ式のため、製品がバラけず湿気にくく長期間品質が変わりません。パックしてある為、外から粒度が判別でき、工場内や作業現場で持ち運びがしやすくなっています。
用途車両、機械器具等の金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビとり、汚れ取り、バリ取り、各種素材のキズ取りや表面研磨に。寸法(幅Wmm×長さLm)93×37砥材アルミナ質研削材(A)適合材各種金属
クリーンエアフィルタ SMCクリーンエアフィルタSMC(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から37日以内出荷
BR-100 17Hフタ cottaBR-100 17Hフタcotta
2,598税込2,858
1枚(100枚)
4日以内出荷
焼成カップ「ND-80FCL」の対応蓋です。
材質A-PET寸法(Φ×mm)直径102×H22
AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用 BRIDGE[自動車用品]AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用BRIDGE[自動車用品]
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
赤外線付バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。カメラは赤外線内蔵自動切変。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・縮小・拡大・上下調節・左右調節が可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。DC24V用。【注意】本製品のバックカメラはAHD対応モニター以外は使用できません。車での後方確認は必ず目視で行ってください。
用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。セット内容:モニター・両面テープ付スタンド:主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20ME延長ケーブル各1質量(g)カメラ本体:290、モニター本体:290ケーブル長(m)航空:20角度(°)水平角度:180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター本体:178×122×50使用電源(V)DC24解像度カメラ:1920×1080dpi、モニター:1024×600dpi画素数(PX):200万設置形態バックビュー防水性カメラ・ケーブル:IP68
ラッシングベルト エンドレス オーエッチ工業ラッシングベルト エンドレスオーエッチ工業(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
ブリッジリーマ 岡崎精工ブリッジリーマ岡崎精工
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用 リーマ代が大きい場合に最適
刃数5先端角(°)55(食付き)刃径公差h8
AHD・IPS7インチバイザー付オンダッシュモニター&AHDバックカメラセット12V車用 BRIDGE[自動車用品]AHD・IPS7インチバイザー付オンダッシュモニター&AHDバックカメラセット12V車用BRIDGE[自動車用品]
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・縮小・拡大・上下調節・左右調節可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。DC12V用。【注意】取付は専門業者に依頼してください。本製品のバックカメラはAHD対応モニター以外は使用できません。車での後方確認は必ず目視で行ってください。
用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。セット内容:モニター・両面テープ付スタンド:主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20ME延長ケーブル各1質量(g)カメラ本体:290、モニター本体:290ケーブル長(m)航空:10角度(°)水平角度:180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター本体:178×122×50使用電源(V)DC12解像度カメラ:1920×1080dpi、モニター:1024×600dpi画素数(PX):200万設置形態バックビュー防水性カメラ・ケーブル:IP68
竹尺 快段目盛 SK(新潟精機)竹尺 快段目盛SK(新潟精機)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
読み間違いしにくい階段状目盛です。 反りの少ない国産竹を使用です。 精度の高いレーザー印字目盛です。
用途寸法測定に材質ピッチ(mm)目盛:両端100まで1、他2目盛上下段cm目RoHS指令(10物質対応)対応
超小型オゾン水生成器「オゾンバスター」 アースウォーカートレーディング超小型オゾン水生成器「オゾンバスター」アースウォーカートレーディング(3件のレビュー)
35,000税込38,500
1個
当日出荷
手のひらサイズの超小型オゾン水生成器です。ウイルスや細菌の除菌や脱臭、洗浄に。水に浸けてスイッチを入れれば、短時間でどなたでも簡単にオゾン水を生成することができます。1リットルの水なら1分以内に3ppm以上の高濃度にします。
用途一般家庭や飲食店・病院・工場・研究施設・美容院などに。仕様使用技術:低電圧電解式電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体質量(g)130安全装置加熱時電源遮断装置本体寸法(mm)奥行80寿命電極:約2000時間本体高さ(mm)30オゾン濃度生成可能:3~5ppm本体幅(mm)80水量(L)対応:1~10
BR-100 ブリリアガス袋  ゴールド cottaBR-100 ブリリアガス袋 ゴールドcotta
1,698税込1,868
1枚(100枚)
4日以内出荷
脱酸素剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応 冷凍対応
材質PE.PA寸法(mm)100×120ゴールド
Φ34用リング(Φ100樹脂) トーグ安全工業Φ34用リング(Φ100樹脂)トーグ安全工業
479税込527
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
材質EVA(ソフトタイプ)寸法(Φ×高さH)(mm)100×205
面取り・バリ取り用ブレード ノガ面取り・バリ取り用ブレードノガ
1,998税込2,198
1本
当日出荷
適合被削材種◎鉄工・アルミ、○鋳物・真鍮、○ステンレス鋼、○プラスチック
NK ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NK ボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,798税込9,678特価
1本
当日出荷
材質コバルトハイス刃数2
マントルヒーター(ビーカー用・入力調節器付) アズワンマントルヒーター(ビーカー用・入力調節器付)アズワン
109,000税込119,900
1台
当日出荷から31日以内出荷
最高温度(℃)450電源コード長さ 1.0m 2P
アステロ 直行ギヤヘッド 住友重機械工業アステロ 直行ギヤヘッド住友重機械工業
25,900税込28,490特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
タイプ直交ギヤヘッド周波数(Hz)50/60モータータイプ直交ギヤヘッド
真鍮メッシュ くればぁ真鍮メッシュくればぁ
14,980税込16,478
1枚
翌々日出荷
適度な強度と展延性を持ち、鋳造・加工が容易です。
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
フランジパッキンJIS10K用 アキツフランジパッキンJIS10K用アキツ(1件のレビュー)
649税込714特価
1枚
当日出荷から13日以内出荷
ブリッジリーマー BR 大洋ツールブリッジリーマー BR大洋ツール
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO表面処理ノンコート
ケーブルラック用支持材 アルミ製ブラケット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 アルミ製ブラケットカナフジ電工
4,298税込4,728
1個
翌日出荷
壁へラックを固定する金具です。
備考1個
スプレー瓶 丸型 SBRシリーズ マルエム産業スプレー瓶 丸型 SBRシリーズマルエム産業
3,898税込4,288
1箱(12本)
当日出荷から6日以内出荷
小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
高画質バックカメラ・ナイトビュー BRIDGE[自動車用品]高画質バックカメラ・ナイトビューBRIDGE[自動車用品]
8,898税込9,788
1セット
当日出荷
好感度イメージセンサーにより有効画素数122万画素。夜間でも鮮明に後方確認できます。IP67
用途自動車用後方確認用汎用カメラ質量(g)44(コード類含む)電圧(V)12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×31×23(突起物除く)有効画素数1280(水平)×960(垂直)約122.8万画素照度(Lx)0.0001映像素子COMS 1/3イメージセンサー動作温度(℃)-20 -80防水仕様IP67設置形態バックビュ―画角水平170°垂直150°映像出力NTSC
フランジパッキンJIS5K用全 アキツフランジパッキンJIS5K用全アキツ(2件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ケーブルラック用支持材 ブラケット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ブラケットカナフジ電工
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から9日以内出荷
壁へラックを固定する金具です。許容荷重は、W3/8 メカニカルアンカ(めす形)を使用して壁面に直角に取付ける場合を算定※本施工参考図の方法では耐震支持にはなりません。
ハーフボール六角棒レンチ(セミロング) TRUSCOハーフボール六角棒レンチ(セミロング)TRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。 ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。 最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。 高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。 均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。
種類ボールポイントドライバー/L型ドライバー先端形状ボールポイント刃先マグネットなし
布ロールAGJーR#1000 ベルスター研磨材工業布ロールAGJーR#1000ベルスター研磨材工業
7,498税込8,248
1巻
当日出荷
粒度1000幅(mm)25トラスコ品番814-6871質量(g)0.4全長(m)36.5
サクションホース インダス BR カクイチサクションホース インダス BRカクイチ(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1巻(20m)
当日出荷から4日以内出荷
耐摩耗性・耐圧性・耐久性に優れたコルゲートサクションホース。過酷な条件での吸・圧送に最適です。耐圧・耐摩耗に優れたデリバリーサクションホース。優れた耐摩耗性・許容量1MPa(10kgf/m3)のパワフルな性能が、泥水砂利、高粘度物質や高揚程での輸送に威力を発揮します。
用途泥水シールド工法等の泥水の吸・圧送用、高粘度物質や高揚程での吸・圧送用材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層、内管部:耐摩耗ゴム層特性耐圧性、耐久性、耐摩耗許容圧力(MPa)1.0(10kgf/cm3)使用温度範囲(℃)-10~50
ブラケット 古河電工(古河電気工業)ブラケット古河電工(古河電気工業)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
エフレックスを壁面などの平面に立上げ固定する場合に使用します。
材質スチールタイプ多心用
【15年保存】抗菌非常用トイレセット 非常用・防災 ブレイン【15年保存】抗菌非常用トイレセット 非常用・防災ブレイン
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
非常時にお使いいただけます。凝固剤で水分を固める方式で、ご使用後の水分漏れが発生しません。災害などによる断水時に洋式トイレや簡易トイレでお使いいただけます。凝固剤と排泄袋がセットになった便利な商品です。凝固剤は1回分ずつアルミパックで密封されているので、開封しない限りそれぞれ15年の保存が可能!箱は棚などに納めやすいようコンパクトかつ一目で分かるようなデザインになっています。品質にこだわった日本製です。公的機関で各種性能検査テスト済み。抗菌力、消臭力、焼却残渣、急性経口毒性、皮膚一次刺激性のテストを実施済み。
用途備蓄用、災害・防災時のトイレ処理用材質(凝固剤)高吸水ポリマー・抗菌剤 (排泄袋/持運び袋)ポリエチレン機能防災製品等推奨品マーク取得済保存期間(年)凝固剤:常温未使用未開封で15効果【抗菌】6種(大腸菌・ピロリ菌・緑膿菌・サルモネラ・黄色ブドウ球菌・カンジダ)、【消臭】5種(アンモニア・トリメチル・メチルメルカプタン・硫化水素・酢酸)
超硬ハイヘリカルリーマ WIDIN超硬ハイヘリカルリーマWIDIN
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
高精度、高速加工に最適な貫通穴用の超硬リーマです。食付き角45゜、右刃左ねじれ、ねじれ角60゜の強ねじれタイプ。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。
用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角60゜
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から5日以内出荷
ベルト幅25mmでの強力タイプ。握りやすい幅広ハンドル
用途軽トラック用荷締機バックルワイドタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル20m(12V/24V) BRIDGE[自動車用品]バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル20m(12V/24V)BRIDGE[自動車用品]
4,498税込4,948
1巻
当日出荷
電源・映像・音声が1本のケーブルなっており、防水性・難燃性・耐久性・耐衝撃性に優れ、また電磁干渉(EMI)・高周波干渉(REI)を効果的に遮断します。4ピン。
用途バックカメラ用ケーブル。材質PVC・純銅長さ(m)20
...