カテゴリ
- 制御機器(8)
- 家電(8)
- メカニカル部品(1)
- 農具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「br1225a」の検索結果

FP2SH PCカードバックアップ電池(PLC)
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷適合機種AFP2209種類電池品番:BR-1225Aバッテリー容量(mAh)48
コイン形リチウム電池
Panasonic(パナソニック)(165件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
SRAMカード用バッテリ
三菱電機¥1,498~税込¥1,648~1台当日出荷用途SRAMカードの停電保持用電圧(V)(初期)3.0ユニット種別SRAMカード用バッテリバッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温)
リチウムコイン電池 CR2032
(392件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9電圧(V)3外径(Φmm)20タイプCR2032
FPシグマ用バックアップ電池
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷適合バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)適合機種バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)バッテリー容量(mAh)容量表記はありません(FPΣ 電池寿命220日以上、交換目安1年/ECO 推奨交換2年 )
コイン形リチウム電池
マクセル(132件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
リチウム電池CR2032
Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)¥599税込¥6591パック(2個)当日出荷用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書規格CR2032電圧(V)3寸法(Φ×mm)約20×3.2アズワン品番64-8909-33入数(本)2
リチウムコイン電池 CR1220
(42件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷カメラや時計、小型ライト用に適しています。厚さ(mm)2質量(g)0.75タイプCR1220電圧(V)3外径(Φmm)12.5
GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ
三菱電機(6件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池種別二酸化マンガンリチウム一次電池種類二酸化マンガンリチウム一次電池電圧(V)(初期)3.0
アルカリボタン電池
(336件のレビュー)¥59~税込¥65~1個ほか当日出荷低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。公称電圧(V)1.5
コイン形リチウム電池
東芝(16件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。電圧(V)3