カテゴリ

  • 建材・エクステリア(701)
  • バイク部品(502)
  • 制御機器(441)
  • 測定用品(439)
  • 科学研究・開発用品(424)
  • パソコン/周辺機器(385)
  • メカニカル部品(307)
  • オフィス家具(227)
  • 家電(149)
  • 電気材料(124)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(121)
  • 物流用品(120)
  • 切削工具(103)
  • 防犯用品(88)
  • 住設機器(73)
  • 溶接用品(71)
  • 電動工具(67)
  • 防災用品(63)
  • 空調・電設資材(62)
  • 作業工具(62)
  • 船舶用品・漁業資材(56)
  • 測量用品(土木/建設)(56)
  • FA担当者のオススメ新商品(54)
  • 介護用品(53)
  • 清掃用品(50)
  • 保管用品(49)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(43)
  • 安全用品(39)
  • 医療(38)
  • 測定関連サービス(36)
  • 建築金物(34)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(33)
  • 学童・教育用品(33)
  • 油圧機器・油圧ホース(31)
  • 厨房用品(30)
  • 自動車補修部品(28)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
  • 完成車(26)
  • 店舗什器・備品(25)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 農業機械(21)
  • カー用品(20)
  • エンジン工具(20)
  • 機構部品(18)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 照明(17)
  • 救急・衛生(15)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • 梱包用品(13)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 整備工具・収納(12)
  • 作業服(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • バイク純正部品(11)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 自転車部品(10)
  • 事務用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 卓上消耗品(9)
  • 空圧工具(9)
  • バッテリー・電装(6)
  • 研磨材(6)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 塗料(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • マスク(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全保護具(2)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br2」の検索結果

5,581件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビッグローター アズワンビッグローターアズワン
270,000税込297,000
1台
当日出荷
回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。回転スピード可変機能が付いており希望の回転数でご使用頂けます。2Lまでの容器をミキシングできます。
アズワン品番1-5174-01寸法(mm)500×205×230質量(kg)13.5回転数(min-1[r.p.m])6~120電源AC100V 50/60Hz 1A耐荷重(kg)2.5モーターインダクションモーター電源コード(m)2.5ローラーサイズ(mm)400プラグアースピン付3P 2P-3P変換アダプター付ローラー間隔(mm)45~100(可変幅55)タイマー30分振盪数上下:3~60回/min撹拌方式シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌
ステンレスチューブ保護チェーン 水本機械製作所ステンレスチューブ保護チェーン水本機械製作所
109,800税込120,780特価
1本
当日出荷から30日以内出荷
ハーネスボードアクセサリー バンドルリテイナー PANDUIT(パンドウイット)ハーネスボードアクセサリー バンドルリテイナーPANDUIT(パンドウイット)
189,800税込208,780
1箱(50個)ほか
当日出荷から30日以内出荷
差込口が広く弾性があるので、配線がしやすくハーネス後も簡単に取り外せます。 ケーブルが外れないように先端を折り曲げ、突き合わせてあります。
用途ハーネス組立におけるケーブルの保持材質ナイロン66使用場所屋内
ブラケット 古河電工(古河電気工業)ブラケット古河電工(古河電気工業)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
エフレックスを壁面などの平面に立上げ固定する場合に使用します。
材質スチールタイプ多心用
OS ボビンラック 大阪製罐OS ボビンラック大阪製罐
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
ボビンの保管、エアーホースの収納に便利です。 丸パイプはΦ1000なら2個、Φ470なら4個、Φ275なら6個収納できます。
用途「ボビンをまとめて保管したい」そんなあなたにオススメです!ライトグレー色(本体)ライトグレー最大積載量(kg/台)100仕様ニッパー入れ付トラスコ品番818-8336セット内容丸パイプ4本材質本体:スチール、車輪:ウレタン質量(kg)24高さ(mm)1321奥行(mm)604間口(mm)970間口W×奥行D×高さH(mm)970×604×1321キャスター自在式75mm(ストッパー付)2個、自在式75mm(ストッパーなし)2個パイプ径(Φmm)丸メッキ/22.2(4本付)組立時間(目安)1人60分
電動送風機  高圧シリーズ SDG株式会社電動送風機 高圧シリーズSDG株式会社(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
当日出荷から45日以内出荷
0.4kW~7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。
用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
NF バーラック複式1連 日本ファイリングNF バーラック複式1連日本ファイリング
139,800税込153,780
1セット
5日以内出荷から28日以内出荷
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。高さ(mm)2308間口(mm)1054材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装
黄銅板 アズワン黄銅板アズワン
109,800税込120,780
1個
当日出荷から17日以内出荷
4枚刃バイオレットラフィングボールエンドミル 三菱マテリアル4枚刃バイオレットラフィングボールエンドミル三菱マテリアル
129,800税込142,780
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施したラフィングボールエンドミルとなります。
用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼材質粉末ハイス刃数4刃刃形右ネジレ30°表面処理VAコーティング
【リビルト】 エンジン(ニッサン) ノーブランド【リビルト】 エンジン(ニッサン)ノーブランド
209,800税込230,780
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーニッサン基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等保証期間6ヶ月又は1万Km
コロマントキャプト コロボアBR20ツールボディ サンドビックコロマントキャプト コロボアBR20ツールボディサンドビック
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
用途ボーリング加工に。
コロマントキャプト コロボアBR20防振ツールボディ サンドビックコロマントキャプト コロボアBR20防振ツールボディサンドビック
419,800税込461,780
1個
翌々日出荷
用途ボーリング加工に。
ビッグローター 出荷前点検検査書付き アズワンビッグローター 出荷前点検検査書付きアズワン
282,000税込310,200
1台
12日以内出荷
回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。 ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。 回転スピード可変機能が付いており希望の回転数で使用できます。 2Lまでの容器をミキシングできます。
仕様上下振盪数:3~60回/min、回転数(rpm):6~120付属品点検検査書類質量(kg)13.5電源AC100V 50/60Hz 1A耐荷重(kg)2.5型番BR-2(出荷前点検検査書付)モーターインダクションモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ)サイズ(mm)500×205×230アズワン品番1-5174-01-22タイマー30分撹拌方式シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌ローラ長さ(mm)400ローラーピッチ(mm)45~100(可変幅55)
画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)画像処理専用照明 FLVシリーズomron(オムロン)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
コロマントキャプト コロボアBR20防振ツールボディ サンドビックコロマントキャプト コロボアBR20防振ツールボディサンドビック
499,800税込549,780
1個
翌々日出荷
光レシーバ Broadcom BROADCOM光レシーバ BroadcomBROADCOM
329,800税込362,780
1セット(200個)
5日以内出荷から7日以内出荷
HFBR-0500Z シリーズ光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、多機能リンク・シリーズの一部です。光ファイバリンクコンポーネントに、トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルが含まれています。HFBR-x5xxZ シリーズは、電圧分離/絶縁、EMI/RFI耐性、またはデータのセキュリティーなどの問題に適したソリューションです。このファミリは様々なパッケージとコネクタで構成され、必要な用途に応じて、機械設計に必要なソリューションを提供しています。HFBR-x5xxZ トランスミッタは 660 nm LED を使用しているため、視認性が高くなっています。レシーバには、オープンコレクタ、ショットキー出力トランジスタを備えたDC 結合モノリシックデジタル IC レシーバが搭載されています。HFBR-x5xxZ シリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、LAN、オーディオ / ビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む幅広い用途に最適です。HFBR-x5xxZ シリーズの特長: - 光ファイバコンポーネント - 強化デジタル・リンク: DC ~5MBd - 40kBdで最高120mに距離が拡張されたリンク - 低電流リンク: 6mAピーク供給電流 - 水平/垂直取り付け - インターロック機能 - 高いノイズ耐圧 - 簡単なコネクタ処理: シンプレックス、デュプレックス、ラッチコネクタ - 難燃性 - 標準TTL回路に互換
仕様最大データレート = 5Mbit/sピーク感度波長 = 660 (Typ.)nmピン数 = 6実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 18.8 x 12.19 x 7.62mm高さ = 7.62mm長さ = 18.8mm幅 = 12.19mm出力信号タイプ = TTLRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 電気二重層コンデンサ KEMETKEMET 電気二重層コンデンサKEMET(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1リール(500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
発電機 (交流専用) ホンダ発電機 (交流専用)ホンダ(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
大型燃料タンクとOHVエンジンの搭載により満タンで10.6時間(50Hz)の連続運転が可能です。常に安定した電圧が得られるAVR=自動電圧制御装置付です。軽い力で簡単始動、大型マフラー搭載で低騒音です。においも煙も抑えたクリーンエンジンです。アメリカ環境保護庁=EPAの排出ガス規制をクリアしています。電圧計付です。国土交通省指定 ’97基準値低騒音型です。
用途夜間工事の照明。現場工事での電動工具の電源。タンク容量(L)12仕様オイル警告装置付、リコイルスタータ、段積フック付、AVR付全長(mm)597質量(kg)45全幅(mm)435全高(mm)442RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
個人装着型臭素計 Pac 8000 Br2 ドレーゲル個人装着型臭素計 Pac 8000 Br2ドレーゲル
109,800税込120,780
1個
46日以内出荷
個人装着用単成分ガス検知警報器です。手のひらサイズで持ちやすく、本体はラバーに覆われているため頑丈で、過酷な環境下でも使用可能です。測定対象ガスを明確な色で識別していることにより、取り違いの危険を防止します。
用途工場、化学プラント、上下水道、石油・ガス産業、造船、建設現場など、さまざまな産業分野で作業者の安全確保に使用ポータルブル用ガスモニター測定範囲0-20 ppm質量(g)113電源専用リチウム電池測定対象気体臭素寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×84×27保護等級IP68使用湿度範囲相対湿度10~90%(結露無いこと)使用環境温度(℃)-40~+50防爆構造本質安全防爆構造 国内防爆取得済警報方式ランプ、ブザー(90 dB)、バイブレーション電池寿命約24ヶ月(※1日24時間使用の場合)検知方式拡散警報設定値【A1/A2】0.5 /1.0 ppmRoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
マンホールカバー 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型) 第一機材マンホールカバー 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型)第一機材
189,800税込208,780
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
一般用のマンホールカバーです。
CoroBore(R) BR20 ツインエッジ荒ボーリングツール サンドビックCoroBore(R) BR20 ツインエッジ荒ボーリングツールサンドビック
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
用途ボーリング
RS-232C/530/422/485/TTL 通信用拡張セット ラインアイRS-232C/530/422/485/TTL 通信用拡張セットラインアイ
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
LE-8500X-RT/8500XR-RTの標準計測ボード。
光レシーバ Broadcom BROADCOM光レシーバ BroadcomBROADCOM
379,800税込417,780
1セット(200個)
7日以内出荷
HFBR-0500Z シリーズ光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、多機能リンク・シリーズの一部です。光ファイバリンクコンポーネントに、トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルが含まれています。HFBR-x5xxZ シリーズは、電圧分離/絶縁、EMI/RFI耐性、またはデータのセキュリティーなどの問題に適したソリューションです。このファミリは様々なパッケージとコネクタで構成され、必要な用途に応じて、機械設計に必要なソリューションを提供しています。HFBR-x5xxZ トランスミッタは 660 nm LED を使用しているため、視認性が高くなっています。レシーバには、オープンコレクタ、ショットキー出力トランジスタを備えたDC 結合モノリシックデジタル IC レシーバが搭載されています。HFBR-x5xxZ シリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、LAN、オーディオ / ビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む幅広い用途に最適です。HFBR-x5xxZ シリーズの特長: - 光ファイバコンポーネント - 強化デジタル・リンク: DC ~5MBd - 40kBdで最高120mに距離が拡張されたリンク - 低電流リンク: 6mAピーク供給電流 - 水平/垂直取り付け - インターロック機能 - 高いノイズ耐圧 - 簡単なコネクタ処理: シンプレックス、デュプレックス、ラッチコネクタ - 難燃性 - 標準TTL回路に互換
仕様最大データレート = 5Mbit/sピーク感度波長 = 660 (Typ.)nmピン数 = 6実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 18.8 x 12.19 x 7.62mm高さ = 7.62mm長さ = 18.8mm幅 = 12.19mmシリーズ = HFBRRoHS指令(10物質対応)対応
光レシーバ Broadcom BROADCOM光レシーバ BroadcomBROADCOM
399,800税込439,780
1セット(200個)
7日以内出荷
HFBR-0500Z シリーズ光ファイバ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、多機能リンク・シリーズの一部です。光ファイバリンクコンポーネントに、トランスミッタ、レシーバ、コネクタ、ケーブルが含まれています。HFBR-x5xxZ シリーズは、電圧分離/絶縁、EMI/RFI耐性、またはデータのセキュリティーなどの問題に適したソリューションです。 このファミリは様々なパッケージとコネクタで構成され、必要な用途に応じて、機械設計に必要なソリューションを提供しています。 HFBR-x5xxZ トランスミッタは 660 nm LED を使用しているため、視認性が高くなっています。レシーバには、オープンコレクタ、ショットキー出力トランジスタを備えたDC 結合モノリシックデジタル IC レシーバが搭載されています。 HFBR-x5xxZ シリーズは、モータ制御トリガ、データ通信、LAN、オーディオ / ビデオ機器のノイズ耐性通信などを含む幅広い用途に最適です。. HFBR-x5xxZ シリーズの特長: - 光ファイバコンポーネント - 強化デジタル・リンク: DC ~5MBd - 40kBdで最高120mに距離が拡張されたリンク - 低電流リンク: 6mAピーク供給電流 - 水平/垂直取り付け - インターロック機能 - 高いノイズ耐圧 - 簡単なコネクタ処理: シンプレックス、デュプレックス、ラッチコネクタ - 難燃性 - 標準TTL回路に互換
仕様最大データレート = 0.04MBdピーク感度波長 = 660 (Typ.)nmピン数 = 6実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 18.8 x 12.19 x 7.62mm高さ = 7.62mm長さ = 18.8mm幅 = 12.19mmシリーズ = HFBRRoHS指令(10物質対応)対応
Coromant Capto(R) ブレードアダプタ サンドビックCoromant Capto(R) ブレードアダプタサンドビック
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
DSG-03シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-03シリーズ電磁切換弁油研工業(1件のレビュー)
149,800税込164,780特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
電磁切替弁付リリーフ弁 油研工業電磁切替弁付リリーフ弁油研工業
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から104日以内出荷
リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
パワーシリンダ 椿本チエインパワーシリンダ椿本チエイン
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷から40日以内出荷
CoroBore(R) BR20 ツインエッジ防振荒ボーリングツール サンドビックCoroBore(R) BR20 ツインエッジ防振荒ボーリングツールサンドビック
479,800税込527,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
光レシーバ Broadcom BROADCOM光レシーバ BroadcomBROADCOM
169,800税込186,780
1セット(60個)
7日以内出荷
仕様最大データレート = 160MBdコネクター形状 = 丸形ピーク感度波長 = 820nm標準上昇時間 = 6.3ns標準降下時間 = 6.3nsピン数 = 8実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 27.2mm幅 = 12.7mmシリーズ = HFBRRoHS指令(10物質対応)対応
光レシーバ Broadcom BROADCOM光レシーバ BroadcomBROADCOM
239,800税込263,780
1セット(60個)
7日以内出荷
HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)
仕様最大データレート = 160Mbit/sピーク感度波長 = 865nm標準上昇時間 = 3.3ns標準降下時間 = 3.3nsピン数 = 8実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 27.2mm幅 = 12.7mm出力信号タイプ = アナログRoHS指令(10物質対応)対応
オプション オリエンタルモーターオプションオリエンタルモーター
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷から34日以内出荷
光レシーバ Broadcom BROADCOM光レシーバ BroadcomBROADCOM
489,800税込538,780
1セット(60個)
7日以内出荷
HFBR-1312TZ / HFBR-2316TZ光ファイバトランスミッタ / レシーバ. Avago Technologies社のHFBR-x3xxシリーズの光ファイバトランスミッタとレシーバには、幅広いデータ通信用途に利用できる1300 nmの光ファイバリンクが用意されています。これらの光ファイバデバイスを自動挿入したり、ウエーブはんだ付けを使用することができます。HFBR-x3xxシリーズのトランスミッタとレシーバの両方が直径50 / 125 μm及び62.5 / 125 μmの光ファイバサイズに適合しているため、意思決定を柔軟に行うことができます。用途としては、高速LANでのデスクトップリンク、長距離のリンク、通信スイッチシステムなどが考えられます。Avago Technologies HFBR-1312TZトランスミッタは、光ファイバリンクを提供し、1300 nm InGaAsP発光ダイオードを含みます。光ファイバトランスミッタは、高速LAN、電気通信、長距離リンク用途などのデータ通信で使用されます。このトランスミッタは、820 nmから長距離の0400Zシリーズと互換します。信号レート: 155 MBd超 波長: 1300 nm デュアルインラインパッケージパネル取り付け可能ST*及びSCコネクタレセプタクル 62.5 / 125 μm及び50 / 125 μmファイバで規定 HFBR-x4xxZシリーズと互換 レシーバもSMケーブル規格(9 / 125 μm)に合わせて指定 リンク距離: 2 km @ 125 MBd、5 km @ 32 MBd RoHS準拠 ウエーブはんだ付け可能 820 nmミニチュアリンクシリーズと互換 HFBR-1312TZ: TAXlchip互換
仕様最大データレート = 155Mbit/s標準上昇時間 = 1.8ns標準降下時間 = 2.2nsピーク波長 = 1370nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 8寸法 = 29.8 x 12.6 x 12.6mmコネクタータイプ = 光ファイバ高さ = 12.6mm長さ = 29.8mm幅 = 12.6mm順方向電圧 = 1.7 VRoHS指令(10物質対応)対応
光レシーバ Broadcom BROADCOM光レシーバ BroadcomBROADCOM
179,800税込197,780
1セット(60個)
7日以内出荷
HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)
仕様最大データレート = 5Mbit/sピーク感度波長 = 865nm標準上昇時間 = 3.3ns標準降下時間 = 3.3nsピン数 = 8実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 27.2mm幅 = 12.7mmシリーズ = HFBRRoHS指令(10物質対応)対応
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS6 SMC電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS6SMC
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能 ・対応モータ 三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株) ファナック(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)
駆動方式ボールねじサイズ(mm)63
onsemi 整流ダイオード, 2A, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 840mV onsemionsemi 整流ダイオード, 2A, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 840mVonsemi
199,800税込219,780
1セット(10000個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-123FL最大連続 順方向電流 = 2Aピーク逆繰返し電圧 = 100Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 840mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50Aメーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40S4A SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40S4ASMC
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W
...