カテゴリ

  • 作業服(681)
  • バイク部品(620)
  • パソコン/周辺機器(365)
  • 制御機器(311)
  • 船舶用品・漁業資材(306)
  • 空調・照明・電設資材(269)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(263)
  • カー用品(137)
  • トラック用品・パーツ(121)
  • 家電(110)
  • オフィス家具(103)
  • 作業工具(85)
  • バッテリー・電装(76)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(66)
  • 建築金物(66)
  • FA担当者のオススメ新商品(56)
  • 学童・教育用品(56)
  • 自動車補修部品(53)
  • 事務用品(52)
  • 配管・水廻り設備部材(47)
  • 測定用品(46)
  • 防犯用品(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 厨房用品(37)
  • 医療(35)
  • 卓上消耗品(34)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(34)
  • 店舗什器・備品(32)
  • 自転車部品(32)
  • 電気材料(31)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 農業・園芸資材(29)
  • 溶接用品(22)
  • 清掃用品(21)
  • 安全用品(21)
  • 救急・衛生(20)
  • 住設機器(19)
  • 食品・飲料(19)
  • メカニカル部品(18)
  • 機構部品(18)
  • 日用品(18)
  • 介護用品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • バイク純正部品(16)
  • 接着剤・補修材(16)
  • 電動工具(15)
  • 切削工具(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 農業機械(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 物流用品(13)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • 塗料(12)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • 防災用品(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 整備工具・収納(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 研磨材(8)
  • ヘルスケア(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 安全保護具(6)
  • 空圧工具(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 保管用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 安全標識(4)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
  • 縫製用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • テープ(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • マスク(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • エンジン工具(1)

「br24」の検索結果

4,699件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直軸ブラケット接 BR-24 シロクマ

    直軸ブラケット接 BR-24

    シロクマ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス:A4×45、4.1×20材質真鍮形状直受適合径(Φmm)32
  • 研磨布ロールペーパー(36.5M巻) TRUSCO

    研磨布ロールペーパー(36.5M巻)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1巻
    当日出荷
    作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
    用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。砥材アルミナ質研削材(A)長さ(m)36.5適合材金属、鋼材
  • どこでも手すりUタイプ L形 BR-241 シロクマ

    どこでも手すりUタイプ L形 BR-241

    シロクマ(10件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セットほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌材質アルミ樹脂コーティング/樹脂色アイボリ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)握り径(Φmm)32
  • 止め輪ハウジング用BR形 NTN(エヌティーエヌ)

    止め輪ハウジング用BR形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥40~税込¥44~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ポップアップロールペーパー TRUSCO

    ポップアップロールペーパー

    TRUSCO
    ¥8,198税込¥9,018
    1巻
    当日出荷
    金属研磨のベーシックな研磨材、布やすりをロール状にしました。布地なので切って引き裂いて好みの幅や長さにすることができます。ムダなく使え、とても経済的です。比較的柔軟性があるので曲面研磨にも適しています。巻きの中央からペーパーを引き出して必要な長さに切って使用できるポップアップ式のため、製品がバラけず湿気にくく長期間品質が変わりません。パックしてある為、外から粒度が判別でき、工場内や作業現場で持ち運びがしやすくなっています。
    用途車両、機械器具等の金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビとり、汚れ取り、バリ取り、各種素材のキズ取りや表面研磨に。砥材アルミナ質研削材(A)寸法(幅Wmm×長さLm)93×37適合材各種金属
  • NBRゴムシート WAKI(和気産業)

    NBRゴムシート

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷
    耐油性、耐熱性、耐ガス透過性、電気的性質などに優れたゴム。
    材質ニトリルゴム色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • どこでも手すりUタイプ BR-240 シロクマ

    どこでも手すりUタイプ BR-240

    シロクマ(13件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌材質アルミ樹脂コーティング/樹脂色アイボリ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)握り径(Φmm)32
  • ブライト-900 精密ヤスリ 5本型 ブリスターパック入り ツボサン

    ブライト-900 精密ヤスリ 5本型 ブリスターパック入り

    ツボサン(3件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐久力は従来品に比べ3~6倍にアップ(被切削材により異なります)。 耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。
    用途金属の精密加工、貴金属の精密仕上げに。全長(mm)200
  • 布ロールペーパー ベルスター研磨材工業

    布ロールペーパー

    ベルスター研磨材工業(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    金属系素材の研磨に適しています。次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。
    用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。
  • エースボール ストレート型 銅管用リング型 アソー

    エースボール ストレート型 銅管用リング型

    アソー(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×リング式接続R×銅管使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ハーネスボードアクセサリー バンドルリテイナー PANDUIT(パンドウイット)

    ハーネスボードアクセサリー バンドルリテイナー

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥349,800税込¥384,780
    1箱(100個)
    当日出荷から30日以内出荷
    差込口が広く弾性があるので、配線がしやすくハーネス後も簡単に取り外せます。 ケーブルが外れないように先端を折り曲げ、突き合わせてあります。
    用途ハーネス組立におけるケーブルの保持材質ナイロン66色黒使用場所屋内
  • ブリッジリーマ 岡崎精工

    ブリッジリーマ

    岡崎精工
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リーマ代が大きい場合に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク略号BRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)55(先端)
  • ベイルーフ BRチャターフィッシュセット24g デュオ

    ベイルーフ BRチャターフィッシュセット24g

    デュオ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    シーバス専用チャター!激震波動で誘う、ウルトラハイピッチベイト!
    用途バスフィッシングでは、トーナメントウイニングルアーとして数々の実績を残すチャタールアー。その特徴的な外見、構造が生む唯一無二のアクションをシーバス専用に一から設計。スロー巻きでのバイブレーションを凌駕する細かい動きは広範囲から魚を寄せ集め、低活性な魚の捕食スイッチをONにする。シングルフックが自由に可動する「フレキシブルフックシステム」(PAT.P)の採用により、魚の暴れに追従しフックアウトを抑制。トレブルフックとのダブルフッキングにも貢献し、高いキャッチ率を実現。タイプソフトルアー/3.5インチフック【トレブル】6(#)【シングル】1/0(#)ウエイト24g
  • シール形極超小形基本スイッチ D2HW Aratas(旧:omron)

    シール形極超小形基本スイッチ D2HW

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
    耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(20回/min)接点仕様クロスバ許容操作頻度(回/min)30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5
  • オンアイスアルミブロック 三商

    オンアイスアルミブロック

    三商
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    PCRの前処理用に最適。チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。間接的に冷却を行うことができる為、サンプルチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。アルマイト加工。
    外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×123×25
  • ベイルーフ BRチャターシャッドセット24g デュオ

    ベイルーフ BRチャターシャッドセット24g

    デュオ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    チャターxシャッドテールが生む「未体験波動!」
    用途小魚が逃げ惑うヒレの動きを再現したフィッシュテールに対して、広範囲に散った魚へも確実にアピールするシャッドテール。チャターブレードとシャッドテールの2つのアクションによる相乗効果で、アピールが必要な状況にマッチ。高活性な魚を釣っていくサーチベイトとしても活躍します。スイムバランスの高さゆえ、スローから早巻きと対応速度域が広く、状況に応じた攻めが可能となりました。シングルフックが自由に可動する「フレキシブルフックシステム」(PAT.P)の採用により、魚の暴れに追従しフックアウトを抑制。トレブルフックとのダブルフッキングにも貢献し、高いキャッチ率を実現。タイプソフトルアー/3.5インチフック【トレブル】6(#)【シングル】1/0(#)ウエイト24g
  • 端子台用渡りバー 篠原電機

    端子台用渡りバー

    篠原電機
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(10個)
    当日出荷
    適合IDEC製:BNH15MW BN15MW、東洋技研製:PTU-20材質(本体)黄銅寸法t(mm)0.7仕上ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング(黒色)付容量(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削形ニードルベアリング BR IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング BR

    IKO(日本トムソン)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ブリッジリーマ 岡崎精工

    ブリッジリーマ

    岡崎精工
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用 リーマ代が大きい場合に最適
    先端角(°)55(食付き)刃径公差h8シャンク(MT No.)3
  • 変換リング BR-244 シロクマ

    変換リング BR-244

    シロクマ
    ¥279税込¥307
    1個
    4日以内出荷
    どこでもブラケットシリーズ(32Φ用)と、BR-35EW、BR-35AS(35Φ)を連結できます。
    仕様抗菌適合(パイプ)BR-35EW、BR-35ASアイボリー(ブラケット)BR-270、271、272、273、274材質樹脂色アイボリ適合径(Φmm)35
  • リーマ HS T柄 BR 大洋ツール

    リーマ HS T柄 BR

    大洋ツール
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • カーゲート(遮断機)用反射板 吾妻商会(AZUMA)

    カーゲート(遮断機)用反射板

    吾妻商会(AZUMA)
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(4個)
    3日以内出荷
    カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。両面反射(片面反射板2枚)。反射板径100Φ
    用途カーゲートポール(遮断機)用反射板付属品樹脂バンド×2本厚さ(mm)30×2径(Φmm)(表面)114.5材質(カバー)ABS樹脂材質(反射板)ポリカーボネイト
  • エースボール ストレート型 銅管用リング型 アソー

    エースボール ストレート型 銅管用リング型

    アソー
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBR型外径D(Φmm)10(銅管)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • 黄銅ビクターチェーン 水本機械製作所

    黄銅ビクターチェーン

    水本機械製作所
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 片目片口スパナ エスコ

    片目片口スパナ

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1丁
    翌日出荷から4日以内出荷
    DIN3113規格に準拠。人間工学に基づいたデザインで快適に使用できます。
  • QCブリッジリーマ 替刃 MUST TOOL

    QCブリッジリーマ 替刃

    MUST TOOL
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    用途#19893・19796・19795「アダプター」用替刃刃数6全長(mm)200刃長(mm)160刃径(mm)24.5
  • リーマ HS T柄 SP-BR 大洋ツール

    リーマ HS T柄 SP-BR

    大洋ツール
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • HFBR-2412Z BROADCOM

    HFBR-2412Z

    BROADCOM
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 飲食のぼり ランチやってます ツルハタ(服部)

    飲食のぼり ランチやってます

    ツルハタ(服部)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    6日以内出荷
    用途お店のアピールに仕様【仕立】四辺ヒートカット、【チチ】上・左:3×5種別飲食材質ポンジ(ポリエステル)寸法(mm)60×180印刷インクジェットダイレクト
  • 付刃油穴付リーマ ニチアロイ(日本超硬)

    付刃油穴付リーマ

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥109,800税込¥120,780
    1本
    翌々日出荷
    不等分割刃採用により安定した加工精度。油穴付なので5D深さまで高精度加工可能。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質Z10コーティングノンコート
  • SB-303 本革ブーツ コミネ

    SB-303 本革ブーツ

    コミネ
    ¥15,980税込¥17,578
    1足
    5日以内出荷から7日以内出荷
    上質な牛革を使用したブーツ。耐久性と柔軟性に優れ、長期間の使用でも快適。シンプルでありながら、型押しのロゴを側面に、またアイレットにさりげなくロゴを配置。甲高幅広の足にもなじみやすいアジアンフィット設計。
    用途・ブーツ横ファスナー。・本革使用。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き材質cow leather
  • アステロ 直行ギヤヘッド 住友重機械工業

    アステロ 直行ギヤヘッド

    住友重機械工業
    ¥29,700税込¥32,670
    1個
    8日以内出荷から37日以内出荷
    タイプ直交ギヤヘッド周波数(Hz)50/60モータータイプ直交ギヤヘッド
  • BK-302 WPライディングスニーカー コミネ

    BK-302 WPライディングスニーカー

    コミネ
    ¥10,980税込¥12,078
    1足
    5日以内出荷から7日以内出荷
    甲高幅広の足にもなじみやすいアジアンフィット設計を採用。デイリーユースや街乗りにも使いやすい透湿防水仕様のライディングスニーカー。シフトパッド、リフレクターなどライディングのための機能を装備。・シフトパッド。・夜間被視認性を高めるリフレクター : 側面・かかと。・偽造防止4Dラベル。・透湿防水素材を使用(ただし雨天長時間走行時はレインウェアをご使用ください)。・ブーツ横ファスナー
    材質[upper]PU、牛革、ラバー、その他 [outsole]ラバー、PU、TPU
  • SB-304 本革スニーカー コミネ

    SB-304 本革スニーカー

    コミネ
    ¥12,980税込¥14,278
    1足
    7日以内出荷
    上質な本革を使用したライディングスニーカー。サイドジッパーで簡単に着脱でき、レザーのシフトパッドとアンクルプロテクターを装備。甲高幅広の足にもなじみやすいアジアンフィット設計。本革ならではの耐久性と柔軟性を備え、長時間の使用でも快適。
    用途・ブーツ横ファスナー。・本革使用。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き材質cow leather
  • Coromant Capto(R) ブレードアダプタ サンドビック

    Coromant Capto(R) ブレードアダプタ

    サンドビック
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • ウォータープルーフダイヤルシューズ ラフアンドロード

    ウォータープルーフダイヤルシューズ

    ラフアンドロード
    ¥12,980税込¥14,278
    1足
    6日以内出荷
    カジュアル防水ダイヤルシューズ。スニーカーデザインで気負わず履けるシューズ。防水仕様・ダイヤルワイヤーシステム「a-top」・リフレクター・整形くるぶしパッドとあらゆるライディングシーンに必要不可欠な機能を装備。バイク乗車時のことはもちろん、降りた後や普段履きでも違和感のないシンメトリーのシフトパッドデザインを採用。高い耐久性のあるOrtholiteインソールを採用し、アジアンフィット(幅広)の4Eサイズで設計するなど、細部にこだわった1足です。[機能紹介]。・防水(耐水圧20,000mm)。・a-topダイヤルワイヤーシステム。・両足シフトガード。・リフレクター
    素材本体/合成皮革、ゴム素材足囲4E
  • HFBR-2416MZ BROADCOM

    HFBR-2416MZ

    BROADCOM
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HFBR-2412TZ BROADCOM

    HFBR-2412TZ

    BROADCOM
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 電気二重層コンデンサ KEMET

    KEMET 電気二重層コンデンサ

    KEMET(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(2個)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷