カテゴリ
- 作業工具(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「br390l」の検索結果

9.5sq.ロングラチェットハンドル
KTC¥7,198税込¥7,9181本当日出荷90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR390-K)を設定してます。歯数(ギア)90枚全長(mm)275質量(g)350寸法L(mm)275寸法B(mm)33寸法T(mm)13.7送り角度(°)4差込角(sq.)9.5RoHS指令(10物質対応)対応![デスクトレー PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31533452-201221-02.jpg)
デスクトレー
PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷引き出しの中を効率よくつかうための整理トレー。机や台所の引き出しの中を効率よく利用できるよう付けられた仕切です。形もさまざまで、収納したい物の大きさ、形に合わせてぴったりの場所を選ぶことができます。ごちゃごちゃしてしまいがちなオフィスやご家庭のデスクや引き出しにデスクトレーが1つあれば、散乱しがちな筆記具、直定規、ゼムクリップ、ホッチキス、印鑑などの小物が全てスッキリ片付きます。取り出しやすさ優先のトレー形状で、日常のサイドキャビネット内での使用を考慮し、取り出しやすさを工夫しました。半球形部分はクリップなどの細かいモノに。円筒形部分は印鑑や鍵などに。長方形+段差部分は筆記具などに(段差を利用して取り出すとスムーズです)。オフィスからご家庭まで、使う人や場所を問わずにお使いいただける商品です。引き出し内のスペースに合わせて選べる3サイズ。(L:W310×D390×H37mm、M:W250×D310×H37mm、S:W155×D250×H37mm)材質ポリスチレン(PS)
節電タップ 光る押しボタンスイッチ 雷ガード4個口 USBポート付き
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ふわっと光る押しボタン式個別スイッチ。雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。USB充電ポート2個付き。接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電。USB過電流保護機能付き。コンセント回りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。発熱リスクを抑える独自設計でスイッチの安全性向上。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ用途最大消費電力合計:1400W。USB合計出力:2.4A。コンセント:4個口。USB差込口:2個口。プラグ形状:Lプラグ。バリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:6000Vコード長さ(m)2
ポータブル冷蔵庫35L EA35
Webasto¥39,800税込¥43,7801個3日以内出荷RV・キャンピングカーのFFヒーターで高評価を得ている。べバスト(Webasto)からポータブル冷蔵庫(コンプレッサー式)が登場。職場、休日、非常用と様々なシーンで活用できるポータブル冷蔵庫。 持ち運びしやすいキャスター・ハンドル付き! 。車載用(12V/24V) 。野外(ポータブル電源) ・マイ冷蔵庫(100V)等 。飲み物や食品もたっぷり入る35L容量、庫内の仕切り板を使用することで、冷凍ノ冷蔵も可能。 。LED照明内蔵で、夜間でも安心してお使いいただけます。静音設計 。12V/24V, lOOV ACの電源使用可能 。 3段階設定可能なバッテリー低電圧保護機能搭載 。幅広い温度設定範囲:ー20°c~20°c 。シングルテンプ及びマルチテンプ機能 。コンプレッサー運転モード(エコ・マックス)設定可能 。チャイルドロック機能搭載。入力電圧 DC12/24V, AC100-24V。設定温度範囲 -20℃~20℃。冷媒 HFC-134a。断熱材 ポリウレタン。定格出力 45W±20%。定格電流 3.75A / 1.875A。重量 13.2kg。製品寸法(L×W×H)mm 704 ×390×373。梱包サイズ(L×W×H)mm 726 ×440×442
イージーブラケット BR-L-40WP-UC 両穴ブラケット(釘穴付)【ユニクロメッキ】
I-VALUE¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷穴あけ作業不要のブラケット。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用材質ユニクロメッキ穴ピッチ(mm)釘:30、長穴:30長穴(mm)11×25釘穴(mm)4.5穴タイプ両面長穴+釘穴
THB390・400・401L・402T・399Y・THA209用 ゴムブッシュ
タカチ電機工業¥2,398税込¥2,6381袋3日以内出荷THB390・400・401L・402T・399Y・THA209シリーズ用ゴムブッシュ、固定キャップです。 (THB400○17シリーズには使用できません。)。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途径の細いケーブルを使用したい時にご使用下さい。材質ゴム/プラスチック(TPE/POM)適合ケーブル(Φmm)5.5/9.5(固定キャップはΦ7.0 以下の時に使用。)RoHS指令(10物質対応)対応
工具セット(両開きメタルケースタイプ)
KTC¥89,980税込¥98,9781セット3日以内出荷自動車整備のスタンダードモデル。ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。SK3560WZRの後継機種です。セット内容9.5sq.ソケット(六角) B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19、9.5sq.ディープソケット(六角) B3L-10, 12, 14、9.5sq.ラチェットハンドル BR390、9.5sq.クイックスピンナ BE3-Q、9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット BT3-05S, 06S, 08S、9.5sq.エクステンションバー BE3-075, 150、めがねレンチ(45°×6°ロング) M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224、スパナ S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417、樹脂柄マイナスドライバ D1M2-5, 6、樹脂柄クロスドライバ D1P2-1, 2, 3、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス) D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス) D1PS-2、板ラチェット差替えドライバセット TMDB8(クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)、モンキレンチ WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) PJ-200、ラジオペンチ PSL-150、ニッパ PN1-150、コンビハンマ UD7-10、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組] HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)、トレイ(5枚)質量(kg)12.7色ブラック入組点数56差込角(sq.)9.5
工具セット(片開きプラハードケースタイプ)
KTC¥49,980税込¥54,9781セット3日以内出荷軽量プラハードケース EKP-5採用。入組を厳選したメンテナンス入門用のお買い得セットです。SK34010PSの後継機種です。セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19/9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08, 10, 12/9.5sq.エクステンションバー:BE3-075, 150/9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q/9.5sq.ラチェットハンドル:BR390/樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D7P2-1, 2, 3/樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D7M2-5, 6/L形六角棒レンチセット(7本組):HL107(2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810, 1012, 1214, 1417, 1719/ラチェットコンビネーションレンチ:MSR1A-08, 10, 12, 13, 14/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ニッパ:PN1-150/ラジオペンチ:PSL-150/9.5sq.ソケットホルダー:EHB310ケース使用:EKP-5
工具セット(両開きプラハードケースタイプ)
KTC¥89,980税込¥98,9781セット3日以内出荷自動車整備のスタンダードモデル。ケースは軽量の樹脂製両開きタイプSK330P-Mを採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。SK3560Pの後継機種です。セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19/9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-10, 12, 14/9.5sq.ラチェットハンドル:BR390/9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q/9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-05S, 06S, 08S/9.5sq.エクステンションバー:BE3-075, 150/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224/スパナ:S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417/樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6/樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2/板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)/モンキレンチ:WMA-250/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ラジオペンチ:PSL-150/ニッパ:PN1-150/コンビハンマ:UD7-10/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/トレイ(5枚)質量(kg)10
工具セット(両開きメタルケースタイプ)
KTC¥92,980税込¥102,2781セット3日以内出荷自動車整備のスタンダードモデル。ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。SK3560WZRの後継機種です。セット内容9.5sq.ソケット(六角) B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19/9.5sq.ディープソケット(六角) B3L-10, 12, 14/9.5sq.ラチェットハンドル BR390/9.5sq.クイックスピンナ BE3-Q/9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット BT3-05S, 06S, 08S/9.5sq.エクステンションバー BE3-075, 150/めがねレンチ(45°×6°ロング) M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224/スパナ S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417/樹脂柄マイナスドライバ D1M2-5, 6/樹脂柄クロスドライバ D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス) D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス) D1PS-2/板ラチェット差替えドライバセット TMDB8(クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)/モンキレンチ WMA-250/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) PJ-200/ラジオペンチ PSL-150/ニッパ PN1-150/コンビハンマ UD7-10/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組] HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/トレイ(5枚)質量(kg)12.7入組点数56差込角(sq.)9.5
工具セット(チェストタイプ)
KTC¥98,980税込¥108,8781セット3日以内出荷作業を効率化させるコンビネーションラチェット採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。SK3510Xの後継機種です。セット内容9.5sq. ソケット(六角):B3-08、9.5sq. ソケット(六角):B3-10、9.5sq. ソケット(六角):B3-12、9.5sq. ソケット(六角):B3-13、9.5sq. ソケット(十二角):B3-14W、9.5sq. ソケット(十二角):B3-17W、9.5sq. ソケット(十二角):B3-19W、9.5sq. ディープソケット(六角):B3L-08、9.5sq. ディープソケット(六角):B3L-10、9.5sq. ディープソケット(六角):B3L-12、9.5sq. ディープソケット(六角):B3L-14、9.5sq. ラチェットハンドル:BR390、9.5sq. クイックスピンナ(R):BE3-Q、9.5sq. エクステンションバー:BE3-050、9.5sq. エクステンションバー:BE3-075、9.5sq. エクステンションバー:BE3-150、9.5sq. ユニバーサルジョイント:BJ3、ボールポイントL形 ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1012、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1113、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1214、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1417、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1719、45°×6°ロングめがねレンチ:M5-2224、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-08、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-10、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-12、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-13、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-14、ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-17、ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3、樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1、樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-2、樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-3、樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5、樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-6、樹脂柄スタッビドライバ:D1PS-2、樹脂柄スタッビドライバ:D1MS-6、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150、ニッパ:PN1-150、トレイ(2枚)、チェスト(3段3引出し):SKX0213質量(kg)17.5
9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット
KTC¥209,800税込¥230,7801セット3日以内出荷重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した二輪車用工具セットです。セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08/10/12/13/14/17/19、9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08/10/12、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.エクステンションバー:BE3-150、9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW、9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-04/05/06/08/10、9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810/1012/1417/1719/2224、めがねレンチ(ストレートショート):M100-7×8/10×12/12×14、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-6/8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、割柄ドライバ(マイナス):FD-250、ソフト細軸ドライバマイナス(キャブレター用):D7SM-420、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2、ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75/0、モンキレンチ:WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、ボールピンハンマ:PH45-323、プラスチックハンマ:K9-6、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16P/18P/20.8P、ニップルレンチ:MCS2-100、直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171、直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171、スナップリングプライヤ先端クローセット:SPC5、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)、T形レンチ:TH-8/10/12/14、組ヤスリ(5本組):TZKF1A05(平/半丸/丸/角/三角)、ブレーキドラムビスドライバ:AB-5、テンションスプリングツール:AB-7、高級スクレーパー(硬鋼刃):KZ3-18A、9.5sq.ハンドル:ABX101、ロッキングプライヤ:175CR、マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM質量(kg)53(2ヶ口)入組点数80点差込角(sq.)9.5ケース使用:SKR703C
9.5sq.ツールステーションセット
KTC¥109,800税込¥120,7801セット3日以内出荷重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、必要な機能を集約したベーシックモデル SKR502C採用の工具セットです。セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08/10/12/13/14/17/19、9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-10/12/14、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16SP、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q、9.5sq.エクステンションバー:BE3-075/150、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810/1012/1214/1417/1719/2224、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5/6、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2、モンキレンチ:WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、ボールピンハンマ:PH45-323、プラスチックハンマ:K9-6、ボールポイントL形ロング、六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)質量(kg)36.6(2ヶ口)入組点数48点差込角(sq.)9.5ケース使用:SKR502C
9.5sq.モーターサイクルツールセット
KTC¥129,800税込¥142,7801セット3日以内出荷二輪車のメンテナンスに最適なツールを厳選したセットです。発泡ポリエチレン製トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。セット内容【9.5sq. ソケット(六角)】B3-08【9.5sq. ソケット(六角)】B3-10【9.5sq. ソケット(六角)】B3-12【9.5sq. ソケット(六角)】B3-13【9.5sq. ソケット(六角)】B3-14【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-08【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-10【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-12【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-14【9.5sq. T形ハンドル】TH20【9.5sq. ラチェットハンドル】BR390【9.5sq. エクステンションバー】BE3-075【9.5sq. エクステンションバー】BE3-150【9.5sq. クイックスピンナ(R)】BE3-Q【9.5sq. ユニバーサルジョイント】BJ3【ボールポイントL形 ロング六角棒レンチセット[9本組]】HL259SP【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-0810【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-1113【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-1214【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-1719【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-2224【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-08【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-10【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-12【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-13【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-14【ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)】MSR1A-17【樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ】D1M2-5【樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ】D1M2-6【樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ】D1P2-1【樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ】D1P2-2【樹脂柄スタッビドライバ】D1PS-2【樹脂柄スタッビドライバ】D1MS-6【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ラジオペンチ(スタンダードタイプ)】PSL-150【ニッパ】PN1-150【ロッキングプライヤロングノーズ (ワイヤーカッター付)】150LN【ロッキングプライヤ曲線あご】175CR【コンビハンマ】UD6-10【マグネット付パーツトレイ】YKPT-RM【9.5sq.プラグレンチ(薄肉タイプ)】B3A-16SP【タイヤレバー】MCOL-260 (×2)トレイ(3枚)【チェスト】SKX0213質量(kg)18(2ヶ口)入組点数51点差込角(sq.)9.5ケース使用: SKX0213
PS-4F/LN0 BOSCH バッテリー HTEJ-350 LN0 互換 カーバッテリー 自動車バッテリー 自動車用バッテリー 日本車専用ENタイプバッテリー ハイブリッド専用 充電制御 ボッシュ 【新品】
BOSCH(ボッシュ)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷【商品詳細】。商品名:PS-4F/LN0。メーカー:BOSCH ボッシュ。本体サイズ:L175×W175×H190。Ah[20HR]:44Ah。CCA(EN):390A。★充実の製品保証。2年または5万キロのいずれか早期到達時までの、長期製品保証を設けています。用途互換機種。GSユアサ ENJ-340LN0。フルカワ エクノENプレミアム 345LN0。フルカワ エクノENハイグレード340LN0。パナソニックN-335LN0/PA。パナソニックN-340LN0/PA。ACデルコ340LN21。★基本性能を高めたカルシウム配合極板。優れた現役抑制と長期寿命を両立しました。★特殊電解液還元構造のトッププレート設計。内蓋上面に傾斜を設け、蒸発水分を素早く電解液に還元。電解液の蒸発を徹底抑制しました。★中央配置電極。振動による片寄り、脱落を防止。★両極パワーエキスパンダ格子。高い機械的強度を保持します。★ハイドロメーターを装備。充電状態を3色でお知らせします。
GIVI EA131B タンクロック 20-26L
GIVI(ジビ)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。磁石を使わない、車体に簡単に脱着できる26Lタンクロック。マップ収納窓つき、ソフトタイプ。ロングツーリングにおすすめの拡張機能付き最大26L。磁石を使わないフランジ固定により、バッグがタンクに当たらず車体の傷つきを防止。専用のアタッチメントにより、確実な固定と簡単な取り外しができます。用途磁石を使わず、車体に簡単脱着できるバイク用タンクロック。荷物が増えてもファスナーで容量可変が可能。バッグがタンクに触れないことで傷つきを防ぐ。車種別アタッチメント(別売)による固定。容量:20-26L、最大積載重量:2kg、サイズ(外寸):底部縦390×底部横280×高さ220mm。別売のシートロックアタッチメント(品番:17874)を使えばシートバッグ化付属品レインカバー、フランジ オス容量(L)20-26最大積載量(kg)2外寸(mm)底部縦390×底部横280×高さ220





![デスクトレー PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31533452-201221-02.jpg)