カテゴリ

  • バイク部品(155)
  • 制御機器(73)
  • オフィス家具(48)
  • 電気材料(45)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(42)
  • 測定用品(40)
  • メカニカル部品(39)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • バイク純正部品(23)
  • 家電(16)
  • 医療(12)
  • 手袋(12)
  • 事務用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 塗料(10)
  • カー用品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 空調・電設資材(7)
  • 防犯用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 切削工具(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 自転車部品(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • マスク(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 作業工具(2)
  • エンジン工具(2)
  • 理美容(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br3f」の検索結果

関連キーワード
720件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持続性透明帯電防止ケース アズワン持続性透明帯電防止ケースアズワン
799税込879特価
1個
当日出荷
帯電防止剤は練り込みタイプですので持続性に優れています。 フタ付き(EY12・ER4Tを除く)
材質ABS樹脂
ワイヤーブラシ アズワンワイヤーブラシアズワン
7,380税込8,118
1袋(3本)
当日出荷から22日以内出荷
ディスポーザブルのため洗浄の手間も省け、衛生的です。
丸型廊下灯 LED アイホン丸型廊下灯 LEDアイホン
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の丸型廊下灯です。呼出時に点灯します。LED式。
用途病院・施設向け仕様LED方式材質プレート部:自己消火性樹脂、ランプカバー:ポリカーボネート形状天井、壁埋込型(アウトレットボックスぬりしろカバー付)寸法(mm)100Φ
丸型廊下灯 アイホン丸型廊下灯アイホン
7,498税込8,248
1台
3日以内出荷
形状天井・壁埋込型適合ボックスアウトレットボックス丸型ぬりしろカバー付消費電流親機より供給
キャパティソリッド フタ付 Lスクエア ナカバヤシキャパティソリッド フタ付 Lスクエアナカバヤシ
689税込758
1個
5日以内出荷
色々組み合わせて自分らしさをワンランクアップ。アレンジが楽しくなります。際立つ透明感 『シンプル』イズベスト
材質スチロール樹脂フタ付きRoHS指令(10物質対応)対応
グラフイツク 3 BR5-F8393-00 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 3 BR5-F8393-00YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
SMHヘアFスティック NO3ライトBR ルアンSMHヘアFスティック NO3ライトBRルアン
1,498税込1,648
1個(3g)
4日以内出荷
<商品名>SMHヘアファンデーション<ステイックタイプ>3g No3ライトブラウン<特長>パフとパウダーの一体型 1stepで簡単白髪・薄毛カバー<用途>白髪リタッチ、地肌の薄見え、はえぎわメイクが簡単。気になる部分にポンポンするだけでカバーできます。<ご使用の注意>頭皮やお肌に合わないとき、傷・湿疹等異常があるときは、ご使用をお止め下さい。目に入ったときは直ちに洗い流して下さい。乳幼児の手の届かない所、湿気の無い所に保管して下さい。また、ご使用後は蓋を必ず閉めて下さい。衣服につかないように、タオル等をして下さい。ご使用後は毎日の洗髪をおすすめします。そのままお休みになるときは、擦れて色がつく事がありますので、ご注意下さい。
グリーン購入法適合
サイドカバーインサートアセンブリ 3 BR9-217R0-F0 YAMAHA(ヤマハ)サイドカバーインサートアセンブリ 3 BR9-217R0-F0YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
掃除機用紙パック 抗菌防臭3種・3層HEパックフィルター 日立グローバルライフソリューションズ掃除機用紙パック 抗菌防臭3種・3層HEパックフィルター日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋
当日出荷
日立純正 掃除機紙パックです。雑菌の繁殖やにおいを抑える抗菌防臭3種3層HEパックフィルター採用。1989年以降発売の日立製家庭用クリーナー(CV型)に対応しています。但し、GP-55F、GP-62F、GP-70F、GP-82Fをお使いの機種にも使えますが、広がり方向が異なりますので、紙パックが広がりにくいことがあります。
タイプ紙パック対応機種1989年以降に発売の日立製家庭用クリーナーCV型RoHS指令(10物質対応)対応
HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード オーム電機HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピードオーム電機
629税込692
1個
当日出荷
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルHDMI規格(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証済4K×2K解像度/3D映像/HDMIイーサネットチャンネル/オーディオリターンチャンネル対応メーカー製従来品ケーブルより16%スリム化、やわらかく狭い場所でも配線しやすい1本のケーブルによって高精細デジタル映像信号及び高音質デジタル音声信号を伝送可能ですHDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しますオーディオリターンチャンネル(ARC)に対応します端子部分に24金メッキを採用。接触による劣化を少なくし、さびに強く、経年変化による画質・音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用高純度O.F.C.線使用
ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)対応HEC、ARC、3Dプラグ24金メッキシールド3重シールド対応解像度4K×2K解像度ケーブル種類スリム/やわらかHDMI規格ハイスピードイーサネット対応変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
アナログマルチテスタ 三和電気計器アナログマルチテスタ三和電気計器(32件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷から10日以内出荷
ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。また携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。
用途最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。0.01μ~1000μFまでのコンデンサ測定可能。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。付属品ハンドストラップ、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ全長(m)約0.9(テストリード長)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159.5×129×41.5周波数特性AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値±3%以内直流電流(A)60μ/30m/0.3使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V/1.5Vボタン電池内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mmガラス管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)コンデンサ容量(F)1000μRoHS指令(10物質対応)対応特性200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能 0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定 抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能 バッテリーチェック スタンド兼用のパネル面保護カバー付関連資料単品カタログ(0.45MB)ピン長さ(mm)19
リチウムイオン充電器 UC-92 OM SYSTEMリチウムイオン充電器 UC-92OM SYSTEM
8,498税込9,348
1個
当日出荷
リチウムイオン充電池「LI-92B/LI-90B」用の充電器です。 パソコンのUSB端子から直接充電が可能です。また、USB ACアダプター(F-2AC/F-3AC/F-5AC)を接続してコンセントからの充電が可能です。
対応製品LI-92B、LI-90B
UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線協和ハーモネット(1件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
定格温度80℃ 定格電圧30V仕上外径が細く、機器配線に最適です。絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気、 電子機器の内部配線小型電子機器の内部配線等定格電流(A)2AWG30仕上外径(mm)約0.7導体構成(本/mm)7/0.102導体外径(Φmm)0.31定格温度(℃)80耐電圧(V)500(AC/分)
日本製 4層式 サージカルマスク 医療用マスク クラス3 つばさ日本製 4層式 サージカルマスク 医療用マスク クラス3つばさ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(50枚)ほか
当日出荷
微小粒子バリア性と液体バリア性に優れた不織布4層構造。花粉やウィルス飛沫を99%カットする高捕集フィルター採用。衛生的な使い捨てタイプ。日本産業規格 JIS T9001 医療用マスク クラス3に適合した医療用マスク。米国規格ASTM-F2100-19の最高レベル3に適合。
用途使い捨てマスク/痛くない/ウイルス/細菌/飛沫/防塵/花粉/感染対策/災害対策/備品/備え/病院/介護施設/会社/工場/公共施設/イベント材質本体・フィルタ:ポリプロピレン不織布、耳ひも:ポリエステル/ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン+鉄芯形状プリーツ型ホワイトサイズフリー構造4層対象ウイルス/細菌/飛沫/防塵/花粉/感染対策/災害対策ひもタイプ耳かけ型
タクタイルスイッチ用キートップ B32 omron(オムロン)タクタイルスイッチ用キートップ B32omron(オムロン)(3件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷から105日以内出荷
形B3F、形B3FS、形B3Wの凸形プランジャタイプ専用のキートップ大きさ、形状、カラーなど豊富なバリエーションを用意。
ナンバーリング用パッド PLUS(プラス)[文具]ナンバーリング用パッドPLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
189税込208
1パック(3個)
当日出荷
プラスのナンバーリング用パッド(1パック3個入)です。[パッド大]=ナンバーリング本体型:P・L・U・S・CN・Dに対応します。[パッド中]=ナンバーリング本体型:A・AD・F・K・FG・E・N・ALに対応します。[パッド小]=ナンバーリング本体型:BBに対応します。厚さ:5.5mm
仕様ナンバリング繰り返し・詰め替え対応
日立純正 紙パックフィルター 日立日立純正 紙パックフィルター日立
1,798税込1,978
1袋(3枚)
当日出荷
紙パック式クリーナー専用 日立純正紙パック。【GP-75F】抗菌防臭3層クリーンパックフィルター:雑菌の繁殖、臭いを抑える【GP-110F】抗菌防臭 3種3層HEパックフィルター:花粉、カビの胞子はもちろん、ダニのフンなどの微細なチリまでしっかり取れる【GP-130FS】ナノテク プレミアム 衛生フィルター:高性能(高捕じん・抗菌・消臭)3種3層 HEパックフィルター、シールふたあり「こぼさんパック」【GP-2000FS】ナノテク 高捕じんプレミアム 衛生フィルター:高性能(高捕じん・抗菌・消臭)3種3層 HEパックフィルター、シールふたあり「こぼさんパック」
用途掃除機用紙パック。日立 HITACHI 正規品 紙パック セット ゴミ捨て 袋 日立純正 掃除機 クリーナー 紙パック 抗菌 脱臭 消臭 フィルターパック 掃除機パック
リブタイプゴム印セット マーキングマンリブタイプゴム印セットマーキングマン
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から6日以内出荷
TRADEゴシックは線が細く微小文字に最適。ALPINゴシックは幅狭フォントで小さなスペースへ多情報印字可能RoHS2指令に対応。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI-31(品番:3001031)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)【速乾小文字セットとして】フィルム、樹脂、金属、コート紙など非浸透面材料への小文字2段(1段可能)印字には、セルフインカー SI-32(品番:3001032)・差し替え式ゴム印リブタイプ数字セットFA10(品番:79616)・エコビュートインク#207V1黒 (品番:207V1BLA03)・エコビュートインク#200ソルベント (品番:200SLV03) 【段ボール中文字セットとして】段ボールケース・木材製品など浸透面材料への日付印字には、セルフインカー SI-34(品番:3001044)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-8(品番:1740074)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
用途マーキングマン商品用のゴム印対象製品:セルフインカー, 自動印, ストックホルダー材質天然ゴム 硬度55度RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
サージマスクTC 50枚入 竹虎サージマスクTC 50枚入竹虎(1件のレビュー)
599税込659
1箱(50枚)
当日出荷から5日以内出荷
全国の医療現場で採用されているスタンダードなマスクです。不織布3層構造のフィルター部分(極細愚生繊維フィルター)が花粉やホコリ、ハウスダストを効果的に遮断します。ノーズブリッジを鼻の形に沿わせることで使用時のフィット感を高めます。BFE値99%、PFE値99%フィルター(ASTM F2100-19Level3準拠)です。樹脂ノーズブリッジのためMRI室等で使用できます。
材質マスク:ポリプロピレン、ノーズブリッジ:ポリエチレン、耳ゴムひも部:ポリウレタン・ポリエステル
1/4インチ(M)-3/8インチ(F) ワイドアダプター エツミ1/4インチ(M)-3/8インチ(F) ワイドアダプターエツミ
839税込923
1個
当日出荷から5日以内出荷
5色から選べるカラフルな変換ネジ、1/4インチ(M)-3/8インチ(F) ワイドアダプター。3/8インチのオスネジを1/4インチに変換する、カメラ変換ネジです。
材質アルミニウム高さ(mm)約15質量(g)約14直径(mm)約25
HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TCL 富士通 FUJITSU 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケットHDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TCL 富士通 FUJITSU 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
979税込1,077
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【富士通/FUJITSU】★パソコンLIFEBOOK NHシリーズNH90/F3FMVN90F3GFMVN90F3BNH77/F3FMVN77F3GFMVN77F3BWN1/F3FMVWF3N18BFMVWF3N17GFMVWF3N17BFMVWF3N17DLIFEBOOK AHシリーズAH77/G2FMVA77G2BAH53/G2FMVA53G2BFMVA53G2SFMVA53G2LAH50/G2FMVA50G2BFMVA50G2SFMVA50G2LAH45/G2FMVA45G2WFMVA45G2LWA3/G2FMVWG2A33WESPRIMO FHシリーズFMVF90F3BFMVWG1FXUDFMVWG1FXUFMVWF3F2FDFMVWF3F2FFH77/F3FMVF77F3BFH70/F3FMVF70F3WFH60/F3FMVF60F3WWF1/F3FMVWF3F17DFMVWF3F17FMVWF3F1B8WFB/F3FMVWF3FBESPRIMO DHシリーズWD2/G3FMVWG3D248FMVWG3D228FMVWG3D247FMVWG3D227WD1/G3FMVWG3D1【TCL】★テレビ・C60シリーズ・C815シリーズ・C815シリーズ・C8シリーズ・K60シリーズ・P60シリーズ・P715シリーズ・P815シリーズ・P8シリーズ・Q815シリーズ・T8Sシリーズ・X10シリーズ43K600U43P71543P815B43P8B50K600U50P600U50P71550P81550P8S55C600U55C855C81555C81555K600U55P81555P8S55Q81555T8S65C600U65C865C81565C81565P8S65Q81565X10★サウンドバー・S522Wシリーズ・TS6100シリーズ・TS8212シリーズS522WTS6100TS8212【aiwa/アイワ】★テレビLTS55-BU10LTS55-BU20LTS65-BU10LTS65-BU20TV-43UB40HTV-43UF10TV-43UF30HTV-49UF10TV-49UF30HTV-55UF10★テレビデバイスKSTB6043【KORG/コルグ】Synthesizers/KeyboardsPa5XPa1000Pa700【HUAWEI/ファーウェイ】★パソコンHUAWEI MateBook 14HUAWEI MateBook 14 AMDHUAWEI MateBook D 14HUAWEI MateBook D 15HUAWEI MateBook D 16HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
マーキングマン 産業用スタンプインク「エコビュートインク」 マーキングマンマーキングマン 産業用スタンプインク「エコビュートインク」マーキングマン
3,998税込4,398
1本(250mL)
当日出荷
ソルベント(溶剤)。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI-31(品番:3001031)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)【速乾小文字セットとして】フィルム、樹脂、金属、コート紙など非浸透面材料への小文字2段(1段可能)印字には、セルフインカー SI-32(品番:3001032)・差し替え式ゴム印リブタイプ数字セットFA10(品番:79616)・エコビュートインク#207V1黒 (品番:207V1BLA03)・エコビュートインク#200ソルベント (品番:200SLV03) 【段ボール中文字セットとして】段ボールケース・木材製品など浸透面材料への日付印字には、セルフインカー SI-34(品番:3001044)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-8(品番:1740074)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
用途硬くなったインクパッドの再活性化。汚れたゴム印やスタンパーの洗浄。タイプ洗浄剤トラスコ品番453-8226質量(g)240
シール形タクタイルスイッチ B3W omron(オムロン)シール形タクタイルスイッチ B3Womron(オムロン)(9件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から101日以内出荷
形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。(端子部を除く。)小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。 静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ 富士通リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ富士通
329税込362
1個
当日出荷
UL, CSA, VDE, SEMKO取得リレー FTR-F3シリーズパワー用1極3Aスリムリレー 環境に優しいカドミフリー接点採用 強化絶縁構造でコイル-接点の絶縁距離6mm以上 耐環境性に優れたプラスチックシール形
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:720 Ω●長さ:20.3mm●高さ:15mm●最大スイッチング電源 AC:750VA●コード番号:371-6382アズワン品番65-8069-28
フロントスプロケット 520-13 27500+13 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-13 27500+13AFAM(アファム)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:27500+13販売備考:主な適合:YZ450F 03-21適合情報:ヤマハ[YAMAHA] WR450F 03-18ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 03-21ヤマハ[YAMAHA] YZ450FX 16-20
適合YZ450F 03-21/FX 16-20/WR450F 03-18
オイルサービスステーション システム SKRシリーズ KTCオイルサービスステーション システム SKRシリーズKTC
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
オイル交換作業全般を効率よく行うためのワゴンSKR81とオイル交換用工具のセットです。姿置きでオイルジョッキや工具を整理できる天板カバー。ジョッキ内に残るオイルを廃出する油切り用オイルジョッキフック付き。お客様に安心を与える豊富な入組とサイドポケット。廃フィルタの油切りが可能な脱着式オイルパン。移動が楽な大型キャスター。2ストールで使用できる両方向可動引出し。ラチェットハンドル:BR3F9.5sq. スピンナハンドル:BS3E9.5sq. エクステンションバー75mm:BE3-0759.5sq. エクステンションバー150mm:BE3-150ドライバ:FD-250ステンレススクレーパー:KZ1-22カップ型オイルフィルタレンチ:AVSA-063・064・067・073・074・079・080・089・092・095・099・101チェ-ン型カートリッジレンチ:CW-90140フェンダーカバー:AYC-2Aオイルジョッキ:AE501×2個
仕様●[サイドポケット耐荷重]●パッキン用ポケット(kg):1●AVSA用ポケット小・中(kg):各1●AVSA用ポケット大(kg):3[キャスターサイズ]●固定型(mm):Φ127×32●可動型ストッパー付(mm):Φ100×51●入組数:34点●質量(kg):40アズワン品番65-9042-13
オイルサービスステーション システム SKRシリーズ KTCオイルサービスステーション システム SKRシリーズKTC
369,800税込406,780
1個
7日以内出荷
オイル交換作業全般を効率よく行うためのワゴンSKR81とオイル交換用工具のセットです。姿置きでオイルジョッキや工具を整理できる天板カバー。ジョッキ内に残るオイルを廃出する油切り用オイルジョッキフック付き。お客様に安心を与える豊富な入組とサイドポケット。廃フィルタの油切りが可能な脱着式オイルパン。移動が楽な大型キャスター。2ストールで使用できる両方向可動引出し。ラチェットハンドル:BR3F9.5sq. スピンナハンドル:BS3E9.5sq. エクステンションバー75mm:BE3-0759.5sq. エクステンションバー150mm:BE3-150ドライバ:FD-250ステンレススクレーパー:KZ1-22カップ型オイルフィルタレンチ:AVSA-063・064・067・073・074・079・080・089・092・095・099・101チェ-ン型カートリッジレンチ:CW-90140フェンダーカバー:AYC-2Aオイルジョッキ:AE501×2個
仕様●[サイドポケット耐荷重]●パッキン用ポケット(kg):1●AVSA用ポケット小・中(kg):各1●AVSA用ポケット大(kg):3[キャスターサイズ]●固定型(mm):Φ127×32●可動型ストッパー付(mm):Φ100×51●入組数:67点●質量(kg):48アズワン品番65-9042-14
オイルサービスステーション システム SKRシリーズ KTCオイルサービスステーション システム SKRシリーズKTC
399,800税込439,780
1個
7日以内出荷
オイル交換作業全般を効率よく行うためのワゴンSKR81とオイル交換用工具のセットです。姿置きでオイルジョッキや工具を整理できる天板カバー。ジョッキ内に残るオイルを廃出する油切り用オイルジョッキフック付き。お客様に安心を与える豊富な入組とサイドポケット。廃フィルタの油切りが可能な脱着式オイルパン。移動が楽な大型キャスター。2ストールで使用できる両方向可動引出し。ラチェットハンドル:BR3F9.5sq. スピンナハンドル:BS3E9.5sq. エクステンションバー75mm:BE3-0759.5sq. エクステンションバー150mm:BE3-150ドライバ:FD-250ステンレススクレーパー:KZ1-22カップ型オイルフィルタレンチ:AVSA-063・064・067・073・074・079・080・089・092・095・099・101チェ-ン型カートリッジレンチ:CW-90140フェンダーカバー:AYC-2Aオイルジョッキ:AE501×2個
仕様●[サイドポケット耐荷重]●パッキン用ポケット(kg):1●AVSA用ポケット小・中(kg):各1●AVSA用ポケット大(kg):3[キャスターサイズ]●固定型(mm):Φ127×32●可動型ストッパー付(mm):Φ100×51●入組数:72点●質量(kg):50アズワン品番65-9042-15
空気用フローコントローラ PFCQ SMC空気用フローコントローラ PFCQSMC
83,980税込92,378
1個
当日出荷から20日以内出荷
・9~300L/minでの流量制御が可能 動作差圧範囲:0.05~0.5MPa・設定流量への到達時間:0.5秒以下 (動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)・制御精度:±3%F.S.・ノングリース・軽量850g
用途乾燥空気、N2耐圧力(MPa)1適合流体乾燥空気、N2配管口径Rc1/2使用圧力範囲(kPa)50~800RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.09MB)流量レンジ(L/min)9~300動作差圧(kPa)50~500、(標準)300
WI-FIホームセキュリティカメラ 配線不要 センサーライト付き マイクによる双方向会話可能 水鏡WI-FIホームセキュリティカメラ 配線不要 センサーライト付き マイクによる双方向会話可能水鏡(1件のレビュー)
4,748税込5,223
1個
当日出荷
■解像度:200万画素■レンズ:4mm、F2.0、視野角104°■ビデオ圧縮:H.264,H.265■音声圧縮:G711A/AAC■センサー:1/3" CMOS Sensor■赤外線照射距離:約10m (環境により異なります)■LED照射距離:約10m (環境により異なります)1.5W; 110LM ■フレームレート:1920 × 1080@15fps 640x360@15fps■オーディオ エンコード形式:AAC/G711A■バックライト補正:対応■SDカード保存:microSDカード 最大256GB対応■動作温度と湿度:-10℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) ■寸法:16*17*15mm■重量:約100g■電源:DC5V/1A(タイプCコネクター;コード:約1m),消費電力3W■無線接続:2.4GWi-F(最大見通し距離100m;実際の使用上は約10m~20m)
用途●200万画素●Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング ●最大256GB microSDカード対応●赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える●センサーライト付、暗闇でもカラー映像●PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる●ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる●無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応●無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理使用場所屋内
バッテリーメーター DC 8~100V はくでんバッテリーメーター DC 8~100Vはくでん
1,598税込1,758
1個
欠品中
電池の電圧・残量がリアルタイムで表示。適用電池:3元リチウムイオン電池(L)・鉛蓄電池(P)・リン酸鉄リチウム電池(F)電圧測定範囲:DC8~DC100V測定電圧:DC12V・DC24V・DC36V・DC48V・DC60V・DC72V・DC84Vの7レンジ使用電圧に切替えて、ご使用願います。
付属品接続ケーブル、取扱説明書長さ(cm)リード:20精度1%±1digit取付寸法(mm)58×28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×33×15測定速度(秒)約回2/使用電圧範囲測定:DC 8~100動作温度(℃)-10~+70動作湿度(%)10~80動作電流(mA)<15
比例制御弁 JSP Series 直接配管型 SMC比例制御弁 JSP Series 直接配管型SMC
9,498税込10,448
1個
当日出荷から22日以内出荷
・電流値に比例して流量を無段階に制御・繰返し精度:±3%F.S.以下・感度:2%F.S.以下・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形・保護構造 IP67・シール材質:FKM・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用材質(シール)FKM耐圧(MPa)0.6弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.91MB)取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
R134a サービス缶バルブ イチネンTASCOR134a サービス缶バルブイチネンTASCO(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
TA159P-3を使用すればM10フレア→7/16UNF-20(1/4F)に変更可能。
用途R134a用対応冷媒種別R134a接続口M10P1.5(ホース接続口)危険物の類別非危険物
エコビュートインク#221T マーキングマンエコビュートインク#221Tマーキングマン
4,798税込5,278
1本(250mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
浸透面用の非常に扱いやすいインクです。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年8月現在)初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI-31(品番:3001031)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)【速乾小文字セットとして】フィルム、樹脂、金属、コート紙など非浸透面材料への小文字2段(1段可能)印字には、セルフインカー SI-32(品番:3001032)・差し替え式ゴム印リブタイプ数字セットFA10(品番:79616)・エコビュートインク#207V1黒 (品番:207V1BLA03)・エコビュートインク#200ソルベント (品番:200SLV03) 【段ボール中文字セットとして】段ボールケース・木材製品など浸透面材料への日付印字には、セルフインカー SI-34(品番:3001044)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-8(品番:1740074)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
用途段ボールや、事務用に最適なインクです。RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
防水ハンドヘルドケース WHシリーズ タカチ電機工業防水ハンドヘルドケース WHシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
テーパー付のシャープなデザインにIP67の防水機能を備えたケースです。 ハンディタイプ、屋外使用の電圧測定器にご利用いただけます。
特性防水・難燃材質電池フタ:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、サイドグリップ:エラストマ、落下防止ビス(ナベM2.5×8)/取付ビス(ナベM2.5×10):ステンレス SUS304、電池端子:真ちゅう使用温度範囲(℃)-10~60表面処理電池フタ:シボ、電池端子:ニッケルメッキ保護等級IP67締付トルク(N・m)カバー:0.2~0.3材質(カバー)上/下:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(Oリング)シリコンゴム材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)上/下:シボ
交換用ボンベキット シーウルフマリン交換用ボンベキットシーウルフマリン
3,598税込3,958
1セット
欠品中
シーウルフ ライフジャケット・ベルト専用ボンベキット交換用ボンベセット対応モデル SW-J-F03 SW-J-F06 DF-2608
セット内容炭酸ガスボンベ18gx1・カートリッジx1・安全ロックピンx1
ビデオ用接続ケーブル カナレ電気ビデオ用接続ケーブルカナレ電気
1,698税込1,868
1本(1m)ほか
翌々日出荷
75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。
形状BNC(オス)-RCA(オス)
エウレカ 突き刺し防止手袋 パンクチャーソフト 15-4 Puncture Soft eureka(エウレカ)エウレカ 突き刺し防止手袋 パンクチャーソフト 15-4 Puncture Softeureka(エウレカ)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1双
当日出荷
【耐突き刺し性】メーカー独自開発である濃密なケブラー素材を用いたSuperBlock Softを使用することより手の平、指ともに突き刺し性に優れています。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。【耐切創性】手の平部分、耐切創最高レベルF(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル5。【原手】レベルC(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル3。金属、刃、ガラス等鋭利な物による負傷の危険から手を保護します。【耐摩耗性】耐摩耗レベル4(EN388:2016基準)。高い耐摩耗性を備えており、優れた耐久性、保護能力があります。他メーカー同等品に比べリーズナブルな価格でお求めいただけます。
用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業、医療系廃棄物の取り扱い耐切創性5/F
リレー 24V dc SPST 基板実装タイプ 富士通リレー 24V dc SPST 基板実装タイプ富士通
279税込307
1個
6日以内出荷
UL、CSAFTR-F3シリーズパワーリレー富士通製FTR-F3パワーリレーです。高密度実装 コンタクト定格: 5 A @ 250 V ac / 30 V dc
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:5A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:2.88 kΩ●コイル電力:200mW●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:20.3mm●コイルと接点間の耐電圧:10kV●最大スイッチング電源 DC:150 W●コード番号:790-3325アズワン品番65-8059-39
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
729税込802
1個
当日出荷から5日以内出荷
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...