カテゴリ
- 自転車部品(21)
- 空調・照明・電設資材(4)
- バイク部品(2)
- 作業工具(2)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
「br6al」の検索結果

19.0sq.ロングラチェットハンドル
KTC¥32,980税込¥36,2781本当日出荷40枚ギア、送り角度9度のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。差込角(sq.)19.0全長(mm)1000ギア数40送り角度(°)9厚さ(mm)ヘッド部:35.5質量(kg)5.4タイプ小判形グリップ径(Φmm)31.8寸法T(mm)35.5ヘッド幅(mm)70.6ギヤ歯数40
エアードライバー用ビット
ベッセル¥1,198~税込¥1,318~1パック(10本)当日出荷から翌々日出荷ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。ベッセル製 GT-H4RC・H5RC・S6CD・PLRC。瓜生製 US-3.5ACB・4CA・5CA・4AA・5AA・LT30B-C・LT40B-C。ユニタ製 D-6WHCL。ヨコタ製 YD-6AL・600CA先端形状プラス(+)呼称B39本数10熱処理区分H(高硬度)両頭機能片頭
耐熱サイレンサーステッカー120X34.5mm P-HST6AL
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-HST6AL。販売備考:NEW ロゴ アルミ製 新しいデザインとなります。タイプ:耐熱。色[カラー]:ブラック/レッド/イエロー。サイズ:120X34.5mm。材質[素材]:アルミ材質アルミ寸法(mm)120×34.5色ブラック/レッド/イエロータイプ耐熱
スポーツバイク用ハンドル VISION HBTT TRIMAX BaseBar ACR flat 42cm
VISION¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。最大のエアロ効果を狙ったカスタム形状。ゼロ度のフラットウィング。大半の標準クリップオン・エアロエクステンションに対応。AL6066/T6トリプルバテッド構造。完全内蔵ケーブル処理。フィニッシュ:ブラックのアルマイト処理仕様シェープデザイン:flat色ニュートラル質量(g)280シリーズTRIMAXクランプ径(Φmm)31.8素材アルミ分野トライアスロン、 タイムトライアル
スポーツバイク用ハンドル VISION HBTT TRIMAX BaseBar ACR flat 40cm
VISION¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。最大のエアロ効果を狙ったカスタム形状。ゼロ度のフラットウィング。大半の標準クリップオン・エアロエクステンションに対応。AL6066/T6トリプルバテッド構造。完全内蔵ケーブル処理。フィニッシュ:ブラックのアルマイト処理仕様シェープデザイン:flat色ニュートラル質量(g)280シリーズTRIMAXクランプ径(Φmm)31.8素材アルミ分野トライアスロン、 タイムトライアル
スポーツバイク用ステム FSA ST OMEGA alloy 120mm ±6°
FSA¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。FSA のOMEGA シリーズは、レースで勝利を収めたテクノロジーと耐久性、そしてクラシックな外観を求めるスポーツ ライダーにとって完璧な主力コンポーネント グループです。AL6061/T6 から 3D 鍛造および CNC 機械加工。4ボルト冷間鍛造フェイスプレート。クロモリハードウェア。±6°×L60、70、80、90、100、110、120、130mm。ハンドルバークランプ径Φ31.8mm。フォーククランプスタックハイト40mmタイプステムシリーズオメガ角度(°)±6素材アルミニウム
スポーツバイク用ステム FSA ST OMEGA alloy 90mm ±6°
FSA¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。FSA のOMEGA シリーズは、レースで勝利を収めたテクノロジーと耐久性、そしてクラシックな外観を求めるスポーツ ライダーにとって完璧な主力コンポーネント グループです。AL6061/T6 から 3D 鍛造および CNC 機械加工。4ボルト冷間鍛造フェイスプレート。クロモリハードウェア。±6°×L60、70、80、90、100、110、120、130mm。ハンドルバークランプ径Φ31.8mm。フォーククランプスタックハイト40mmタイプステムシリーズオメガ角度(°)±6素材アルミニウム
スポーツバイク用ステム FSA ST OMEGA alloy 80mm 6°
FSA¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。FSA のOMEGA シリーズは、レースで勝利を収めたテクノロジーと耐久性、そしてクラシックな外観を求めるスポーツ ライダーにとって完璧な主力コンポーネント グループです。AL6061/T6 から 3D 鍛造および CNC 機械加工。4ボルト冷間鍛造フェイスプレート。クロモリハードウェア。±6°×L60、70、80、90、100、110、120、130mm。ハンドルバークランプ径Φ31.8mm。フォーククランプスタックハイト40mmタイプステムシリーズオメガ角度(°)±6素材アルミニウム
スポーツバイク用ステム FSA ST OMEGA alloy 130mm -6°
FSA¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。FSA のOMEGA シリーズは、レースで勝利を収めたテクノロジーと耐久性、そしてクラシックな外観を求めるスポーツ ライダーにとって完璧な主力コンポーネント グループです。AL6061/T6 から 3D 鍛造および CNC 機械加工。4ボルト冷間鍛造フェイスプレート。クロモリハードウェア。±6°×L60、70、80、90、100、110、120、130mm。ハンドルバークランプ径Φ31.8mm。フォーククランプスタックハイト40mmタイプステムシリーズオメガ角度(°)±6素材アルミニウム
スポーツバイク用ステム FSA ST OMEGA alloy 70mm 6°
FSA¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。FSA のOMEGA シリーズは、レースで勝利を収めたテクノロジーと耐久性、そしてクラシックな外観を求めるスポーツ ライダーにとって完璧な主力コンポーネント グループです。AL6061/T6 から 3D 鍛造および CNC 機械加工。4ボルト冷間鍛造フェイスプレート。クロモリハードウェア。±6°×L60、70、80、90、100、110、120、130mm。ハンドルバークランプ径Φ31.8mm。フォーククランプスタックハイト40mmタイプステムシリーズオメガ角度(°)±6素材アルミニウム
スポーツバイク用ステム FSA ST OMEGA alloy 60mm 6°
FSA¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。FSA のOMEGA シリーズは、レースで勝利を収めたテクノロジーと耐久性、そしてクラシックな外観を求めるスポーツ ライダーにとって完璧な主力コンポーネント グループです。AL6061/T6 から 3D 鍛造および CNC 機械加工。4ボルト冷間鍛造フェイスプレート。クロモリハードウェア。±6°×L60、70、80、90、100、110、120、130mm。ハンドルバークランプ径Φ31.8mm。フォーククランプスタックハイト40mmタイプステムシリーズオメガ角度(°)±6素材アルミニウム
スポーツバイク用ステム FSA ST OMEGA alloy 110mm ±6°
FSA¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。FSA のOMEGA シリーズは、レースで勝利を収めたテクノロジーと耐久性、そしてクラシックな外観を求めるスポーツ ライダーにとって完璧な主力コンポーネント グループです。AL6061/T6 から 3D 鍛造および CNC 機械加工。4ボルト冷間鍛造フェイスプレート。クロモリハードウェア。±6°×L60、70、80、90、100、110、120、130mm。ハンドルバークランプ径Φ31.8mm。フォーククランプスタックハイト40mmタイプステムシリーズオメガ角度(°)±6素材アルミニウム
スポーツバイク用ステム FSA ST OMEGA alloy 100mm ±6°
FSA¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。FSA のOMEGA シリーズは、レースで勝利を収めたテクノロジーと耐久性、そしてクラシックな外観を求めるスポーツ ライダーにとって完璧な主力コンポーネント グループです。AL6061/T6 から 3D 鍛造および CNC 機械加工。4ボルト冷間鍛造フェイスプレート。クロモリハードウェア。±6°×L60、70、80、90、100、110、120、130mm。ハンドルバークランプ径Φ31.8mm。フォーククランプスタックハイト40mmタイプステムシリーズオメガ角度(°)±6素材アルミニウム
スポーツバイク用ロードハンドル FSA HB ENERGY alloy traditional 44cm
FSA¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。エナジートラディショナルハンドルバーはオールラウンドに使用できるハンドルバーです。ダブルバテットテーパーアルミチューブをから作られており、アルマイト処理されたハンドルセンターは120mmありサイクルコンピューターやライト等のアクセサリーをストレス無く装着出来ます。シャロードロップと4度のフレアを採用し、快適なポジションが取れます。クワッドバテット、テーパ、ショットピーニングAL7050 / T6。アクサリーを取り付られる広いセンターセクション。快適なフラットトップ。テープエリアをノンスリップサンドブラスト加工。ハンドル幅: バーエンドのセンター/センター形状traditional色ニュートラル質量(g)275タイプドロップシリーズENERGYクランプ径(Φmm)31.8素材アルミ分野ロード
バッテリー充電器
セルスター¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷原付、オートバイ、軽・小型自動車のバッテリー充電に最適 DC6V / DC12V専用バッテリー充電器。8段階自動充電制御(リチウムモードは7段階)で最適な充電を行ない、常にベストコンディションを維持します。防塵・防水性能※IP65(本体部のみ) デジタルLEDディスプレイ搭載。充実の安全機能搭載(バッテリー逆接続保護、異常温度保護、ショート保護、異電圧バッテリー接続保護、バッテリー無接続出力OFF、入力保護ヒューズ(内臓)、スパーク防止)。本気で充電できるバッテリー。バッテリー電圧 DC6V / DC12V。バッテリー容量 DC6V:2Ah~12Ah / DC12V:2.3Ah~45Ah。バッテリーの種類。自動車/二輪車用鉛蓄電池。・オープンタイプバッテリー(6Vバッテリーは二輪車用オープンバッテリーに限ります。)。・アイドリングストップ車専用バッテリー ・シールド(V.R.L.A.)バッテリー。・AGM/ドライ/GELバッテリーなど自動車/二輪車用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)※。※BMS(バッテリー・マネージメント・システム)内蔵の12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに限ります。※電気自動車(EV)、電動スクーターなどに装備されている専用バッテリーの充電はできませんので、専用の充電器をご使用ください。適合バッテリー例。*TZ4V、*TX5L-BS、*TZ7S、*TX9-BS、*TX12-BS、*TZ14Sなど。YB4L-B、YB7L-B、*B12AL-A2、*B14L-A2/B2など。6N2(A)-2*(-*)、N4(B)-2A(-*)、6N6-3B(-*)、6N12A-2*など。**B19R/L、**B24R/L、**D20R/L、LN0、K-42/R、M-**/R、N-**/R。※記載の”*”、”**”には、バッテリーメーカーによって数字や記号が入ります。※記載の品番や表示はあくまでも一例です。バッテリーメーカーの適合表などで、充電しようとしているバッテリーの容量を必ずご確認ください。使用温度範囲(℃)-20~+40コード長さ(m)【電源コード】1.8【充電出力コード】1.8本体質量(g)495出力電圧(V)ノーマルモード:DC12/DC6(6バッテリー時)、スノーモード:DC12、アイドリングストップモード:DC12、リチウムモード:DC12最大電流(A)【充電】0.8 / 1.5 / 3 (6Vバッテリー時:0.8のみ)入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×81×49防塵防水性能IP65梱包内容本体、充電クリップコード、丸端子付きコード(コネクターキャップ付)、取扱説明書入力電流(A)1.2適合バッテリーDC6V:2Ah~12Ah、DC12V:2.3Ah~45Ah
ダウンライト/交換型
山田照明¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。電源電圧100V専用。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)。適応:LDA6-E17(パナソニック)、LDA6-E17/D(パナソニック)寸法(mm)幅Φ82・出1.5・埋込深110材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)バッフル:アルミ(白色塗装)質量(kg)0.3電圧100V専用消費電力(W)4.4光源E17 LED電球 4.4W【従来】白熱40W相当色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)73.1LED寿命(時間)40000配光角度(°)70光色電球色適合ランプ【サイズ】幅Φ82mm・出1.5mm・埋込深110mm / 【型式】No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)調光方式非調光切込寸法(mm)Φ75演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)322エコロジー商品省エネ
ダウンライト/交換型
山田照明¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)。適応:LDA6-E17(パナソニック)、LDA6-E17/D(パナソニック)。適合ランプ(E11)/適応: No.297AM、No.297AW、No.297CM、No.297CW寸法(mm)幅Φ82・出1.5・埋込深110材質/仕上トリム: アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(半鏡面ブラスト仕上)質量(kg)0.3電圧100V専用消費電力(W)4.4光源E17 LED電球 4.4W【従来】白熱40W相当色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)82LED寿命(時間)40000配光角度(°)69光色電球色適合ランプ【サイズ】幅Φ82mm・出1.5mm・埋込深110mm / 【型式】No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)調光方式非調光切込寸法(mm)Φ75演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)361エコロジー商品省エネ
ダウンライト/交換型
山田照明¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 便利なランプ交換型。一体構造なので天井近くの両手作業も安心して行えます。交換は3ステップで工具不要で行え、また、ランプタイプなので、配 光・色温度の変更もシーンに合わせて手軽に交換することができます。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)。適応: LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)、No.278F(オーデリック)寸法(mm)幅Φ82・出3.5・埋込深118材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス(クリア)質量(kg)0.4電圧100V専用消費電力(W)6.4光源E11 LED電球 6.4W【従来】ダイクロハロゲン65W相当色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)52.9耐水性防雨LED寿命(時間)40000配光角度(°)22光色電球色適合ランプLDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)、No.278F(オーデリック)調光方式位相調光切込寸法(mm)Φ75演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)339エコロジー商品省エネ
ダウンライト/交換型
山田照明¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。標準:No.278AL(オーデリック)、No.278AN(オーデリック)。適応:No.278F(オーデリック)、LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)電圧100V専用消費電力(W)5.8光源E11 LED電球 5.8W【従来】ダイクロハロゲン50W相当色温度(K)2700配光角度(°)21光色電球色調光方式位相調光切込寸法(mm)Φ75演色指数(Ra)Ra94エコロジー商品省エネ
ステム C220 CLASSIC 100mm 84°
RITCHEY¥9,498税込¥10,4481個18日以内出荷用途素材:2014アルミ。カラー:ハイポリッシュ。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:121g(100mm)。角度:84°(±6°)※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ100mm
ステム C220 CLASSIC 80mm 84°
RITCHEY¥9,498税込¥10,4481個18日以内出荷用途素材:2014アルミ。カラー:ハイポリッシュ。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:121g(100mm)。角度:84°(±6°)※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ80mm
ステム C220 CLASSIC 70mm 84°
RITCHEY¥9,498税込¥10,4481個欠品中用途素材:2014アルミ。カラー:ハイポリッシュ。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:121g(100mm)。角度:84°(±6°)※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ70mm
ステム C220 CLASSIC 120mm 84°
RITCHEY¥9,498税込¥10,4481個18日以内出荷用途素材:2014アルミ。カラー:ハイポリッシュ。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:121g(100mm)。角度:84°(±6°)※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ120mm
ステム C220 CLASSIC 110mm 84°
RITCHEY¥9,498税込¥10,4481個18日以内出荷用途素材:2014アルミ。カラー:ハイポリッシュ。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:121g(100mm)。角度:84°(±6°)※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ110mm
ステム C220 WCSアルミ 70mm 84°
RITCHEY¥12,980税込¥14,2781個18日以内出荷用途素材:2014アルミ。カラー:ブラッテブラック。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:129g(100mm)。角度:84°(±6°)※旧ロゴ※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ70mm
ステム C220 WCSアルミ 120mm 84°
RITCHEY¥12,980税込¥14,2781個18日以内出荷用途素材:2014アルミ。カラー:ブラッテブラック。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:129g(100mm)。角度:84°(±6°)※旧ロゴ※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ120mm
ステム C220 WCSアルミ 100mm Newロゴ 84°
RITCHEY¥12,980税込¥14,2781個18日以内出荷用途素材:2014アルミ。カラー:ブラッテブラック。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:129g(100mm)。角度:84°(±6°)※新ロゴ※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ100mmNewロゴ
ステム C220 WCSアルミ 110mm 84°
RITCHEY¥12,980税込¥14,2781個18日以内出荷用途素材:2014アルミ。カラー:ブラッテブラック。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:129g(100mm)。角度:84°(±6°)※旧ロゴ※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ110mm
ステム C220 WCSアルミ 90mm Newロゴ 84°
RITCHEY¥12,980税込¥14,2781個18日以内出荷用途素材:2014アルミ。カラー:ブラッテブラック。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:129g(100mm)。角度:84°(±6°)※新ロゴ※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ90mmNewロゴ
荒加工用ラジアスエンドミル ファインピッチ ミリ仕様 62M(AlTiNコーティング)
京セラ¥9,498~税込¥10,448~1本29日以内出荷荒加工用シングルエンドタイプのエンドミルです。用途荒加工用。ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V
チタンスプロケットナット
R&G RACING PRODUCTS¥7,000~税込¥7,700~1個62日以内出荷Ti-6AL-4V Grade 5 1068MPAのチタンでできており、並外れた強度と軽量化を実現します。オプションのブラックチタンスプロケットナットはPVD(物理蒸着)処理を施しており、原子・分子レベルでの皮膜形成により「高耐久化」、「耐食、耐摩耗」、「高寿命化」などを実現します。*定期的なメンテナンスが必要です。腐食防止剤で保護してください。