カテゴリ
- 学童・教育用品(5)
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

エフェクター/オーバードライブ
Electro Harmonix¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷HOT WAX は、Crayon と Hot Tubes の 2 種の名機オーバードライブを 1 台に統合したデュアル・ドライブ。単独使用から直列ブースト、2 種のキャラクターを重ねた複合ドライブまで、幅広いゲイン構築を可能にする多機能デュアル OD。・Crayon(フルレンジ OD)+ Hot Tubes(クラシックチューブ系 OD) を 1 台に搭載。・各ドライブを 単独/同時 に使用可能。・Crayon:ワイドレンジで現代的、明瞭なドライブ。・Hot Tubes:温かくコンプレッション感のあるクラシック OD。・2 つのドライブを重ねることで、ブースト的使用~高密度ドライブまで対応。・BASS/TREBLE の アクティブ 2 バンド EQ を搭載。・VOLUME/GAIN(各ドライブ)+ EQ の直感的レイアウト。・ギター/ベースどちらにも相性良好。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:HOT WAX。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Dual Overdrive(Crayon + Hot Tubes)。・コントロール:Volume(Crayon)、Gain(Crayon)、Volume(Hot Tubes)、Gain(Hot Tubes)、Bass、Treble。・特徴:2 種の OD 搭載、同時使用可能、アクティブ EQ、幅広いゲイン構築。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:コンパクトメタル筐体。・JANコード:0683274012049
エフェクター/オーバードライブ
Electro Harmonix¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷CRAYON 01 は、フルレンジで広帯域に効く透明系オーバードライブ。低域~高域までバランスよく持ち上げ、アンプやギターのキャラクターを活かしたまま自然なドライブを付加する万能型オーバードライブ。・フルレンジ設計により、低域~高域まで均一に反応する広帯域オーバードライブ。・ギター本来のキャラクターを損なわない透明感のあるドライブ。・BASS/TREBLEの2バンドEQで細かなトーン調整が可能。・GAINの可変幅が広く、クリーンブースト~ミディアムゲインまで対応。・アンプのプッシュ、クランチ補強、クリーンブーストなど多用途に使用可能。・シングルコイル/ハムバッカーどちらにも相性良好。・コンパクト筐体でペダルボードに組み込みやすい設計。・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:CRAYON 01 (BK) - Full Range Overdrive。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Full Range Overdrive。・コントロール:Volume、Gain、Bass、Treble。・機能:フルレンジオーバードライブ、2バンドEQ。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011769
エフェクター/ベースオーバードライブ
Electro Harmonix¥31,980税込¥35,1781台5日以内出荷NANO BATTALION は、ベースの存在感を強化するために設計されたコンパクトなベースオーバードライブ。MOSFET ドライブと 3 モード EQ により、クリーンブーストからアグレッシブなドライブまで幅広いサウンドを実現する実戦的ベース用ドライブペダル。・MOSFET ドライブ回路による温かみのある倍音と自然な歪み。・3 モード EQ(BASS/TREBLE/MID)で音作りの方向性を切り替え可能。・DRY/DRIVE のブレンド調整で原音の太さを保持。・GAIN 量を広く設定でき、クリーンブースト~ディストーション領域まで対応。・コンパクトな Nano サイズでボードに組み込みやすい設計。・ベースの低域を損なわないレンジ設計。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:NANO BATTALION。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Bass Overdrive。・回路:MOSFET ドライブ。・コントロール:Volume、Blend、Drive、Mode(Bass/Treble/Mid)。・機能:3 モード EQ、ブレンド調整、トゥルーバイパス。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Nano サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012186
エフェクター/ハイゲイン・ディストーション
Electro Harmonix¥43,980税込¥48,3781台5日以内出荷HELL MELTER は、名機 BOSS HM-2 を基にした”スウェディッシュ・デスメタル”系ディストーションを現代仕様で拡張したハイゲインペダル。原音を埋め尽くす圧倒的な飽和感、鋸のような中高域、強烈なコンプレッションを備え、さらに EQ/ノイズゲート/ブーストなどを追加した究極の HM-2 系モダンディストーション。・BOSS HM-2 をベースにした ”Chainsaw” 系ディストーション を現代的に再構築。・クラシックモード(CLASSIC)と拡張モード(MODERN)の 2 ボイスを搭載。・MODERN モードではより広いゲインレンジとタイトなローエンドを実現。・4 バンド EQ(LOW、HIGH、MID、FREQ) により細かな音作りが可能。・MID/FREQ により HM-2 特有の”ノコギリ中域”を精密に調整。・ノイズゲート 搭載でハイゲイン環境でもタイトなレスポンス。・BOOST スイッチでさらなるゲインとアタックを付加。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:HELL MELTER。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:High-Gain Distortion / HM-2 Style。・モード:CLASSIC、MODERN。・コントロール:Volume、Gain、Low、High、Mid、Freq、Gate、Boost。・特徴:HM-2 系サウンド、4 バンド EQ、ノイズゲート、ブースト、2 ボイス。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:コンパクトメタル筐体。・JANコード:0683274012421
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EQ 13/3
EPCOS¥299,800税込¥329,7801セット(2000個)7日以内出荷コアサイズ = EQ 13/3。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 12.8 x 8.7 x 2.85mm。AL評価 = 1700nH。材質 = N97。奥行き = 2.85mm。長さ = 12.8mm。幅 = 8.7mm。代表規格 = IEC 62317-9。EPCOS B66479 EQ 13/3トランスフェライトコア. EPCOS製のEQコアは、電源用途向けに設計され、基板に実装できます。このフェライトコアは低プロファイルで、低損失及び高飽和を実現します。このトランスフェライトコアはセンターポストを備え、その形状により個々のソリューション向けの設計性が向上しています。 B66479シリーズEQ 13/3トランスフェライトコアは、ギャップなしのN49、N87、N92、N97フェライト材製で、断面が最適化されています。低プロファイルで、コア及び巻線は設置面積を小さくできます。このトランスフェライトコアは、EMIが低く、巻線の長さを最小にでき、IEC62317-9に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EQ 30/8
EPCOS¥3,198税込¥3,5181袋(5個)7日以内出荷コアサイズ = EQ 30/8。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 30 x 20 x 8mm。AL評価 = 4500nH。材質 = N97。奥行き = 8mm。長さ = 30mm。幅 = 20mm。代表規格 = IEC 62317-9。EPCOS B66506 EQ 30/8トランスフェライトコア. EPCOS製のEQコアは、電源用途向けに設計され、基板に実装できます。このフェライトコアは低プロファイルで、低損失及び高飽和を実現します。このトランスフェライトコアはセンターポストを備え、その形状により個々のソリューション向けの設計性が向上しています。 B66506シリーズEQ 30/6トランスフェライトコアは、ギャップなしのN49、N87、N92、N97フェライト材製で、断面を最適化しています。コア及び巻線は、低プロファイルで、設置面積を小さくできます。このトランスフェライトコアは、EMIが低く、巻線の長さを最小にでき、IEC62317-9に準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
エフェクター/ベースプリアンプ
Electro Harmonix¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷BATTALION は、ベース用に最適化された多機能プリアンプ/DI。4 バンド EQ、コンプレッサー、ドライブ、ノイズゲート、XLR DI を統合し、ライブ・レコーディングの両方で即戦力となるプロ仕様ベースプリアンプ。・ベース専用に設計された多機能プリアンプ/DI。・4 バンド EQ(Bass/Low Mid/High Mid/Treble)で細かな音作りが可能。・COMP セクションでアタックを整え、音の輪郭を強化。・DRIVE セクションでクリーンブーストからアグレッシブな歪みまで対応。・BLEND ノブで原音と歪みのバランスを調整。・ノイズゲート搭載でハイゲイン時のノイズを抑制。・FX LOOP を装備し、外部エフェクトを柔軟に組み込めるルーティング。・XLR DI OUT によりライブや録音環境へ直接出力可能。・ヘッドフォンアウト搭載で自宅練習にも対応。・堅牢なメタル筐体でツアーユースにも耐える設計。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:BATTALION。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Bass Preamp / DI。・コントロール:4-Band EQ、Comp、Drive、Blend、Gate、FX Loop。・機能:プリアンプ、コンプレッサー、ドライブ、ノイズゲート、DI、FX Loop。・入出力:Input、Output、XLR DI、FX Send/Return、Headphone。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011943
イヤホン カナル型 MODE EQ
MARSHALL¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷小さくてヘヴィー。カスタマイズされたドライバーは、歪みを最小限に抑えた高出力サウンドと、快適なフィット感を提供。耳に固定する独自のインイヤーデザインを実現しました。リモコンにEQスイッチが付属し、サウンドをさらにカスタマイズできます。異なる二つのイコライザー機能があり、好みに合わせて音質の調整が可能。9mmのドライバーにより高出力のサウンドを実現。付属する4つの交換可能なスリーブで快適なフィット感を実現。 断線に強く耐久性のあるL字型3.5mmプラグ。音楽の再生、一時停止、早送り、巻き戻し、コントロールできるリモコン付属品イヤースリーブ(S/M/L/XL)質量(g)約20形式ダイナミック型感度100dB SPLインピーダンス18Ω再生周波数帯域(Hz)20 - 20000ドライバー径(Φmm)9
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら