カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 切削工具(1)
絞り込み

バンドバックル
ノムラ¥7,998税込¥8,7981箱(1000本)6日以内出荷船舶の電線固縛用バックルで帯金(フープ材)と合わせて使用します用途帯金(バンドフープ)に取り付けて電線と支持材をまとめて固縛します材質鉄型式D型表面処理メッキ板厚t(mm)バックル:1
バリアボックス BRBシリーズ
ハイランドMP¥17,980~税込¥19,778~1式ほか4日以内出荷から7日以内出荷IATA包装基準650(PI650)適合。バリアパウチを中に入れることでカテゴリーB感染性物質(UN3373)の3次容器として使用可能。保冷性能を有し、カテゴリーA感染性物質(UN2814/UN2900)の保冷用オーバーパックとして使用可能。※BRB-1000、国連規格の3重包装容器に収納後オーバーパックとして使用してください。
バリア・ボックス450
スギヤマゲン¥5,598税込¥6,1581箱(3セット)当日出荷降雨試験、落下試験(IATA PI 650 準拠)に合格、耐水性・堅牢性に優れた容器です。 「バリア・パウチ」を中に入れて使用することにより(UN3373)の輸送用外装容器として使用できます。 保冷性能を有するBRB-1000 は、カテゴリーA の感染性物質(UN2814 / UN2900)輸送用の保冷用オーバーパックとしても使用できます(この場合、感染性物質は国連規格の三重包装容器に収納してからオーバーパックに入れて下さい)。外寸(mm)290×185×95
超硬エンドミル HARVI 2 UGDE
ケナメタル¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷から9日以内出荷HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。刃長5xD。43°ネジレ。5枚刃材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら