カテゴリ

  • 安全用品(17)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「bridgecom x5」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 特定小電力トランシーバー IC-4120 ICOM(アイコム)

    特定小電力トランシーバー IC-4120

    ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
    仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)適合中継器:IC-RP4130GW幅(mm)55.5高さ(mm)105質量(g)約144(BP-258装着時)種類特定小電力奥行(mm)29.1電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)保護等級IP54アンテナサイズ(mm)79出力(mW)内部:400以上、外部:120以上送受信周波数(MHz)400MHz帯
  • BRIDGECOM X10アスリート B-EAR

    BRIDGECOM X10アスリート

    B-EAR
    66,390税込73,029
    1箱
    翌々日出荷
    同時通話トランシーバー。「X10 Athlete(エックステン アスリート)」登場。・無線機。・インカム。・最大10人でハンズフリー同時通話。・100dBの騒音下でもクリアに通話。・通話距離最大300m、中継機能最大900m。・登録、免許不要・傍聴防止機能。・VOX機能。・認証:工場設計認証 TELEC、FCC, CE。・引っ掛かりのない内部アンテナ、通信時の不要な音を抑制、さまざまなシーンや屋外。・屋内等のシチュエーションに合わせて、最適な切り替えが可能な2つのモードを搭載。
    質量(g)106使用温度範囲(℃)-10~+60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×53×18.5チャンネル数40連続使用時間およそ8時間(使用時間はご利用になる頻度、モード、気温、使用環境等によって変わります。)定格出力10mW機能最大同時通話数:10人周波数特性50 Hz ~ 7 KHz通信方式周波数ホッピング電池1100mA / DC3.7V 充電式リチウムイオン電池周波数(GHz)ISM 2.400~2.483防水性IPX4(バッテリーカバー、ジャックのゴム栓が、すべてしっかりと閉まった状態にて)受信感度-95dBm通信距離(m)約300~900(通信モードにより異なります。/見晴らしのいい場所にて)
  • ラジオレシーバー BRIDGECOM R2 B-EAR

    ラジオレシーバー BRIDGECOM R2

    B-EAR
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    【ハンズフリー可能】。イヤホンで耳を塞がないので、周囲の環境音もしっかりと聞こえ、安全性にも優れています。【簡単な取り付け】。別売の専用ケースで、ヘルメットの内側に簡単に取り付け可能。ヘルメットがスピーカーのように反響するので、騒音下でも支持者や案内者の声がクリアに聞こえます。【軽量・小サイズ】。重量はたったの50gで、作業中の落下や引っかかりを防止します。【送信機】。本製品の使用には、422MHz帯を使用する特定小電力トランシーバー(送信機)が必要です。ご使用いただける周波数帯は、下記「受信チャンネル(MHz)」をご確認ください
    質量(g)50種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50チャンネル数4CH周波数422MHz連続使用時間約15時間時間スタンバイ:約48時間通信方式単信方式充電時間3~4時間防塵防水性能IP54スピーカー出力(mW)700以上サイズ(mm)H70 × W48 × D17容量(mA)電池:700距離通話:100m程度 送信機の性能により距離が変わります受信感度-14dBμ
  • 特定小電力トランシーバー NX-20X エフ・アール・シー

    特定小電力トランシーバー NX-20X

    エフ・アール・シー(8件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    免許・資格不要。 20チャンネルモデル:他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。) 38グループモード。VOX(ハンズフリー)機能。 デュアルウォッチ機能:希望の2つのチャンネルで待ちうけ状態になります。どちらかから通信があった場合は、そのチャンネルで通話が出来ます。通話終了後は、再度デュアルウォッチに戻ります。 APO(オートパワーオフ)機能。スケルチ設定。 秘話機能:他の人に聞かれたくない大切な話などの時に設定すると便利です。 FM ラジオ(76.0 ~ 90.0 MHz)を受信できます。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)、見通しの良い郊外(1~2km)
    種類特定小電力トランシーバー付属品本体×2、イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、リチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、取扱説明書×1質量(g)約100(専用電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50電源電圧(V)DC3.7(専用充電池)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×19(突起物含まず)機能キートーン機能、ラジャートーン機能、ストップウォッチ機能、キーロック機能、ベルコール機能、バッテリー残量表示使用時間約24時間(測定条件:付属電池が満充電の状態で、低周波出力定格400mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作)周波数範囲(MHz)422.050~422.175(12.5KHzステップ)、422.200~422.300(12.5KHzステップ)電波形式F3E受信感度-9dBμ以下(12dB SINAD)周波数安定度±2.5ppm以下低周波出力400mW以下、定格電圧8Ω負荷、10%歪
  • 特定小電力トランシーバー  2台セット モノタロウ

    特定小電力トランシーバー 2台セット

    モノタロウ(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1セット(2台)
    当日出荷
    免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 好評だったモノタロウブランドのトランシーバーがアップグレードして新登場。 通話品質やノイズ耐性が大幅に向上しています。 また、液晶画面がアップグレードされ見やすくなっており、その他、FM機能や高輝度LEDライトなどの追加機能も搭載されています。 お得な2台セットにハンズフリー対応のイヤホンマイク付きモデルと、イヤホンなしモデルをラインナップしました。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
    用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。材質本体:ABS樹脂(一部除く)ブラック質量(g)約86(電池含まず)種類特定小電力トランシーバー電源単3アルカリ電池×3本(別売)その他の機能ワイドFMラジオ搭載、高輝度LEDライト、CHスキャン機能、モニター機能周波数範囲(MHz)422.050~422.300電波形式F3E, F2D送信出力10mW
  • BRIDGECOM X10コンパクト B-EAR

    BRIDGECOM X10コンパクト

    B-EAR
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    小電力同時通話トランシーバー。ヘルメットにも装着可能。X10の遺伝子を引き継ぐ小さな野獣。・無線機。・インカム。・最大10人でハンズフリー同時通話。・100dBの騒音下でもクリアに通話。・通話距離最大300m、中継機能最大900m。・登録、免許不要・傍聴防止機能。・VOX機能。・認証:工場設計認証 TELEC、FCC, CE。・引っ掛かりのない内部アンテナ、通信時の不要な音を抑制、さまざまなシーンや屋外。・屋内等のシチュエーションに合わせて、最適な切り替えが可能な2つのモードを搭載。
    付属品USB充電ケーブル Type-C質量(g)98※バッテリー装着時種類小電力同時通話使用温度範囲(℃)-10~60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×100×32チャンネル数40連続使用時間(時間)およそ8(使用時間はご利用になる頻度、モード、気温、使用環境等によって変わります)機能最大同時通話数:10人周波数特性50Hz~7KHz通信方式周波数ホッピングバッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7出力(mW)10容量(mA)1100周波数(GHz)ISM 2.402~2.490防水性IPX4(バッテリーカバー、ジャックのゴム栓が、すべてしっかりと閉まった状態にて)受信感度-95dBm通信距離(m)約300~900(通信モードにより異なります。/見晴らしのいい場所にて)
  • 特定小電力トランシーバー2台セット NEXTEC

    特定小電力トランシーバー2台セット

    NEXTEC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    総務省技術基準適合品。ビジネスからレジャーまであらゆるシーンで活躍!。特定小電力トランシーバー全20チャンネル対応。免許・資格不要。2台セット・イヤホンマイク付。すぐ交信ができるお得な2台セット。交信の目安 市街地:100~200m、見通しの良い郊外:約1km。38グループモード装備。同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、 他のグループの通話が聞こえてしまいますがグループモードを使用することにより、同じグループのみの通話をすることができます。ハンズフリー機能(VOX)。PTTスイッチを押さずにマイクに向かって話すだけで、 自動的に送信することができます。話が終わると待ち受け状態に戻ります。 音声に反応し送信ボタンを押さなくてもマイクに向かって話すだけで自動送信されます。オートパワーオフ。設定した時間になると自動的に電源が切れます。 電源の切り忘れを防止します。ベルコール機能。送信が終了したことをベルで相手に知らせることができます。チャンネルスキャン機能。他の人が通話しているチャンネルを自動的に探すことができます。60時間運用 (単3型アルカリ電池使用時)
    付属品イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、取扱説明書(保証書付)種類特定小電力
  • 特定小電力トランシーバー 47CHロングアンテナ アルインコ

    特定小電力トランシーバー 47CHロングアンテナ

    アルインコ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    3人同時通話ができる特許取得の無線機です。 IP67相当の防塵・防水、オプション装着部もねじ込み防水タイプを採用しました。 2者間同時通話では送信出力が1mW/10mWがチャンネルによって自動切替で、連続送信にも対応します。 3人同時通話ではチャンネルプランA~Hの8通りから選んで合わせるだけのシンプル操作です。
    用途建機での解体作業やクレーン作業等仕様IP67相当の防じん・防水、着信バイブレーター機能付トラスコ品番856-9143セット内容ベルトクリップ、ハンドストラップ材質ポリカーボネート幅(mm)58ブラック高さ(mm)100奥行(mm)29電源充電式(単3電池2本でも使用可能)(電池別売)定格電圧(V)2.4~3アンテナサイズ(mm)165周波数帯域(MHz)421422440出力(mW)10/1(自動切替)通信距離(m)約100
  • 特定小電力トランシーバー(防塵・防沫型) DJ-PB20 アルインコ

    特定小電力トランシーバー(防塵・防沫型) DJ-PB20

    アルインコ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません) IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。 運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける 初期設定要らずのACSH機能を新採用。 対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。 小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。 バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。 幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。 アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。 単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。 50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載: [PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯) /コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音 /イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど] スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
    用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。 (各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な 近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.) プライベートのコミュニケーション (旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー 無線としてのホビーユース etc.)アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式)定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36)周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000インピーダンス約2kΩ付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ質量(g)約174(単三乾電池含む)接地マイナス接地外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch)電波型式F3E (FM)充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5通信方式交互通話(単信)使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上)送信出力10mW (1mW切り替え可)種類特定小電力防塵防水性能IP54有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度受信方式ダイレクトコンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応
  • リチウム電池 B-EAR

    リチウム電池

    B-EAR(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
  • ヘルメット用ヘッドセット アルインコ

    ヘルメット用ヘッドセット

    アルインコ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ヘルメット装着で、安全通話を確保。
    用途工場の現場でなど毎日トランシーバーをご利用になられるユーザー様に適しています。トラスコ品番421-0557適合機種2ピンタイプのアルインコ製品全機種質量(g)120
  • セキュリティースマートキーケースBK BRIDGE[自動車用品]

    セキュリティースマートキーケースBK

    BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    リレーアタック盗難防止用ケースです。 車の鍵(スマートキー)を入れるだけで不正な電波を遮断し、リレーアタックからの盗難を防ぐことができます。
    寸法(mm)約95×140
  • レザー スマートキーケース MAD MAX(マッドマックス)

    レザー スマートキーケース

    MAD MAX(マッドマックス)(6件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Bluetoothインカム Bbt CS2 A標準セット ON'S COMPANY

    Bluetoothインカム Bbt CS2 A標準セット

    ON'S COMPANY
    59,980税込65,978
    1セット
    4日以内出荷
    最大6人でハンズフリー同時通話ができる、多人数同時通話型無線システムの標準防水ヘッドセットになります。オートペアリングが簡単で、ペアリング(リンク設定)は最初の1回で2回目以降は機器同士が自動でペアリングします。スマートリンク機能があり、作業現場でCS2利用者の人数が変動しても自動で利用者同士のリンク設定が更新されます。ヘルメットにワンタッチで装着・取り外しができ、装着しても作業時に邪魔になりません。通信距離はロケーションにより異なりますが最大で1.6kmです(オープンフィールド時で2台でのご使用時)。同時通話人数によって、通信距離が減退します。2人:見通し約1.6km、3人:見通し約800m、4人:見通し約500m、5人:見通し約400m、6人:見通し約300mになります。ミュート機能もあり、不必要な会話は通信を止められます。
    用途現場作業やイベント会場などの連絡、会話に。セット内容本体、クリップマウント、充電用マイクロUSBケーブル、業務用ヘッドセット質量(g)65電源リチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×12×28バッテリー容量(Ah)0.46防塵防水性能IP65充電時間(時間)2.5待ち受け時間(時間)700周波数帯域(GHz)Bluetooth2.4連続通話時間(時間)双方向:15
  • 支点開閉形エアチャック MHC2シリーズ SMC

    支点開閉形エアチャック MHC2シリーズ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 特定小電力トランシーバー&レピーター DJ-R200D(L/S) アルインコ

    特定小電力トランシーバー&レピーター DJ-R200D(L/S)

    アルインコ
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    交互通話・同時通話・中継機能を業界で初めて1台に実装した「元祖」超多機能特小無線機DJ-Rシリーズの最新作。 設定内容を日本語で伝える音声ガイダンス、各種アラームに応用できるショック&温度センサーなど新たな機能をタフなIP67耐塵、防浸ボディに満載。 イヤホンマイクを使ってもIP67、ねじ込み式のプラグを採用。 さらに着信バイブレーターを内蔵、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。 2つのチャンネルを交互に受信し、2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション搭載。 タイムアウト直前に別のチャンネルに自動で移動することで、キャリアセンス等に掛かる約0.5秒の中断だけで10mWの連続送信ができる「(タイムアウトペナルティ)短縮モード」を初めて採用。 一度行った設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12chのメモリー。 スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。 スマホから簡単に説明書PDFが見られる筐体裏のQRコード。 ショックセンサーを使ったマンダウン機能(一定時間倒れたままだとアラームを無線発報)は 人目に付かない場所での作業者の安全をモニターするだけでなく、簡易警報器等に応用可能。 熱中症アラートや簡易的な温度上昇モニターとして使える、温度センサー。
    種類特定小電力トランシーバー厚さ(mm)最薄部:24定格電圧(V)DC3.0~3.7(電池端子チャンネル数47ch(単信20/半複信27)対応RoHS本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)98.8×55×23.9機能免許資格不要、特小無線全長(cm)47ch、中継器対応、レピーター機能搭載、テールノイズキャンセラー、着信バイブレーション消費電流(mA)50mW音声出力時:約160、バッテリーセーブ時:約20、送信時:約70(1mW時約65)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数電波形式F3E (FM)防塵防水性能防水(IP67)送信出力10mW (1mW切り替え可)外部端子(電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2)受信方式ダイレクト・コンバージョン受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40低周波出力内蔵スピーカー最大 400mW以上(8Ω) / 外部出力 80mW以上
  • R2 20台用充電器ソフトキャリーケース付 B-EAR

    R2 20台用充電器ソフトキャリーケース付

    B-EAR
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷
    付属品ACアダプター、キャリーベルト質量(kg)約2.1材質(ケース)内側:EVA樹脂素材(エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂)、外側:1680Dオックスフォード生地寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約32×41×6
  • ヘルメット直付けヘッドセット型特定小電力トランシーバー DJ-PHM10 アルインコ

    ヘルメット直付けヘッドセット型特定小電力トランシーバー DJ-PHM10

    アルインコ
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷
    作業用安全ヘルメットに直接装着、コードレスで安全な特小トランシーバー ヘルメットに直接取り付けることで、イヤホンマイクケーブルのわずらわしさやケーブルを引っ掛けることで起こりうる危険を解消。 交互通話、2者間同時通話の他に交互通話中継にも対応。 設定はディップスイッチ、カラーLEDと音声ガイダンスを採用して、液晶が無くても容易。
    種類特定小電力トランシーバー質量(g)約104(付属マイク、内蔵リチウムイオン電池含む)定格電圧【内蔵リチウムイオン電池】DC3.7V/700mAhチャンネル数単信20・複信(半複信)27ch/合計47ch消費電流(mA)【送信時】:約75(10mW)・約65(1mW)、【受信定格出力時】:約130(50mW)、【バッテリーセーブ時】:約20通信方式単信、半複信、複信周波数範囲(MHz)421/422/440防塵防水性能IP67送信出力10mW、1mW外部端子DC5V~6V EIAJ区分2寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)107×56×33(最薄部23)受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50(但し充電は0~+40)電波型式F3E(FM)、F1D(FSK)低周波出力80mW以上
  • BRIDGECOM R2 専用ホルダー B-EAR

    BRIDGECOM R2 専用ホルダー

    B-EAR
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)ヘルメット用: 3、ベルト用: 7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×50×18クリップ幅(mm)約30
  • ラジオレシーバー BRIDGECOM R2フィールドレシーバー B-EAR

    ラジオレシーバー BRIDGECOM R2フィールドレシーバー

    B-EAR
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    2つのCHを受信。グループ分けに最適な47CH。小型で軽量。落下や衝撃に強い耐衝撃構造。雨の日でも安心の防水IP54。1.5Wのスピーカー出力。ダイヤル式CH選択で操作が簡単。【送信機】。本製品の使用には、422、400MHz帯を使用する特定小電力トランシーバー(送信機)が必要です。
    その他【スタンバイ】約48時間質量(g)53使用温度範囲(℃)‐10~+50出力【イヤホン】3.5mm ジャック【スピーカー】THD/RL = 8Ω寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×48×15チャンネル数47チャンネル連続使用時間約13時間周波数特性【音声】200Hz - 3.6KHz通信方式単信方式充電時間2~3時間電池650mA受信周波数422、440MHz帯特定小電力無線防水性IP54受信感度-14dBμ以下通信距離(m)100m程度 ※送信機の性能により距離が変わります