カテゴリ

  • 家電(6)
    • メディアプレイヤー(4)
  • 制御機器(7)
    • 産業用PC本体(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
    • PC切替器(4)
  • 店舗什器・備品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ

「brightsign」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BrightSign LS425 BrightSign

    BrightSign LS425

    BrightSign
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷
    フルHDビデオ対応のエントリーモデル。
  • BrightSign LS425(WiFiモジュール搭載モデル) BrightSign

    BrightSign LS425(WiFiモジュール搭載モデル)

    BrightSign
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    フルHDビデオ対応のエントリーモデル。WiFiモジュール内蔵。
  • 4Kデジタルサイネージプレーヤー BrightSign LS445 BrightSign

    4Kデジタルサイネージプレーヤー BrightSign LS445

    BrightSign
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    4K対応デジタルサイネージ用メディアプレーヤー。
  • 4Kデジタルサイネージプレーヤー BrightSign LS445(WiFiモジュール搭載モデル) BrightSign

    4Kデジタルサイネージプレーヤー BrightSign LS445(WiFiモジュール搭載モデル)

    BrightSign
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    4K対応デジタルサイネージ用メディアプレーヤー、WiFiモジュール内蔵モデル。
  • 4Kデジタルサイネージプレーヤー BrightSign XT1145 BrightSign

    4Kデジタルサイネージプレーヤー BrightSign XT1145

    BrightSign
    279,800税込307,780
    1個
    5日以内出荷
    BrightSignは効果的なデジタルサイネージを実現するためのメディアプレーヤーです。BrightSignシリーズは小売店、レストラン、美術館・博物館、金融、公共交通、病院、展示会・イベント会場など、国内外で多数の導入実績があります。4Kファイルと1080 60pファイルの同時デコードに対応、またPoE+に対応します。
  • BrightSign XC(WiFiモジュール搭載モデル) BrightSign

    BrightSign XC(WiFiモジュール搭載モデル)

    BrightSign
    379,800税込417,780
    1個
    5日以内出荷
    8K動画対応、HDMIポート、WiFi対応。BrightSign (WiFiモジュール搭載モデル)。
  • 4Kデジタルサイネージプレーヤー BrightSign XT245W(WiFi内蔵モデル) BrightSign

    4Kデジタルサイネージプレーヤー BrightSign XT245W(WiFi内蔵モデル)

    BrightSign
    269,800税込296,780
    1個
    5日以内出荷
    BrightSignは効果的なデジタルサイネージを実現するためのメディアプレーヤーです。BrightSignシリーズは小売店、レストラン、美術館・博物館、金融、公共交通、病院、展示会・イベント会場など、国内外で多数の導入実績があります。WiFiモジュール増設済みモデル。4Kファイルと1080 60pファイルの同時デコード、PoE+にも対応します。
  • 4Kデジタルサイネージプレーヤー BrightSign XT1145W(WiFi内蔵モデル) BrightSign

    4Kデジタルサイネージプレーヤー BrightSign XT1145W(WiFi内蔵モデル)

    BrightSign
    319,800税込351,780
    1個
    5日以内出荷
    BrightSignは効果的なデジタルサイネージを実現するためのメディアプレーヤーです。BrightSignシリーズは小売店、レストラン、美術館・博物館、金融、公共交通、病院、展示会・イベント会場など、国内外で多数の導入実績があります。WiFiモジュール増設済みモデル。4Kファイルと1080 60pファイルの同時デコードに対応、PoE+に対応します。
  • 4Kデジタルサイネージプレーヤー BrightSign XT245 BrightSign

    4Kデジタルサイネージプレーヤー BrightSign XT245

    BrightSign
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    BrightSignは効果的なデジタルサイネージを実現するためのメディアプレーヤーです。BrightSignシリーズは小売店、レストラン、美術館・博物館、金融、公共交通、病院、展示会・イベント会場など、国内外で多数の導入実績があります。4Kファイルと1080 60pファイルの同時デコードに対応し、PoE+に対応します。
  • BrightSign XD235(WiFiモジュール搭載モデル) BrightSign

    BrightSign XD235(WiFiモジュール搭載モデル)

    BrightSign
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    4K動画対応、強力なHTML5エンジン、GPIO、WiFi対応。BrightSign XD235(WiFiモジュール搭載モデル)。
  • BrightSign XCシリーズ 8K対応 HDMI PC切替器 BrightSign

    BrightSign XCシリーズ 8K対応 HDMI PC切替器

    BrightSign
    329,800税込362,780
    1個
    5日以内出荷
    8K動画対応、HDMIポート。BrightSign。
  • BrightSign XD1035(WiFiモジュール搭載モデル) BrightSign

    BrightSign XD1035(WiFiモジュール搭載モデル)

    BrightSign
    249,800税込274,780
    1個
    5日以内出荷
    4K動画対応、強力なHTML5エンジン、シリアル/USB/GPIO、WiFi対応。BrightSign XD1035(WiFiモジュール搭載モデル)。
  • スタンド付きデジタルサイネージ 高昇

    スタンド付きデジタルサイネージ

    高昇
    109,800税込120,780
    1台(1台)
    翌々日出荷
    消費電力(W)65横幅(mm)スタンド:450、ディスプレイ:547解像度1920×1080輝度(cd/m2)500
  • 10cmフルレンジスピーカーシステム組立キット (2台1組) ワンダーキット

    10cmフルレンジスピーカーシステム組立キット (2台1組)

    ワンダーキット(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    エンクロージャー板材からスピーカーユニットまで、すべてのパーツが揃ったフルキット。自作スピーカー初心者にもおすすめです。厚さ15mmのMDF材を採用、10cmユニットに対応した強度を確保。リアスリットバスレフ方式を採用、自然で伸びやかな低音を実現。ハンダ付け不要、配線はファストン端子を接続するだけ。高音質スピーカーユニット付属。全作業工程をカラー写真で解説した詳しい組立説明書つき。必要な工具:・プラスドライバー(No.2)・L定規、または三角定規。:別途用意して頂くもの:・木工用ボンド・吸音材
    仕様●スピーカーユニット口径:10cm●出力音圧レベル:85dB/W.m質量(kg)4.0(1台)形式スリットバスレフ型外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×330×265インピーダンス定格入力25W(最大入力:40W)
  • 据置型DVDプレーヤー VERTEX STYLE

    据置型DVDプレーヤー

    VERTEX STYLE(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    シンプル機能&らくらく操作。CPRM再生可能。SD・USB再生可能。
    用途メディア再生用付属品リモコン、リモコン動作確認用電池、AVケーブル、取扱説明書、保証書電源AC100V本体質量(g)1100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×205×45対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USBリモコン簡単リモコン
  • Wi-Fi対応 4Kネットワークメディアプレイヤー テック(TEC)

    Wi-Fi対応 4Kネットワークメディアプレイヤー

    テック(TEC)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    Android非搭載のTVに接続することで、簡単にAndroidコンテンツをお楽しみいただけます。ALICE(KODI)を利用することで、同一ネットワーク上に共有されている動画ファイルにもアクセスが可能です。リピート再生にも対応しており、電源投入後自動で再生を行うため、店頭でのサイネージなどにご利用いただけます。小型で設置スペースの幅を取りにくい設計となっております。OSはAndroid11となり、HDMI2.1に対応しているため最大8K24fpsのHDMI出力に対応しています。本製品はTMP905X3-4Kの後継機となり、新しいチップを利用したことで処理速度が向上し、よりスムーズな操作が可能となりました。Wi-Fi接続及びBluetoothマウスやキーボードなどの接続に対応しております。
  • ポータブルメディアプレーヤー ITPROTECH

    ポータブルメディアプレーヤー

    ITPROTECH(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    欠品中
    わかりやすいLinuxOSでHDMI/AV出力を搭載したフルHD対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができます。 手のひらに収まる超小型サイズですので、使用場所を選びません。オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 DVD-ISO、BD-ISOなど37種類もの再生フォーマットに対応しています。 フルHD映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 見やすく、分かりやすい表示画面で簡単に再生環境を設定することができます。 目的に合った再生方法が選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 カード面積と比較しても変わらない程度に各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現し、本体わずか7mm厚の超小型化を実現しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。
    付属品リモコン、HDMIケーブル、AVケーブル、ACアダプタ、 車載用シガーアダプタ、マニュアル質量(g)72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×16×69フォーマット形式FAT32、NTFS、exFAT接続端子映像/音声:HDMI出力端子、コンポジット端子、記録メディア:USB2.0、MicroSDカードスロット対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4AVC)、MPEG4ASP、MPEG1、MPEG2PS、MPEG2TS、MPEG2M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(SorensonSpark)、再生動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、RM、SWF、VOB、WMV、ISO、再生音声コーデック:DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、MPEG2 PS、MPEG2 TS、MPEG2 M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、 Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(Sorenson Spark)、動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、 RM、SWF、VOB、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、 LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、 MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
  • ミニマル継手 チューブクランプスリーブ PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 チューブクランプスリーブ

    PISCO(ピスコ)
    54税込59
    1個ほか
    当日出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    形状チューブクランプスリーブタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • キュリオム DVDプレーヤー コンパクト YAMAZEN(山善)

    キュリオム DVDプレーヤー コンパクト

    YAMAZEN(山善)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    再生専用DVDプレーヤー。CDからUSB/SDカードへの録音ができる
    用途据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画付属品取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m)、HDMIケーブル(約1m)質量(g)970電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)11対応メディアDVD、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、USBメモリ、SDカード(32GBまで対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×22×5対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG端子映像出力:HDMI端子×1 コンポジット出力/音声出力:HDMI端子×1 ステレオ音声出力/USBポート×1/SDカードスロット×1