カテゴリ

  • 厨房用品(49)
    • 手持ち式塩分濃度計・糖分計(28)
    • デジタル式塩分濃度計・糖分計(21)
  • バッテリー・電装(2)
    • バッテリー比重計(2)
  • 科学研究・開発用品(10)
    • 実験関連品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「brix計」の検索結果

関連キーワード
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手持屈折計 アタゴ手持屈折計アタゴ(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等最小目盛(%)Brix 0.5
デジタル糖度計 防塵防水 シンワ測定デジタル糖度計 防塵防水シンワ測定(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。 文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。 防塵・防水性能IP65です。 環境温度表示機能付です。 糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。
用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に付属品収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布材質本体:ABS樹脂測定範囲糖度(Brix値):0~53% 屈折率:1.3330~1.4265 温度:0~40℃質量(g)120(電池含)使用温度範囲(℃)5~40電源単4アルカリ乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示糖度(Brix値):0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃本体寸法(mm)120×58×25精度糖度(Brix値):±0.2% 屈折率:±0.0003 温度:±1℃測定範囲(%)0~53自動補正範囲5~40℃オートパワーオフ無操作状態で約1分後使用周囲照度(Lx)10000以下(蛍光灯などの屋内使用に限ります)
手持屈折計(自動温度補正・防水機能付) アタゴ手持屈折計(自動温度補正・防水機能付)アタゴ
20,980税込23,078
1台
当日出荷
自動温度補正機能付きに防水仕様(IP65)を兼ね備えたモデルです。見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、従来のゴムグリップ不採用による衛生面の向上、卓上での安定感などの機能性を追及するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるグリップはアタゴならではの究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)
デジタル糖度計(屈折計) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル糖度計(屈折計)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様測定必要量:約2滴セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など材質(本体)ABS樹脂質量(g)420電源9Vアルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67精度(Brix)±0.2% Brix、(温度)±0.3℃温度補償自動(10~40℃)光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム電源自動OFF約3分間の未使用後校正水(蒸留水、精製水)測定時間(秒)約1.5防水仕様IP65RoHS指令(10物質対応)対応
手持屈折計 標準タイプ アタゴ手持屈折計 標準タイプアタゴ(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
先端・ふた板自動吸入タイプです。 凹凸のない滑らかなグリップです。 視野が明るく目盛が読みやすいです。 グッドデザイン賞受賞品です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応。
ポータブル糖度計 アズワンポータブル糖度計アズワン
29,000税込31,900
1個
当日出荷
測定範囲が広いのでほとんどの食品に1台で対応可能です。
寸法(mm)45×32×153質量(g)約100電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(%)0.0~85.0測定精度(%)Brix±0.2防塵防水性能IP65アズワン品番3-5445-01
手持屈折計(自動温度補正・防水機能付) アタゴ手持屈折計(自動温度補正・防水機能付)アタゴ(5件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
耐熱強化モデルです。たれ、佃煮、煮汁など煮詰めているサンプルをそのまま測定できます。強化プリズムを採用しています。
質量(g)120外形寸法(mm)33×33×168最小目盛(%)Brix 0.5測定精度(%)Brix ±0.5(繰り返し性:±0.25)自動温度補正防水保護等級JIS-C0920 5級 防噴流形IEC規格 529 IP65(接眼部を除く)
デジタル糖度計 アタゴデジタル糖度計アタゴ(1件のレビュー)
88,980税込97,878
1個
当日出荷
コンパクトモデルとしては高精度Brix0.1%を実現しました。 各種液体の濃度を直接、読み取ることが可能なユーザースケール機能を搭載しています。 便利な温度表示機能も備えており、スイッチを押すと表示します。 自動温度補正ですので、室温を気にせずそのまま表示値を読むことができます。 窓際・屋外でも安心して測定できるELI機能を搭載しています。
Brix測定範囲(%)0.0~45.0(自動温度補正)測定精度(%)Brix ±0.1防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形IEC規格 529 IP64質量(g)300(本体のみ)外形寸法(mm)170×90×40電源006P乾電池(9V)最小表示(%)Brix 0.1環境温度範囲(℃)5~40温度補正(℃)5~40
手持屈折計 野菜測定用糖度・濃度計 アタゴ手持屈折計 野菜測定用糖度・濃度計アタゴ(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
野菜果汁、葉汁、茎汁、根汁等の濃度測定に最適! MASTER-野菜は野菜の果汁の糖度(Brix)はもちろん、葉汁・茎汁・根汁の濃度(Brix)を測定するのに適したモデルです。微量なサンプルでも測定が可能です。
最小目盛(%)Brix 0.2(0.1%まで読取可)Brix測定範囲(%)0.0~53.0質量(g)155寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×203目盛仕様Brix繰返し性±0.1%測定精度(%)±0.2
ペン 食塩水・糖度濃度計 アタゴペン 食塩水・糖度濃度計アタゴ(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
電源単4アルカリ乾電池1本本体質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×3.8×1.8使用環境温度(℃)10~40
手持屈折計 佐藤計量器製作所手持屈折計佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
見やすい目盛りと軽量化 環境に配慮した材質(非有害物質)
用途測定できる液体種類:糖分、果汁、飲料、不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液などトラスコ品番329-6113材質(本体)アルミニウム合金(プリズム)光学ガラス(採光板)ポリカーボネート(目盛補正ネジ)ステンレス(グリップ・接眼鏡帯)天然ゴム全長(mm)約160質量(g)110温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付)最小目盛(%)Brix 0.2外寸法(Φmm)約30測定対象(液体種類)不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液、糖分、果汁、飲料などBrix測定範囲(%)0.0~32.0
手持屈折計(自動温度補正付) アタゴ手持屈折計(自動温度補正付)アタゴ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の自動温度補正付手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
COCO-Brix クール・テックCOCO-Brixクール・テック
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
キズがつきにくい光学ガラスと優れた耐食性を誇るSUSを採用しています。
用途屈折率が均一な光学ガラスを採用し、少量のサンプルで測定可能な滴下型の濃度計です。食品・飲料から水溶性切削油・アルカリ系洗浄液など幅広く活用できます。アミンを含有している切削油をお使いの方にもおすすめのモデルです。手のひらサイズを実現しており、測定サンプルのある場所まで持ち運びも簡単です。 安心の日本製、国産です。測定範囲: Brix0.0~53.0% 分解能: 0.1% 測定精度: ±0.2% 温度補正範囲: 10~100℃ サンプル量: 0.3mL以上 測定可能液体種: 水溶性切削液やアルカリ系洗浄液、食品飲料や調味料など 電源: 単4アルカリ乾電池×2本関連資料(4.96MB)
デジタル糖度計 アタゴデジタル糖度計アタゴ
89,980税込98,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
自動温度補正なので測定温度も気になりません。 携帯モデルとしては高精度、Brix±0.1%を実現しました。 ユーザースケール機能を搭載。係数設定により各種液体の濃度を直接表示します。
用途水溶性切削油・水系洗浄液・界面活性剤などの希釈濃度%(倍数)の管理。 作動油・洗浄液などの水分%の管理。 二液混合%の管理。測定精度(%)±0.1Brix保護等級IP64質量(g)300電源積層型9V乾電池(006P)×1本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×40分解能0.1Brix%
デジタル糖度計 防塵防水 シンワ測定デジタル糖度計 防塵防水シンワ測定
22,980税込25,278
1台
当日出荷
糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。 文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。 防塵・防水性能IP65です。 環境温度表示機能付です。 糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。 屋外で使用できる遮光フタ付です。
用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に付属品収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布材質本体:ABS樹脂 カバー:ポリ塩化ビニル樹脂測定範囲糖度(Brix値):0~93% 屈折率:1.3330~1.5261 温度:0~40℃質量(g)150(電池含)使用温度範囲(℃)5~40電源単4アルカリ乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示糖度(Brix値):0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃本体寸法(mm)125×62×34精度糖度(Brix値):±0.2% 屈折率:±0.0003 温度:±1℃測定範囲(%)0~90 遮光タイプ自動補正範囲5~40℃オートパワーオフ無操作状態で約1分後使用周囲照度(Lx)60000以下
ポータブル糖度計 KEMポータブル糖度計KEM
24,980税込27,478
1台
当日出荷
Brix測定範囲(%)0~85測定精度(Brix)±0.2%トラスコ品番837-1216幅(mm)80高さ(mm)40材質(本体)ABS質量(g)100奥行(mm)210分解能(Brix)0.1%
バッテリー/クーラント テスター(比重計) モノタロウバッテリー/クーラント テスター(比重計)モノタロウ(58件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム全長(mm)162測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付)測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度本体質量(g)180最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
糖度計 デジタル 果樹名人 高森コーキ糖度計 デジタル 果樹名人高森コーキ(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
果物や野菜の糖度をデジタルで表示。 丸洗いできるので衛生的 本製品の測定範囲温度は、100℃まで可能です。手作りしたジャムが熱々のままでも測定可能
用途手作りジャムの糖度測定/野菜・果物の糖度測定/出汁・スープ等の糖度測定/飲料等の糖度測定付属品乾電池2本、収納ケース、カラビナ、取扱説明書質量(g)123(本体のみ)測定範囲(℃)10.0~100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×28×110測定時間約3秒(測定後、30秒間結果表示)分解能(℃)0.1Brix測定範囲(%)0.0~53.0(自動温度補正)使用電池単4形アルカリ乾電池 2本(長時間未使用時には電池を外してください)使用環境温度(℃)10~40電池寿命約5000回 測定温度補正(℃)10~100防水性生活防水(防噴流形)IP65相当(軽度な水洗いに対応、水没は厳禁です)分解能(%)Brix 0.1
手持屈折計 アタゴ手持屈折計アタゴ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
耐熱性を強化した手持屈折計です。 食品分野ではジャム・餡・マーマレード・佃煮など、煮詰めながら測定するようなサンプル用に開発された製品で、高温のサンプルを製造現場で高温のまま測定できます。 また、強化プリズムの採用によりジャムなどに含まれる酸による腐蝕を抑え、従来タイプに比べ寿命が長くなりました。
測定項目Brix材質(プリズム)耐熱・耐酸強化ガラス、(プリズムハウス)金属製クロム仕上、(採光板)ポリカーボネイト寸法(mm)40×40×140質量(g)250最小目盛(%)0.5
手持屈折計 アズワン手持屈折計アズワン
10,900税込11,990
1個
翌々日出荷
糖度計 屈折式 シンワ測定糖度計 屈折式シンワ測定
7,698税込8,468
1台
当日出荷
電池が不要なので手軽に測定できます。 大きめの数字で見やすい目盛を採用しました。 熱伝導率に優れ、環境温度となじみやすい銅製です。
用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に付属品収納ケース、スポイト、調節ドライバー、拭き布材質本体:銅 カバープレート:ABS樹脂 プリズム:ガラス測定範囲糖度(Brix値):0~90%質量(g)180使用温度範囲(℃)10~30最小表示糖度(Brix値):0.5%(1目盛)本体寸法(mm)142×37×37精度糖度(Brix値):±1%測定範囲(%)0~90自動補正機構【温度】無し
糖度計 屈折式 シンワ測定糖度計 屈折式シンワ測定
7,698税込8,468
1台
当日出荷
電池が不要なので手軽に測定できます。 大きめの数字で見やすい目盛を採用しました。 熱伝導率に優れ、環境温度となじみやすい銅製です。
用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に付属品収納ケース、スポイト、調節ドライバー、拭き布材質本体:銅 カバープレート:ABS樹脂 プリズム:ガラス測定範囲糖度(Brix値):0~32%質量(g)200使用温度範囲(℃)10~30最小表示糖度(Brix値):0.2%(1目盛)本体寸法(mm)172×37×37精度糖度(Brix値):±0.2%測定範囲(%)0~32自動補正範囲10~30℃
糖度計 屈折式 シンワ測定糖度計 屈折式シンワ測定
7,698税込8,468
1台
当日出荷
電池が不要なので手軽に測定できます。 大きめの数字で見やすい目盛を採用しました。 熱伝導率に優れ、環境温度となじみやすい銅製です。
用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に付属品収納ケース、スポイト、調節ドライバー、拭き布材質本体:銅 カバープレート:ABS樹脂 プリズム:ガラス測定範囲糖度(Brix値):0~50%質量(g)190使用温度範囲(℃)10~30最小表示糖度(Brix値):0.5%(1目盛)本体寸法(mm)152×37×37精度糖度(Brix値):±0.5%測定範囲(%)0~50自動補正範囲10~30℃
【レンタル】ポータブル屈折計 京都電子工業【レンタル】ポータブル屈折計京都電子工業
6,198税込6,818
1台
翌日出荷から5日以内出荷
糖度換算テーブルBrix、異性化糖HFCS42、HFCS55の3種類が入っています。 屈折率、温度補償屈折率、Brix%などの測定値を表示可能。
セット内容本体、シリンジ 5mL、取扱説明書(本体)、取扱説明書(試料を測定する前に)、収納ケース、RA-130測定範囲【nD】1.3200~1.5000、【Brix】0~85%、【HFCS42】0~76%、【HFCS55】0~80%質量(g)約200電源DC3V(1.5Vアルカリ単4乾電池2本)表示屈折率、温度補償屈折率、Brix、HFCS42、HFCS55、および 温度(摂氏温度、華氏温度)、試料No.、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々測定精度【nD】±0.0005、【Brix】±0.2%、【HFCS42/55】±0.2%分解能【nD】0.0001、【Brix】0.1%、【HFCS42/55】0.1%温度補償測定試料の温度補償係数および補償温度の入力が10種類可能外部出力コンピュータ接続またはプリンタ接続のいずれかで可能、IrDAによる接続は標準対応記憶データ数1100検体測定温度範囲(℃)10~40サービス分類レンタル
手持屈折計 佐藤計量器製作所手持屈折計佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
見やすい目盛 本体の軽量化で軽くて持ちやすい 環境に配慮した材質(非有害物質)。
用途濃度測定。
MASTER 500シリーズ 手持屈折計 アタゴMASTER 500シリーズ 手持屈折計アタゴ
30,980税込34,078
1個
当日出荷
MASTER-500は、Brix 0~90% というワイドレンジに対応し、低中濃度と高濃度の両方のサンプルを1台で測定できます。耐熱性を強化しているため高温サンプルの測定も可能です。防水仕様(IP65)も備えています。
測定範囲(%)0.0~90.0測定精度(%)±1.0防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168最小目盛(%)1.0目盛仕様Brix繰返し性±0.5%
Bluetooth(R)内蔵 デジタル糖度計 A&D(エー・アンド・デイ)Bluetooth(R)内蔵 デジタル糖度計A&D(エー・アンド・デイ)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
◆液体の糖度(Brix値)が測定可能なデジタル糖度計◆果実・野菜や清涼飲料水、醤油・ソースなど、様々な液体の糖度測定が可能◆Bluetooth(R)内蔵で、アプリと連携が可能◆iOS、Androidnoの専用アプリ「A&D Brix Check」を使用して、スマートフォンに測定値を表示したり、スマートフォンにて操作・データの画像保存が可能◆防水性能IP67、水洗い可能で衛生的◆電源はUSB充電式で、付属のUSB Type-Cケーブルで充電可能◆屈折率表示あり◆手のひらサイズのコンパクト設計で、ポケットに入れて持ち運びが可能
用途様々な液体の糖度測定に付属品取扱説明書、USBケーブル(Type-C)、収納ポーチ、スポイト2本、ストラップ、クリーニングクロス、検査合格証測定範囲Brix:0.00~55.00%、温度:-20.0~85.0℃電源内蔵充電池(350mA/h)最小表示Brix:0.05%、温度:0.1℃使用温度範囲5~45℃温度範囲(℃)(補償)0~45℃(自動温度補正)本体質量(g)約24測定精度Brix:±0.2%、温度:±1.0℃測定時間約3秒外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×84×14.5オートパワーオフ約1分(Bluetooth非接続時)充電時間(時間)内蔵充電池:約1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.49MB)BluetoothBluetooth Low Energy(BLE)4.2使用可能回数(フル充電時)約1700回測定取扱説明書(6.7MB) (2.38MB)
ポータブル密度比重計 京都電子工業ポータブル密度比重計京都電子工業
219,800税込241,780
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
サンプリング量及び吸引速度が片手で簡単に調整できる 左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できる 通常のハンドリングで疲れを感じさせない重量 粘度が約2000mPa・sの試料ばでサンプリングが可能 測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示 バックライト付グラフィックLCDを用いて、測定値の他に温度(℃、℉)、測定日時、試料No.、振動安定度の自動診断、データの自動保存、データの自動出力、データの削除、電池の消耗度合などを表示 電池寿命が従来機の約2倍
測定範囲密度として、0.0000~2.0000 g/cm3、0~40℃質量(g)約360外形寸法(mm)65×115×235正確度±0.001 g/cm3分解能0.0001 g/cm3機能温度補償:温度補償すべき換算用温度と試料毎の係数を10種類入力可能表示内容密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API度、Baume度、Plato度、Proof度及び温度(℃)、測定日時、試料NO.、安定度判断、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々
手持屈折計(自動温度補正付) アタゴ手持屈折計(自動温度補正付)アタゴ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
自動温度補正式低濃度専用モデル。 MASTER-20TはMASTER-TシリーズのBrix20%以下の低い濃度用モデルです。果実類、低濃度用のトマト果汁・スープ・だし汁・洗剤の測定に適しています。金属製です。
用途飲料、スープ、野菜、果物、洗浄液、水溶性切削油など最小目盛(%)Brix 0.1Brix測定範囲(%)0.0~20.0質量(g)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207目盛仕様Brix繰返し性±0.1%測定精度(%)±0.2(10~30℃)
デジタル屈折計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル屈折計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
HI 96800は汎用性の高い1台で屈折率と濃度(% Brix)を測定します。屈折率はサンプル水の組成を把握し、濃度や密度を評価するのに役立ちます。 食品/飲料、医薬、工業など幅広い分野において利用されます。 サンプルの屈折率(nD)、20℃で温度補償された屈折率(nD20)を測定。 数滴のサンプルと数秒で屈折率を簡単に測定。 ボタン操作で屈折率から濃度(% Brix)も表示。 精製水や蒸留水で校正も簡単。 IP65の防水機能。温度表示と自動温度補償機能。 測定原理と温度補償はICUMSA(国際砂糖分析法統一委員会)の基準に準拠。
測定範囲0.0~85.0% Brix、nD:1.3300~1.5080、nD20:1.3330~1.5040、0~80℃防水性IP65仕様測定必要量:約2滴セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、日本語取扱説明書ほか質量(g)420電源9Vアルカリ電池×1(約5000回測定可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67精度(25℃)±0.2% Brix、±0.0005、±0.3℃機能自動電源オフ:約3分間の未使用後光源イエロー(LED)温度補償(℃)10~40校正水(蒸留水、精製水)測定時間(秒)約1.5検出単位0.1% Brix、nD:0.0001、nD20:0.0001、温度:0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応測定セルステンレスリング&フリントガラスプリズム
デジタル糖度計 アタゴデジタル糖度計アタゴ
129,800税込142,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
防水保護等級JIS-C09204級防沫形IEC規格529IP64電源006P乾電池(9V)本体質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×9×4
手持屈折計 佐藤計量器製作所手持屈折計佐藤計量器製作所
15,980税込17,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
見やすい目盛 本体の軽量化で軽くて持ちやすい 環境に配慮した材質(非有害物質)。
比重計 ビール・ワイン用 Bel-Art Products比重計 ビール・ワイン用Bel-Art Products
8,998税込9,898
1個
当日出荷
PP製のため、割れにくいです。ビールやワイン以外にサイダー・昆布茶・蜂蜜酒などに使用可能です。比重の目盛りに加え、糖度とアルコール度数(%)の目盛があります。発酵の開始から完了までのモニターに便利です。
仕様アルコール度数:0~20% 糖度目盛範囲(Brix):0~35 比重目盛範囲:1.00~1.15材質PP全長234mmアズワン品番4-2253-01
ポータブル密度比重計 KEMポータブル密度比重計KEM
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
軽量、簡単な操作、表示内容が豊富です。バックライト付きで読みやすい人間工学に基づいたデザインのポータブル密度比重計です。時計機能内蔵です。IDコードの入力が可能です。サンプリング量及び吸引速度が片手(左右どちらでも)で簡単に調節できます。(特許 第3330580号)
用途原油、燃料油、潤滑油などの密度測定に。牛乳、清涼飲料、果実飲料、各種飲料の密度やBrixの測定に。化学製品の「JIS K 0061」には、20℃密度や20/20℃比重などの測定法として振動法が規定。ビール、ウイスキー、ワイン、焼酎、日本酒などのアルコール度やエキス類の濃度測定(前処理が必要です)食品原料の品質管理にBrixや成分濃度の測定植物油や動物油など油脂類の密度や比重の測定薬品関係では日本薬局方13局に採用電子部品のエッチング液や酸洗い液などの濃度管理プラスチックの濃度やめっき液の濃度管理トラスコ品番837-1220材質本体:PBT質量(g)3602018年トラスコ掲載ページ1 1739
ハンドヘルド密度計 アントンパール・ジャパンハンドヘルド密度計アントンパール・ジャパン
209,800税込230,780
1台
当日出荷
任意の単位に変換でき、任意温度での密度・比重に換算する事ができます。1000回以上の測定結果を保存できます。操作が容易で、片手で測定・保存が行えます。防滴・防湿構造なので安心して測定が行えます。接液部は耐薬品性に優れたガラス及びテフロン(R)製です。
仕様試料量:約2mL 測定精度(密度/温度):0.001g/cm3/0.2℃ 測定範囲(密度/温度/粘度):0~3g/cm3/0~40℃/0~1000mPa・sサイズ245×103×126mm質量(g)660電源単3乾電池×2本(テスト用付属)保護等級IPX4インターフェースBluetooth、RFIDデータメモリ1000回以上表示単位Brix・アルコール%・アルコール強度・ボーメ度・Plato・API重量・API比重・API密度・H2SO4%w/w・参照温度での密度アズワン品番1-5651-21
ポータブル糖度計 京都電子工業ポータブル糖度計京都電子工業
28,980税込31,878
1個(1個)
翌日出荷
先端の測定部に試料を載せて測定ボタンを押すだけで、約2秒で糖度を表示します。手でしっかりと握りこめるコンパクトな設計です。左右どちらの手でも片手での操作が簡単に行えます。測定部は外光に強く、直射日光が当たらない環境であれば野外でも測定を行うことができます。防水設計(IP65)で、測定後は試料を水道水で洗い流せます。また本体は水に浮きますので水面に落としたときも安心です。
寸法(mm)45×32×153測定範囲【Brix】0%~85%質量(g)約100(本体のみ)電源単4電池×2 約30,000回測定可能温度範囲(℃)10~75精度Brix/±0.2%分解能Brix/0.1%使用環境温度(℃)10~40防塵防水性能IP65使用環境湿度(%)85
デジタルポータブル糖度計 EBM(江部松商事)デジタルポータブル糖度計EBM(江部松商事)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
仕様温度補償機能付測定範囲0.0~85.0%質量(g)100(本体のみ)電源単42本(アルカリ乾電池)最小表示0.1Brix%外寸(mm)45×32×H153測定精度±0.2Brix%防塵防水性能IEC529_IP65EBM品番2255311
デジタル糖度・濃度計 東京光電デジタル糖度・濃度計東京光電
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
・測定範囲はBrix0 ~ 50%まで・幅広く様々な液体の測定が可能・果物、野菜から調味料・飲料、酒類・洗浄液管理、クーラント・切削油などの 工業油の管理
用途食品の糖度測定に飲料、酒類、調味料に切削油などの工業油の管理に付属品USB-C ケーブル、収納ケース、クリーニングクロス、スポイト、合格書、取扱説明書寸法(mm)57×29×120測定範囲Brix 0 ~ 50%質量(g)165電源2×1.2V AA 2100mAh NiMH batteries測定精度Brix 0 ~ 40%±0.2% / 40 ~ 50% ±0.5%防水性IP64 相当
デジタル糖度計 EA776BDシリーズ エスコデジタル糖度計 EA776BDシリーズエスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。環境温度表示機能付で、測定に適した環境かどうかが製品だけでわかる。糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。果物や野菜、飲料類などの糖度の測定に、工業用油などの屈折率の測定にも使用出来ます。クーラント液や工業用切削油などの劣化度合いの確認に。劣化してくると濃度が変化する為、屈折率も変化します。交換の際の目安の測定に使用ください。液晶表示で測定値が分かりやすい。防塵防水性能IP65で壊れにくく、使用後に洗いやすい。糖度と温度を測定できます。
【レンタル】糖度・屈折計 LLG Labware【レンタル】糖度・屈折計LLG Labware
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
糖度と屈折率を同時に測定できます。水で丸洗いできる防水仕様(IP65)です。
測定範囲(Brix)0.0~95.0%測定範囲1.33~1.54RI分解能Brix/0.1%、屈折率(RI)/0.0001精度Brix/±0.2%、屈折率(RI)/±0.0003電源単4乾電池