カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 家電(1)
絞り込み
「brk10w」の検索結果

サイト スクエア
ピクセラ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷Xit Square があれば、レコーダーやテレビがなくても、好きな番組を、好きな部屋で自由に楽しむことができます。HEモードで録画に必要な容量を抑えて録画できるので、1時間枠のドラマなら約1年分保存できます。録画した番組はXit Square をPCに繋がなくても持ち出し再生ができます。番組表だけでなく、キーワードでも番組を予約できるので、録画し忘れがなく安心です。XIT-BRK100Wよりも気軽にTVを観られる3波(地上/BS/CS)USBシングルチューナーです。PCをテレビとしても活用したい、自室テレビの代わりにしたい、PCで作業中にテレビをながら見したいといったお客様にオススメの製品です。セット内容本体・miniB-CASカード(使用許諾契約書添付)・USB 2.0ケーブル (Type-C - Type-A(オス))・USB 2.0ケーブル (Type-C - Type-C)・セットアップガイド(兼保証書)質量(g)約60g電源(V)USBバスパワー 5V消費電力(W)1.1W対応OSWindows 10 Home / Pro・Windows 11 Home / Pro 各日本語版 (64bit版)※32bitには対応していません外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73mm (W) × 73 mm (D)× 22mm (H)インターフェースアンテナ入力 ×1(F型コネクタ)USB Type-C(USB2.0)×1※Windows専用です取得規格VCCI Class B許容温度(℃)温度:0℃~40℃許容湿度(%)湿度:10%~80%RH(結露なきこと)