カテゴリ
- バイク部品(2)
- 制御機器(2)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業服(1)
絞り込み
「brn110」の検索結果

警報表示版ネオアラーム 個別移報出力付
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷から21日以内出荷5窓から25窓まで品種充実。各種異常警報を表示ランプとブザーでお知らせします。仕様無電圧入力+個別移報出力+一括移報出力材質鋼鉄製ねじ径(端子)電源/信号入力部 M3.5出力【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)【個別移報出力】無電圧a/b接点(SWでの選択)AC250V 0.5A(抵抗負荷)入力(警報)無電圧a接点電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz)タイマ機能ブザー:連動呼動または1、3、5分(SWでの選択)その他の機能ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)状態表示機能(5回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能音圧レベル(dB)75(前方1m)配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)出入力端子ネジ端子停電補償時間全回路入力時10分5回路入力時30分
オープンエンド マックスウェイトTシャツ ブラウン 110
フェリック¥999税込¥1,0991枚6日以内出荷色ブラウンサイズ110混率(%)綿100肩幅(cm)29袖丈(cm)12身幅(cm)34生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)45
警報表示版ネオアラーム
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781個13日以内出荷から18日以内出荷5窓から25窓まで品種充実。各種異常警報を表示ランプとブザーでお知らせします。仕様無電圧入力+一括移報出力材質鋼鉄製種類警報盤ねじ径(端子)電源/信号入力部 M3.5出力【一括移報出力】無電圧c接点/AC250V 0.5A(抵抗負荷)/AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)/入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)/最小適用負荷 DC5V 1mA深さ(mm)105入力(警報)無電圧a接点電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz)タイマ機能ブザー:連動呼動または1、3、5分(SWでの選択)その他の機能ランプチェック機能/自己保持設定機能(1回路毎)/状態表示機能(5回路毎)/ブザー鳴動/不鳴動 切替機能音圧レベル(dB)75(前方1m)配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)停電補償時間全回路入力時10分5回路入力時30分入出力端子ネジ端子
カラー人工芝 ビビッドターフ
メモリーターフ¥79,980税込¥87,9781巻翌々日出荷『ビビッドターフ』は、高発色なカラー全12色から選択できる人工芝です。 「色を楽しむお庭」「カラフルな子供部屋」「ポップで可愛らしい印象の店舗」「子どもが遊びたくなる園庭」など、アイデア次第でオリジナリティ溢れる魅力的な空間を演出。 ビビッドな色合いが目に留まりやすく、子どもたちの知的好奇心を刺激し、脳の発育に良い影響を与えてくれます。 【選べる12色】元気なビタミンカラーから落ち着いた色合いまで、発色のよい12色を用意しています。 【カットがしやすい】裏面がウレタン加工されているため、カットがしやすく、耐水性、耐候性にも優れています。 【抗菌・防カビ加工で安心】抗菌・防カビ加工されているため、不快な臭いのもととなる菌の増殖を抑え、気になるにおいを軽減できます。用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院材質耐候性ポリエチレン長さ(mm)10000幅(mm)1000丈(mm)(芝丈)28
フロントスプロケット 530-15
AFAM(アファム)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:21801-15。販売備考:主な適合:XJR1300 98-16/YZF-R1 98-14/FZ-1 S/N。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XJR1300 98-17。ヤマハ[YAMAHA] FJ1200 86-90。ヤマハ[YAMAHA] XJR1200 94-97 530CON。ヤマハ[YAMAHA] FJ1100 84-。ヤマハ[YAMAHA] FZ1 FAZER [フェザー RN17N] 。ヤマハ[YAMAHA] FZ1 ノンカウル [RN21J] 。ヤマハ[YAMAHA] FZ1 FAZER [フェザー RN21J] 。ヤマハ[YAMAHA] FZS1000 FAZER [フェザー] 01-05。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 98-14。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:530。材質[素材]:スチール適合XJR1300 98-17/YZF-R1 98-14/FZ-1 S/N 06-15材質スチール歯数15Tチェーンサイズ530
フロントスプロケット 530-18
AFAM(アファム)¥3,798税込¥4,1781個欠品中メーカー名:アファム。メーカー品番:21801-18。販売備考:主な適合:XJR1300 98-16/YZF-R1 98-14/FZ-1 S/N。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XJR1300 98-17。ヤマハ[YAMAHA] FJ1200 86-90。ヤマハ[YAMAHA] XJR1200 94-97 530CON。ヤマハ[YAMAHA] FJ1100 84-。ヤマハ[YAMAHA] FZ1 FAZER [フェザー RN17N] 。ヤマハ[YAMAHA] FZ1 ノンカウル [RN21J] 。ヤマハ[YAMAHA] FZ1 FAZER [フェザー RN21J] 。ヤマハ[YAMAHA] FZS1000 FAZER [フェザー] 01-05。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 98-14。歯数[丁数]:18。チェーンサイズ:530。材質[素材]:スチール適合XJR1300 98-17/YZF-R1 98-14/FZ-1 S/N 06-15材質スチール歯数18Tチェーンサイズ530