カテゴリ
- パソコン/周辺機器(864)
- バイク部品(403)
- 船舶用品・漁業資材(200)
- 制御機器(191)
- 油圧機器・油圧ホース(190)
- 学童・教育用品(116)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(113)
- 農業機械(74)
- オフィス家具(67)
- カー用品(64)
- 家電(61)
- 自転車部品(51)
- 印刷用紙/インク/印刷機(47)
- 測定用品(44)
- 自動車純正部品(41)
- 作業服(38)
- 配管・水廻り設備部材(35)
- 切削工具(28)
- 手袋(26)
- 作業工具(26)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 清掃用品(23)
- 防犯用品(22)
- スプレー・オイル・グリス(21)
- 事務用品(20)
- 洗剤・除去剤(19)
- 塗料(18)
- 自動車補修部品(18)
- 自転車整備工具・アクセサリー(16)
- 電気材料(15)
- 店舗什器・備品(14)
- 溶接用品(13)
- 日用品(11)
- 自動車用オイル・ケミカル(11)
- 機構部品(10)
- 建築金物(10)
- 建材・エクステリア(8)
- バッテリー・電装(8)
- トラック用品・パーツ(8)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 防災用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 電動工具(6)
- 卓上消耗品(5)
- 理美容(5)
- 安全用品(5)
- マスク(5)
- メカニカル部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 保管用品(3)
- 物流用品(3)
- 梱包用品(3)
- 厨房用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- ヘルスケア(3)
- 医療(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 安全保護具(3)
- 縫製用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 安全標識(2)
- 整備工具・収納(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- 完成車(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(62)
- ASUS(エイスース)(40)
- ATEN(33)
- brembo(110)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(197)
- C’ultiva(カルティバ)(108)
- D'Addario(46)
- Hearts(28)
- JAPANNEXT(32)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(82)
- omron(オムロン)(47)
- StarTech.com(333)
- ゴールドメダル(42)
- サンワサプライ(73)
- シュナイダーエレクトリック(26)
- スバルアクセサリー(42)
- ホンダ(101)
- メディアカバーマーケット(65)
- モートーン(34)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「brt」の検索結果

小型ローレットつまみ BRT-NC型
LAMP(スガツネ工業)¥279~税込¥307~1個当日出荷から3日以内出荷ローレットつまみのめねじタイプです。用途配電盤、制御盤、分電盤など材質(本体)黄銅種類丸形仕上(本体)クロムめっき取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅
ローレットつまみBRT型
LAMP(スガツネ工業)¥279~税込¥307~1個4日以内出荷脱落防止用ワッシャ付のつまみです。用途配電盤、制御機器、分電盤などに。材質快削黄銅/ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
小型ローレットつまみBRT-NC型
LAMP(スガツネ工業)¥269~税込¥296~1個4日以内出荷ローレットつまみのめねじタイプです。用途配電盤、制御機器、分電盤などに。材質黄銅種類取付部:めねじRoHS指令(10物質対応)対応
2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRTシリーズ
北川鉄工所¥299,800~税込¥329,780~1台翌日出荷2爪も次世代の高精度に。把握精度は3爪のBRシリーズと同等の高精度。 ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。 ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。 現在ご使用の北川製チャックBT200、BBT200シリーズから容易に交換が可能です。 オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。
ローレットつまみBRT-L6-10CR、SRT-L6-10S
LAMP(スガツネ工業)¥529税込¥5821個4日以内出荷シンプルで使いやすい構造です。トラスコ品番133-3966材質快削黄銅、綱快削黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
桑名金属工業(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から4日以内出荷材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いチーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
リサイクルトナーカートリッジ ブラザー対応 TN-29J
エコリカ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。適合機種DCP-L2535D/DCP-L2550DW/FAX-L2710DN/HL-L2330D/HL-L2370DN/HL-L2375DW/MFC-L2730DN/MFC-L2750DW種別クイック式リサイクルトナー質量(kg)個装:0.79、本体:0.47色ブラック適合機種メーカーbrother(ブラザー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176印字枚数3000枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合純正型番TN-29J入数(本)1
三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
シーケー金属¥719~税込¥791~1個当日出荷から3日以内出荷CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状三方径違いチーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
桑名金属工業¥718税込¥7901個当日出荷から4日以内出荷材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状径違いチーズ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
ワイヤレススイッチ 送信機
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381台欠品中離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能種類送信機(ダブルアクション)保証期間18ヶ月
異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)
リケン¥6,098~税込¥6,708~1個当日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
リボン型ゴムタッグ
HEADS(ヘッズ)¥779~税込¥857~1パック(30個)当日出荷から6日以内出荷リボンがついたゴムタッグです。 忙しい時でもパチンと付けるだけで手軽にラッピングが完成します。 複数色展開しているので和風ギフトからおしゃれカジュアルなラッピングのワンポイントとしてもお使いいただけます。 箱自体のデザイン性が高いギフトボックスにも使えます。
リサイクルトナーカートリッジ ブラザー対応 TN-28J
エコリカ¥5,498税込¥6,0481個当日出荷エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。適合機種DCP-L2520D/DCP-L2540DW/FAX-L2700DN/HL-L2300/HL-L2320D/HL-L2360DN/HL-L2365DW/MFC-L2720DN/MFC-L2740DW種別クイック式リサイクルトナー質量(kg)個装:0.79、本体:0.49色ブラック適合機種メーカーbrother(ブラザー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176印字枚数2600枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合純正型番TN-28J入数(本)1
アルファベットステッカー 30×30
TRUSCO(4件のレビュー)¥169税込¥1861組(3枚)当日出荷屋内外使用可能です。アルファベット管理に便利です。材質塩化ビニール(PVC)寸法(mm)30×30質量(g)1取付方式粘着シール




リサイクルトナー ブラザー対応 TN-493シリーズ
エクシア¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。種別クイック式リサイクル適合規格E&Qマーク対応機種HL-L8360CDW/HL-L9310CDW/MFC-L8610CDW/MFC-L9570CDW保証期間18ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーBROTHER
径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン¥7,498~税込¥8,248~1個翌々日出荷から8日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
径違いチーズ 20K 継手
リケン¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から8日以内出荷消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。用途設備配管・消火配管形状径違いチーズ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
バリアテープ
フクビ化学¥34,980税込¥38,4781箱(16巻)3日以内出荷バリアエースの端部と構造材との留め付け、タッカーで留め付けることの出来ない金属下地の場合、配管・配線がバリアエースを貫通する部分の補修、作業中に生じたバリアエースの傷・裂け目の補修などに使用します。 プチル系気密防湿テープ(屋内用)です。 低温から高温まで安定した粘着性能を持っています。 手切れ性があり、施工性が良好です。厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)0.35×50×20透湿度(g/m2)(24hr/40℃/90RH%)3.1
プレシールe白継手 径違いチーズ
シーケー金属¥619~税込¥681~1個4日以内出荷均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状チーズ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
プレシールe白継手 三方径違いチーズ
シーケー金属¥969~税込¥1,066~1個4日以内出荷均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状チーズ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
ZD 白 異径チーズ (バンド付)
リケン(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1個翌々日出荷から6日以内出荷材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂形状異径チーズ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
マイタックリサイクルインデックス 青枠 少量タイプ
ニチバン¥139税込¥1531パック(16片×11シート)ほか当日出荷マイタックリサイクルインデックスは、書類に貼ったまま再生処理ができる、環境にやさしい製品です。(RCマークは再生可能を示しています)古紙パルプ配合率70%、白色度70%の再生紙を使用しています。弱アルカリ性水溶液で分散する粘着剤を使用しています。ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。プリンタで印字可能です。(インクジェット)用途少量使用や社内での配布に最適。仕様インクジェットプリンタ印字可能、GPN掲載基材古紙パルプ配合率70%再生紙エコマーク認定認定枠の色青粘着剤離解性粘着剤アクリル系)白色度(%)70剥離紙ノンポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 009
径違いチーズ 管端防食管継手
桑名金属工業¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から5日以内出荷形状チーズ材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
白 3方異径チーズ バンド付
桑名金属工業¥649~税込¥714~1個翌々日出荷から4日以内出荷使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじJIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
...