カテゴリ

  • 制御機器(2,789)
  • メカニカル部品(1,954)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,612)
  • 自動車純正部品(1,218)
  • バイク純正部品(985)
  • パソコン/周辺機器(707)
  • 切削工具(702)
  • 測定用品(533)
  • 機構部品(504)
  • 電気材料(397)
  • 科学研究・開発用品(375)
  • 空調・照明・電設資材(365)
  • 建築金物(323)
  • FA担当者のオススメ新商品(297)
  • ねじ・ボルト・釘(282)
  • 自動車補修部品(269)
  • 農業機械(266)
  • 物流用品(265)
  • 作業工具(231)
  • 家電(202)
  • 配管・水廻り設備部材(173)
  • 研磨材(146)
  • 事務用品(140)
  • 防犯用品(122)
  • 電動工具(121)
  • 清掃用品(115)
  • 油圧機器・油圧ホース(103)
  • バイク部品(87)
  • 卓上消耗品(83)
  • 船舶用品・漁業資材(79)
  • 建材・エクステリア(77)
  • 店舗什器・備品(71)
  • 塗装・養生・内装用品(65)
  • 溶接用品(63)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(57)
  • オフィス家具(53)
  • 厨房用品(49)
  • 安全用品(48)
  • 学童・教育用品(46)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(44)
  • 保管用品(44)
  • はんだ関連・静電気対策用品(42)
  • フォークリフト・産機・建機用品(42)
  • 塗料(41)
  • 住設機器(40)
  • 医療(39)
  • ヘルスケア(38)
  • 安全標識(37)
  • 防災用品(37)
  • 介護用品(35)
  • 作業服(33)
  • 測量用品(土木/建設)(32)
  • 農業・園芸資材(32)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(31)
  • 鈑金・塗装(31)
  • カー用品(30)
  • 梱包用品(29)
  • 測定関連サービス(29)
  • 空圧工具(29)
  • テープ(27)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(25)
  • 日用品(22)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • 縫製用品(18)
  • 安全靴・作業靴(17)
  • 安全保護具(15)
  • 自転車部品(14)
  • トラック純正部品(14)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • 救急・衛生(13)
  • 農具(13)
  • トラック輸送・安全用品(13)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • 整備工具・収納(12)
  • エンジン工具(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • マスク(9)
  • 食品・飲料(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 手袋(5)
  • 理美容(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 進物(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 完成車(4)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 名入れカレンダー(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「p30」の検索結果

関連キーワード
16,737件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接地3P30A防水プラグ 明工社

    接地3P30A防水プラグ

    明工社(2件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
    仕様防水/○トラスコ品番328-1493形状平刃タイプ質量(g)235種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT.VCT5.5~8.0RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P30-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P30-N

    NOK
    ¥50税込¥55
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP30N部品番号NOK:CO00029-BJIS呼び旧JIS:P30太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)29.7内径許容差(mm)±0.29バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P30-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P30-N

    NOK
    ¥38税込¥42
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP30N部品番号NOK:CO00029-AJIS呼び旧JIS:P30太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)29.7内径許容差(mm)±0.29バリ寸法(mm)0.14以下
  • スターP30フットスイッチ アルゴファイルジャパン

    スターP30フットスイッチ

    アルゴファイルジャパン
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    ON/OFFタイプのフットペダルです。
    トラスコ品番198-2307タイプONOFFタイプ寸法H(mm)35寸法D(mm)100寸法W(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ローラコンベヤ(P30型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)

    樹脂ローラコンベヤ(P30型用)ローラ単体

    テラウチ(寺内製作所)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    用途フリーローラの交換用にて使用材質樹脂シャフト形状Φ8パイプローラ径(Φmm)30
  • 3P30Aゴムキャップ Panasonic(パナソニック)

    3P30Aゴムキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    種別キャップ形状平刃色ブラック種類ゴムキャップ定格電圧(V)250コンセント形状3P定格電流(A)30プラグ形状3P 30A 250V
  • 接地2P30A横型キャップ Panasonic(パナソニック)
    ブラック
    ホワイト

    接地2P30A横型キャップ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    極数2極接地形結線方式巻締端子式プラグ形状接地2P 30A 250V
  • スターP30ハンドピース アルゴファイルジャパン

    スターP30ハンドピース

    アルゴファイルジャパン
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    翌日出荷
    人間工学に基づいたハンドピースデザインで、長時間の作業をサポートします。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])33000回転数(min-1[r.p.m])最高33000チャック径(Φmm)2.34最大トルク3.9NcmRoHS指令(10物質対応)対応トルク(N・cm)3.9
  • 接地3P30A 防水コネクターボデー 明工社

    接地3P30A 防水コネクターボデー

    明工社
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番448-7583形状平刃質量(g)438種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V
  • コロコンストッパP30 SUS(エスユーエス)

    コロコンストッパP30

    SUS(エスユーエス)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ピッチ30mmコロコン専用ストッパです。 ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
    適合グリーンフレームN材質SUS304-CSP質量(g)25シリーズGF
  • 接地2P30A角型コンセント(薄形) Panasonic(パナソニック)
    ブラック
    ホワイト

    接地2P30A角型コンセント(薄形)

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)形状平刃タイプタイプ薄形種類露出コンセント極数接地2P適合規格JIS C 8303定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V定格電流(A)30適合電線5.5、8
  • 3P30Aキャップ・W Panasonic(パナソニック)

    3P30Aキャップ・W

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    種別キャップ形状平刃色ミルキーホワイト種類キャップ定格電圧(V)250コンセント形状3P定格電流(A)30プラグ形状3P 30A 250V
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P30-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P30-N

    NOK
    ¥149税込¥164
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP30N部品番号NOK:CO00029-LJIS呼び旧JIS:P30太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)29.7内径許容差(mm)±0.43バリ寸法(mm)0.14以下
  • 牛皮1P30mm巾ベルト FUKUTOKU(福徳産業)
    ブラウン
    ブラック

    牛皮1P30mm巾ベルト

    FUKUTOKU(福徳産業)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質牛皮質量(g)約141ベルト幅(mm)30ベルト長さ(mm)1270バックル1ピンベルト厚(mm)2
  • 漏電ブレーカ AN 2P30シリーズ 河村電器産業

    漏電ブレーカ AN 2P30シリーズ

    河村電器産業
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個質量(kg)0.16定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)68×70×40定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途地絡保護専用小型・JIS互換性形相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8逆接続可極数・素子数2P0E適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30(OCなし)動作時間(s)0.1以内
  • 接地3P30Aキャップ・W Panasonic(パナソニック)

    接地3P30Aキャップ・W

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    種別キャップ形状平刃色ミルキーホワイト種類キャップ定格電圧(V)250コンセント形状接地3P(旧4P)定格電流(A)30プラグ形状接地3P(旧4P) 30A 250V
  • 機器用4P30A引掛コン クロ Panasonic(パナソニック)

    機器用4P30A引掛コン クロ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    種別コンセント形状引掛タイプ色ブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地3P(旧4P) 30A 250V定格電流(A)30
  • NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L6-30) 明工社
    ブラック
    ホワイト

    NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L6-30)

    明工社
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5NEMA規格NEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
  • シャフト プロペラ (P030) MAZDA(マツダ)

    シャフト プロペラ (P030)

    MAZDA(マツダ)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    3日以内出荷
  • アルミコロコンモジュール2920P30 SUS(エスユーエス)

    アルミコロコンモジュール2920P30

    SUS(エスユーエス)
    ¥310税込¥341
    1個
    当日出荷
    標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。 精度を向上させ転がり性をアップさせました。 旧アイテムNo.GFC-066
    適合グリーンフレームN材質HDPE質量(g)44シリーズGF
  • サンクレットオリコンP30B-SL サンコー(三甲)

    サンクレットオリコンP30B-SL

    サンコー(三甲)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    オールプラスチック製
    適合(嵌合)ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、マドコンHBC-51B-B、サンクレットオリコンHB-31B、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D材質PP色ブルータイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング容量(L)33.6有効内寸(mm)492×333×205外寸(mm)530×366×241内寸(mm)492×334×205機構上枠両短辺、フタ上面、両短辺にラベル剥離用線シボ面有、 内面中央下部に設置したスライドロックによる防犯対策仕様底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])9.51(970)折りたたみ時高さ(mm)87嵌合商品マドコン HBC-51B-D外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×241
  • NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L5-30) 明工社
    ブラック
    ホワイト

    NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L5-30)

    明工社(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5NEMA規格NEMA L5-30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 125V引掛形
  • プロトリマー 替刃 ER-9P30 シルバー Panasonic(パナソニック)

    プロトリマー 替刃 ER-9P30 シルバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
  • 漏電ブレーカ AN 3P30シリーズ 河村電器産業

    漏電ブレーカ AN 3P30シリーズ

    河村電器産業
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
  • スターP30ハンドピース アルゴファイルジャパン

    スターP30ハンドピース

    アルゴファイルジャパン
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいたハンドピースデザインで、長時間の作業をサポートします。
    用途精密バリ取り、研磨、研削に。軸径(Φmm)3全長(mm)143外径(Φmm)25入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100
  • 接地2P30A防水ゴムコードコンボディ Panasonic(パナソニック)

    接地2P30A防水ゴムコードコンボディ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    種別コネクタボディ形状平刃色ブラック種類防水ゴムコネクタボディ定格電圧(V)250コンセント形状接地2P定格電流(A)30プラグ形状接地2P 30A 250V
  • 3P30A引掛露出コンセント Panasonic(パナソニック)

    3P30A引掛露出コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    種別コンセント形状引掛タイプ色ミルキーホワイト種類引掛露出コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)3P 30A 250V定格電流(A)30プラグ形状引掛
  • 集電子(交換部品)1P30A Panasonic(パナソニック)

    集電子(交換部品)1P30A

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-8573
  • オリコンP30B-S サンコー(三甲)

    オリコンP30B-S

    サンコー(三甲)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質PP形状底面:格子リブ高さ(mm)(内寸)194短辺(mm)(内寸)334、(外寸)366長辺(mm)(内寸)492、(外寸)530有効内寸(mm)短辺:333、長辺:492圧縮荷重(kN[kgf])9.5[970]外寸法・高さ(mm)205RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)187
  • Oリング(P30NBR) 工進

    Oリング(P30NBR)

    工進
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番RV-15DX-AAA-1など部品番号889855030
  • 接地2P30A角型コンセント(薄型) Panasonic(パナソニック)
    ブラック
    ホワイト

    接地2P30A角型コンセント(薄型)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷
    仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)形状平刃タイプ種類露出コンセント/埋込コンセント極数接地2P適合規格JIS C 8303定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V定格電流(A)30
  • キーCOMP. ブランク 35121K44P30 ホンダ

    キーCOMP. ブランク 35121K44P30

    ホンダ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番35121-K44-P30
  • キーCOMP. ブランク 35121K35P30 ホンダ

    キーCOMP. ブランク 35121K35P30

    ホンダ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番35121-K35-P30
  • WINKER LIGHT ASSY   33400KE2P30 ホンダ

    WINKER LIGHT ASSY 33400KE2P30

    ホンダ
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    5日以内出荷
  • 合皮カジュアル1P30mm巾ベルト FUKUTOKU(福徳産業)
    ブラウン
    ブラック

    合皮カジュアル1P30mm巾ベルト

    FUKUTOKU(福徳産業)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質合成皮革質量(g)約128ベルト幅(mm)30ベルト長さ(mm)1250バックル1ピンベルト厚(mm)2
  • NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L6-30) 明工社
    ブラック
    ホワイト

    NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L6-30)

    明工社
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5NEMA規格NEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
  • 機器用3P30A引掛コン クロ Panasonic(パナソニック)

    機器用3P30A引掛コン クロ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    種別コンセント形状引掛タイプ色ブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地2P(旧3P) 30A 250V定格電流(A)30
  • キーCOMP. ブランク 35121K46P30 ホンダ

    キーCOMP. ブランク 35121K46P30

    ホンダ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番35121-K46-P30
  • KEY COMP,BLANK   35121K93P30 ホンダ

    KEY COMP,BLANK 35121K93P30

    ホンダ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
  • KEY COMP,BLANK   35121GX3P30 ホンダ

    KEY COMP,BLANK 35121GX3P30

    ホンダ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷