カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • 作業服(5)
  • バイク部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 日用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「brt3」の検索結果

43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ORバックアップリング BRT3型 NOK

    ORバックアップリング BRT3型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(10FF)型式BRT3
  • バックアップリング BRT3型 NOK

    バックアップリング BRT3型

    NOK(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質レアフロン(PTFE)型式BRT3部品番号GNA0
  • エンドレス バックアップリング 大阪魂

    エンドレス バックアップリング

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • JIS B 2401-4相当品 バックアップリング NOK

    JIS B 2401-4相当品 バックアップリング

    NOK
    ¥199税込¥219
    1個
    5日以内出荷
  • Banner センサ反射板 Banner

    Banner センサ反射板

    Banner
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リサイクルトナー ブラザー対応 TN32JXXL エクシア

    リサイクルトナー ブラザー対応 TN32JXXL

    エクシア
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
    種別クイック式リサイクル色ブラック適合規格E&Qマーク対応機種MFC-L2880DW/2860DW、FAX-L2800DW、DCP-L2660DW/2600DW、HL-L2460DW/2400D印字枚数5000枚保証期間18ヶ月純正品番TN32JXXLRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーBROTHER
  • リサイクルトナーカートリッジ ブラザー対応 TN32JXXL エコリカ

    リサイクルトナーカートリッジ ブラザー対応 TN32JXXL

    エコリカ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。
    適合機種DCP-L2600DW/DCP-L2660DW/FAX-L2800DW/HL-L2400D/HL-L2460DW/MFC-L2860DW/MFC-L2880DW※DCP-L2660DW/MFC-L2860DW/MFC-L2880DWでご使用の場合、トナー交換直後にエラー解除操作が必要になります。種別クイック式リサイクルトナー質量(kg)個装:0.79、本体:0.53色ブラック適合機種メーカーbrother(ブラザー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176印字枚数5000枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合純正型番TN32JXXL入数(本)1
  • ビーカー用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵) 大科電器

    ビーカー用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵)

    大科電器
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    4日以内出荷
    センサを内蔵したマントルヒーターで、マントルヒーターの表面温度をコントロールします。
  • NF バーラック用棚板300MM 日本ファイリング

    NF バーラック用棚板300MM

    日本ファイリング
    ¥7,998税込¥8,798
    1枚
    6日以内出荷
    幅(mm)898奥行(mm)275
  • 白 3方異径チーズ バンド付 桑名金属工業

    白 3方異径チーズ バンド付

    桑名金属工業
    ¥649~税込¥714~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじJIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
  • 管継手 黒 径違いチーズ(バンド付)(枝径だけ異なるもの) 桑名金属工業

    管継手 黒 径違いチーズ(バンド付)(枝径だけ異なるもの)

    桑名金属工業
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    4日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(バンド付)形状径違いチーズ使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじJIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
  • 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業

    径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    桑名金属工業(2件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いチーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • 径違いチーズバンド 桑名金属工業

    径違いチーズバンド

    桑名金属工業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    6日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄(マレアブル鋳鉄)(FCMB)形状チーズ
  • バックアップリング BRT2型 NOK

    バックアップリング BRT2型

    NOK
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質レアフロン(PTFE)型式BRT2部品番号GNA0
  • 小型ローレットつまみ BRT-NC型 LAMP(スガツネ工業)

    小型ローレットつまみ BRT-NC型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ローレットつまみのめねじタイプです。
    用途配電盤、制御盤、分電盤など材質(本体)黄銅種類丸形仕上(本体)クロムめっき取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅
  • 2.5インチSATA - USB 3.1 アダプタケーブル USB 3.1 Gen 2(10 Gbps) StarTech.com

    2.5インチSATA - USB 3.1 アダプタケーブル USB 3.1 Gen 2(10 Gbps)

    StarTech.com
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    SATA SSDまたはHDDに高速アクセス:SATA I、IIおよびIII (6Gbpsまで)に対応し、パソコンから2.5インチSATAドライブへの高速アクセスを可能にするUSB 3.1 - SATA変換ケーブル。注意:本製品は2.5" SATAドライブのみに対応しています。3.5 "ドライブ対応のケーブルについては、StarTech.com社製USB312SAT3をご参照ください。高速データ転送&UASP対応:USB 3.1(10Gbps)とUASPに対応し、高パフォーマンスと超高速データ転送速度を実現するSATAハードドライブアダプタケーブル。優れた携帯性:ノートパソコン用のバッグに収まるほどの優れた携帯性をもつ外付けHDD/SSDストレージコンバーター。ケーブル内蔵アダプターはUSB給電のため、外部電源ケーブル不要。プラグアンドプレイ:本SATAアダプタケーブルの使用により、USB対応パソコンから2.5インチハードディスクドライブやソリッドステートドライブにアクセスでき、ドライブをケースなどに装着することなく簡単に交換することが可能
    伝送速度(Gbps)最大10長さ(mm)515色ブラック高さ(mm)8質量(g)30.5規格SATA 3.0、SATA 2.0、SATA 1.0ケーブル長(m)0.515湿度(%RH)40~50コネクタ形状SATAデータ&電源[7+15ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス対応UASP保存温度(℃)-10~55インターフェースUSB 3.2 Gen 2製品幅(mm)45動作温度(℃)0~70USBタイプUSB3.1 Gen 2オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、USB Type-A[9ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1SATAデータ&電源[7+15ピン]コネクタ2USB Type-A[9ピン]
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ネガティブインサートです。
    用途仕上切削勝手なし[N]
  • 折りたたみブリッジテーブル幅81 3点セット 住まいスタイル

    折りたたみブリッジテーブル幅81 3点セット

    住まいスタイル
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(3点)
    3日以内出荷
    軽量コンパクトな横長の折り畳みテーブル。スマートに収納できる、テントファクトリーオリジナルデザインの。アウトドア用テーブル。コンパクトに収納できる屋外用テーブル。メッシュ天板の高さは2段階に調整可能。・座ったまま作業がしやすい高さ40のロータイプ。・作業用・キッチンスタンドとして便利な73センチのハイタイプ。・熱い鍋もそのまま置けるスチール製のメッシュ天板。・取り外し可能で両面使えるエクステンション天板としても使えるサイドトレー
    用途ガーデンパーティーやガーデニングの作業台として最適なメッシュテーブルです材質【テーブル】フレーム:アルミニウム・(一部スチール)、天板:スチール、【チェア】フレーム:アルミニウム、座面:ポリエステル質量(kg)テーブル:4、チェア1.5色ブラック仕上エポキシ樹脂静電粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:81×41.5×41、チェア:46×42×61天板寸法(cm)81×41.5
  • BATTLAX SPORT TOURING T33 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX SPORT TOURING T33

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    驚きのロングライフに、唸る。天候・季節・距離、いかなる条件下でもツーリングの楽しみを足元から支える、それがBATTLAX SPORT TOURING T33。前作BATTLAX SPORT TOURING T32の性能を維持しながら、より遠くまで安心してバイクに乗ってほしいという思いから摩耗ライフを大幅に向上。新設計のコンパウンドがより摩耗に強く、トレッドパタンと構造の最適化により摩耗ライフと乗り心地の両立を実現。ハンドリングには安心感を持たせワインディングやツーリング中の急な雨でも不安なくコントロールができるように仕上げたワンスペックで車両重量を問わず幅広い車種に適合する。こんなお客様におすすめ。ツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様。スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様。高い耐摩耗性能をお求めのお客様。ゆったりとロングツーリングを楽しみたいお客様
  • 折りたたみブリッジテーブル幅81 3点セット 住まいスタイル

    折りたたみブリッジテーブル幅81 3点セット

    住まいスタイル
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(3点)
    3日以内出荷
    軽量コンパクトな横長の折り畳みテーブル。スマートに収納できる、テントファクトリーオリジナルデザインの。アウトドア用テーブル。コンパクトに収納できる屋外用テーブル。メッシュ天板の高さは2段階に調整可能。・座ったまま作業がしやすい高さ40のロータイプ。・作業用・キッチンスタンドとして便利な71センチのハイタイプ。・熱い鍋もそのまま置けるスチール製のメッシュ天板。・取り外し可能で両面使えるエクステンション天板としても使えるサイドトレー
    用途ガーデンパーティーやガーデニングの作業台として最適なメッシュテーブルです材質【テーブル】フレーム:アルミニウム・(一部スチール)、天板:スチール、【チェア】フレーム:アルミニウム、座面:ポリエステル質量(kg)テーブル:4、チェア1.5色サンドベージュ仕上エポキシ樹脂静電粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:81×41.5×41、チェア:46×42×61天板寸法(cm)81×41.5
  • 折りたたみブリッジテーブル幅81 3点セット 住まいスタイル

    折りたたみブリッジテーブル幅81 3点セット

    住まいスタイル
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(3点)
    3日以内出荷
    軽量コンパクトな横長の折り畳みテーブル。スマートに収納できる、テントファクトリーオリジナルデザインの。アウトドア用テーブル。コンパクトに収納できる屋外用テーブル。メッシュ天板の高さは2段階に調整可能。・座ったまま作業がしやすい高さ40のロータイプ。・作業用・キッチンスタンドとして便利な72センチのハイタイプ。・熱い鍋もそのまま置けるスチール製のメッシュ天板。・取り外し可能で両面使えるエクステンション天板としても使えるサイドトレー
    用途ガーデンパーティーやガーデニングの作業台として最適なメッシュテーブルです材質【テーブル】フレーム:アルミニウム・(一部スチール)、天板:スチール、【チェア】フレーム:アルミニウム、座面:ポリエステル質量(kg)テーブル:4、チェア1.5色モスグリーン仕上エポキシ樹脂静電粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:81×41.5×41、チェア:46×42×61天板寸法(cm)81×41.5
  • 小型ローレットつまみBRT-NC型 LAMP(スガツネ工業)

    小型ローレットつまみBRT-NC型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥269税込¥296
    1個
    4日以内出荷
    ローレットつまみのめねじタイプです。
    用途配電盤、制御機器、分電盤などに。材質黄銅種類取付部:めねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • テデハピカ6MIXムーミン TDC-6MNMX ハピカ

    テデハピカ6MIXムーミン TDC-6MNMX

    ハピカ
    ¥999税込¥1,099
    1個(6本)
    5日以内出荷
    国民的人気キャラのクレヨンしんちゃんの歯ブラシ6本入。安心安全の日本製。ブラシは歯科医が推奨する3列フラット植毛ブラシ。ブラシ部が着脱式で、電動歯ブラシハピカシリーズの替ブラシがどれでも装着可能です。初回装着ブラシはBRT-1T。
  • テデハピカ6MIXクレヨンしんちゃん TDC-6SCMX ハピカ

    テデハピカ6MIXクレヨンしんちゃん TDC-6SCMX

    ハピカ
    ¥999税込¥1,099
    1個(6本)
    5日以内出荷
    国民的人気キャラのクレヨンしんちゃんの歯ブラシ6本入。安心安全の日本製。ブラシは歯科医が推奨する3列フラット植毛ブラシ。ブラシ部が着脱式で、電動歯ブラシハピカシリーズの替ブラシがどれでも装着可能です。初回装着ブラシはBRT-1T。
  • 「あいうえお」から覚える いちばんやさしいハングル練習ノート 入門編 永岡書店

    「あいうえお」から覚える いちばんやさしいハングル練習ノート 入門編

    永岡書店
    ¥580税込¥638
    1冊
    4日以内出荷
    複雑な暗号のようなハングル文字を、日本語の「あいうえお」に置きかえて学べる書き取りノート。書き順や文字のバランスなどもしっかりフォローされているので、これ1冊でハングル文字を完全マスターできます。(章立て)。PART1 「あいうえお」で覚えよう。PART2 「ぱ」、小さい「ゃ」などを覚えよう。PART3 韓国語でしか使わないハングル
    判型B5ページ数96ジャンル語学・旅行著者名石田 美智代初版年月201112
  • 10才からの続ける力 -なりたい自分になる方法- 永岡書店

    10才からの続ける力 -なりたい自分になる方法-

    永岡書店
    ¥980税込¥1,078
    1冊
    4日以内出荷
    すぐイヤになってやめたくなっちゃう…。目標に向かってがんばりたいのに、どうしてできないんだろう?。答えはかんたん! 。自分ができるところまでやり続けたら、それは必ずできるようになるのです。PART1 実は最強 ”続ける力”ってどんなもの?。PART2 今すぐやってみる! ”続かない”を乗り越えよう。PART3 なりたい自分になる! ”続ける力”を身につけよう。PART4 なやみを解決! ”続ける力”をのばそう。10才は、子どもがぐっと大人に近づく年齢です。自分のことを客観的に見るようになり、。他人と比較することでさまざまな感情をもつようになっていきます。この本には、大人になるためのヒントがたくさんつまっています。ぜひ親子で読んで、いろいろな話をしてみてください。
    判型A5ページ数160著者名監修: 吉井雅之 マンガ: イシダ コウ初版年月2025/11/10
  • パスタ 365 永岡書店

    パスタ 365

    永岡書店
    ¥1,400税込¥1,540
    1冊
    4日以内出荷
    今日のパスタは何にしよう?。いろんな気分で作れる、バリエーションパスタを365種紹介。Part1「毎日パスタ」。みんな大好き定番パスタに、肉や魚介入りのボリュームパスタ、野菜たっぷりのヘルシーパスタ……。朝でも昼でも夜でも、そして平日でも休日でも気軽に食べられる気取りのない普段着パスタです。Part2「お出かけパスタ」。レトロな喫茶店の昔ながらのパスタやモダンなカフェのおしゃれなパスタ、海外で出合う異国情緒あふれるパスタ。おうちにいるのに、ちょっとした外食気分を味わえます。Part3「シーン別パスタ」。休日のおもてなしや、忙しいとき、給料日前、暑い日や寒い日など、いろんなシーンで役立つパスタを揃えました。どんなときでもパスタがあれば食卓が楽しくなります。Part4「作りおきパスタ」。疲れたときや忙しい日に心強い、冷凍作りおきパスタと、作りおきパスタソース。おいしいパスタが短時間で作れるから、時間のあるときにまとめて作って冷蔵庫にいれておけば安心です
    判型B6ページ数256著者名阪下千恵初版年月2023/03/10
  • ENJOY フレアスカート カーシーカシマ
    グレー
    ブラック
    ブルー

    ENJOY フレアスカート

    カーシーカシマ
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    4日以内出荷
    ニットスーツが進化した!4つのサポートで毎日を美しく、快適に。「BESTSUPPORTKNIT」。SUPPORT1高いストレッチ性はもちろん柔らかく包み込まれるような着心地で快適さをサポート。SUPPORT2形態安定性が高い素材なのでへたりにくく常に美しさをサポート。SUPPORT3撥水・防汚加工による安心サポート。SUPPORT4静電気防止仕様によりホコリを寄せつけず清潔さをサポート。品よくフェミニンな程よいフレアスカート。素材は、杢調で表現した奥行きのあるバーズアイ調ニット。複数の先染め糸を使って編み上げることで杢調を表現した奥行きのあるバーズアイのニット素材。高いストレッチ性と形態安定性でシワになりにくく、さらに撥水・防汚加工「ラスクNT」をプラスし、快適性を高めました。また、CO²の排出量削減や水質汚染を軽減できるカラー原着糸を使用し、環境にも配慮しています。
    混率(%)ポリエステル100機能静電気防止仕様/ハイストレッチ裏地/ニット/2wayストレッチ/速乾/撥水/防汚/防シワ/サステイナブル/イージーケア/ホームクリーニング/大容量ポケット/カーブベルト/後ろ脇ゴム/すべり止めテープ/3段カン/左脇ファスナー/吹き出し防止裏地生地バーズ アイ ニット
  • ENJOY ジャケット カーシーカシマ
    グレー
    ブラック
    ブルー

    ENJOY ジャケット

    カーシーカシマ
    ¥23,980税込¥26,378
    1枚
    4日以内出荷
    ニットスーツが進化した!4つのサポートで毎日を美しく、快適に。「BESTSUPPORTKNIT」。SUPPORT1高いストレッチ性はもちろん柔らかく包み込まれるような着心地で快適さをサポート。SUPPORT2形態安定性が高い素材なのでへたりにくく常に美しさをサポート。SUPPORT3撥水・防汚加工による安心サポート。SUPPORT4静電気防止仕様によりホコリを寄せつけず清潔さをサポート。ひとつ上のニットならではの、やさしく柔らかな風合いのジャケット。素材は、杢調で表現した奥行きのあるバーズアイ調ニット。複数の先染め糸を使って編み上げることで杢調を表現した奥行きのあるバーズアイのニット素材。高いストレッチ性と形態安定性でシワになりにくく、さらに撥水・防汚加工「ラスクNT」をプラスし、快適性を高めました。また、CO²の排出量削減や水質汚染を軽減できるカラー原着糸を使用し、環境にも配慮しています。
    混率(%)ポリエステル100機能静電気防止仕様/ハイストレッチ裏地/ニット/2wayストレッチ/速乾/撥水/防汚/防シワ/サステイナブル/イージーケア/ホームクリーニング/大容量ポケット/スカーフループ/補強布胸ポケット/抗ウイルス抗菌ポケット/ネームホール/動きやすい袖(ARM360°プラス)/内ポケット/カードポケット/袖口折返し生地バーズ アイ ニット
  • ENJOY セミタイトスカート カーシーカシマ
    グレー
    ブラック
    ブルー

    ENJOY セミタイトスカート

    カーシーカシマ
    ¥9,598税込¥10,558
    1枚
    4日以内出荷
    ニットスーツが進化した!4つのサポートで毎日を美しく、快適に。「BESTSUPPORTKNIT」。SUPPORT1高いストレッチ性はもちろん柔らかく包み込まれるような着心地で快適さをサポート。SUPPORT2形態安定性が高い素材なのでへたりにくく常に美しさをサポート。SUPPORT3撥水・防汚加工による安心サポート。SUPPORT4静電気防止仕様によりホコリを寄せつけず清潔さをサポート。ニット素材でとても動きやすいセミタイトスカート。素材は、杢調で表現した奥行きのあるバーズアイ調ニット。複数の先染め糸を使って編み上げることで杢調を表現した奥行きのあるバーズアイのニット素材。高いストレッチ性と形態安定性でシワになりにくく、さらに撥水・防汚加工「ラスクNT」をプラスし、快適性を高めました。また、CO²の排出量削減や水質汚染を軽減できるカラー原着糸を使用し、環境にも配慮しています。
    混率(%)ポリエステル100機能静電気防止仕様/ハイストレッチ裏地/ニット/2wayストレッチ/速乾/撥水/防汚/防シワ/サステイナブル/イージーケア/ホームクリーニング/大容量ポケット/カーブベルト/後ろ脇ゴム/すべり止めテープ/3段カン/左脇ファスナー/吹き出し防止裏地/破れにくいスリット生地バーズ アイ ニット
  • ENJOY テーパードパンツ カーシーカシマ
    グレー
    ブラック
    ブルー

    ENJOY テーパードパンツ

    カーシーカシマ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1枚
    4日以内出荷
    ニットスーツが進化した!4つのサポートで毎日を美しく、快適に。「BESTSUPPORTKNIT」。SUPPORT1高いストレッチ性はもちろん柔らかく包み込まれるような着心地で快適さをサポート。SUPPORT2形態安定性が高い素材なのでへたりにくく常に美しさをサポート。SUPPORT3撥水・防汚加工による安心サポート。SUPPORT4静電気防止仕様によりホコリを寄せつけず清潔さをサポート。さまざまな身長の方にも合うよう裾上げ済みのテーパードパンツ。裾上げの手間がいらず、届いたらすぐに着用可能。さまざまな身長の方に、美脚シルエットですっきり着用していただけます。素材は、杢調で表現した奥行きのあるバーズアイ調ニット。複数の先染め糸を使って編み上げることで杢調を表現した奥行きのあるバーズアイのニット素材。高いストレッチ性と形態安定性でシワになりにくく、さらに撥水・防汚加工「ラスクNT」をプラスし、快適性を高めました。また、CO²の排出量削減や水質汚染を軽減できるカラー原着糸を使用し、環境にも配慮しています。
    混率(%)ポリエステル100股下(cm)65機能静電気防止仕様/ハイストレッチ裏地/ニット/2wayストレッチ/速乾/撥水/防汚/防シワ/サステイナブル/イージーケア/ホームクリーニング/大容量ポケット/カーブベルト/後ろ脇ゴム/すべり止めテープ/打ち込み式ホック生地バーズ アイ ニット
  • ENJOY ベスト カーシーカシマ
    グレー
    ブラック
    ブルー

    ENJOY ベスト

    カーシーカシマ
    ¥17,980税込¥19,778
    1枚
    4日以内出荷
    ニットスーツが進化した!4つのサポートで毎日を美しく、快適に。「BESTSUPPORTKNIT」。SUPPORT1高いストレッチ性はもちろん柔らかく包み込まれるような着心地で快適さをサポート。SUPPORT2形態安定性が高い素材なのでへたりにくく常に美しさをサポート。SUPPORT3撥水・防汚加工による安心サポート。SUPPORT4静電気防止仕様によりホコリを寄せつけず清潔さをサポート。配色パイピングのアクセントでひときわ華やかなベスト。ポケットはスマホが落ちづすっきり隠せる仕様に。スマホが縦に入るポケットを装備。ポケットの袋布は抗ウイルス素材を使っています。素材は、杢調で表現した奥行きのあるバーズアイ調ニット。複数の先染め糸を使って編み上げることで杢調を表現した奥行きのあるバーズアイのニット素材。高いストレッチ性と形態安定性でシワになりにくく、さらに撥水・防汚加工「ラスクNT」をプラスし、快適性を高めました。また、CO²の排出量削減や水質汚染を軽減できるカラー原着糸を使用し、環境にも配慮しています。
    混率(%)ポリエステル100機能静電気防止仕様/ハイストレッチ裏地/ニット/2wayストレッチ/速乾/撥水/防汚/防シワ/サステイナブル/イージーケア/ホームクリーニング/大容量ポケット/スカーフループ/補強布胸ポケット/抗ウイルス抗菌ポケット/ネームホール/ARM FIT/スマホポケット/背ベルト生地バーズ アイ ニット
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Chromebook 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Chromebook 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。13 Slate OLED (T3300)。14X (K3405)。15 K513。15 OLED K513。15X (K3504)。15X。16X (K3605)。A3402WBAK。B1 (B1402)。B1 (B1402CVA)。B1 (B1502)。B1 (B1502CVA)。B1 B1400。B1 B1500。B1100F。B1100FKA。B1402CVA-EB0521X。B1402CVA-EB0522X。B1402CVA-EB0523X。B1502CVA-BQ0404X。B1502CVA-BQ0405X。B1502CVA-BQ0406X。B5 (B5302)。B5 Flip。B5。B9 (B9400)。B9 OLED (B9403)。BR1402F。C223。C423。C424。C425。C425TA。C523。CM14 (CM1402C)。CM14 Flip (CM1402F)。CM30 Detachable(CM3001)。CM3001DM2A-R70006。CM3401FFA-LZ0194。CM3401FFA-LZ0211。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • BATTLAX SCOOTER SC2 RAIN BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX SCOOTER SC2 RAIN

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    5日以内出荷
    BATTLAX SCOOTER SC2 RAINは、特にWET路面における ”トラクション、ハンドリング” に優れ、日々のコミューターユースを足元から支えます。’18年新商品BATTLAX SPORT TOURING T31のパタンを採用し、WET路面での優れた性能と軽快性を発揮します。
    構造TL
  • 徹底図解 丸ごとぜんぶ下地研磨 プロトリオス

    徹底図解 丸ごとぜんぶ下地研磨

    プロトリオス
    ¥3,300税込¥3,630
    1冊
    7日以内出荷
    8年ぶりの新作でシリーズ6冊目が登場!。16社・23人の美技と総写真点数1,300枚以上を掲載。作業実例とポイント&テクニックを徹底図解。【主な内容】。Part1 下地研磨作業。・位置づけ。・作業の内容。・材料およびツール。Part2 下地研磨の要領。・作業手順。・ポイントおよびテクニック。Part3 作業実例集。・関連メーカー・商社の下地研磨。・下地研磨 工場編。・技術者が熱い思いを語る。Part4 まとめと解説。・下地研磨の機材選択。・下地研磨の実践テクニック。・下地研磨と環境安全衛生。・下地研磨と指数の注意点。Part5 鈑金塗装作業工程
    ジャンル機械初版年月2024年9月
  • レスポンスリング シエクル

    レスポンスリング

    シエクル
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    8日以内出荷
    ・siecle(シエクル) レスポンスリング、RT33RS #10です。・このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。・エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。・ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く
    適合車種カローラスポーツ 年式:H30/6~ 型式:NRE210/NRE214
  • レスポンスリング シエクル

    レスポンスリング

    シエクル
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    8日以内出荷
    ・siecle(シエクル) レスポンスリング、RT33RS #20です。・このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。・エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。・ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く
    適合車種カローラスポーツ 年式:H30/6~ 型式:NRE210/NRE214
  • QNAP Thunderbolt 4 Active 40Gb/s 2m USB Type-C ケーブル QNAP

    QNAP Thunderbolt 4 Active 40Gb/s 2m USB Type-C ケーブル

    QNAP
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    17日以内出荷
    QNAP Thunderbolt 4 Active 40Gb/s 2m USB Type-C ケーブル
    仕様ネットワークケーブルタイプ:USB Type-C Cable長さ(m)2対応機種TVS-hx74T, TVS-x72XT, TVS-1282T3, TVS-882ST3,TVS-882BRT3, TS-453BT3, TVS-1582TU, QNA-T310G1T, QNA-T310G1SRoHS指令(10物質対応)対応