折りたたみブリッジテーブル幅81 3点セット
軽量コンパクトな横長の折り畳みテーブル
スマートに収納できる、テントファクトリーオリジナルデザインの
アウトドア用テーブル。
コンパクトに収納できる屋外用テーブル。
メッシュ天板の高さは2段階に調整可能。
・座ったまま作業がしやすい高さ40のロータイプ
・作業用・キッチンスタンドとして便利な71センチのハイタイプ
・熱い鍋もそのまま置けるスチール製のメッシュ天板
・取り外し可能で両面使えるエクステンション天板としても使えるサイドトレー
- 用途
- ガーデンパーティーやガーデニングの作業台として最適なメッシュテーブルです
- 材質
- 【テーブル】フレーム:アルミニウム・(一部スチール)、天板:スチール、【チェア】フレーム:アルミニウム、座面:ポリエステル
- 質量(kg)
- テーブル:4、チェア1.5
- 色
- サンドベージュ
- 仕上
- エポキシ樹脂静電粉体塗装
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- テーブル:81×41.5×41、チェア:46×42×61
- 天板寸法(cm)
- 81×41.5
- 内容量
- 1セット(3点)
注意
※商品に関するご注意※入荷時期により、商品のデザイン・
※仕様が品質に差し支えない程度に
※予告なく変更される場合がござい
※ます。
※大きなデザインの変更はございま
※せんが、ご注意ください。
※簡易設置のため、強度については
※設置環境に依存いたします。
※十 分 に 安 全 を ご 確 認 の 上 、
※設 置てください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
アウトドアテーブル の新着商品
ナチュラルバイシクル アウトドア テーブル N×Nウッドデッキストレージ CAMO テーブル ロールテーブル ストレージ NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥8,798¥7,998
ノースイーグル アウトドア ファニチャー 2WAY FDテーブル120×60 II バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥7,918¥7,198
ノースイーグル アウトドア ファニチャー 2WAY FDテーブル90×60 II バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥6,928¥6,298カテゴリ































