カテゴリ

  • 清掃用品(17)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(1)

「brute 10」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BRUTE バケツ ラバーメイド

    BRUTE バケツ

    ラバーメイド
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    掃除以外にも洗濯物の浸け置にも重宝します。 内側に目盛があるので水の分量がわかり入れる洗剤の分量調節ができます。 一体成型による目盛り付きで、正確な計測が可能。 広めにデザインされ、水切りの良い注ぎ口。 耐水性、耐薬品性、耐寒性に優れた高密度ポリエチレン製。 11.3kgの荷重に耐える頑丈な金属製のハンドル付き。 ハンドルは手に優しいプラスチック製のグリップ付き。
    材質本体:ポリエチレン、ハンドル:スチール
  • ラウンドブルートコンテナ用フタ ラバーメイド

    ラウンドブルートコンテナ用フタ

    ラバーメイド
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • ラウンドブルートコンテナ スリット付 10ガロン(37.9 L) フタ無し ラバーメイド

    ラウンドブルートコンテナ スリット付 10ガロン(37.9 L) フタ無し

    ラバーメイド
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。 UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。縁や底部をリブ構造で強化しています。 豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。 世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品です
    仕様リサイクルマーク付(26207365)、食品衛生法適合品質量(kg)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)397×435
  • VENTED BRUTE 丸型コンテナ 20ガロン(75.7 L) フタ無し ラバーメイド

    VENTED BRUTE 丸型コンテナ 20ガロン(75.7 L) フタ無し

    ラバーメイド(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    10日以内出荷
    ケタ違いの復元力が魅力。押しつぶされてもほぼ原形に復元。 ・新設計のベンドチャネル(通気路)で抵抗力が軽減されライナーの取り出しが容易に。 ・ポリエチレン製の本体は、耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え、曲げやひねりにも柔軟に対応。強い力を加えても破損しにくい。 ・ライナー(ビニール袋)の取り付けを容易にするライナーホルダーは、ワンタッチで袋を固定できます。 ・洗いやすい1ピース構造で、ハンドルは屋外の使用でも雨水が溜らないドレイン(水抜き孔)付き。 ・豊富なオプショナルパーツにサイズ&カラーバリエーション。
    高さ(mm)582種類丸型奥行(mm)492容量(L)75.7間口(mm)492
  • ブルート丸型コンテナ用フタ ラバーメイド

    ブルート丸型コンテナ用フタ

    ラバーメイド
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    食品衛生法適合商品です。 UV樹脂加工済みなので紫外線による劣化や色あせを防ぎます。 縁や底部をリブ構造で強化しています。
  • VENTED BRUTE 丸型コンテナ 44ガロン(166.5 L) フタ無し ラバーメイド

    VENTED BRUTE 丸型コンテナ 44ガロン(166.5 L) フタ無し

    ラバーメイド(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ケタ違いの復元力が魅力。押しつぶされてもほぼ原形に復元。 ・新設計のベンドチャネル(通気路)で抵抗力が軽減されライナーの取り出しが容易に。 ・ポリエチレン製の本体は、耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え、曲げやひねりにも柔軟に対応。強い力を加えても破損しにくい。 ・ライナー(ビニール袋)の取り付けを容易にするライナーホルダーは、ワンタッチで袋を固定できます。 ・洗いやすい1ピース構造で、ハンドルは屋外の使用でも雨水が溜らないドレイン(水抜き孔)付き。 ・豊富なオプショナルパーツにサイズ&カラーバリエーション。
    高さ(mm)80種類丸型奥行(mm)610間口(mm)610
  • VENTED BRUTE 丸型コンテナ 32ガロン(121.1 L) フタ無し ラバーメイド

    VENTED BRUTE 丸型コンテナ 32ガロン(121.1 L) フタ無し

    ラバーメイド
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    高さ(mm)705種類丸型奥行(mm)557間口(mm)557
  • ブルート ユーティリティ コンテナ ラバーメイド

    ブルート ユーティリティ コンテナ

    ラバーメイド(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    側面にゴミ袋の取り付けフックがついており、ゴミ袋を結びつける必要がありません。 通気孔付きでゴミ袋を取り出す際の負担を軽減します。
    材質ポリエチレン
  • BRUTE トート ボックス ラバーメイド

    BRUTE トート ボックス

    ラバーメイド(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ガレージのクルマ用品の整理や大型の工具の収納に。 一味違うかっこいいコンテナは、野外フェスやフリーマーケットなどの搬送用に、アウトドア用品入れとしてもご使用いただいています。 軟質ポリエチレンの為、ポリエチレン本来の耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え曲げ応力やひねり応力にも柔軟に対応。 かなりの力を加えても破損の心配が少なく、高度の復元力を発揮。 縁や底部はリブ構造で強化され、厳しい環境下での剛性を発揮。 取っ手は持ちやすく、スタッキング時の密着を防ぐ。ドレン孔で水抜きもできて、バクテリアの繁殖を抑制。 ピッタリと閉まるフタで中身を安全に保管。 底部が二重リブ構造で補強され、引きずっての移動にも優れた耐久性を発揮。 容器はスペースの効率的利用の為、安全に積み重ねる事が可能。 NSF(National Sanitation Foundation)の業務用食品機器の規格に合格。 飲料水も入れられる食品衛生法の適合品。
    材質ポリエチレン
  • ラウンドブルートコンテナ用ドームトップ グレイ ラバーメイド

    ラウンドブルートコンテナ用ドームトップ グレイ

    ラバーメイド
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ラウンドブルートコンテナ専用のドーム型フタです。
    材質ポリエチレン(PE)グレーフタの種類プッシュ式商品タイプフタ
  • ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ ERECTA(エレクター)

    ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ

    ERECTA(エレクター)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。縁や底部をリブ構造で強化しています。豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品。リサイクルマーク付(26207365)食品衛生法適合品
    トラスコ品番778-4554材質ポリエチレン(PE)質量(kg)2.6ブラック高さ(mm)581容量(L)75.7外径(mm)495
  • ラウンドブルートユーティリティコンテナ ラバーメイド

    ラウンドブルートユーティリティコンテナ

    ラバーメイド
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。 UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。 縁や底部をリブ構造で強化しています。 スリット入り仕様は空気が抜けやすく、ごみ袋が取りやすい構造です。
    仕様リサイクルマーク付(26430765)材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)800容量(L)166.6外径(mm)610
  • スクエア・ブルートコンテナ(角型) ERECTA(エレクター)

    スクエア・ブルートコンテナ(角型)

    ERECTA(エレクター)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ラバーメイドブルートコンテナ-20℃~+70℃まで!!衝撃に強く、押つぶしても元にもどります。保管や搬送をはじめ、あらゆるシーンで活躍するコンテナ。使いやすさと耐久性はもちろんのこと、特に作業効率が要求される場面だけにいいものが欲しい。そんな要望への回答が、スクエア・ブルートコンテナです。スクエアタイプ(角型)だから、大容量・省スペース。しかもラウンドフォルムデザインで、強度と清潔さを同時に解決。持ちやすく、丈夫な滑り止め付きハンドル(水溜り防止)を採用。底面にも補助グリップが付き、持ち上げやすい配慮がされています。スタッキング時のくい込み防止を兼用するハンドルは、安定した積み重ねを可能にした設計です。
    材質ポリエチレン形状角型耐熱温度(℃)-20~+70
  • BRUTE 32ガロン丸型コンテナ用フタ ラバーメイド

    BRUTE 32ガロン丸型コンテナ用フタ

    ラバーメイド
    4,488税込4,937
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    アメリカで人気のBRUTE(ブルート)シリーズの丸型コンテナ用のフタ。 雨除けやゴミの匂い封じ込めに大変便利です。 丈夫で機密性の高いスナップ・オン式で臭いや漏れを防ぐ。 軟質ポリエチレン製だから、ポリエチレン本来の耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え、曲げ応力やひねり応力にも柔軟に対応。 かなりの力を加えても破損の心配が少なく、高度の復元力を発揮。 耐久性に優れた屋内外両用。飲料水も入れられる食品衛生法適合品。 UV樹脂仕様により、長期にわたる屋外仕様でも紫外線による劣化や色褪せを抑制。
  • ブルート・コンテナ用蓋 ERECTA(エレクター)

    ブルート・コンテナ用蓋

    ERECTA(エレクター)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷
    ラバーメイドブルートコンテナ-20℃~+70℃まで!! 衝撃に強く、押つぶしても元にもどります。一連のブルート製品は、食材の保管、搬送用に開発されたものです。温度差に強く、太陽光線に風化されない材質で、要所、要所には強靭な補強構造が施され、耐久性に富んだ製品です。軟質ポリエチレン製で衝撃を吸収し、つぶれても元どおり復元することができます。
    耐熱温度(℃)-20~+70
  • 丸型ドーリー(ブルート丸型コンテナ用) ラバーメイド

    丸型ドーリー(ブルート丸型コンテナ用)

    ラバーメイド
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    食品衛生法適合商品です。 UV樹脂加工済みなので紫外線による劣化や色あせを防ぎます。 縁や底部をリブ構造で強化しています。
    トラスコ品番421-9091適合本体ラバーメイド2620・2632・2643・2655質量(kg)3ブラック外径×高さH(Φmm×mm)464×168耐荷重(kg)113.3
  • BRUTE 44ガロン丸型コンテナ用フタ ラバーメイド

    BRUTE 44ガロン丸型コンテナ用フタ

    ラバーメイド
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    アメリカで人気のBRUTE(ブルート)シリーズの丸型コンテナ用のフタ。 雨除けやゴミの匂い封じ込めに大変便利です。 丈夫で機密性の高いスナップ・オン式で臭いや漏れを防ぐ。 軟質ポリエチレン製だから、ポリエチレン本来の耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え、曲げ応力やひねり応力にも柔軟に対応。 かなりの力を加えても破損の心配が少なく、高度の復元力を発揮。 耐久性に優れた屋内外両用。飲料水も入れられる食品衛生法適合品。 UV樹脂仕様により、長期にわたる屋外仕様でも紫外線による劣化や色褪せを抑制。
    質量(kg)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)622×38耐熱温度(℃)-29~60
  • ブルート 丸型コンテナ ラバーメイド

    ブルート 丸型コンテナ

    ラバーメイド
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    食品衛生法適合商品です。 UV樹脂加工済みなので紫外線による劣化や色あせを防ぎます。 縁や底部をリブ構造で強化しています。
  • ブルートバケット2963 ラバーメイド

    ブルートバケット2963

    ラバーメイド
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    清掃はもちろん、多目的に使える耐久性に優れたバケツです。
    材質ポリエチレン形状丸形商品タイプ本体
  • トラスト ラージボックス(フタ付) TRUST(トラスト)[厨房用品]

    トラスト ラージボックス(フタ付)

    TRUST(トラスト)[厨房用品](3件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷
    丈夫でスタッキング性能が良いので、運搬・保管に適しています。
    材質ポリプロピレンフタフタ付き耐熱温度(℃)-40~120コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • ブレーキディスクキット Super Sport 208.9737.47 brembo

    ブレーキディスクキット Super Sport 208.9737.47

    brembo
    91,980税込101,178
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:208.9737.47。ブレーキディスク「Super Sport」は、ストリートやサーキットで最大限の性能レベルを提供するべく開発された製品です。ソリッドメタルから削り出されたインナーベルとアウターローターから組み合わせられ、緻密なFEM解析を行って製造されます。ドリルドホールが開いたアウターローターは、ステンレス製のフルフローティング構造を取っており、優れた放熱性能を持っています。これは、ブレーキキング時の制動力とコントロール性を最大限に発揮するのと同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。10箇所のフランジ部をジュラルミン製のフローティング・ブッシュにより結合されており、耐久性・耐熱性からも評価され世界的なレースでも使用されております。販売備考:ディスク径:Φ320 F3 800/675に適合します。適合情報:。エムブイアグスタ[MV AGUSTA] F3 675 11-13。エムブイアグスタ[MV AGUSTA] BRUTALE800 [ブルターレ] 18-19。エムブイアグスタ[MV AGUSTA] F3 800 13-19。エムブイアグスタ[MV AGUSTA] BRUTALE800 DRAGSTER [ドラッグスター] 15-19。厚み:5.5。色[カラー]:インナーローター:ゴールド。材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム。仕様:ゴールドアノダイズド。使用箇所:フロント。内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット。外径:320。製法:インナーベル(CNC削り出し)。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
    仕様ゴールドアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5インナーローター:ゴールド製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)320入数ディスクローター:左右2枚セット
  • Valve Stem Seals Kit ATHENA(アテナ)

    Valve Stem Seals Kit

    ATHENA(アテナ)
    2,798税込3,078
    1個
    62日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応