カテゴリ
- 完成車(22)
- 作業工具(21)
- 電気材料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「bs-08 tone」の検索結果

ボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥659税込¥7251本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロングボールポイントL型レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。先端形状ボールポイント付
ロングボールポイントL形レンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(7本)ほか当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。用途六角ネジの締付け仕様ホルダー付材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)先端形状ボールポイント付
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ
KTC(22件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ロングボールポイント セット
(129件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(7本組)ほか当日出荷ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイントタイプロング先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ショート・ロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ロングボールポイント
(44件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプロング表面処理ニッケルメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイントL形レンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281セット(9本組)当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。トラスコ品番288-1659セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(14×51)、2(16×58)、2.5(18×65)、3(20×74)、4(25×78)、5(28×89)、6(32×101)、8(36×112)、10(40×128)形状L型質量(g)310タイプ先端ボールポイントタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロング六角棒L型レンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(9本組)当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金採用。 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。用途六角ネジの締付け仕様ホルダー付トラスコ品番294-0795セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(81×14)、2(96×16)、2.5(111×18)、3(127×20)、4(142×25)、5(160×28)、6(180×32)、8(198×36)、10(225×40)形状L型質量(kg)0.47タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ 黒染め
(129件のレビュー)¥37~税込¥41~1本当日出荷六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。材質クロムバナジウム(Cr-V)形状L型表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58サイズ規格ミリ
マスターツールロング六角棒L形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 材質は、特殊合金鋼(MASTER TOOL)です。材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型タイプロングタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
AW 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(59件のレビュー)¥52~税込¥57~1本当日出荷から5日以内出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチ
スーパーツール(4件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキタイプ首下ショートエクストラロング硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ソースネクスト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本当日出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ソースネクスト。AutoMemo(オートメモ)。FFF SMART LIFE CONNECTED。ノートパソコン。FFF-PC03B。FFF-PC14B1BK。FFF-PCM2B。FFF-PCY1B。タブレット。FFF-TAB10A0。FFF-TAB10A1。FFF-TAB10A2。FFF-TAB10A3。FFF-TAB10A4。FFF-TAB10B0。FFF-TAB10B1。FFF-TAB10B3。FFF-TAB8。モニター。FFF-LD1502。スピーカー。FFF-BS04N。HDD/SSDクローンステーション。MAL-53M2NU4。扇風機。FFF-DN006FAN。Lenovo。Pシリーズ。Lenovo Tab P11。Lenovo Tab P11 Pro。Tab M シリーズ。Tab M10 HD (2nd Gen)。Tab M10 FHD Plus(2nd Gen)。Smart Tab M10 FHD Plus with Alexa Built-in。Tab E シリーズ。Lenovo Tab4 8 Plus。Yoga Smart Tab。Lenovo Tablet 10。Lenovo IdeaPad Duet Chromebook。Lenovo 10e Chromebook Tablet。JENESIS/ジェネシス。タブレット/タブレット型PC。WDP-104-2G32G-CT-LTE。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
26型 内装3段変速 ベルトドライブ 点灯虫 シティサイクル アルミーユ【完成組立品】
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥67,980税込¥74,7781台10日以内出荷アルミフレームで軽くてまたぎやすい、普段使いにぴったりのベーシックデザインの自転車。 カーボンベルトドライブ搭載モデル。サビない。外れない。注油いらず。ペダリングの力をダイレクトに伝え軽快な走行を実現。用途お買い物、通勤通学、お仕事等仕様スポーク:【フロント/リヤ】ステンレススポーク適合サドル:ふっかふかサドル、ドロヨケ:【フロント/リヤ】アルミ塗装ドロヨケ材質ギアクランク:アルミ、シートポスト:アルミ、チェーンケース:半面ケース 鉄、ドレスガード:標準装備(樹脂)、ベル:アルミベル、ペダル:樹脂ペダル、リム:【フロント/リヤ】アルミリム、リヤキャリヤ:アルミキャリヤ(クラス18)ブレーキ【フロント/リヤ】ツーピボットキャリパーブレーキ/フィン付きローラーブレーキ全長(mm)1850質量(kg)16.7タイプグリップ:コンフォートグリップ、駆動:カーボンベルトドライブ段数シフト:5段全幅(mm)550フレームアルミフレーム身長(cm)乗車可能最低:139~ハンドル【バー】アルミ セミアップハンドル対応クラス27キャリヤ:装着不可、シート止め:回止めALクランプ 回転式鉄ショートシートピン寸法(cm)バスケット:樹脂ドレスラウンドバスケット 幅41.2×奥行34.5×高さ24.5(上面)変速機内装3段シマノグリップシフトランプ【フロント】ワイドコンパクト点灯虫適合チューブ【フロント/リヤ】ノーマルチューブスタンドアルミ両立スタンドタイヤタイプ【フロント/リヤ】タフロードチューブガードタイヤタイヤサイズ【フロント/リヤ】26×1-3/8WO高さ(cm)サドル地上:73.5 ~88錠前BSロック8(スペアキー対応)距離ペダル1回転で進む:1速:2.79m 2速:3.81m 3速:5.20m
26型 内装3段変速 点灯虫 シティサイクル フレーミー 【完成組立品】
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥39,980税込¥43,9781台10日以内出荷お求めやすく毎日使いやすい気軽に乗れる自転車。用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様●ギアクランク:鉄クランク(31TX165L)●クラス27キャリヤ:装着可●サドル:ノーマルサドル●シフト段数:3段●シートポスト:鉄●シート止め:鉄 回転式ロングレバー 樹脂カバー付●スポーク:【フロント/リヤ】鉄スポーク●チェーンケース:全ケース シルバー塗装●チューブ:【フロント/リヤ】ノーマルチューブ●ドロヨケ:【フロント/リヤ】ステンレスドロヨケ●ベル:引きベル●ペダル:樹脂ペダル●リム:【フロント/リヤ】アルミリム●リヤキャリヤ:鉄キャ【リヤ】(クラス18)●駆動:チェーンブレーキ【フロント/リヤ】ツーピボットキャリパーブレーキ / ローラーブレーキ全長(mm)1820質量(kg)19.8全幅(mm)575フレーム鉄 タフフレームハンドルアルミ セミアップハンドルランプ【フロント】ワイドコンパクト点灯虫スタンド両立スタンドタイヤタイプ【フロント/リヤ】タフロードタイヤサイズ【フロント/リヤ】26×1-3/8WO適応身長(cm)(乗車可能最低身長)140~サドルの高さ(mm)745~865錠前BSロック8(スペアキー対応)距離【ペダル1回転で進む距離】1速:2.94m 2速:4.02m 3速:5.48mグリップタイプタル型グリップ変速段数内装3段シマノグリップシフトバスケット(mm)樹脂スクエアバスケット 幅405×奥行337× 高さ249(上面)
26型 内装3段変速 チェーン 点灯虫 シティサイクル アルミーユ【完成組立品】
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥59,980税込¥65,9781台10日以内出荷アルミフレームで軽くてまたぎやすい、普段使いにぴったりのベーシックデザインの自転車。用途お買い物、通勤通学、お仕事等その他【ギアクランク】アルミ 31T、【クラス27キャ】装着不可、【サドル】ふっかふかサドル、【シートポスト】アルミ、【シート止め】回止めALクランプ 回転式鉄ショートシートピン、【シフト段数】3段、【スポーク】フロント:ステンレススポーク、リヤ:ステンレススポーク、【チェーンケース】中抜き全面ケース 鉄、【チューブ】フロント:ノーマルチューブ、リヤ:ノーマルチューブ、【ドレスガード】標準装備(樹脂)、【泥よけ】フロント:アルミ塗装ドロヨケ、リヤ:アルミ塗装ドロヨケ、【ベル】アルミベル、【リム】フロント:アルミリム、リヤ:アルミリム材質【バスケット】樹脂ドレスラウンドブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:フィン付きローラーブレーキ全長(mm)1840質量(kg)17.3全幅(mm)550フレームアルミフレーム駆動形式チェーンハンドルバー:アルミ セミアップハンドル、グリップ:コンフォートグリップ変速機内装3段シマノグリップシフトランプフロント:ワイドコンパクト点灯虫、リヤ:ースタンドアルミ両立スタンド移動距離(m)【ペダル1回転】1速:2.94 / 2速:4.02 / 3速:5.48タイヤタイプ【フロント】タフロードチューブガードタイヤ【リヤ】タフロードチューブガードタイヤタイヤサイズフロント:26×1-3/8WO、リヤ:26×1-3/8WO寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バスケット】41.2×34.5×24.5(上面)材質(ペダル)樹脂適応身長(cm)139~錠前BSロック8(スペアキー対応)キャリア【リヤ】ステンレスキャリヤ(クラス18)地上高さ(cm)73.5 ~88
防災サイクル ラクット 24インチ 24型 電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2027年モデル【完成組立品】
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥179,800税込¥197,7801台10日以内出荷から11日以内出荷「押さずにON」で、もっと便利に。まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。用途構内移動用、防災用、日常用仕様前照灯:シングルパワーバッテリーランプ、手元スイッチA:かんたんパネル(オートライト機能付き)全長(mm)1765質量(kg)約28全幅(mm)550変速機内装3段シマノピアノタッチバッテリーリチウムイオンバッテリーB310充電時間約3時間30分タイヤサイズ24×1.75HE適応身長(cm)乗車可能最低身長:130~サドルの高さ(mm)680~815錠前大きなつまみのBSロック8 (スペアキー対応)走行距離(km)一充電(目安):弱モード 110 /強モード 65バッテリー容量(Wh)333 9.2Ah 36.3V
アルミーユ ミニ 点灯虫モデル(22サイズ・シングル)【完成組立品】
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥55,980税込¥61,5781台10日以内出荷またぎやすさを追求。小柄な人でもより扱いやすいミニモデル。用途お買い物、お仕事、通勤通学等その他【ギアクランク】アルミ 31T、【クラス27キャ】装着不可、【サドル】ふっかふかサドル、【シート止め】回止めALクランプ 回転式鉄ショートシートピン、【シフト段数】シングル、【スポーク】フロント・リヤ:ステンレススポーク、【チェーンケース】半面ケース 鉄、【チューブ】フロント・リヤ:ノーマルチューブ、【ドレスガード】標準装備(樹脂)、【泥よけ】フロント・リヤ:アルミ塗装ドロヨケ、【ベル】アルミベル、【リム】フロント・リヤ:アルミリム材質【バスケット】樹脂ドレスラウンド【シートポスト】アルミブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:フィン付きローラーブレーキ全長(mm)1685質量(kg)15.5全幅(mm)545フレームアルミフレーム駆動形式ステンガードチェーンハンドルバー:アルミ セミアップハンドル、グリップ:コンフォートグリップランプフロントスタンドアルミ両立スタンド移動距離(m)【ペダル1回転】3.82タイヤサイズフロント・リヤ:22×1.75HE寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バスケット】41.2×34.5×24.5(上面)材質(ペダル)樹脂適応身長(cm)68 ~79.5錠前大きなつまみのBSロック8(スペアキー対応)キャリア【リヤ】ステンレスキャリヤ(クラス18)地上高さ(cm)68 ~79.5
アルミーユ ミニ 点灯虫モデル(20サイズ・シングル)【完成組立品】
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥55,980税込¥61,5781台10日以内出荷またぎやすさを追求。小柄な人でもより扱いやすいミニモデル。用途お買い物、お仕事、通勤通学等その他【ギアクランク】アルミ 33T、【クラス27キャ】装着不可、【サドル】ふっかふかサドル、【シート止め】回止めALクランプ 回転式鉄ショートシートピン、【シフト段数】シングル、【スポーク】フロント・リヤ:ステンレススポーク、【チェーンケース】半面ケース 鉄、【チューブ】フロント・リヤ:ノーマルチューブ、【ドレスガード】標準装備(樹脂)、【泥よけ】フロント・リヤ:アルミ塗装ドロヨケ、【ベル】アルミベル、【リム】フロント・リヤ:アルミリム材質【バスケット】樹脂ドレスラウンド【シートポスト】アルミブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:フィン付きローラーブレーキ全長(mm)1685質量(kg)15.4全幅(mm)545フレームアルミフレーム駆動形式ステンガードチェーンハンドルバー:アルミ セミアップハンドル、グリップ:コンフォートグリップランプフロントスタンドアルミ両立スタンド移動距離(m)【ペダル1回転】3.67タイヤサイズフロント・リヤ:20×1.75HE寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バスケット】41.2×34.5×24.5(上面)材質(ペダル)樹脂適応身長(cm)125~錠前大きなつまみのBSロック8(スペアキー対応)キャリア【リヤ】ステンレスキャリヤ(クラス18)地上高さ(cm)68 ~79.5
アルミーユ ミニ 点灯虫モデル(22サイズ・3段)【完成組立品】
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥59,980税込¥65,9781台10日以内出荷またぎやすさを追求。小柄な人でもより扱いやすいミニモデル。用途お買い物、お仕事、通勤通学等材質【バスケット】樹脂ドレスラウンド【シートポスト】アルミブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:フィン付きローラーブレーキ全長(mm)1685質量(kg)16.1全幅(mm)545フレームアルミフレーム駆動形式ステンガードチェーンハンドルバー:アルミ セミアップハンドル、グリップ:コンフォートグリップ変速機内装3段シマノピアノタッチランプフロントスタンドアルミ両立スタンド移動距離(m)【ペダル1回転】1速:2.80 / 2速:3.82 / 3速:5.21タイヤサイズフロント・リヤ:22×1.75HE寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バスケット】41.2×34.5×24.5(上面)材質(ペダル)樹脂適応身長(cm)130~錠前大きなつまみのBSロック8(スペアキー対応)キャリア【リヤ】ステンレスキャリヤ(クラス18)地上高さ(cm)68 ~79.5
26型 内装3段変速 シティサイクル カルーサ 【完成組立品】
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥48,980税込¥53,8781台10日以内出荷軽くて丈夫なアルミフレーム自転車。用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様ギアクランク:アルミクランク(31TX165L)、クラス27キャリヤ:標準装備、サドル:ふっかふかサドル、サドル地上高さ(cm):76 ~91、シフト段数:3段、シートポスト:アルミシートポスト、シート止め:回転式UP ロングタイプ 樹脂カバー付、スポーク:鉄スポーク(フロント・リヤ)、チェーンケース:全ケース シルバー塗装、チューブ:ノーマルチューブ(フロント・リヤ)、ドレスガード:標準装備、ドロヨケ:ステンレス(フロント・リヤ)、ベル:引きベル、ペダル:樹脂ペダル、ペダル1回転で進む距離(m):1速:2.97 2速:4.05 3速:5.53、リム:アルミリム(フロント・リヤ)、リヤキャリヤ:鉄キャリヤ(クラス27)、乗車可能最低身長(cm):143~ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:ローラーブレーキ全長(mm)1850質量(kg)18全幅(mm)550フレームアルミ タフフレーム駆動形式チェーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【軽量樹脂角型バスケット】360×291×225(上面)ハンドルバー:アルミ セミアップハンドル、グリップ:HUBITECグリップランプフロント:ワイドコンパクト点灯虫スタンド両立スタンド保証期間3年間盗難補償タイヤタイプフロント・リヤ:ノーマルタイヤタイヤサイズフロント・リヤ:26×1-3/8WO錠前BSロック8(スペアキー対応)変速段数内装3段シマノグリップシフト認証マークBAA認定自転車
27型 内装5段変速 クロスバイク アルベルトスポーツ【完成組立品】
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥62,980税込¥69,2781台10日以内出荷ベルトドライブ搭載のプレミアムスポーツバイク。用途通勤通学、アウトドア、お仕事等仕様シフトレバー:内装5段シマノグリップシフト、スポーク:【フロント/リヤ】鉄スポーク#14/鉄スポーク#13、フロントフォーク:鉄製ユニクラウンストレート適合ギアクランク:アルミ製 57T カーボンベルト用、サドル:ワイドスポーティソフトサドル、ドロヨケ:【フロント/リヤ】鉄製材質ハブ:【フロント/リヤ】アルミ製 36H ナット式ハブダイナモ付 / 内装5段 シマノSG-5R30、ヘッド小物:アルミ製 上/スリムスタック 下/インテグラル、ベル:アルミ製 ベル、ペダル:樹脂ペダル、リム:【フロント/リヤ】アルミ製 36H、レバー:アルミ製ブレーキ【フロント/リヤ】V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き) / フィン付きローラーブレーキ寸法(mm)シートポスト:アルミ製 外径27.2 長さ300、ポスト:アルミ製 長さ90全長(mm)1790質量(kg)15.4段数シフト:5段全幅(mm)585フレームアルミフレーム身長(cm)乗車可能最低:156~ハンドル【バー】アルミ ストレートハンドル 幅560mmランプ【フロント】バートップ点灯虫適合チューブ【フロント/リヤ】ノーマルチューブ英式バルブスタンドサイドスタンドタイヤタイプ【フロント/リヤ】ロングレッドXTタイヤサイズ【フロント/リヤ】27×1-3/8WO高さ(cm)サドル地上:84 ~99フレーム(mm)480錠前BSロック8(スペアキー対応)距離ペダル1回転で進む:1速:3.49m 3速:5.40m 5速:7.19m
ステップクルーズ e 26型 電動アシスト自転車 2027年モデル【完成組立品】
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥159,800税込¥175,7801台10日以内出荷スポーティ&スタイリッシュな電動アシスト自転車。用途通勤・通学、お買物、お仕事等仕様キャリアクラス27:標準装備、ギアクランク:165L アルミ ブラック、サドル:ソフトテリーサドル、回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)、【スポーク】フロント:鉄スポーク、リヤ:鉄スポーク、チェーンケース:鉄 ピストル型、チューブ:フロント:ノーマルチューブ、リヤ:ノーマルチューブ、ペダル:ノーマルペダル、ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)、ベル:グリップベル、リム:フロント:アルミリム、リヤ:アルミリム、リヤキャリヤ:持ち手付パイプキャリヤ(クラス27)材質シートポスト:アルミ ブラック、【ドロヨケ】フロント:鉄、リヤ:鉄、鉄 大型ワイヤーバスケットブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:フィン付きローラーブレーキ全長(mm)1845質量(kg)27.1全幅(mm)590フレームアルミ タフイージーステップフレームモーター補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式ハンドル【バー】鉄、クルーザーハンドル、【グリップ】タルグリップ、ブラック変速機内装3段シマノグリップシフトランプフロント:ホワイトフラッシュワイドミニバッテリーランプ、リヤ:-バッテリー形式:リチウムイオンバッテリーB310、容量:333Wh 9.2Ah 36.3V、【交換目安・充電回数】 (標準パターン)700~900回スタンドオートロックラクラクスタンドタイヤタイプフロント:ファットブロックタイヤ、リヤ:ファットブロックタイヤタイヤサイズフロント:26×1.75HE、リヤ:26×1.75HE充電器機能方式:スタンド式 AC100V、充電時間:約3時間30分適応身長(cm)乗車可能最低身長:144~サドルの高さ(mm)765 ~905錠前BSロック8 (スペアキー対応)走行距離(km)【1充電あたりの目安】(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード 200、オートモード 105、パワーモード 62駆動源カーボンベルトドライブ変速段数3段
ラクット 24インチ 24型 電動アシスト自転車 2027年モデル【完成組立品】
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥159,800税込¥175,7801台10日以内出荷「押さずにON」で、もっと便利に。まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト自転車。用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様キャリアクラス27:標準装備、ギアクランク:165L アルミ、サドル:ふっかふかサドル、回り止めシートクランプ&回転式レバー、【スポーク】フロント:ステンレススポーク、リヤ:ステンレススポーク、チェーンケース:ピストル型 鉄、チューブ:フロント:英式バルブスーパーチューブ、リヤ:英式バルブスーパーチューブ、ペダル:ノンスリップペダル、ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)、ベル:グリップベル、リム:フロント:ステンレスリム、リヤ:ステンレスリム、リヤキャリヤ:鉄キャリヤ(クラス27)材質シートポスト:アルミ、【ドロヨケ】フロント:鉄 共色、リヤ:鉄 共色、樹脂 スクエアバスケットブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:フィン付きローラーブレーキ全長(mm)1765質量(kg)28.3全幅(mm)550フレームアルミ ラクットステップフレーム(またぎ高さ:28.0cm)モーター補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式ハンドル【バー】アルミセミアップハンドル、【グリップ】コンフォートグリップ変速機内装3段シマノグリップシフトランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ、リヤ:ソーラーテールバッテリー形式:リチウムイオンバッテリーB400、容量:361Wh 9.9Ah 36.5V、【交換目安・充電回数】 (標準パターン)700~900回スタンドオートロック ラクラクスタンドタイヤタイプフロント:Eマイティロード4.5タイヤ、リヤ:Eマイティロード4.5タイヤタイヤサイズフロント:26×1-1/2WO、リヤ:26×1-1/2WO充電器機能方式:スタンド式 AC100V、充電時間:約4時間10分適応身長(cm)乗車可能最低身長:139~サドルの高さ(mm)680~815錠前BSロック8 (スペアキー対応)走行距離(km)【1充電あたりの目安】(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード 200、オートモード 105、パワーモード 62駆動源カーボンベルトドライブ変速段数3段
防災サイクル 26型 内装3段変速 ベルトドライブ 点灯虫 シティサイクル アルミーユ ノンパンク仕様 【完成組立品】
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥82,980税込¥91,2781台11日以内出荷アルミフレームで軽くてまたぎやすい、普段使いにぴったりのベーシックデザインの自転車。 カーボンベルトドライブ搭載モデル。サビない。外れない。注油いらず。ペダリングの力をダイレクトに伝え軽快な走行を実現。 さらに、空気入れ不要でパンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。用途構内移動用、防災用、通勤通学等仕様前照灯:ワイドコンパクト点灯虫材質リヤキャリヤ:アルミキャリヤ(クラス18)ブレーキリヤブレーキ:フィン付きローラーブレーキ寸法(mm)1,850×550×735~880(全長×全幅×サドル地上高さ)質量(kg)18.2身長(cm)乗車可能最低:(目安)139~寸法(cm)バスケット:樹脂ドレスラウンドバスケット 幅41.2×奥行34.5×高さ24.5(上面)変速機内装3段シマノグリップシフトスタンドアルミ両立スタンドタイヤサイズ26×1-3/8WO錠前BSロック8(スペアキー対応)
防災サイクル 26型 内装3段変速 点灯虫 シティサイクル フレーミー ノンパンク仕様 【完成組立品】
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥54,980税込¥60,4781台11日以内出荷お求めやすく毎日使いやすい気軽に乗れる自転車。さらに、空気入れ不要でパンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。用途構内移動用、防災用、お買い物等仕様●リヤキャリヤ:鉄キャリヤ(クラス18)●リヤブレーキ:ローラーブレーキ●前照灯:ワイドコンパクト点灯虫質量(kg)21.3全長×全幅W(mm)1820×575スタンド両立スタンドタイヤサイズ26×1-3/8WO適応身長(cm)140~サドルの高さ(mm)745~865錠前BSロック8(スペアキー対応)変速段数内装3段シマノグリップシフトバスケット(mm)樹脂スクエアバスケット 幅405×奥行337× 高さ249(上面)
防災サイクル 27型 内装5段変速 クロスバイク アルベルトスポーツ ノンパンク仕様 【完成組立品】
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥77,980税込¥85,7781台11日以内出荷ベルトドライブ搭載のプレミアムスポーツバイク。さらに、空気入れ不要でパンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。用途構内移動用、防災用、通勤通学等仕様前照灯:バートップ点灯虫寸法(mm)1790×585×840~990(全長×全幅×サドル地上高さ)質量(kg)16.9タイプ駆動:カーボンベルトドライブ身長(cm)乗車可能最低:(目安)156~変速機内装5段シマノグリップシフトスタンドサイドスタンドタイヤサイズ27×1-3/8WO錠前BSロック8(スペアキー対応)
防災サイクル 24型 内装3段変速 点灯虫 シティサイクル フレーミー ノンパンク仕様 【完成組立品】
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥54,980税込¥60,4781台11日以内出荷お求めやすく毎日使いやすい気軽に乗れる自転車。さらに、空気入れ不要でパンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。用途構内移動用、防災用、お買い物等仕様●リヤキャリヤ:鉄キャリヤ(クラス18)●リヤブレーキ:ローラーブレーキ●前照灯:ワイドコンパクト点灯虫質量(kg)20.5全長×全幅W(mm)1700×575スタンド両立スタンドタイヤサイズ24×1-3/8WO適応身長(cm)135~サドルの高さ(mm)710~825錠前BSロック8(スペアキー対応)変速段数内装3段シマノグリップシフトバスケット(mm)樹脂スクエアバスケット 幅405×奥行337× 高さ249(上面)
防災サイクル 26型 内装3段変速 チェーン 点灯虫 シティサイクル アルミーユ ノンパンク仕様 【完成組立品】
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥74,980税込¥82,4781台11日以内出荷アルミフレームで軽くてまたぎやすい、普段使いにぴったりのベーシックデザインの自転車。さらに、空気入れ不要でパンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。用途構内移動用、防災用、通勤通学等材質【バスケット】樹脂ドレスラウンド幅(mm)550ブレーキ【リヤ】フィン付きローラーブレーキ全長(mm)1840質量(kg)18.8点灯形ワイドコンパクト点灯虫変速機内装3段シマノグリップシフトスタンドアルミ両立スタンドタイヤサイズ26×1-3/8WO寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バスケット】41.2×34.5×24.5(上面)適応身長(cm)139~錠前BSロック8(スペアキー対応)キャリア【リヤ】ステンレスリヤキャリヤ(クラス18)地上高さ(mm)735~880
防災サイクル 26型 内装3段変速 シティサイクル カルーサ ノンパンク仕様 【完成組立品】
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥63,980税込¥70,3781台11日以内出荷軽くて丈夫なアルミフレーム自転車。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。用途構内移動用、防災用、お買い物等仕様リアキャリア:鉄キャリヤ(クラス27)、乗車可能最低身長(目安)(cm):143~、前照灯:ワイドコンパクト点灯虫全長(mm)1850質量(kg)約19.5全幅(mm)550寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【軽量樹脂角型バスケット】360×291×225(上面)スタンド両立スタンドタイヤサイズ26×1-3/8WOサドルの高さ(mm)760~910錠前BSロック8(スペアキー対応)変速段数内装3段シマノグリップシフト