曜日別特売

防災サイクル ラクット 24インチ 24型 電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2027年モデル【完成組立品】

防災サイクル ラクット 24インチ 24型 電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2027年モデル【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)防災サイクル ラクット 24インチ 24型 電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2027年モデル【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)防災サイクル ラクット 24インチ 24型 電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2027年モデル【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)防災サイクル ラクット 24インチ 24型 電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2027年モデル【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)防災サイクル ラクット 24インチ 24型 電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2027年モデル【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)防災サイクル ラクット 24インチ 24型 電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2027年モデル【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)防災サイクル ラクット 24インチ 24型 電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2027年モデル【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)防災サイクル ラクット 24インチ 24型 電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2027年モデル【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

「押さずにON」で、もっと便利に。まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。

用途
構内移動用、防災用、日常用
仕様
前照灯:シングルパワーバッテリーランプ、手元スイッチA:かんたんパネル(オートライト機能付き)
全長(mm)
1765
質量(kg)
約28
全幅(mm)
550
変速機
内装3段シマノピアノタッチ
バッテリー
リチウムイオンバッテリーB310
充電時間
約3時間30分
タイヤサイズ
24×1.75HE
適応身長(cm)
乗車可能最低身長:130~
サドルの高さ(mm)
680~815
錠前
大きなつまみのBSロック8 (スペアキー対応)
走行距離(km)
一充電(目安):弱モード 110 /強モード 65
バッテリー容量(Wh)
333 9.2Ah 36.3V
内容量
1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
RK4B37-TC 0013890100138901RK4B37-TCT.ルビーレッド
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
RK4B37-TC 0013891900138919RK4B37-TCE.ヴィンテージイエロー
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
RK4B37-TC 0013892800138928RK4B37-TCT.グリーンアッシュ
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
RK4B37-TC 0013896200138962RK4B37-TCE.ソフトライトグレー
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
RK4B37-TC 0013898000138980RK4B37-TCT.サファイヤブルー
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする