カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(137)
- 制御機器(121)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
- 配管・水廻り設備部材(69)
- 切削工具(68)
- 作業工具(61)
- 空圧工具(52)
- パソコン/周辺機器(39)
- バイク部品(37)
- 建築金物(34)
- メカニカル部品(30)
- 測定用品(30)
- 研磨材(27)
- 物流用品(26)
- 電気材料(23)
- 機構部品(21)
- 科学研究・開発用品(21)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 農業機械(14)
- 電動工具(13)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 安全用品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 事務用品(9)
- 梱包用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 自転車部品(8)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 卓上消耗品(5)
- オフィス家具(5)
- 家電(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 防災用品(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- 農業・園芸資材(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 保管用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 清掃用品(3)
- 安全標識(3)
- 手袋(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 溶接用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防犯用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 縫製用品(2)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日東工器(59)
- マスプロ電工(53)
- TAKMAN(40)
- RS PRO(31)
- 日本アンテナ(30)
- bitstrong(ビットストロング)(30)
- I-VALUE(28)
- BODIS (ボディス)(27)
- エスコ(26)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- PISCO(ピスコ)(22)
- BIG DAISHOWA(18)
- フジトク(18)
- TRUSCO(16)
- CKD(15)
- DXアンテナ(15)
- オルファ(13)
- RYOBI(リョービ)(11)
- ノガ(10)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「bs-10」の検索結果

BS-10 ベスト仕掛巻
OWNER(オーナーばり)¥309税込¥3401個7日以内出荷元竿にワンタッチ脱着。元竿径20.6mm~25.0mmに脱着可(目安としては4.5m以上の竿なら使用可能。)糸留めしっかり。ワンタッチで留まりワンタッチではずせる。しかもしっかり留ります。両サイドの糸巻は糸にやさしいラウンドスプール。フックホルダーは、スライスカットで鈎先を保護。加えて鈎先が余計なところに引っ掛かるトラブルを防ぎます。渓流での溯行に便利です。タイプミックス形態仕掛巻
ホース(クロ)BS10X10M
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷規格SP10X1BHMカナグナシ部品名称ホース(クロ)BS10X10M図解NoMS413EW-2M -A ガンノズル部品_No.20
シートペーパー(布やすり)
TRUSCO(31件のレビュー)¥199~税込¥219~1枚当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
トラスコシートペーパー
TRUSCO(4件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(50枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材本体寸法230×280mm適合材各種金属
ホビー用ペースト
goot(太洋電機産業)(22件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷ホビーや電子工作に最適なはんだ付け促進剤です。プリント基板には使用できません(弱酸性)。成分ワセリン80~90wt%、塩化亜鉛4~6wt%、水分2~4wt%、パラフィン6~9wt%、塩化アンモニウム1~3wt%種別半田付け危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
シートペーパー(5枚入り)
TRUSCO(18件のレビュー)¥589~税込¥648~1袋(5枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
202010:LEDバックサポートセット BS10タイプ
LeFH-e¥7,998税込¥8,7981セット5日以内出荷LEDバック球(T16×2個)とLEDナンバー灯(T13×2個)の1台分セットです。雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。周りを明るく照らしますのでバック時の周りへの注意喚起となります。セット内容LEDバック球(T16×2個)、LEDナンバー灯(T13×2個)保証期間3年適合車種E13ノート
BSクリアーバンパー
LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281シート(288個)当日出荷から4日以内出荷扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など材質ポリウレタン色クリアー特性耐摩耗性
VU継手 持出しソケット
東栄管機(17件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷切断されたVUパイプの配管に使用できます。 切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45寸法l'(mm)20
BLOCKYSTAR ドアストッパー
COMADECO(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷特許取得済みの形状でしっかりとドアや窓を止めます。カラフルな色でおしゃれです。ゴムなので床、レール、ドアなどに傷を付けにくいです。ドアが壁を傷つけないようにすることも可能です。材質ゴム幅(mm)20全長(mm)118高さ(mm)80質量(g)50タイプ差し込みタイプ2018年トラスコ掲載ページ2 0835
ボールポイント六角棒ドライバー
BONDHUS(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷グリップはラバー得る後のミックグリップです。 油、水、汚れによるすべりを防止したグリップです。種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥769~税込¥846~1個ほか当日出荷から14日以内出荷ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
洋紙研磨紙
ベルスター研磨材工業(10件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(50枚)当日出荷一般に紙ヤスリと呼ばれるもので、建築物内部の手摺り、窓枠、建具、腰壁や、木製家具、教材用工作などの木質系素地の軽研磨に広く利用されています。石膏やプラスチック玩具などの塗装前の研磨にも適しています。寸法(mm)230×280砥材G(ガーネット)基材Cwクラフト紙適合材木材、石膏、プラスチックなど接着剤グルー/グルー
シングルパークシェード
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷から3日以内出荷2倍の空気層で強力断熱&消臭抗菌!。シェードが熱とUVから社内を守る!空気層で遮光&消臭抗菌仕様吸盤数:2材質[本体]アルミニウム パウダーコート、[吸盤]PVC
ジムノック0.5 黒 10本入
ZEBRA(ゼブラ)¥729税込¥8021箱(10本)当日出荷ノック式の0.5ミリの油性ボールペン。ラバーグリップ付で長時間の筆記にも手が疲れにくい。インク色黒入数1箱10本入
業務用ブリーチング・スピリッツ・ペースト(中性サビ除去剤)
ビアンコジャパン(18件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(80g)当日出荷石材、コンクリート、真ちゅう、塗装面等に付着した鉄、銅などの各種金属サビを除去、分解します。用途コンクリートに付着、浸透したサビの除去。 真鍮、金属モールの黒ずみ、サビの除去。 ステンレスに付着したサビの除去。接着剤の攪拌不良により大理石に発生したシミの除去。(必ずご相談の上ご使用ください。)使用工具(塗付)ゴムヘラ主成分チオグリコール酸アンモニウム標準使用量150~300g/m2ボトル形状チューブ危険物の類別非危険物使用可能材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
アートナイフ(文具専用) 10BS
オルファ(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷細かい作業に適したペンタイプナイフ。刃先角度32.8°。グリップに再生プラスチック材(100%)を使用した、環境にやさしい製品です。※販売時本体に刃は装着しておりません。材質【金属部】真鍮材質(キャップ)ポリプロピレン樹脂材質(樹脂部)ナイロン樹脂(100%再生)材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリバケツ 消火用 #10
セキスイ(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷衝撃に強いポリエチレン樹脂製のバケツです。トラスコ品番799-6586材質ポリエチレン樹脂製寸法(mm)305×275Φ×H265色レッド質量(g)450容量(L)10
ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用)
大阪魂(3件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から6日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
ビス BS
ナカバヤシ¥1,098~税込¥1,208~1シート(4本×10袋)ほか当日出荷ビスは自家製アルバム、資料集などの製本に便利です。綴じる書類の厚みに合わせてお選び下さい。1シートに10袋付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
UV Bondyスターターキット
JIT(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個(10mL)当日出荷紫外線4秒照射で硬化する液体プラスチック用途修理、修繕、成型付属品専用UV LEDライト、専用UV LEDライトスタンド容量(mL)10危険物の類別非危険物主なワークパーツ
電動ベルトン
日東工器(3件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、ベルト交換が容易です。用途軽研磨用付属品六角棒スパナ2×1本六角棒スパナ4×1本研磨ベルトZ:#60×10mm×2本(内本体装着1本)、#80×10mm、#100×10mm、#120×10mm×各1本トラスコ品番287-8011種別電動式ベルトサンダ長さ(mm)本体:215ベルト取付部:165質量(kg)1.2ベルト幅(mm)10電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])9200定格電流(A)1.8定格消費電力(W)170ベルト速度(m/min)670定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2
エースボール ストレート型 両外ネジ型
アソー(11件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両外ネジ型接続R×G(おねじ)使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ゲージブロックセット 検査用
¥19,980税込¥21,9781セット(10個組)当日出荷測定器検査用ブロックゲージです。 測定器のご使用前のチェックに。用途一般測定、工作用の基準ゲージセット内容1.25・1.5・1・2・3・5・10・15・20・25mm・オプチカルパラレル(各1個)材質鋼製精度寸法許容差:0.5を超え10mm以下±0.20μm(許容寸法差幅:0.16μm 寸法許容差:10を超え25mm以下 ±0.30(許容寸法差幅:0.16μm)ブロック寸法(mm)9×30(10mmを超える寸法:9×35)
アルミシート(厚形)
ケニス¥2,598税込¥2,8581組(250枚)当日出荷厚さ30μmと家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで破れにくく丈夫です。 アルミのしなやかさと金属の強さを持ったシートで、容器の蓋や遮光など様々な用途に役立ちます。材質アルミ厚さ(μm)30
太陽光発電用小型DC開閉器
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個欠品中優れたDC開閉機能。 アイボリー色と流線型の鮮やかなデザイン。 識別の容易さ(操作ハンドル部にON-OFF〔オン-オフ〕表示、N極(-)&P極(+)表示) 取付方式(スクリューとDIN-RAIL両方取付可能) 端子部電線の締結の利便性及び電線損傷防止(端子部電線締結にプレッシャープレート機能追加)長さ(mm)70幅(mm)33厚さ(mm)59.2質量(kg)0.1種類電磁開閉器取付方式スクリューとDIN-RAIL 両方取付可能寸法d(mm)59.2寸法a(mm)33寸法b(mm)70寸法c(mm)42定格使用電流(A)10機械的耐久性8500回電気的耐久性1500回定格使用電圧(V)DC300極数(P)2
...