曜日別特売

エースボール ストレート型 両外ネジ型(ハンドル色ブルー)(RoHS指令相当品)

エースボール ストレート型 両外ネジ型(ハンドル色ブルー)(RoHS指令相当品) - アソー

親切設計の小型ボールバルブです。ニップル一体型となります。ハンドルの開閉位置を変更する事も可能です。RoHS指令相当品。

最大使用圧力(MPa)
~1
最高使用温度(℃)
-10~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
取付ねじ
ボア径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04345736BS-1033R(ブルー)73【外】PF3/8,【外】PT3/86
¥2,300
¥1,698
¥1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
04345761BS-1011R(ブルー)58【外】PF1/8,【外】PT1/86
¥2,200
¥1,598
¥1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
04345770BS-1022R(ブルー)64【外】PF1/4,【外】PT1/46
¥2,200
¥1,598
¥1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
04345840BS-2044R(ブルー)130【外】PT1/28
¥2,900
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする