カテゴリ
- 保管用品(7)
- 制御機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bs-1111」の検索結果

安全ブレーカ HB型
Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(2点自己保持形 平形+平形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)+丸(平形)端子形状ねじ端子ボタン色黒、緑、赤の3色付属動作方式2点自己保持形取付穴径(Φmm)25![油用温度コントロールセット[ ステンレスシースタイプ]B 型温度コントロールセット 八光電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55189794-170327-02.jpg)
油用温度コントロールセット[ ステンレスシースタイプ]B 型温度コントロールセット
八光電機¥82,980税込¥91,2781セット3日以内出荷油用ステンレス投込みヒーターと、デジタル表示の温度コントローラーのセットです。 少量の油加熱などに最適です。セット内容ヒーター(油用ステンレス投込みヒーターB型)、温度コントローラー(デジタルファインサーモDG2N)、温度センサー(防滴タイプ(Kタイプ熱電対))
パレットボックスBJB-S・1111x65 1段固定式 ブルー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。コンテナ嵌合式で安定性の良い段積みができます。20フィートコンテナー30台収納できます。機械部品等の保管・輸送。青果物、食品等の保管・輸送。変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。適合BJ-1111Cロック付蓋材質【樹脂部】ポリプロピレン(PP)、【金属部】鉄色ブルー高さ(mm)650タイプ固定式奥行(mm)1100容量(L)485間口(mm)1100静荷重(kg)最大5000適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフトアズワン品番64-5043-70メーカー商品コード132-5853名入れなし最大動荷重(kg)1000有効内寸法・間口(mm)1000有効内寸法・奥行(mm)1000有効内寸法・高さ(mm)485
パレットボックスBJB-S・1111x45 1段固定式 ブルー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。コンテナ嵌合式で安定性の良い段積みができます。20フィートコンテナー50台収納できます。機械部品等の保管・輸送。青果物、食品等の保管・輸送。変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。適合BJ-1111Cロック付蓋材質ポリプロピレン(PP)色ブルー高さ(mm)450タイプ固定式奥行(mm)1100容量(L)285間口(mm)1100静荷重(kg)最大5000適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフトアズワン品番64-5043-69メーカー商品コード868-6836名入れなし最大動荷重(kg)1000有効内寸法・間口(mm)1000有効内寸法・奥行(mm)1000有効内寸法・高さ(mm)285
パレットボックス
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥159,800税込¥175,7801個翌日出荷バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。コンテナ嵌合式で安定性の良い段積みができます。折りたたみタイプで約1/3の減容化が可能です。20フィートコンテナー20台収納・空(折りたたんだ場合)60台収納。用途機械部品等の保管・輸送。青果物、食品等の保管・輸送。トラスコ品番752-7284セット内容パレット、側板、金具類、ボルトナット類材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)54名入れなし2018年トラスコ掲載ページ8 0834
パレットボックスBJB-S・1111X115 2段固定式 ブルー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。コンテナ嵌合式で安定性の良い段積みができます。20フィートコンテナー20台収納できます。機械部品等の保管・輸送。青果物、食品等の保管・輸送。変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。適合BJ-1111Cロック付蓋材質ポリプロピレン(PP)色ブルー高さ(mm)1150タイプ2段固定式奥行(mm)1100間口(mm)1100適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフトアズワン品番64-5043-68メーカー商品コード132-5847名入れなし有効内寸法・間口(mm)1000有効内寸法・奥行(mm)1000有効内寸法・高さ(mm)985
リス パレットボックスBJB-S・1111X65一面ダンプ11 ブルー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷コンテナはめ合い式ですので安全性の良い段積みが可能です。バラ積みや不定形の荷物を安全かつ大量に輸送できます。内容物の出し入れがより簡単にできます。用途精密部品、機械部品などの保管・輸送。青果物、食品などの保管・輸送。仕様ハンドリフト対応トラスコ品番458-0915幅(mm)260質量(kg)44高さ(mm)650タイプ1面ダンプ間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90名入れなし外寸法・奥行(mm)1100
リス パレットボックスBJB-S・1111X115上下一面扉11 ブルー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷コンテナはめ合い式ですので安全性の良い段積みが可能です。バラ積みや不定形の荷物を安全かつ大量に輸送できます。内容物の出し入れがより簡単にできます。用途精密部品、機械部品などの保管・輸送。青果物、食品などの保管・輸送。仕様ハンドリフト対応トラスコ品番458-0893幅(mm)260質量(kg)66高さ(mm)1150タイプ上下1面扉間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90名入れなし外寸法・奥行(mm)1100
リス パレットボックスBJB-S・1111X65一面扉11 ブルー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801個15日以内出荷コンテナはめ合い式ですので安全性の良い段積みが可能です。バラ積みや不定形の荷物を安全かつ大量に輸送できます。内容物の出し入れがより簡単にできます。用途精密部品、機械部品などの保管・輸送。青果物、食品などの保管・輸送。仕様ハンドリフト対応トラスコ品番458-0907幅(mm)260質量(kg)44高さ(mm)650タイプ1面扉間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90名入れなし外寸法・奥行(mm)1100
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) 海外向け
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個20日以内出荷・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.1
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個20日以内出荷・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.1






![油用温度コントロールセット[ ステンレスシースタイプ]B 型温度コントロールセット 八光電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55189794-170327-02.jpg)