カテゴリ
- 制御機器(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
「bs-1111」の検索結果

安全ブレーカ HB型
Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(2点自己保持形 平形+平形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)+丸(平形)端子形状ねじ端子ボタン色黒、緑、赤の3色付属動作方式2点自己保持形取付穴径(Φmm)25![油用温度コントロールセット[ ステンレスシースタイプ]B 型温度コントロールセット 八光電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55189794-170327-02.jpg)
油用温度コントロールセット[ ステンレスシースタイプ]B 型温度コントロールセット
八光電機¥82,980税込¥91,2781セット3日以内出荷油用ステンレス投込みヒーターと、デジタル表示の温度コントローラーのセットです。 少量の油加熱などに最適です。セット内容ヒーター(油用ステンレス投込みヒーターB型)、温度コントローラー(デジタルファインサーモDG2N)、温度センサー(防滴タイプ(Kタイプ熱電対))






![油用温度コントロールセット[ ステンレスシースタイプ]B 型温度コントロールセット 八光電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55189794-170327-02.jpg)