カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,353)
- メカニカル部品(76)
- FA担当者のオススメ新商品(76)
- 機構部品(41)
- 電気材料(17)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 作業工具(17)
- 研磨材(15)
- 科学研究・開発用品(10)
- 制御機器(9)
- 自動車純正部品(9)
- 物流用品(8)
- 切削工具(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 卓上消耗品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 測定用品(6)
- 住設機器(6)
- 農業機械(6)
- テープ(5)
- 建築金物(5)
- 医療(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク純正部品(3)
- バイク部品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防災用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(1,371)
- RS PRO(58)
- 伊東電機(21)
- KTC(12)
- Festo(11)
- TRUSCO(9)
- MAZDA(マツダ)(8)
- ニューマシン(8)
- マキテック(6)
- 巴バルブ(6)
- リスパック(6)
- ワンド(マイセット)(6)
- エスコ(4)
- WATSON(4)
- イノアック(3)
- KITZ(キッツ)(3)
- コノエ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 第一計器(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bs-150」の検索結果

マイクロホンスタンド ブーム型 SN-BS150
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷床用ブームタイプのマイクロホンスタンド。長さ(mm)853(ブーム)質量(kg)3.2高さ(mm)960~1600(床面よりブーム部回転中心まで)ねじ3/8-16UNC PF1/2×14(変換ねじ使用時)仕上クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色脚径(mm)Φ740(開脚時)
シートペーパー(布やすり)
TRUSCO(31件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
トラスコシートペーパー
TRUSCO(4件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(50枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材本体寸法230×280mm適合材各種金属
シートペーパー(5枚入り)
TRUSCO(18件のレビュー)¥589税込¥6481袋(5枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
VU継手 持出しソケット
東栄管機(17件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷切断されたVUパイプの配管に使用できます。 切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45寸法l'(mm)20
お預り証
ヒサゴ(11件のレビュー)¥489税込¥5381冊(50組)当日出荷手が汚れにくいノーカーボンタイプ。サイズA6タテ表示項目1.お預り証(控)、2.お引換証、3.お預り証穴間隔(mm)80複写枚数3ミシン目切り離し後のサイズ(mm)105×144
洋紙研磨紙
ベルスター研磨材工業(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(50枚)当日出荷一般に紙ヤスリと呼ばれるもので、建築物内部の手摺り、窓枠、建具、腰壁や、木製家具、教材用工作などの木質系素地の軽研磨に広く利用されています。石膏やプラスチック玩具などの塗装前の研磨にも適しています。寸法(mm)230×280砥材G(ガーネット)基材Cwクラフト紙適合材木材、石膏、プラスチックなど接着剤グルー/グルー
軽量専用脚立
アルインコ¥18,980~税込¥20,878~1台ほか翌日出荷プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。おしゃれなブラックカラーを採用!仕様折畳式材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)40方式リベット方式天板寸法(mm)308×95踏ざん間隔(mm)295最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100収納寸法・奥行(mm)126
B-BS型ステンレス 丸落し
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。用途トイレの打掛など付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受け座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:黄銅/ニッケル鍍金4.つまみ:黄銅/ニッケル鍍金 5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げタイプ丸落し寸法H(mm)16.5寸法B(mm)27寸法L2(mm)36寸法P1(mm)16寸法P2(mm)15
結束バンド(スーパーグリップ) UBSシリーズ
ユーボン¥849~税込¥934~1袋(100本)当日出荷から3日以内出荷柔軟性に優れ、電線にぴったりフィット。片手で簡単に締め付けできます。 片手で簡単に目通しでき、作業性が大幅に上がります。 頑丈なロック爪で強い引張強度を実現します。 ヘッド全体が丸く滑らかで電線などに傷つけずに安心作業が可能です。
バッチリカッターチップソー
トライアルコーポレーション¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷から4日以内出荷消音スリット入りで静音・低振動! 高品質チップで滑らかな軽い切断と耐久性が実現! 国産のブレードでチップが飛びにくく、欠けにくい! ステンレス用と鉄工用の2種類から選べます!内径(Φmm)20
排水特殊継手 持出しニップル LBS
前澤化成工業(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷VUパイプ内径に適合します。切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。仕様凍上防止や、VUパイプを持出し調整したいとき形状ニップル
折れるスケール 快段目盛
SK(新潟精機)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷スケールを切断して使用している現場の声から開発した10mm単位でスケールを折ることができる折れるスケールです。 読みやすい階段状目盛です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。用途狭い範囲の長さ測定に幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)146ピッチ(mm)目盛:上下段1測定範囲(mm)0-150目盛上下段cm目RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15
フラットショベル
HAMACO(浜田工業)¥47,980税込¥52,7781本当日出荷から翌々日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金先端形状角型認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
ボンドフリーハサミ 長刃 メモリ付
CANARY¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ブレードにメモリが付いている為測りながら切ることができます。 70mmまで切断可能です。 粘着物が付きにくいフッ素加工です。色ブラック
吊巾止金具(型枠巾45mm用)
八幡ねじ¥2,598~税込¥2,858~1セット(10個×4パック)ほか3日以内出荷から5日以内出荷スリッドが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。 中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。用途鋼製型枠の巾決め定番セパレーターです。![【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
【リビルト】スターターモーター
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷ミツビシ製 12V 1.2KW D70 Rメーカー三菱サービス分類リサイクル・リビルト
ロックタイベースセット
オーム電機¥249税込¥2741袋(10本)当日出荷から翌々日出荷ロックタイベースセット 両面テープ付きです材質ナイロン66(94V2)長さ(mm)150結束径(Φmm)35ベース寸法(mm)19角
布シートAGJ-S
ベルスター¥11,980税込¥13,1781ケース(50枚)翌々日出荷から4日以内出荷材質基材:平織Jw綿布、接着剤:グルー、砥材:アルミナ質研削材長さ(mm)280幅(mm)230砥材アルミナ質研削材
シートペーパー 50枚入
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781箱(50枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1500、P2000は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。 砥粒はアルミナ質研削材です。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨。長さ(mm)280幅(mm)230材質/仕上砥粒:アルミナ質研削材質量(g)20梱包数250枚適合材鋼材、金属
シートペーパー 5枚入
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881袋(5枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1500、P2000は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。 砥粒はアルミナ質研削材です。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨。長さ(mm)280幅(mm)230材質/仕上砥粒:アルミナ質研削材質量(g)100適合材鋼材、金属
ユニットスタンド
ケニス¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から7日以内出荷空間を利用してフラスコやビーカー等を自由にセットできます。 アタッチメントを豊富に揃えていますので、必要に応じてセットできます。本数斜補強棒2本
女性向け防災セット 1人用50点 ×2セット
アイリスオーヤマ¥34,980税込¥38,4781箱(2個)翌々日出荷災害時、女性に必要なアイテムをまとめた防災50点セットです。女性向け衛生用品や防犯用品、身だしなみ用品などを詰め合わせました。 レパートリー豊富なメニューを選定、飽きることなく食事を摂ることができます。 シンプルで使いやすいデザイン性と機能性を兼ね備えたリュックです。 東日本大震災を経験した防災士・災害備蓄管理士が監修しました。 防災マニュアル付きです。用途災害時、女性に必要なアイテムをまとめた防災セットです。数量(個)2
ロングエアーダスターガンノズル
近畿製作所(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から翌々日出荷手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適材質真鍮パイプ径(Φmm)9ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8
強力バックプーラーTMBS 150E
SKF(日本エスケイエフ)¥229,800税込¥252,7801個(1式)当日出荷軸受背面にセパレーターを装着し、軸受を引抜くプーラーです。SKF TMBS強力バックプーラーは、軸受背面のスペースが狭いために従来のジョープーラーでは制限がかかってしまう場合や、長い到達距離が必要なアプリケーションにおける軸受の取外し作業を簡易化します。軸受と軸肩との間に簡単に挿入できる、特殊なセパレーターデザインが採用されています。用途軸受や部品の容易な取外しに。特に大径軸に。付属品セパレーターセット、メインロッド2本、125mm延長ロッド2本、285mm延長ロッド4本、ビーム、油圧スピンドルTMHS 100、油圧スピンドル延長部品2個(50mm、100mm)、センターポイント付きノーズピーストラスコ品番566-1029セット内容14点厚さ(mm)爪先端:12(最大)爪の届く長さ(mm)120-816保証荷重(kN)100適合ベアリング内径(Φmm)引抜:35-150六角(mm)押しねじ:ハンドル式RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング外径(Φmm)引抜::~215![油用温度コントロールセット[ ステンレスシースタイプ]A 型温度コントロールセット 八光電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55189767-170327-02.jpg)
油用温度コントロールセット[ ステンレスシースタイプ]A 型温度コントロールセット
八光電機¥62,980~税込¥69,278~1セット3日以内出荷から7日以内出荷油用ステンレス投込みヒーターと、デジタル表示の温度コントローラーのセットです。 少量の油加熱などに最適です。セット内容ヒーター(油用ステンレス投込みヒーターA型)、温度コントローラー(デジタルファインサーモDG2N)、温度センサー(防滴タイプ(Kタイプ熱電対))
吊巾止金具(型枠巾50mm用)
八幡ねじ¥2,598~税込¥2,858~1セット(10個×4パック)ほか3日以内出荷スリッドが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。 中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。用途鋼製型枠の巾決め定番セパレーターです。
...




































![油用温度コントロールセット[ ステンレスシースタイプ]A 型温度コントロールセット 八光電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55189767-170327-02.jpg)