カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 電動工具(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- バイク純正部品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 住設機器(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(18)
- パオック(5)
- CATEYE(キャットアイ)(5)
- ホンダ(2)
- リスパック(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- ワンド(マイセット)(2)
- オルファ(1)
- サンコー(サンコーミタチ)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 長谷川工業(1)
- HIT(ヒット)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- GSユアサ(1)
- THERMOS(サーモス)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- タカショー(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
「bs-165」の検索結果

チップソー
サンコー(サンコーミタチ)¥5,598税込¥6,1581枚欠品中適合機種小型チップソー切断機[HSC165N]刃数40径(Φmm)165(鋸)刃厚(mm)1.6切断対象各種軟鋼材取付穴径(Φmm)20(鋸)
エコ すす竹
タカショー¥12,980税込¥14,2781セット(5本)3日以内出荷天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。材質AS、ABS長さ(mm)約3660色すす竹
洋包丁 グランエッジ
THERMOS(サーモス)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷から6日以内出荷高い硬度の材質と熱処理で鋭い切れ味が長持ちのサーモスオールステンレス包丁上位モデルです。日本製刃材に真空焼き入れ+サブゼロ処理を施し、硬度としなやかさを増し、耐摩擦性をアップ。切れ味のよさが長持ちします。柄部までステンレスで継ぎ目がなく衛生的にご使用いただけ、さらに食洗器にも対応しています。柄はシャープでデザイン性の高い形状でキッチン映えのする仕上がりです。材質刃材:刃物用ステンレス鋼(モリブデンバナジウム配合)/ 柄:ステンレス鋼質量(kg)0.1
組立作業台 ライトステップ 縞板タイプ DBS-a
長谷川工業¥29,980~税込¥32,978~1台翌日出荷防水性に優れるシマ板タイプ。 組立簡単で昇降に多い工場や倉庫内の作業に最適です。 頑強なアルミ縞板で、防滑性をさらに向上させました。 天板のたわみに強い。 組み立ても簡単で、サイズも豊富。 端具の突き抜けを防ぐ、補強アルミ板付き底面構造の端具。 支柱端具はドライバーではずし交換可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)仕様組立式材質アルミ最大使用質量(kg)150
集塵機能付テーブルソー
パオック¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単にできます。 木材の切削粉の飛散を防止する集じん機能付です。 集じんされた切削粉は本体底部のダストバッグに集められ、ゴミ捨ても簡単です。 横方向にスライドする延長テーブル機構で長い木材にも対応できます。 左右に付け替え可能な平行ガイド付で、広幅な板材も正確に切断できます。 手前225mm、奥側105mmと前後に動く切断用スライドテーブル機構で、角度ゲージと組み合わせれて、角度切りをサポートします。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに付属品チップソー、ダストバッグ、平行ガイド、角度ゲージ、セフティスティック、押さえレンチ、六角棒レンチ6mm材質本体:スチール、テーブル:アルミ、ダストボックス:プラスチック穴径(Φmm)チップソー:20定格電圧(V)AC100本体質量(g)16000テーブル寸法(mm)475×553(585×553)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1400刃数(p)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)475×420×553最大切込深さ(mm)(45°時)23刃厚(mm)チップソー:2.2電源コード(m)2.1最大切込深さ(mm)39(傾斜角0°)回転速度(min-1[r.p.m])4700定格時間(分)20チップソー外径(Φmm)165取付軸径(Φmm)チップソー:20
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSBS~)
SMC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から22日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッド
テーブルソー用集塵用フィルタ
パオック¥299税込¥3291個翌々日出荷集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の集塵用フィルタです。用途集塵機能付テーブルソーの交換用フィルタに適合機種TBS-165DC材質合成樹脂質量(g)0.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×5×95仕様・用途集塵機接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルソー用角度ゲージ
パオック¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の角度ゲージです。用途集塵機能付テーブルソー用の角度ゲージに適合機種TBS-165DC材質アルミニウム、プラスチック質量(g)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×70×170仕様・用途集塵機接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルソー用平行ガイド
パオック(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の平行ガイドです。用途集塵機能付テーブルソー用の平行ガイドに適合機種TBS-165DC材質アルミニウム、ハンドルスチール質量(g)500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)520×100×100仕様・用途集塵機接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルソー用ダストバッグ
パオック¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用のダストバッグです。用途集塵機能付テーブルソーの交換用ダストバッグに適合機種TBS-165DC材質布質量(g)150寸法(幅W×奥行D)(mm)450×300仕様・用途集塵機接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
RR-165-BS3R リフレクター
CATEYE(キャットアイ)(3件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷世界最小、ワイドアングル (広角) リフレクター JIS規格適合品 シートステー取り付け用 取付バンド付属 (Φ12.7~13.6mm対応)用途シートステー用付属品取り付けバンド(BS-3)色ブラック
3ポジション拡張ブラケット
bitstrong(ビットストロング)¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷・タブレットクリップやカメラジョイントを3か所に組み合わせることができ、スマホやカメラを3台同時に撮影することができます。・他にも1/4ねじに対応する三脚やクランプなどの様々なパーツと組み合わせてご利用いただけます。用途カメラやスマホでの同時撮影材質プラスチック・金属幅(mm)165高さ(mm)49質量(g)55奥行(mm)31ねじ1/4ねじねじ穴1/4ねじ用
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSBS16-~)
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSBS16)
SMC¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
耐横荷重形薄形シリンダ CQS□Sシリーズ CDQSBS16
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSBS16
SMC¥4,998税込¥5,4981個15日以内出荷ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
透明カップ バイオ WK165-700 BS リスパック
リスパック¥1,798税込¥1,9781袋(50点)5日以内出荷汎用のクリアーな角型カップ。本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約850ml。[首下容量]635ml。材質バイオマスプラ寸法(mm)165×165×46容量(mL)850
透明カップ バイオ WK165-500 2BS リスパック
リスパック¥1,698税込¥1,8681袋(50点)5日以内出荷汎用のクリアーな角型カップ。本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約695ml。[首下容量]485ml。材質バイオマスプラ寸法(mm)165×165×40容量(mL)695
特専黒刃替刃(大)
オルファ(106件のレビュー)¥309~税込¥340~1ケース(10枚)ほか当日出荷種別大刃長(mm)100刃幅(mm)18適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L6H-165BS
SMC¥48,980税込¥53,8781個15日以内出荷ストローク(mm)165作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L10H-165BS
SMC¥49,980税込¥54,9781個15日以内出荷ストローク(mm)165作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
自動点滅テールライト(バックステー取付タイプ)
CATEYE(キャットアイ)(32件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷明るさと振動の2つのセンサーを内蔵し、暗いところで走り始めると自動で点滅を開始し、停止すると自動で消灯 残光機能搭載で、信号待ちなどの停車時も安全確保のため約1分間点滅 JIS規格適合のリフレクター一体型で、電池がなくなっても車のライトを反射して安全性を確保 点滅で約100時間(1日30分間使用の場合、半年間電池交換不要) 電源:リチウム電池(CR2032)×1個 BS-3N取付バンド(Φ12.7~16.0mm)付属でバックホークに対応付属品取付バンド(BS-3N)寸法(mm)46.0 x 46.0 x 40.5(BS-3Nクランプ径 : Φ12.7~16.0)質量(g)35
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ25
SMC¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L20H-1~)
SMC¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
ロータイプ一体型流し台 トップ出し水栓仕様
ワンド(マイセット)¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷から15日以内出荷高さが75cmだから座ったままで調理できる 高齢者に配慮した流し台です。高さ(mm)750奥行(mm)600
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL40-165Z)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷ストローク(mm)165作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40リード線(m)0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-165AZ)
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷ストローク(mm)165作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16