曜日別特売

CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSBS16)

CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSBS16) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全32種類を絞り込む
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
オートスイッチ追記号
32種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディオプション
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36521948CDQSBS16-30DC-A93S(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)(-) 0.5A93(S) 1ヶ付30
¥8,420
¥7,698
¥8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
36521957CDQSBS16-5DCM-M9BVLS(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ(L) 3M9BV(S) 1ヶ付5
¥8,470
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36521966CDQSBS16-20DC-M9BS(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)(-) 0.5M9B(S) 1ヶ付20
¥9,300
¥8,398
¥9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
36521975CDQSBS16-30DC-M9BMS(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)(M) 1M9B(S) 1ヶ付30
¥9,680
¥8,798
¥9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36521984CDQSBS16-30DC-M9BLS(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)(L) 3M9B(S) 1ヶ付30
¥9,850
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
36521993CDQSBS16-15DCM-A93V(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ(-) 0.5A93V(-) 2ヶ付15
¥9,960
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
36522002CDQSBS16-30DC-M9PLS(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)(L) 3M9P(S) 1ヶ付30
¥9,960
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
36522018CDQSBS16-25DCM-M9BVLS(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ(L) 3M9BV(S) 1ヶ付25
¥10,510
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
36522027CDQSBS16-25DCM-A93VL(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ(L) 3A93V(-) 2ヶ付25
¥11,660
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36522036CDQSBS16-30DCM-A93Z(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ(Z) 5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付30
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36522045CDQSBS16-25DCM-A96VL(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ(L) 3A96V(-) 2ヶ付25
¥11,880
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36522054CDQSBS16-10DFC-M9BVL(FC) ヘッド側インロー&ラバークッション付(L) 3M9BV(-) 2ヶ付10
¥12,270
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36522063CDQSBS16-10DC-M9PVL(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)(L) 3M9PV(-) 2ヶ付10
¥12,270
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36522072CDQSBS16-20DC-M9N(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)(-) 0.5M9N(-) 2ヶ付20
¥12,320
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36522088CDQSBS16-10DC-M9PWVL(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)(L) 3M9PWV(-) 2ヶ付10
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36522097CDQSBS16-25DC-M9BM(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)(M) 1M9B(-) 2ヶ付25
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36522106CDQSBS16-15DCM-M9BWL(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ(L) 3M9BW(-) 2ヶ付15
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36522115CDQSBS16-10DCM-M9BWVL(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ(L) 3M9BWV(-) 2ヶ付10
¥12,870
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36522124CDQSBS16-16DC-M9BV(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)(-) 0.5M9BV(-) 2ヶ付16
¥12,980
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36522133CDQSBS16-20DC-M9NV(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)(-) 0.5M9NV(-) 2ヶ付20
¥12,980
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36522142CDQSBS16-30DC-M9BWM(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)(M) 1M9BW(-) 2ヶ付30
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36522158CDQSBS16-30DC-M9NL(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)(L) 3M9N(-) 2ヶ付30
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36522167CDQSBS16-20DCM-M9NL(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ(L) 3M9N(-) 2ヶ付20
¥13,260
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36522176CDQSBS16-25DC-M9BVL(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)(L) 3M9BV(-) 2ヶ付25
¥13,810
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36522185CDQSBS16-25DC-M9NVL(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)(L) 3M9NV(-) 2ヶ付25
¥13,810
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36522194CDQSBS16-20DC-M9BWZ(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)(Z) 5M9BW(-) 2ヶ付20
¥13,970
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36522203CDQSBS16-25DCM-M9BWZ(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ(Z) 5M9BW(-) 2ヶ付25
¥14,410
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36522212CDQSBS16-20DC-M9BAL(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)(L) 3M9BA(-) 2ヶ付20
¥14,960
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36522228CDQSBS16-30DC-M9BAL(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)(L) 3M9BA(-) 2ヶ付30
¥15,180
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36522237CDQSBS16-25DCM-M9BAL(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ(L) 3M9BA(-) 2ヶ付25
¥15,400
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36522246CDQSBS16-15DC-M9BAVZ(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)(Z) 5M9BAV(-) 2ヶ付15
¥15,510
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36522255CDQSBS16-20DC-M9BAVL(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)(L) 3M9BAV(-) 2ヶ付20
¥15,620
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする