カテゴリ
- オフィス家具(3)
- 医療(2)
- 農業・園芸資材(2)
- メカニカル部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

コンパクトイヤーマフ
TMC(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷使用しない時は折り畳んでコンパクトに収納出来ます。 バンドは頭が痛くなりにくいヘッドパッド付。材質ABS樹脂、ポリアセタール樹脂色黒質量(g)163タイプヘッドバンドタイプ規格ANSI規格品NRR値22.9dB
ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F
大同メタル工業(6件のレビュー)¥86税込¥951個当日出荷から3日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3
#3000ブルーシートロール巻
ユタカメイク(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷紫外線安定剤を配合し、屋外での耐候性に優れています。用途機械カバー、養生用シートなど。仕様ハトメなし材質ポリエチレン(PE)形状ロールタイプ色ブルー長さ(m)100厚さ#3000引張強度縦683N/5cm、横600N/5cm耐久性約1年2018年トラスコ掲載ページ6 1604
ミーティングテーブル スタンダードタイプ QBシリーズ
ニシキ工業¥229,800税込¥252,7801台21日以内出荷安定感のある個性的なロの字型の脚デザインです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌、指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
ミーティングテーブル ワイヤリングBOXタイプ QBシリーズ
ニシキ工業¥249,800税込¥274,7801台21日以内出荷から30日以内出荷安定感のある個性的なロの字型の脚デザインです。ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌、指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。高さ(mm)720仕様組立式材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:ABS樹脂エッジ巻(30mm厚)材質(脚部)スチールパイプ(50×30)焼付塗装アジャスターあり
ライトワークテーブル L型タイプ(ビティー BT型)
ナイキ¥139,800税込¥153,7801台7日以内出荷から36日以内出荷働き方に合わせて、自由自在なワークシーンをつくることができるテーブルシステムです。用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として付属品配線ボックス、横渡配線フック(4個)高さ(mm)720タイプノックダウン式奥行(mm)1000天板厚さ(mm)26
マネージャー用デスク
ナイキ¥199,800税込¥219,7801台9日以内出荷から46日以内出荷シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。高さ(mm)720グリーン購入法適合
マネージャー用デスク
ナイキ¥199,800税込¥219,7801台9日以内出荷から46日以内出荷八の字型に広がる斜め脚や本体・天板カラーなど、意匠のこだわりをすみずみに感じる商品です。カジュアルからシックな空間までフィットします。高さ(mm)720奥行(mm)1000グリーン購入法適合
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら