カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(173)
  • メカニカル部品(75)
  • バイク純正部品(59)
  • 制御機器(32)
  • 測定用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 電気材料(4)
  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-1p」の検索結果

関連キーワード
406件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アポロコック 分岐用 小池酸素工業アポロコック 分岐用小池酸素工業(11件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
NKシリーズ家具・機器用取付枠 1口 神保電器NKシリーズ家具・機器用取付枠 1口神保電器(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
データ用DVD-RW (1-2倍速) マクセルデータ用DVD-RW (1-2倍速)マクセル(1件のレビュー)
859税込945
1パック(5枚)
当日出荷
独自の相変化記録膜とHGXスタンパ、高精度基板を採用。 低エラーレートと優れた保存性能を実現。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 レーベル印刷や水性ペンの手描きでもきれいなホワイトレーベル。 書いた文字が汚れにくく、きれいに書ける「書き楽(ラク)インデックス」採用。
速度1~2倍速ケース薄型5mmケースタイプデータ用種類DVD-RW構造片面1層記憶容量(GB)4.7グリーン購入法適合CPRM対応非対応
データ用DVD+RW(1-4倍速) マクセルデータ用DVD+RW(1-4倍速)マクセル
1,498税込1,648
1パック(5枚)
当日出荷
DVD+RW/+R規格のドライブで、くり返し記録が可能なDVD+RWです。 安定した記録・再生を実現した相変化記録膜とHGXスタンパ、高精度基板を採用し、低エラーレートと優れた保存性能を実現。 レーベル印刷や水性ペンの手描きでもキレイなホワイトレーベル。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 書いた文字が汚れにくく、きれいに書ける「書き楽(ラク)インデックス」を採用。
速度1~4倍速適合プリンタインクジェットプリンタケース薄型5mmケースタイプデータ用種類DVD+RW構造片面1層レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7入数5枚グリーン購入法適合CPRM対応非対応
バイオカップ 101パイ リスパックバイオカップ 101パイリスパック
12,980税込14,278
1ケース(50枚×25袋)
翌日出荷
一部植物性プラスチック使用。地球にやさしいバイオPET!シンプルな形状で使いやすい、サラダにおすすめの丸型透明容器です。本体のみ、蓋は別売りです。
材質バイオPET商品タイプ本体のみ
キジBS(+)ナベP=1 大阪魂キジBS(+)ナベP=1大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)10十字穴番号2寸法a(mm)1.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3平座金(D1×T)8×0.5
ニッケルBS(+)ナベP=1 大阪魂ニッケルBS(+)ナベP=1大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
クロ-ムBS(+)ナベP=1 大阪魂クロ-ムBS(+)ナベP=1大阪魂
19,596税込21,556
1個
翌々日出荷から72日以内出荷
クロニッケルBS(+)ナベP=1 大阪魂クロニッケルBS(+)ナベP=1大阪魂
27,792税込30,571
1個
翌々日出荷から72日以内出荷
大人かわいいインテリア ローソファ1人掛け 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト大人かわいいインテリア ローソファ1人掛け 【Chammy -チャミー-】ホームテイスト
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
大人かわいいインテリア ローソファ1人掛け!クロワッサンのようなかわいいフォルムで、お部屋を彩ります。背もたれにボリュームがあるのでしっかりと体を預けて座ることができます。
用途事務所や休憩室、待合室のソファ、ローソファとして。材質主材/張地:ポリエステル100%、中身:ウレタンフォーム質量(kg)6.5耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)87×69×47素材ファブリック(ベロア調)
300V・耐熱・可動部用シールド付きケーブル タツタ電線300V・耐熱・可動部用シールド付きケーブルタツタ電線
2,598税込2,858
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)のマルチスタンダードケーブルです。
用途可動部の信号ライン用等にシールド導体AWG26RoHS指令(10物質対応)対応
ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用シ-ルド付きケ-ブル タツタ電線ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用シ-ルド付きケ-ブルタツタ電線
2,798税込3,078
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)のマルチスタンダードケーブルです。
用途可動部の信号ライン用等にシールドRoHS指令(10物質対応)対応
ニッケルBS(+)バインドP=1 大阪魂ニッケルBS(+)バインドP=1大阪魂
42,538税込46,792
1個
9日以内出荷
長さ(mm)6十字穴番号2寸法a(mm)1.5寸法m(mm)3.7寸法dk(mm)6.3ねじの呼びM3寸法k+f(mm)1.9平座金(D1×T)8×0.5
銅合金 プラグ BS P1/8 鈴木ブロンズ継手銅合金 プラグ BS P1/8鈴木ブロンズ継手
239税込263
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:P1/8●全高(mm)H:15●四角の二面巾(mm)S:7●頭部の高さ:5●コード番号:303-0001371アズワン品番67-4857-98
電磁切替弁付リリーフ弁 油研工業電磁切替弁付リリーフ弁油研工業
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷から104日以内出荷
リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
銅合金 プラグ BS P1/4 鈴木ブロンズ継手銅合金 プラグ BS P1/4鈴木ブロンズ継手
279税込307
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:P1/4●全高(mm)H:19●四角の二面巾(mm)S:9●頭部の高さ:7●コード番号:303-0001372アズワン品番67-4857-99
銅合金 プラグ BS P1/2 鈴木ブロンズ継手銅合金 プラグ BS P1/2鈴木ブロンズ継手
599税込659
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:P1/2●全高(mm)H:25●四角の二面巾(mm)S:14●頭部の高さ:10●コード番号:303-0001374アズワン品番67-4858-02
カバ-,サイド 1 BS2-21711-00-P1 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 1 BS2-21711-00-P1YAMAHA(ヤマハ)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
インクリメンタルエンコーダ 10000 インクリメンタル 軸径:6mm SICKインクリメンタルエンコーダ 10000 インクリメンタル 軸径:6mmSICK
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる取り付けの奥行きが短いです 最大 16 ビットの高分解能 オプションのプログラミング:出力電圧、ゼロパルス位置、ゼロインパルス幅、パルス数、カウント方向 接続:ラジアル又はアキシャルケーブルアウトレット、M23 又は M12 オスコネクタ、アキシャル又はラジアル。 電気インターフェイス: 5 V / 24 V TTL / RS-422、24 V HTL / プッシ
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:10000●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●軸径:6mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:60mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:43mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●接続タイプ:ケーブルアズワン品番65-7290-53
インクリメンタルエンコーダ 1-10000 インクリメンタル 軸径:6mm SICKインクリメンタルエンコーダ 1-10000 インクリメンタル 軸径:6mmSICK
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる取り付けの奥行きが短いです 最大 16 ビットの高分解能 オプションのプログラミング:出力電圧、ゼロパルス位置、ゼロインパルス幅、パルス数、カウント方向 接続:ラジアル又はアキシャルケーブル接続、M23 又は M12 オスコネクタ、アキシャル又はラジアル。 電気インターフェイス: 5 V / 24 V TTL / RS-422、24 V HTL / プッシュプル、
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1-10000●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:60mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:40.1mm●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:フルシャフト●接続タイプ:プラグイン接続アズワン品番65-7284-74
Sick インクリメンタル形 インクリメンタル 10000 ソリッド SICKSick インクリメンタル形 インクリメンタル 10000 ソリッドSICK
69,620税込76,582
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バイザー, サイド 1 BS2-2830C-00-P1 YAMAHA(ヤマハ)バイザー, サイド 1 BS2-2830C-00-P1YAMAHA(ヤマハ)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
パネル 1 BS7-F835U-00-P1 YAMAHA(ヤマハ)パネル 1 BS7-F835U-00-P1YAMAHA(ヤマハ)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
タンクサイドカバー1 BS7-XF41D-40-P1 YAMAHA(ヤマハ)タンクサイドカバー1 BS7-XF41D-40-P1YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
タンクサイドカバー1 BS7-XF41D-30-P1 YAMAHA(ヤマハ)タンクサイドカバー1 BS7-XF41D-30-P1YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
カバ-,サイド 2 BS2-21721-00-P1 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 2 BS2-21721-00-P1YAMAHA(ヤマハ)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
カバ-,トツプ BS7-F171A-01-P7 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,トツプ BS7-F171A-01-P7YAMAHA(ヤマハ)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
カバ-,トツプ BS7-F171A-01-P8 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,トツプ BS7-F171A-01-P8YAMAHA(ヤマハ)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
カバ-,トツプ BS7-F171A-01-P4 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,トツプ BS7-F171A-01-P4YAMAHA(ヤマハ)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
カバ-,トツプ BS7-F171A-01-P3 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,トツプ BS7-F171A-01-P3YAMAHA(ヤマハ)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
カバ-,トツプ BS7-F171A-01-P0 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,トツプ BS7-F171A-01-P0YAMAHA(ヤマハ)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
透明カップ バイオカップ 88角125 BS新 (0.4)1P50 リスパック リスパック透明カップ バイオカップ 88角125 BS新 (0.4)1P50 リスパックリスパック
459税込505
1袋(50点)
4日以内出荷
角型のクリアー汎用カップ。※本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約132ml。[首下容量]100ml。
材質バイオマスプラ寸法(mm)88×88×27容量(mL)約132、[首下容量]100質量(g)4.2
フエンダ,フロント BS7-XF151-00-P1 YAMAHA(ヤマハ)フエンダ,フロント BS7-XF151-00-P1YAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
フエンダ,フロント BS7-XF151-10-P1 YAMAHA(ヤマハ)フエンダ,フロント BS7-XF151-10-P1YAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ボデ-,カウリング BS7-F8351-00-P1 YAMAHA(ヤマハ)ボデ-,カウリング BS7-F8351-00-P1YAMAHA(ヤマハ)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
キヤストホイ-ル,リヤ BS7-F5338-10-P1 YAMAHA(ヤマハ)キヤストホイ-ル,リヤ BS7-F5338-10-P1YAMAHA(ヤマハ)
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
カバ-,ロワ BS7-F8385-00-P1 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,ロワ BS7-F8385-00-P1YAMAHA(ヤマハ)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
カバー,サイド 6 BS2-2171X-00-P1 YAMAHA(ヤマハ)カバー,サイド 6 BS2-2171X-00-P1YAMAHA(ヤマハ)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
キヤストホイ-ル,フロント BS7-F5168-10-P1 YAMAHA(ヤマハ)キヤストホイ-ル,フロント BS7-F5168-10-P1YAMAHA(ヤマハ)
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
カバ-,サイド 5 BS2-2171E-00-P1 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 5 BS2-2171E-00-P1YAMAHA(ヤマハ)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷