カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,094)
  • 油圧機器・油圧ホース(81)
  • FA担当者のオススメ新商品(51)
  • メカニカル部品(43)
  • 制御機器(34)
  • 電気材料(13)
  • 機構部品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 切削工具(7)
  • バイク部品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-250」の検索結果

関連キーワード
1,336件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗浄瓶 BS型 BSシリーズ アズワン

    洗浄瓶 BS型 BSシリーズ

    アズワン
    248税込273
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。
    材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
  • BRAITH DCDCコンバーター BRAITH(ブレイス)

    BRAITH DCDCコンバーター

    BRAITH(ブレイス)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    DC24VをDC12Vに変換し、お車の1ソケットを12Vソケット電源3個とUSB電源2個に増設できます
    用途24V車でDC12V機器とUSB電源が使用できます付属品両面テープ+ビス適合24V国産車専用出力USB:5V/1A+2.1A消費電流(A)3電源コード(cm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクションバンド アクションタイプ 正峰工業

    アクションバンド アクションタイプ

    正峰工業(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
    用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに材質SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7
  • チェーンボルト(シングルエンド・ロング型) イマオコーポレーション

    チェーンボルト(シングルエンド・ロング型)

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ部が長いロングタイプです。 チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
    用途チェーンの連結、伸びの調節。仕様シングルエンド・ロング型種類チェーンボルト・ターンバックル
  • 電防内蔵小型交流アーク溶接機 ダイヘン

    電防内蔵小型交流アーク溶接機

    ダイヘン(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    小型乗用車へもラクラク積込みOK、出張溶接工事に最適 ! 高性能な電撃防止装置がユニット化され、コンパクトに内蔵されています!
    型式K-3M9(内蔵形電撃防止装置)質量(kg)34電圧(V)単相200定格出力電流(A)250定格入力(kVA)18.5最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)255×410×400適合溶接棒(mm)Φ2.6~5.0定格使用率(%)20定格負荷電圧(V)32.5定格入力(kW)12.4出力電流範囲(A)75~250最高無負荷電圧(V)70(溶接機)出力側無負荷電圧(V)24使用溶接ケーブル(mm)38型式検定合格番号第E056号(内蔵形電撃防止装置)
  • 結束バンド(スーパーグリップ) UBSシリーズ ユーボン

    結束バンド(スーパーグリップ) UBSシリーズ

    ユーボン
    3,198税込3,518
    1袋(100本)
    当日出荷から3日以内出荷
    柔軟性に優れ、電線にぴったりフィット。片手で簡単に締め付けできます。 片手で簡単に目通しでき、作業性が大幅に上がります。 頑丈なロック爪で強い引張強度を実現します。 ヘッド全体が丸く滑らかで電線などに傷つけずに安心作業が可能です。
  • ポリ角ビン BeHAUS

    ポリ角ビン

    BeHAUS(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    隙間なく並べて効率よく収納できます。
    材質ポリエチレンボトル形状角型中栓付き
  • サススパS 替刃 みまつ

    サススパS 替刃

    みまつ
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    刃にハイス鋼を使用し、ステンレス板を切っても高耐久を実現。 替刃式なので研ぎ直しの手間が省け、刃を交換するといつまでも切れ味が変わらずご使用いただけます。 切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。 独自の構造により金属板もそり上げず、思いのままに切断できます。
    用途日曜大工/ステンレス、鉄板、銅板等の金属板・金網・ゴム・ビニール・プラスチックの切断 車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工 工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処理セット内容上刃、下刃材質ハイス鋼寸法(mm)250全長(mm)250切断能力(mm)(ステンレス板)0.4、(ガリバリウム鋼板)0.6、(鉄板)0.6、(トタン板)0.6、(ブリキ板)0.6、(金網)0.3、(アルミ板)1.0、(銅板)1.0、(プラスチック)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルバススターラー OBSシリーズ アズワン

    オイルバススターラー OBSシリーズ

    アズワン
    115,000税込126,500
    1台
    当日出荷
    PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。水槽内蔵の箱型バスシリーズ、250℃対応をラインナップ追加!
    槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御回転数100~1200rpmタイマー時間0~99時間59分外寸法(mm)260×266(290) ※1×241ヒーター容量(W)シーズヒーター750温度設定範囲(℃)室温+5~250アズワン品番2-7939-22温度調節精度(℃)±2℃
  • 替刃式のこぎり 塩ビ用 EB-SK11

    替刃式のこぎり 塩ビ用

    EB-SK11
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のガンタイプのこりぎです。 鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。 共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。
    用途塩ビパイプ・内装ボード・ビニールパイプ・一般木材・プラスチック板などの切断作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.6適合替刃EB-SK11替刃式のこぎり替刃(250塩ビパイプ用・260・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり替刃(240竹挽用・270仮枠用・240剪定用)刃渡り(mm)250
  • ボールバルブ ステンレス(フルボアタイプ) FSC藤原産業

    ボールバルブ ステンレス(フルボアタイプ)

    FSC藤原産業
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス鋼ボールバルブ(フルボアタイプ)。優れた流量性能と高い耐久性を実現したフルボア仕様のステンレス鋼ボールバルブです。バルブ内径を配管径とほぼ同等に設計したフルボア構造により、圧力損失を最小限に抑え、流体をスムーズに通過させます。ステンレス鋼製のため耐食性・耐久性に優れ、水、油、空気など幅広い流体に対応。92°回転の簡単操作で確実な開閉が可能です。各種産業設備、配管ライン、機械装置など幅広い用途でご使用いただけます。
    最高使用圧力(MPa)2使用流体水、油、ガス
  • セーバーソー解体厚刃 ハウスビーエム

    セーバーソー解体厚刃

    ハウスビーエム
    4,998税込5,498
    1パック(5枚)
    翌日出荷から5日以内出荷
    1.3mm厚刃で刃ブレを抑え切断性能が向上します。厚物解体・重作業に最適です。
    用途パイプ類、鋼材等の切断作業に。解体・リフォーム現場に最適です。仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型刃幅(mm)18板厚(mm)1.3使用電動機セーバーソー、レシプロソー1インチ当たり山数14
  • 替刃式のこぎり SK11

    替刃式のこぎり

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。目が細かく、薄板・ベニヤ細工用に最適です。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。
    用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。仕様8寸目タイプ本藤巻柄刃厚(mm)0.5適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)刃渡り(mm)250
  • BSヒーター 常盤ステンレス工業

    BSヒーター

    常盤ステンレス工業
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    ドライタイプのチェーフィングディッシュ水を使用しない新しい保温システム。温度調節ダイヤル付(常温~93℃)。
    電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×210×37
  • バイメタルセーバーソーブレード(鉄・ステンレス用) TRUSCO

    バイメタルセーバーソーブレード(鉄・ステンレス用)

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1セット(5枚)
    当日出荷
    折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル機構になっています。 多種多様な被削材に適用します。
    用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に解体現場作業に、パイプ類、鋼材などの切断作業に材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.9適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH使用電動機セーバーソー・レシプロソー
  • 高把持ハンド センサスイッチ金具 センサスイッチ金具 New-Era(ニューエラー)

    高把持ハンド センサスイッチ金具 センサスイッチ金具

    New-Era(ニューエラー)
    6,298税込6,928
    1セット
    翌々日出荷から20日以内出荷
    高把持ハンド センサスイッチ金具です。
    用途スイッチ取付用。材質アルミ合金
  • SBS-250 サドルバックスタビライザー MINOURA(箕浦)

    SBS-250 サドルバックスタビライザー

    MINOURA(箕浦)
    2,598税込2,858
    1セット
    5日以内出荷
    大型のサドルバッグを装着する際に、左右のブレを抑え、バッグをしっかりと保持することが可能です。 両サイドにはボトルゲージが取り付け可能な台座もあるので、ロングツーリングには最適です。
  • セーバーソー解体用 ハウスビーエム

    セーバーソー解体用

    ハウスビーエム
    4,798税込5,278
    1パック(5枚)
    5日以内出荷
    1.3mm厚刃で刃ブレを抑え切断性能が向上します。厚物解体・重作業に最適です。
    用途パイプ類、鋼材等の切断作業に。解体・リフォーム現場に最適です。仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型刃幅(mm)18板厚(mm)0.9使用電動機セーバーソー、レシプロソー1インチ当たり山数14/18
  • カバー(R) ランプ ホール (BB) MAZDA(マツダ)

    カバー(R) ランプ ホール (BB)

    MAZDA(マツダ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
  • カバー(L) ランプ ホール (BB) MAZDA(マツダ)

    カバー(L) ランプ ホール (BB)

    MAZDA(マツダ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
  • メインダクト方式 ダクト止めバンド(Φ250) HITACHI

    メインダクト方式 ダクト止めバンド(Φ250)

    HITACHI
    1,598税込1,758
    1個(1個)
    5日以内出荷
  • 軽施工HUBボックス KHBS 河村電器産業

    軽施工HUBボックス KHBS

    河村電器産業
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    業界最軽量、省施工タイプHUBボックス
    材質鉄板製クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)使用場所屋内用、壁掛け露出形取付基板木製基板 12mm
  • HUBボックス HBS 河村電器産業

    HUBボックス HBS

    河村電器産業
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックス
    材質鉄板製クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)基板寸法(mm)470×200使用場所屋内用、壁掛け露出形キャビネット板厚(mm)本体1.0、正面ドア1.2、側面ドア1.0、マウントアングル2.3取付基板木製基板 12mm
  • Pチャンネル 小信号 MOSFET スルーホール 3ピン DiodesZetex

    Pチャンネル 小信号 MOSFET スルーホール 3ピン

    DiodesZetex
    289,800税込318,780
    1袋(4000個)
    7日以内出荷
  • エンドミル 超硬S ボールE DYBS DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S ボールE DYBS

    DIJET(ダイジェット工業)
    299,800税込329,780
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    刃数2
  • 316 突合せ溶接スリーピースボールバルブ コンサス

    316 突合せ溶接スリーピースボールバルブ

    コンサス
    53,980税込59,378
    1個
    6日以内出荷
    3ピースボディー、フルポート構造です。 標準ロックハンドルですので安全を確保できます。 エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。 グランドを特殊構造にしており、グランド部のシール性が良好です。
    材質(本体)ステンレス316バルブ種類ボールバルブ
  • L Series(LEFG40) SMC

    L Series(LEFG40)

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    駆動方式ボールねじサイズ(mm)40
  • L Series(LEFG32) SMC

    L Series(LEFG32)

    SMC
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
  • 316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSHシリーズ コンサス

    316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSHシリーズ

    コンサス
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    ボルト締付構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます、軽量・コンパクト設計のため、配管メンテナンス時の取り外しが簡単、グランド部はOリングとグランドパッキンの2重構造のため、シール性が良好です、グランド部を特殊構造にしており、アクチュエーターをヨーク無しで組立て可能です
  • サドルバックスタビライザー MINOURA(箕浦)

    サドルバックスタビライザー

    MINOURA(箕浦)
    3,998税込4,398
    1個
    11日以内出荷
    ミノウラSBS-250サドルバックスタビライザーにバックが垂れ下がらないようにサポートするホルダー付きセットとして登場。 大型サドルバックの垂れ下がりをホルダーを着ける事によって防止します。
  • GSキャスター(TBS型) ストッパー付自由車 カツヤマキカイ

    GSキャスター(TBS型) ストッパー付自由車

    カツヤマキカイ
    44,980税込49,478
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
    用途重量台車 構内用運搬車材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)44ストッパー回転ストッパー取付座厚さt(mm)6取付穴径d(Φmm)13
  • SEAFLO フロートスイッチ 03シリーズ 25Aまで SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO フロートスイッチ 03シリーズ 25Aまで

    SEAFLO(シーフロ)
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    シーフロ社のマニュアルビルジポンプのフロートスイッチです。12-24-32-VDCの電圧に対応。ビルジポンプの信頼性の高いエンゲージメントを提供するための構造設計と施工がなされています。25アンペアまでのポンプ用で、淡水と塩水のみで使用するように設計されています。
    長さ(mm)144幅(mm)92サイズケーブル:14AWG高さ(mm)81電源DC12V/15A、DC24V/7.5A、DC32V/6A
  • メインスイツチ&ステアリングロツクサブアセンブリ BS7-XH250-00 YAMAHA(ヤマハ)

    メインスイツチ&;ステアリングロツクサブアセンブリ BS7-XH250-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-250-12P-A-ST- Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-250-12P-A-ST-

    Festo
    298,980税込328,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:18 (Vertical) kg, 56 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:220mm/s●最大ストローク長:250mm●最大力持ち上げ:375N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6353アズワン品番65-7875-59
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-250-10P-A-ST- Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-250-10P-A-ST-

    Festo
    271,980税込299,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:13 (Vertical) kg, 40 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:23mm/s●最大ストローク長:250mm●最大力持ち上げ:250N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6341アズワン品番65-7872-65
  • 圧力センサ 絶対 ねじ込み PX3シリーズ ハネウェル

    圧力センサ 絶対 ねじ込み PX3シリーズ

    ハネウェル
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサ。HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧
    仕様●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:250psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:NPT 1/8●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●IP保護等級:IP67アズワン品番65-7311-44
  • ハネウェル, 圧力センサ, 絶対 ねじ込み honeywell

    ハネウェル, 圧力センサ, 絶対 ねじ込み

    honeywell
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ:絶対 、 最小圧力:0psi 、 最大圧力の読み:250psi 、 精度:±0.25 % 、 出力タイプ:レシオメトリック 、 メディアは、測定:空気、作動油、水 、 電気的接続:Metri-Pack 150 、 応答時間:<2 ms 、 電流 Max:3.5 mA 、 電源電圧:5 V dc 、 ハウジング材質:真鍮製 、 IP評価:IP67 、 取り付けタイプ:ねじ込み 、 Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサ. HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。. 圧力範囲: 1 → 46バール(絶対及びシールゲージ) 完全較正 / 温度補正済み トータルエラーバンド: ±1.0 % FSS、-20 → 85 ℃ 絶縁抵抗: >100 MΩ @ 1500 V dc 絶縁耐力: AC 1500 V、1分。又は、AC 1800、1秒 消費電流: 3.5 mA 侵入保護: 最大IP67 応答時間: ;2 ms RoHS、R個、CE適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明カップ バイオ WNK 250BS新 リスパック リスパック

    透明カップ バイオ WNK 250BS新 リスパック

    リスパック
    2,798税込3,078
    1袋(100点)
    5日以内出荷
    146mm幅汎用のクリアーな角型カップ。本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約345ml。[首下容量]260ml。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)146×121×35
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-250-5P-A-ST-M Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-250-5P-A-ST-M

    Festo
    298,980税込328,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:46 (Vertical) kg, 120 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:90mm/s●最大ストローク長:250mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6354アズワン品番65-7887-91
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-250-3P-A-ST-M Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-45-250-3P-A-ST-M

    Festo
    271,980税込299,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制御キャビネットは不要です。アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した総合的なソリューションです 非常にコスト効果が高く、しかも強力で柔軟性が高い あらゆる取り付け位置での個々の直線的な動きや、に最適です 特に Z 軸の垂直移動に適しています スムーズに動くボールねじドライブにより、正確な位置決めが可能 コンパクトな寸法 柔軟な位置検出により、安全に動作します エンド位置検出機能を内蔵
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:23 (Vertical) kg, 60 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:74mm/s●最大ストローク長:250mm●最大力持ち上げ:450N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6342アズワン品番65-7872-75
...